カテゴリ

  • 厨房用品(301)
    • バット・番重・コンテナ(50)
    • 保存容器・調味料入れ(61)
    • 製菓用型/モールド/抜型(28)
    • スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ(26)
    • ボール・ざる・漬物・米びつ(25)
  • 科学研究・開発用品(178)
    • 実験研究用カゴ/バスケット(99)
  • 清掃用品(45)
    • ペダル式ゴミ箱(10)
  • メカニカル部品(369)
  • 建築金物(297)
  • 機構部品(141)
  • 店舗什器・備品(74)
  • 卓上消耗品(74)
  • 制御機器(71)
  • トラック用品・パーツ(44)
  • 安全用品(31)
  • 切削工具(27)
  • 空調・電設資材(26)
  • 配管・水廻り設備部材(26)
  • 作業工具(23)
  • 医療(22)
  • 測定用品(18)
  • 研磨材(17)
  • 船舶用品・漁業資材(16)
  • ねじ・ボルト・釘(15)
  • 物流用品(13)
  • 農業・園芸資材(12)
  • 介護用品(8)
  • 保管用品(7)
  • 電気材料(6)
  • 日用品(6)
  • 測量用品(土木/建設)(5)
  • FA担当者のオススメ新商品(5)
  • 整備工具・収納(5)
  • バイク部品(4)
  • 塗装・養生・内装用品(4)
  • 建材・エクステリア(4)
  • 自転車部品(4)
  • 農具(3)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • 防災用品(2)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(2)
  • 住設機器(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • カー用品(2)
  • 家電(2)
  • 事務用品(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 照明(1)
  • オフィス家具(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 完成車(1)
すべてのカテゴリ

「ステンレス 角型」の検索結果

1,920件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ウォールブラケット 角型間接光タイプ DAIKO(大光電機)ウォールブラケット 角型間接光タイプDAIKO(大光電機)
19,980税込21,978
1台
4日以内出荷
ディテールにこだわった建築意匠のクオリティーを持つシンプルでエッジを効かせた上下配光ブラケット
仕様重耐塩仕様寸法(mm)【出】76質量(kg)1.2備考調光器併用不可径(Φmm)□150消費電力(W)6.5構造防雨・防湿形保護等級IP65(灯具部)取付場所天井付・壁付兼用ランプLED内蔵ランプ寿命40000時間皮相電力(VA)11演色指数(Ra)83適正電圧(V)100調光の可否非調光LED交換不可従来光源白熱灯60W相当
深型角バット用ざる ミネックスメタル深型角バット用ざるミネックスメタル
889税込978
1個
3日以内出荷
ステンレス製の深型バット用のザル
用途食品の保存、水切りに材質18-8ステンレス寸法(mm)約160×113×H57
深型角バット ミネックスメタル深型角バットミネックスメタル
1,798税込1,978
1個
3日以内出荷
ステンレス製の深型バット
用途食品の保存に材質18-8ステンレス寸法(mm)約175×130×H67
ステンレス床下換気口 BXカネシンステンレス床下換気口BXカネシン
1,698税込1,868
1枚
5日以内出荷
ステンレス製で美しい仕上がりの床下換気口です。
用途立上がり基礎コンクリートの外周部に設ける床下換気口です。
ステンレス床下換気口 BXカネシンステンレス床下換気口BXカネシン
1,098税込1,208
1枚
5日以内出荷
ステンレス製で美しい仕上がりの床下換気口です。
用途立上がり基礎コンクリートの外周部に設ける床下換気口です。
LO-100 LED角型マーカー JB(日本ボデーパーツ工業)LO-100 LED角型マーカーJB(日本ボデーパーツ工業)
2,498税込2,748
1個
9日以内出荷
アクリルレンズ・LEDタイプで新登場!電球タイプの明るさを再現。
用途取り付けピッチ70mm材質レンズ:アクリル樹脂リング:ステンレス SUS430ベース:ステンレス SUS430寸法(mm)W84×H44.5×D30質量(g)80電圧(V)24専用取付ピッチ(mm)70関連資料(0.41MB)
地中埋込型 アッパーライト 1/2ビーム角11度 防浸型・耐塵型 スマートアーキ 【受注生産品】 Panasonic(パナソニック)地中埋込型 アッパーライト 1/2ビーム角11度 防浸型・耐塵型 スマートアーキ 【受注生産品】Panasonic(パナソニック)
149,800税込164,780
1台
5日以内出荷から31日以内出荷
仕様【光束維持】40000時間、【光束維持】70%幅(mm)Φ180質量(kg)10地中埋込型タイプ1/2ビーム角11度電圧(V)100消費電力(W)11.4本体ステンレス保護等級IP67機能照射方向可変機能付ランプ電源内蔵防水型LEDユニット埋め込み深さ(mm)184明るさLED600Lmタイプ演色指数(Ra)84パネル【前面】高透過ガラス(強化ガラス)ステンレス
地中埋込型 アッパーライト 1/2ビーム角19度 防浸型・耐塵型 スマートアーキ 【受注生産品】 Panasonic(パナソニック)地中埋込型 アッパーライト 1/2ビーム角19度 防浸型・耐塵型 スマートアーキ 【受注生産品】Panasonic(パナソニック)
149,800税込164,780
1台
31日以内出荷
仕様【光束維持】40000時間、【光束維持】70%幅(mm)Φ180質量(kg)10地中埋込型タイプ1/2ビーム角19度電圧(V)100消費電力(W)11.4本体ステンレス保護等級IP67機能照射方向可変機能付ランプ電源内蔵防水型LEDユニット埋め込み深さ(mm)184明るさLED600Lmタイプ演色指数(Ra)84パネル【前面】高透過ガラス(強化ガラス)ステンレス
地中埋込型 アッパーライト 1/2ビーム角35度 防雨型 (底部)・防浸型・耐塵型 (本体) スマートアーキ 【受注生産品】 Panasonic(パナソニック)地中埋込型 アッパーライト 1/2ビーム角35度 防雨型 (底部)・防浸型・耐塵型 (本体) スマートアーキ 【受注生産品】Panasonic(パナソニック)
109,800税込120,780
1台
31日以内出荷
仕様【光束維持】40000時間、【光束維持】70%材質【ハニカムルーバ】アルミ(黒塗装)幅(mm)Φ93質量(kg)2.3地中埋込型タイプハニカムルーバータイプ電圧(V)100消費電力(W)6.8本体ステンレス保護等級本体/IP67・底部/IP23別売付属品適合ボックスランプLED埋め込み深さ(mm)149配光角度(°)【1/2ビーム】35演色指数(Ra)85パネル【前面】高透過ガラス(強化ガラス)ステンレス(ヘアライン仕上)電源ユニット内蔵
地中埋込型 アッパーライト 1/2ビーム角35度 防雨型(底部)・防浸型・耐塵型(本体) スマートアーキ Panasonic(パナソニック)地中埋込型 アッパーライト 1/2ビーム角35度 防雨型(底部)・防浸型・耐塵型(本体) スマートアーキPanasonic(パナソニック)
99,980税込109,978
1台
31日以内出荷
仕様【光束維持】40000時間、【光束維持】70%幅(mm)Φ93質量(kg)2.3地中埋込型電圧(V)100消費電力(W)6.8本体ステンレス保護等級本体/IP67・底部/IP23別売付属品適合ボックスランプLED色温度(K)3000埋め込み深さ(mm)149光源色電球色配光角度(°)【1/2ビーム】35演色指数(Ra)85ステンレス(ヘアライン仕上)電源ユニット内蔵
地中埋込型 アッパーライト 1/2ビーム角10度 防浸型・耐塵型 スマートアーキ 【受注生産品】 Panasonic(パナソニック)地中埋込型 アッパーライト 1/2ビーム角10度 防浸型・耐塵型 スマートアーキ 【受注生産品】Panasonic(パナソニック)
159,800税込175,780
1台
5日以内出荷から31日以内出荷
仕様【光束維持】40000時間、【光束維持】70%幅(mm)Φ180質量(kg)10地中埋込型タイプ1/2ビーム角10度電圧(V)100消費電力(W)17.4本体ステンレス保護等級IP67機能照射方向可変機能付ランプ電源内蔵防水型LEDユニット埋め込み深さ(mm)184明るさLED1000Lmタイプ演色指数(Ra)84パネル【前面】高透過ガラス(強化ガラス)ステンレス
地中埋込型 アッパーライト 1/2ビーム角20度 防雨型 (底部)・防浸型・耐塵型 (本体) スマートアーキ 【受注生産品】 Panasonic(パナソニック)地中埋込型 アッパーライト 1/2ビーム角20度 防雨型 (底部)・防浸型・耐塵型 (本体) スマートアーキ 【受注生産品】Panasonic(パナソニック)
109,800税込120,780
1台
31日以内出荷
仕様【光束維持】40000時間、【光束維持】70%材質【ハニカムルーバ】アルミ(黒塗装)幅(mm)Φ93質量(kg)2.3地中埋込型タイプハニカムルーバータイプ電圧(V)100消費電力(W)6.8本体ステンレス保護等級本体/IP67・底部/IP23別売付属品適合ボックスランプLED埋め込み深さ(mm)149配光角度(°)【1/2ビーム】20演色指数(Ra)85パネル【前面】高透過ガラス(強化ガラス)ステンレス(ヘアライン仕上)電源ユニット内蔵
地中埋込型 アッパーライト 1/2ビーム角42度 防浸型・耐塵型 スマートアーキ 【受注生産品】 Panasonic(パナソニック)地中埋込型 アッパーライト 1/2ビーム角42度 防浸型・耐塵型 スマートアーキ 【受注生産品】Panasonic(パナソニック)
149,800税込164,780
1台
5日以内出荷から31日以内出荷
仕様【光束維持】40000時間、【光束維持】70%幅(mm)Φ180質量(kg)10地中埋込型タイプ1/2ビーム角42度電圧(V)100本体ステンレス保護等級IP67機能照射方向可変機能付ランプ電源内蔵防水型LEDユニット埋め込み深さ(mm)184演色指数(Ra)84パネル【前面】高透過ガラス(強化ガラス)ステンレス
地中埋込型 アッパーライト 1/2ビーム角20度 防浸型・耐塵型 スマートアーキ 【受注生産品】 Panasonic(パナソニック)地中埋込型 アッパーライト 1/2ビーム角20度 防浸型・耐塵型 スマートアーキ 【受注生産品】Panasonic(パナソニック)
159,800税込175,780
1台
5日以内出荷から31日以内出荷
仕様【光束維持】40000時間、【光束維持】70%幅(mm)Φ180質量(kg)10地中埋込型タイプ1/2ビーム角20度電圧(V)100消費電力(W)17.4本体ステンレス保護等級IP67機能照射方向可変機能付ランプ電源内蔵防水型LEDユニット埋め込み深さ(mm)184明るさLED1000Lmタイプ演色指数(Ra)84パネル【前面】高透過ガラス(強化ガラス)ステンレス
地中埋込型 アッパーライト 1/2ビーム角20度 防雨型(底部)・防浸型・耐塵型(本体) スマートアーキ Panasonic(パナソニック)地中埋込型 アッパーライト 1/2ビーム角20度 防雨型(底部)・防浸型・耐塵型(本体) スマートアーキPanasonic(パナソニック)
99,980税込109,978
1台
5日以内出荷
仕様【光束維持】40000時間、【光束維持】70%幅(mm)Φ93質量(kg)2.3地中埋込型タイプ全方向タイプ電圧(V)100消費電力(W)6.8本体ステンレス保護等級本体/IP67・底部/IP23別売付属品適合ボックスランプLED色温度(K)3000埋め込み深さ(mm)149光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)51.4光束(Lm)350配光角度(°)【1/2ビーム】20演色指数(Ra)85パネル【前面】高透過ガラス(強化ガラス)ステンレス(ヘアライン仕上)電源ユニット内蔵
地中埋込型 アッパーライト 1/2ビーム角35度 防雨型(底部)・防浸型・耐塵型(本体) スマートアーキ 【受注生産品】 Panasonic(パナソニック)地中埋込型 アッパーライト 1/2ビーム角35度 防雨型(底部)・防浸型・耐塵型(本体) スマートアーキ 【受注生産品】Panasonic(パナソニック)
99,980税込109,978
1台
31日以内出荷
仕様【光束維持】40000時間、【光束維持】70%幅(mm)Φ93質量(kg)2.3地中埋込型電圧(V)100消費電力(W)6.8本体ステンレス保護等級本体/IP67・底部/IP23別売付属品適合ボックスランプLED色温度(K)4000埋め込み深さ(mm)149光源色白色配光角度(°)【1/2ビーム】35演色指数(Ra)85ステンレス(ヘアライン仕上)電源ユニット内蔵
地中埋込型 アッパーライト 1/2ビーム角20度 防雨型(底部)・防浸型・耐塵型(本体) スマートアーキ 【受注生産品】 Panasonic(パナソニック)地中埋込型 アッパーライト 1/2ビーム角20度 防雨型(底部)・防浸型・耐塵型(本体) スマートアーキ 【受注生産品】Panasonic(パナソニック)
99,980税込109,978
1台
31日以内出荷
仕様【光束維持】40000時間、【光束維持】70%幅(mm)Φ93質量(kg)2.3地中埋込型電圧(V)100消費電力(W)6.8本体ステンレス保護等級本体/IP67・底部/IP23別売付属品適合ボックスランプLED埋め込み深さ(mm)149配光角度(°)【1/2ビーム】20演色指数(Ra)85ステンレス(ヘアライン仕上)電源ユニット内蔵
ペットボトルホルダー2.0L パークレーンペットボトルホルダー2.0Lパークレーン
3,898税込4,288
1個
3日以内出荷
【魔法瓶のような断熱二重構造で冷たさ長持ち】 炎天下でも飲み物の温度上昇を抑え、長時間ひんやりをキープ。【1.5L~2.0Lペットボトル対応で角型ペットも対応!】大容量サイズもすっぽり入る広口タイプ(口径約11.6cm)。【持ち運びラクラクの2WAY仕様】ハンドルとショルダーストラップの両方付き。
材質ステンレス鋼、ポリプロピレン、シリコーンゴムメタリックグレー質量(g)約723容量(L)2寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約15.8×13.5×28.4
【レンタル】電子天秤 A&D【レンタル】電子天秤A&D
3,598税込3,958
1台
3日以内出荷
SHS(Super Hybrid Sensor)搭載新世代の計量センサーシステムSHSの採用により(「FAST」設定時)、応答速度約1秒。クッキリ見やすい蛍光表示周囲の明るさや読み取り角度にかかわらず、計量値が明確に見え、読み取りミスを防ぐます。データメモリー機能最大40個の計量値、最大20個の単位質量のいずれかを記憶できます。計量値はあとでデータの確認や一括出力が可能(校正結果は一括出力のみ)。自己点検機能天びん自身で動作の点検をします。操作ステップカード見易く簡単な取扱説明書がいつも本体のそばにあって安心です。床下ひょう量床下ひょう量により、磁気をおびたものの測定も可能です。大型計量皿使いやすく、管理維持もしやすい大きな角型ステンレス皿128mm×128mmを採用。コンパレータ表示2つの数値(上下限値)または、基準値と許容範囲を設定でき、「HI」「OK」「LO」の表示で良否判定・仕分けに便利です。動物計量計量値の平均値をホールドすることができ動物も正しくはかることができます。ひょう量インジケーターひょう量を100%とするインジケーターにより、総重量、残量の目安になります。個数モード面倒で手間のかかる、個数を数える作業も正確で簡単に行えます。パーセントモード基準となる質量を100%とした時に、計量値がどの程度の割合になるかを表示します。はかりこんだり、試料のバラつきを見る時に便利です。水平器水平器と調整用足コマを本体前面にもってきましたので、水平調整がしやすくなりました。GLP・GMP・GCP・ISO対応出力プリンターとの接続によりGLP・GMP・GCP・ISOで求められる、日付・時刻・ID・校正およびチェックなどの記録を残せます。日常の保守点検の記録管理が便利です。RS-232C標準装備インターフェース付きですので、プリンターやパソコンと簡単に接続ができ、追加コストが発生しません。防塵設計紛体計量も安心の防塵仕様(IP54相当)です。また、天びん本体はアルミダイキャスト製で、耐薬品性に優れています。オートパワーオン・オフ電源を投入するとON/OFFキーを押すことなしに計量モードに入ることができ、自動機への組み込みに最適です。また、10分間使用しないと、自動的に表示をオフする機能もあります。
仕様●安定所要時間(FAST設定時の代表値)(g):約1.0秒(50:約0.8秒)●感度ドリフト(10~30℃):±2ppm/℃●個数モード(サンプル数)(個):5、10、25、50、または100●個数モード(計数可能最小単位質量)(g):0.01●再現性(標準偏差):0.01gセット内容プリンタ(AD-8121B)、ACアダプタ、通信ケーブル(1m)、25ピン-9ピン変換コネクタ、記録紙(予備)、インクリボン(予備)、取扱説明書(プリンタ)、収納ケース、単3電池×4本質量(kg)約5電源ACアダプタ(付属:AX-TB248)または、充電バッテリ(別売GXA-09 ※出荷時オプション)ひょう量(g)6,200最小表示(g)0.01計量皿寸法(mm)165×165寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)212×317×93動作温湿度範囲+5~+40℃、RH85%以下(結露しないこと)直線性±0.03g表示書き換え間隔5回/秒、10回/秒、または20回/秒通信機能RS-232C(D-Sub9Pオス)、USB(ミニBタイプ/一方向・双方向切替)表示モードg(グラム)、mg(ミリグラム)、PCS(個数)、%(パーセント)、ct(カラット)、mom(もんめ)※、比重サービス分類レンタル
二段式タオル掛 R1623-Wシリーズ RELIANCE(リラインス)二段式タオル掛 R1623-WシリーズRELIANCE(リラインス)
5,198税込5,718
1本
8日以内出荷から15日以内出荷
ホテル・住宅に採用されているスタンダード商品。浴室でも使用できる場所を選ばない金属製の二段式角型タオル掛です。
材質パイプ/ステンレス、ブラケット/亜鉛ダイキャスト仕上パイプ/研磨、ブラケット/クロムメッキ浴室使用可否付属ビス有無取付ビス付
ニューハコパン ふっ素加工IH対応角型フライパン パール金属ニューハコパン ふっ素加工IH対応角型フライパンパール金属
1,398税込1,538
1枚
翌々日出荷
隅まで広く使える。一度にたくさんの調理ができる。レトルトや冷凍食品の湯せん・解凍も。オール熱源対応。
材質表面加工/内面:ふっ素樹脂塗膜加工、外面:焼付け塗装、本体:アルミニウム合金、はり底:ステンレス鋼(クロム16%)、取っ手:フェノール樹脂(耐熱温度150度)
ニューハコパン ふっ素加工IH対応角型フライパン パール金属ニューハコパン ふっ素加工IH対応角型フライパンパール金属
1,298税込1,428
1枚
翌々日出荷
隅まで広く使える深型タイプ。一度にたくさんの調理ができる。レトルトや冷凍食品の湯せん・解凍も。オール熱源対応。
材質表面加工/内面:ふっ素樹脂塗膜加工、外面:焼付け塗装、本体:アルミニウム合金、はり底:ステンレス鋼(クロム16%)、取っ手:フェノール樹脂(耐熱温度150度)質量(g)490容量(L)1.3深さ(mm)46寸法(cm)15×18寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)370×70×165
ENDO 18-8 マルチ天板ラック 15枚差 ホワイトサムENDO 18-8 マルチ天板ラック 15枚差ホワイトサム
129,800税込142,780
1台
6日以内出荷
全国のパン屋さんやケーキ屋さん、製造工場などにご使用頂いているステンレス製のラックです。A:6取ベースはPPばんじゅう、フランスベースはPP大型ばんじゅうが収納できます。B:最下段がストックベースとなっています。(天板なら約15枚)C:全段、L字板が脱着できますのでお好きなアレンジが可能です。D:Φ100ウレタンキャスター対角ストッパー。車輪跡が残りません。
耐荷重(kg)約160棚間隔(mm)85
角型ベインマリーポット(フタ付 手無) SUGICO(スギコ)角型ベインマリーポット(フタ付 手無)SUGICO(スギコ)
6,798税込7,478
1個
3日以内出荷
材質SUS304高さ(mm)H75容量(L)1外寸(mm)165×116内寸(mm)156×107
軸付角型ブラシ (軸径6mm) NSK(ナカニシ)軸付角型ブラシ (軸径6mm)NSK(ナカニシ)
1,898税込2,088
1本
翌々日出荷
各種金属の表面処理加工に最適な高品質のワイヤーブラシです。全方向に直立毛足があり、底面と側面同時に作業ができます。
用途バリ取りからサビ取り、表面クリーニング等に適します。軸径(Φmm)6形状円筒線径(Φmm)0.3入数(本)1
ステンレス缶スタンド 角型ポリ缶用(20L) SKC-13キャスター付 液体注入補助具 エム・あいステンレス缶スタンド 角型ポリ缶用(20L) SKC-13キャスター付 液体注入補助具エム・あい
109,800税込120,780
1台
3日以内出荷
研究室・研究所、業務用厨房や食品工場など様々な現場での使用に最適な錆に強いステンレス304製の缶スタンドです。角型ポリ缶を斜めに前傾でき、液体の取り出しや残液処理がスムーズに行えます。
用途容器内の液体をラクに注入するための補助スタンドその他組立/有(スタンド両端にある穴に容器枠の突っ張り部分をはめる)材質SUS304サイズ418×420×880有効内寸(mm)容器枠/270×270×395キャスターSUS304、ナイロン、自在車4ヶ、ストッパー2ヶ付ハンドル手動(前傾約0~175度)適合容器角型ポリ缶20L
18-8目盛無し深型角キッチンポット(フタ付) SUGICO(スギコ)18-8目盛無し深型角キッチンポット(フタ付)SUGICO(スギコ)
37,980税込41,778
1個
25日以内出荷
カールが無く洗浄効果がアップします。
材質SUS304持ち手
18-8 角型シンク SUGICO(スギコ)18-8 角型シンクSUGICO(スギコ)
7,298税込8,028
1個
翌々日出荷
自作キャンピングカーや船舶のシンク、バーカウンターのミニシンク、ガーデンシンクなどにおすすめです。テーブルに取付穴を開け、落とし込むだけで簡単に設置できます。必要に応じてシール剤やビスでカウンターに固定します。耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
材質SUS304関連資料寸法図(0.07MB)
and ステンレス角缶 中 andand ステンレス角缶 中and
2,898税込3,188
1個(380mL)
7日以内出荷
3サイズの角型缶。ステンレス製なので食材を直接入れても問題ありません。紅茶のティパックやポーションを入れてテーブルに置いたり、フルーツ等を入れたりと多用途にお使いいただけます。
全長(mm)105容量(mL)380高さ(mm)55質量(g)160全幅(mm)63
and ステンレス角缶 小 andand ステンレス角缶 小and
2,598税込2,858
1個(220mL)
7日以内出荷
3サイズの角型缶。ステンレス製なので食材を直接入れても問題ありません。紅茶のティパックやポーションを入れてテーブルに置いたり、フルーツ等を入れたりと多用途にお使いいただけます。
全長(mm)75容量(mL)220高さ(mm)55質量(g)110全幅(mm)55
and ステンレス角缶 大 andand ステンレス角缶 大and
2,998税込3,298
1個(570mL)
7日以内出荷
3サイズの角型缶。ステンレス製なので食材を直接入れても問題ありません。紅茶のティパックやポーションを入れてテーブルに置いたり、フルーツ等を入れたりと多用途にお使いいただけます。
全長(mm)120容量(mL)570高さ(mm)55質量(g)210全幅(mm)83
おろし スライサーセット 角型ザル バット付 リブプラスおろし スライサーセット 角型ザル バット付リブプラス
6,809税込7,490
1個
7日以内出荷
おろし&スライサーと角型ザルの便利なセット。ウェーブ状のスライス刃は、切る時の抵抗も少なく、気持いいほどの切れ味。バットの中でそのまま下ごしらえしたり、ザルをセットして水を入れておけば、スライスしてそのまま水さらしや水切りなどにも使えて便利です。
セット内容スライサー、スライサーホルダー、安全ホルダー、おろし金、深型バット、深型ザル、フタ/各1点材質スライサー/ABS樹脂・ステンレス刃物鋼、スライサーホルダー・安全ホルダー/ABS樹脂、バット・ザル・おろし金/ステンレス鋼、フタ/ポリエチレン質量(kg)(約)スライサー/0.116、スライサーホルダー/0.054、安全ホルダー/0.056、バット/0.24、ザル/0.14、フタ/0.075、おろし金/0.155ブラックシルバー容量(L)(約)1.75寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(ハンドル収納時)(約) スライサー/23.5×11×1.5、スライサーホルダー/27×11×2.5、安全ホルダー/12×8.5×4.5、バット/22×16×6、ザル/22.5×16×6、フタ/22.5×16×1、おろし金/22×10×1
コージークックホーロー角型ワイド天ぷら鍋(バット・アミ付) コージークックコージークックホーロー角型ワイド天ぷら鍋(バット・アミ付)コージークック
4,798税込5,278
1個
翌々日出荷
アスバラガスやエビなど長めのサイズの食材を揚げる時にも活躍します。
材質琺瑯用鋼板,ステンレス質量(kg)1.25高さ(mm)170外径(Φmm)255
ドンナム 三層鋼焼肉プレート 角型 TKGドンナム 三層鋼焼肉プレート 角型TKG
15,980税込17,578
1個
翌々日出荷
使用後は金タワシ等で汚れを簡単に落とせますので、お手入れが簡単。 ステンレス製なのでオイルを馴染ませるシーズニングの手間が不要。 IH使用可能。
質量(kg)1.2高さ(mm)16奥行(mm)236間口(mm)412板厚(mm)3底寸法(mm)270×190
LO-100 LED角型マーカー24V アクリルレンズ アイケイケイLO-100 LED角型マーカー24V アクリルレンズアイケイケイ
3,500税込3,850
1個
3日以内出荷
LO-100 角型マーカーランプのLED仕様です。レンズはアクリルレンズになります。
寸法(mm)84×44.5×30材質(本体)ステンレス SUS430定格入力電圧(V)DC24材質(レンズ)アクリル材質(枠)ステンレス SUS430取付ピッチ(mm)70
26型 内装3段変速 シティサイクル カルーサ 【完成組立品】 BRIDGESTONE(ブリヂストン)26型 内装3段変速 シティサイクル カルーサ 【完成組立品】BRIDGESTONE(ブリヂストン)
52,980税込58,278
1台
10日以内出荷
軽くて丈夫なアルミフレーム自転車。
用途お買物、通勤通学、お仕事等仕様ギアクランク:アルミクランク(31TX165L)、クラス27キャリヤ:標準装備、サドル:ふっかふかサドル、サドル地上高さ(cm):76 ~91、シフト段数:3段、シートポスト:アルミシートポスト、シート止め:回転式UP ロングタイプ 樹脂カバー付、スポーク:鉄スポーク(フロント・リヤ)、チェーンケース:全ケース シルバー塗装、チューブ:ノーマルチューブ(フロント・リヤ)、ドレスガード:標準装備、ドロヨケ:ステンレス(フロント・リヤ)、ベル:引きベル、ペダル:樹脂ペダル、ペダル1回転で進む距離(m):1速:2.97 2速:4.05 3速:5.53、リム:アルミリム(フロント・リヤ)、リヤキャリヤ:鉄キャリヤ(クラス27)、乗車可能最低身長(cm):143~ブレーキフロント:ツーピボットキャリパーブレーキ、リヤ:ローラーブレーキ全長(mm)1850質量(kg)18全幅(mm)550フレームアルミ タフフレーム駆動形式チェーン寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【軽量樹脂角型バスケット】360×291×225(上面)ハンドルバー:アルミ セミアップハンドル、グリップ:HUBITECグリップランプフロント:ワイドコンパクト点灯虫スタンド両立スタンド保証期間3年間盗難補償タイヤタイプフロント・リヤ:ノーマルタイヤタイヤサイズフロント・リヤ:26×1-3/8WO錠前BSロック8(スペアキー対応)変速段数内装3段シマノグリップシフト認証マークBAA認定自転車
角型取付プレート 両面テープ付 ラクテム角型取付プレート 両面テープ付ラクテム
429税込472
1枚
5日以内出荷
1mm厚の角プレートに強力な両面テープを貼り合わせた製品です。着磁が必要な箇所に貼ることで、どこにでもマグネット(磁石)を取り付けることが可能です。プレートはフェライト系ステンレス鋼、磁性があり錆びづらい素材です。屋外・屋内で使用可能、高性能・高品質の3M両面テープを採用しています。
用途磁石の取り付け等に。型式両面テープ:Y-4920基材両面テープ:アクリルフォーム粘着剤両面テープ:アクリル系粘着力(N/cm)両面テープ:40材質(プレート)SUS430 = t1RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス角型BOX JB(日本ボデーパーツ工業)ステンレス角型BOXJB(日本ボデーパーツ工業)
1,998税込2,198
1個
7日以内出荷
好きな方向で開閉できる工具箱
LO-100 LED角型マーカー24V アクリルレンズ アイケイケイLO-100 LED角型マーカー24V アクリルレンズアイケイケイ
3,698税込4,068
1個
3日以内出荷
LO-100 角型マーカーランプのLED仕様です。レンズはアクリルレンズになります。
寸法(mm)長さ84、幅44.5、高さ30、取付ピッチ70材質(本体)ステンレス SUS430レンズ色定格入力電圧(V)DC24材質(レンズ)アクリル材質(枠)ステンレス SUS430光度(cd)25
フレコンバック HIDAXフレコンバックHIDAX
30,980税込34,078
1セット(10枚)
4日以内出荷
高比重の内容物を1度に多く運べる2トン耐荷重 底部生地2枚重ね、ベルト底部クロス構造 鉄、銅、石材など高比重の内容物でも安心の2トン耐荷重構造
用途金属製品/ガラス/土石/建築資材/鉄/アルミ/ステンレス/各種廃棄物仕様吊り方:2点ベルト材質本体:ポリプロピレン(PP) 投入口:ポリエチレン(PE) 吊りベルト:ポリプロピレン(PP)形状角型質量(kg)3ベージュ高さ(mm)1200タイプワンウェイタイプ容量(L)860寸法(Φ×mm)排出口:450×500投入口寸法(径×高さ)(mm)850×850×800外径(mm)850×850最大充填質量(kg)1000
...
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら