73件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

プロシェア(ナビス/アズワン)連結式オペ踏み台 ステンレス製
浴室フロアーに使われている抗菌性・防水性・防汚性・水はけ性のあるシートを、耐久性のある踏み台に貼り付けています。シートの表面は微細な凹凸が靴底にフィットし、液体がついても滑りにくい構造です。本体右側面・背面にあるフックで、複数踏み台の連結が可能です。表面層とクッション層のシートはいずれも衝撃吸収性があります。水はけが良く滑りにくい
材質本体/ステンレス(SUS304)、天板シート/塩化ビニル樹脂、ゴム脚/EPDM 耐荷重(kg)80 天板寸法(mm)393×293 足パイプ径(Φmm)25
1台
24,980 税込27,478
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
11,980 税込13,178
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

さびにくく丈夫なオールステンレス製の踏み台です。 天板のポルカプレートは、丸い凸型のため、一般的なチェッカープレートに比べ滑り止め効果に優れています。清掃しやすく排水性が高いです。 足の接地面積が大きく、長時間の立ち作業でも足の負担が軽減できます。
用途研究施設、クリーンルーム、食品工場など。 材質(踏み面)ポルカプレート 材質(本体)ステンレス(SUS304)
1台
74,980 税込82,478
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

オールステンレス製の作業台です。グレーチング仕様でクリーンルームや水場などの使用に最適です。
用途クリーンルーム、食品、薬品工場などでの使用に。 最大使用荷重(kg)150 材質ステンレス 段数1 2018年トラスコ掲載ページ7 1181 天板寸法・幅(mm)400 天板寸法・奥行(mm)600
1台
87,980 税込96,778
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

すべり止めラバー付。
材質ステンレス(SUS304) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×500×210/420 松吉医科器械コード03-2950-00
1個
24,980 税込27,478
当日出荷

松吉医科器械手術用踏台
すべり止めラバー付。
材質ステンレス(SUS304)
1個
14,980 税込16,478
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

オールステンレス製の踏み台です。天板はポルカプレートのため、耐食性・耐熱性・清掃性に優れています。チェッカープレートと同様に非常にすべりにくい構造です。チェッカープレートに比べ、2倍の接地面積があるため、足に掛かる負担が大幅に軽減されます。凸部が丸いため、掃除しやすく、ほうきで掃いた場合でもゴミが残りづらいです。
耐荷重(kg)100
1台
60,400 税込66,440
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ピカコーポレイションステンレス製作業台 SUSFG型
錆びや腐食に強いステンレス仕様の作業用踏台です。 滑り止めキャップの材質に焼却しても有毒ガスが発生しないエラストマーを採用しています。 手すりオプション(FGN-TE型)が取付けられます。※手すりはアルミ製となります。 ステップ部分の穴加工は切り欠けを加えることで水はけがよく、滑り止め効果もあります。
用途食品・薬品工場や医療機関、研究・実験施設等に最適です。 最大使用荷重(kg)150 材質ステンレス 踏ざん間隔(mm)300 設置寸法昇降面(mm)620 天板寸法・幅(mm)400 天板寸法・奥行(mm)600
1台
97,980 税込107,778
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

作業台 アルインコ 動画あり
天板が縞板のため、アルミ形材に比べて滑り止め効果があります。
最大使用荷重(kg)150 仕様組立式 材質アルミ
1台ほか
25,980 税込28,578
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

耐荷重80kg 質量(kg)約3 材質(本体)ステンレス(SUS304) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)395×295×220 材質(天板)ピラミッドゴム張り アズワン品番0-236-03
1個
13,400 税込14,740
当日出荷

省スペースでスタッキング可能なステンレス万能コンテナ! 。パン生地保存にも最適!。平面部を抑えることにより立体性ができ、収納しやすくなり ました。従来のステンレス番重・コンテナなどに比べ軽量で女性でも軽々運搬できます。
材質ステンレス 板厚(mm)7
1個
19,980 税込21,978
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

底面にも筋交いが入っており、安定感に優れています。オールアルマイト仕上げです。滑り止めキャップはスクリベットで取り付けていますのでプラスドライバーでの交換が可能なアルミ製作業用踏台です。
用途工場、倉庫内での作業に。 最大使用荷重(kg)150 踏ざん踏面幅(mm)200 仕様組立式 材質アルミ 天板寸法・奥行(mm)400
1台
51,980 税込57,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

材質:天板・支柱・補強バー/アルミニウム合金 天板側板・開き止め/18-0ステンレス 脚ゴム/エラストマー樹脂天板サイズ:437×300mm耐荷重:約100kg。バスに乗る際の段差を緩和する「固定型」のステップです。軽量で持ち運びしやすいです。
最大使用荷重(kg)100 材質アルミニウム合金 段数1 設置寸法・奥行(mm)330 設置寸法・幅(mm)495 天板寸法・幅(mm)300 天板寸法・奥行(mm)437
1個
42,980 税込47,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アルミ足踏台連結タイプ(高床用) サカエ 動画あり
アルミ製で持ち運びが容易な足踏み台です。
用途食品工場、実験室、研究室、学校、病院、工場などでご使用頂けます。 最大使用荷重(kg)100 材質(本体)アルミ 段数1 RoHS指令(10物質対応)対応 アジャスターステンレス製 ネジ径M12×P1.75
1台
48,980 税込53,878
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
22,980 税込25,278
翌々日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

驚異的なグリップ力です。食品を扱う場所でも使用可能です。天板のノンスリップ加工に採用した「溶射」による驚異的なグリップ力を誇り、耐久性も抜群です。「溶射」とは金属やセラミックス等の材料をさまざまな熱源を用いて溶融し、基材にそれぞれ吹き付けて皮膜を形成する表面処理技術です。
材質ステンレス 耐荷重(kg)120
1台
49,980 税込54,978
8日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

患者様の乗降用ステップとしてベッドからの乗り降りを安全サポート。滑り止め効果の高いゴムシートを採用。MRI室に適した非磁性踏み台。
仕様●サイズ:幅37cm×長さ71cm×高さ42cm●重量:12kg●耐荷重:500kg アズワン品番65-3372-48
1個
58,980 税込64,878
14日以内出荷

患者様の乗降用ステップとしてベッドからの乗り降りを安全サポート。滑り止め効果の高いゴムシートを採用。MRI室に適した非磁性踏み台。
1個
18,980 税込20,878
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

溶接仕上げの完成品です。病院をはじめ病院をはじめ、工場や店舗、オフィスなどの様々な場面で活躍します。
仕様ゴム脚 材質ステンレス製
1台
13,980 税込15,378
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐荷重80kg 材質(本体)ステンレス(SUS304) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)395×590×220~440 材質(天板)ピラミッドゴム張り アズワン品番0-236-02
1個
27,900 税込30,690
翌々日出荷

ナビス(アズワン)処置踏み台 SR-400
耐荷重80kg 材質本体/ステンレス(SUS304)、天板/表面滑り止め加工 5mm厚ゴム張り(2重張り) 質量(kg)約2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)395×295×220 アズワン品番0-4560-01
1個
17,900 税込19,690
翌々日出荷

踏み板にチェッカープレート(滑り止め)を採用作業者の落下を防ぐため、踏み板サイズを余裕あるサイズ(幅600×奥行250~400)に設定手すりを設置キャスターを片側のみ設置することで、不意に踏み台が動くことのないように設計安定性を高めるため、アジャスターで床面からの高さを変えられるよう設計
用途大型容器への材料投入、内部確認時 最大使用荷重(kg)100 材質SUS304(本体・キャスター金具)、キャスター車輪:ウレタン車 幅(mm)ステップ:600 高さ(mm)【ステップ】(1段目)H1:250、(2段目)H2:500ステップ高 奥行(mm)D1:650 段数2 表面処理電解研磨 最大幅(mm)664 全高H3(mm)1300 関連資料(0.27MB)
1台
329,800 税込362,780
31日以内出荷

溶接仕上げの完成品です。病院をはじめ病院をはじめ、工場や店舗、オフィスなどの様々な場面で活躍します。
仕様ゴム脚 材質ステンレス製 耐荷重(kg)約80 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×600×400
1台
28,980 税込31,878
11日以内出荷

踏み面にシマイタを使用、スベリを極限まで防止 背面に筋交いを装着することにより、横揺れに対応(2段以上) ボックス型接合金具による高い剛性
最大使用荷重(kg)150 仕様縞板天板 材質アルミ合金製
1台ほか
29,980 税込32,978
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

最大使用荷重(kg)150 仕様天板はグレーチング仕様 材質ステンレス製 段数1 設置寸法・奥行(mm)400 設置寸法・幅(mm)600 天板寸法・幅(mm)600 天板寸法・奥行(mm)400
1個
116,000 税込127,600
翌日出荷

キャスター付きですので移動が容易です。体重をかけるとキャスターが沈み込みゴム脚が床面につき安定します。
耐荷重100kg 材質本体/ステンレス※SUS304と同等の特性を持ち磁性を有する新しいステンレス鋼材、天板/ピラミッドゴム張り キャスターΦ50mmナイロン製(ストッパー無し)
1個
18,980 税込20,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

手すり付きで折りたたみができる踏台です。 ワンタッチで開閉ができ、簡単に収納できます。 ストッパーをかけると車輪が浮き上がる構造の自在キャスターが付いているので、スムーズに移動できます。 キャスターは荷重がかかると沈み込み、足ゴムが接地するので安全です。
用途事務所内などでの作業に。 最大使用荷重(kg)150 踏ざん踏面幅(mm)240 材質(本体)踏板:アルミ/アルマイト処理、フレーム・ボルト:ステンレス 仕様完成品
1台
72,980 税込80,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

手すり付きで折り畳みができる踏台です。瞬時に開閉ができ、折りたたんだ状態で自立するので、簡単に収納できます。ストッパーをかけると車輪が浮き上がる構造の自在キャスターが付いているので、スムーズに移動できます。キャスターは荷重がかかると沈み込み、足ゴムが接地するので安全です。
用途事務所内などでの作業に。 最大使用荷重(kg)150 材質踏板:アルミ(アルマイト処理)、フレーム・ボルト:ステンレス 設置寸法・幅(mm)500 収納寸法・幅(mm)155
1台
59,980 税込65,978
翌日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

松吉医科器械踏台(積重ね式)
積み重ね式ですので組み合わせに応じて高さの調節ができます。 すべり止めラバー付。
材質ステンレス(SUS304)
1個
29,980 税込32,978
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

天板はピラミッドラバー張りですべりにくくなっています。手術の時に使用する踏み台です。
材質本体/ステンレス、天板ピラミッドラバー張り 質量(kg)3.3 段数1段 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)395×295×220 松吉医科器械コード24-6305-00
1個
20,980 税込23,078
7日以内出荷

浴槽の内外で出入りの踏み台や半身浴のいすとして使用できます。 錆に強いステンレス製で、体重120kgの方までご使用いただけます。
質量(kg)3 天板寸法(幅W×奥行D)(mm)365×265
1個
14,980 税込16,478
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

エイコーメディカルMRI室用踏台(2段式)
仕様3.0ステラ対応 材質ステンレス、天然ゴム 質量(kg)5 タイプ2段式 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)370×410×440 松吉医科器械コード23-5269-01
1個
34,980 税込38,478
7日以内出荷

エイコーメディカルMRI室用踏台(1段式)
仕様3.0ステラ対応 材質ステンレス、天然ゴム タイプ1段式 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)370×270×180 松吉医科器械コード23-5269-00
1個
21,980 税込24,178
7日以内出荷

スギモト産業手すり付踏台 OP-22C
仕様両側手すり付(すべり止め付) 材質ステンレス製 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)630×400×400(手すり900
1台
59,980 税込65,978
16日以内出荷

GA-RKSET アルミ足踏台用連結ボルトセット サカエ 動画あり
アルミ足踏み台の連結に。
材質ステンレス アズワン品番64-5297-25 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
789 税込868
翌日出荷

付属している底ゴムは、滑りにくいタイプですが、吸盤(別売)を付けますとより固定できます。吸盤付きアジャスター(別売)は微妙な高さ調節(0~30mm)ができますので大変便利です。
材質座部/ウレタン、脚部/ステンレス(SUS304) 穴径(Φmm)(ゴム足)25
1個
15,246 税込16,771
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

センシンメディカル踏台 ラクカモ SF-R2シリーズ
足に掛かる床からの反発に対する衝撃波の負担を横方向に分散します。表面は滑り止め加工で、高いクッション性と優れた復元力があります。積み重ねや横連結が可能です。
材質架台/ステンレス、マット/発泡ニトリルゴム 耐荷重(kg)80
1台
39,980 税込43,978
4日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐荷重100kg 材質本体/ステンレス※、天板/ピラミッドゴム張り キャスターΦ50mmナイロン製(ストッパー無し) 床面高さ(mm)-01/230、-02/220(1段目)・440mm(2段目) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)交換用脚ゴム 1個入り パイプ径(Φmm)25 アズワン品番0-1583-11
1個
399 税込439
翌々日出荷

厨房・給食施設・食品工場でご好評を得ている側溝のユニバーサルデザイングレーチングを天板に採用した作業台・踏み台です。ユニバーサルデザイングレーチングは、厨房・給食施設・食品工場内における水・油でのスリップに対しても高いスベリ抑止機能を発揮します。安全と安心をコンセプトにおいた、いままでにない作業台・踏み台です。アジャスターボトルを標準で装備しているので、安定した作業が行えます。また、現場に合わせたサイズをお選び頂けます。アジャスターボトルを標準で装備しているので、安定した作業が行えます。また、現場に合わせたサイズをお選び頂けます。部材に凹凸加工を施すことで、スベリ防止機能を強化し、高い安全性を実現しました。天板にユニバーサルデザイングレーチングを採用することで、軋みの少ない安定したステップが誕生しました。小さな車輪がハマらない。台車・ワゴンなどのはまり込みを防止。あらゆる方向からの車輪・キャスターのはまり込みや落ち込みを防ぎます、
材質ステンレス製SUS304 質量(kg)11.4 構造組立式 天板寸法(mm)600×406 天板高さH(mm)(アジャスター付)300~330 仕上電解研磨 最大使用荷重(kg)100 設置寸法(mm)635×441
1台
199,800 税込219,780
35日以内出荷