36件中 1~36件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エスコ品番EA638DN-4 材質ステンレス(SUS316) 形状(線)三角 種類リンク 内径(Φmm)22 線径(Φmm)2.3 使用荷重(kg)4 表面処理研磨
1セット(10個)
510 税込561
当日出荷

キーリングや二重リングは、キーホルダーやチェーンの連結に使用できます。ステンレス製なので、防錆性・耐候性に優れ丈夫で長持ち。屋外・海岸での使用に最適!
材質ステンレス 種類リンク
1パック(5個)ほか
139 税込153
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

エスコ品番EA638DP-15B 材質ステンレス(SUS304) 形状【線】丸 種類リンク 内径(Φmm)15 線径(Φmm)1 使用荷重(kg)0.9 表面処理研磨 破断荷重(kg)6.6
1パック(10個)
95 税込105
当日出荷

エスコ品番EA638DP-6 材質ステンレス(SUS304) 形状【線】丸 種類リンク 内径(Φmm)14 線径(Φmm)1.2 使用荷重(kg)1 表面処理研磨 破断荷重(kg)9.3
1袋(10個)
230 税込253
当日出荷

手軽に連結作業が可能です。
用途キーホルダやチェーンの端末金具として。 種別リンク 材質ステンレス(SUS304) 材質/仕上ステンレス(SUS304)、仕上げ:バレル研磨仕上げ
1袋(50個)ほか
659 税込725
当日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

エスコ品番EA638DP-20B 材質ステンレス(SUS304) 形状【線】丸 種類リンク 内径(Φmm)20 線径(Φmm)1 使用荷重(kg)0.6 表面処理研磨 破断荷重(kg)4.4
1袋(10個)
120 税込132
当日出荷

エスコ品番EA638DP-22B 材質ステンレス(SUS304) 形状【線】丸 種類リンク 内径(Φmm)22 線径(Φmm)1.2 使用荷重(kg)1 表面処理研磨 破断荷重(kg)8
1袋(10個)
140 税込154
当日出荷

エスコ品番EA638DP-28B 材質ステンレス(SUS304) 形状【線】丸 種類リンク 内径(Φmm)28 線径(Φmm)1.2 使用荷重(kg)0.4 表面処理研磨 破断荷重(kg)2.9
1個
190 税込209
当日出荷

外れる心配のない二重リングです。キーの種類や用途に合わせてサイズバリエーションをそろえています。
材質スチール
1パック(200個)ほか
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

手軽に連結作業ができます。
用途キーホルダやチェーンの端末金具として。 材質ステンレス(SUS304) 種類リンク
1袋(10個)ほか
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1袋(3個)ほか
83 税込91
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1袋(10個)
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

SUS304よりも耐蝕性に優れ、海水などにも強いSUS316を使用しています。
仕様【使用荷重】3mm エスコ品番EA638DP-10 材質ステンレス(SUS316) 種類リンク 内径(Φmm)25 線径(Φmm)2 表面処理研磨
1個
520 税込572
当日出荷

鍵の管理やディスプレイに吊り下げ展示ができます。
用途キーホルダー等 材質バネ用硬鋼線 種類リンク 表面処理ニッケルメッキ
1袋(4個)ほか
66 税込73
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

エスコ品番EA638DP-4 材質ステンレス(SUS304) 形状【線】丸 種類リンク 内径(Φmm)12 線径(Φmm)1 使用荷重(kg)1 表面処理研磨 破断荷重(kg)6.5
1パック
185 税込204
当日出荷

エスコ品番EA638DP-3 材質ステンレス(SUS304) 形状【線】丸 種類リンク 内径(Φmm)8 線径(Φmm)1 使用荷重(kg)1 表面処理研磨 破断荷重(kg)10.3
1個
150 税込165
当日出荷

エスコ品番EA638DP-2 材質ステンレス(SUS304) 形状【線】丸 種類リンク 内径(Φmm)8 線径(Φmm)0.8 使用荷重(kg)0.5 表面処理研磨 破断荷重(kg)5.1
1個
135 税込149
当日出荷

エスコ品番EA638DP-5 材質ステンレス(SUS304) 形状【線】丸 種類リンク 内径(Φmm)10 線径(Φmm)1.2 使用荷重(kg)2 表面処理研磨 破断荷重(kg)12.6
1個
190 税込209
当日出荷

SUS304よりも耐蝕性に優れ、海水などにも強いSUS316を使用しています。
エスコ品番EA638DP-9 材質ステンレス(SUS304) 形状【線】丸 種類リンク 内径(Φmm)20 線径(Φmm)1.8 使用荷重(kg)3 表面処理研磨
1個
350 税込385
当日出荷

SUS304よりも耐蝕性に優れ、海水などにも強いSUS316を使用しています。
エスコ品番EA638DP-8 材質ステンレス(SUS304) 形状【線】丸 種類リンク 内径(Φmm)18 線径(Φmm)1.6 使用荷重(kg)2 表面処理研磨
1個
305 税込336
当日出荷

SUS304よりも耐蝕性に優れ、海水などにも強いSUS316を使用しています。
エスコ品番EA638DP-7 材質ステンレス(SUS304) 形状【線】丸 種類リンク 内径(Φmm)13 線径(Φmm)1.6 使用荷重(kg)3 表面処理研磨
1個
260 税込286
当日出荷

SUS304よりも耐蝕性に優れ、海水などにも強いSUS316を使用しています。
エスコ品番EA638DP-1 材質ステンレス(SUS304) 形状【線】丸 種類リンク 内径(Φmm)5 線径(Φmm)0.8 使用荷重(kg)0.5 表面処理研磨 破断荷重(kg)8
1袋(10個)
120 税込132
当日出荷

サビにくい材質で、水まわりでのご使用に最適なステンレス。 電解研磨仕上げを施した美しいパーツです。
材質ステンレス(SUS316) 種類リンク 仕上電解研磨
1箱(10個)ほか
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

使用される重さ、大きさ、に応じて線径、内径、荷重から選ぶ事が出来ます。
用途キーホルダー、装飾品、雑貨、玩具等幅広く使用されています。趣味の世界から工業用品までアイディア次第で無限の用途に活用出来ます。 種類リンク
1箱(50個)ほか
459 税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1箱(20個)ほか
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

鍵の入れ替えに便利です。ディスプレイや展示台に吊り下げ、展示ができる商品です。
1パック(20個)ほか
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


両巻き面を平らに仕上げてあります。
用途ルアーなどの釣具の部品接続用として使用します。 材質ステンレス
1パック(65個)ほか
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

TMK-01玉掛警報器用の介錯ロープです。玉掛警報器を取り付ける為の2重リングが組み込まれています。
用途工事現場、ユニック車等を利用した玉掛作業時の安全確保に最適です。 全長(m)5 外径(mm)12 仕様片側フック付、玉掛警報器取付用2重リング組込済 トラスコ品番171-8328 材質/仕上ロープ部:ビニロン・ポリエステル混合、フック部:スチール、2重リング部:ステンレス
1本
13,980 税込15,378
翌々日出荷

ステンレス製でサビに強い!
材質チェーン・2重リング/ステンレス、ビニールカバー
1本
2,798 税込3,078
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

<フトコロデザイン>フトコロには、独自デザインのかえし(バーブ)とベンド部に角を設けました。ベンド部の角による重心を一点に集中させ魚が暴れた際の動きを抑制し、強烈なヘッドシシェイクでもバーブによって逃しにくいよう設計。バーブはあえて尖らせていないため、リリースも容易です。 <シャンク>シャンクは強度の高い線径7mmに、キャッチする部分は貫通性を重視した線径5mmのステンレス(SUS304)材を使用したテーパード仕様です。強度・耐食性に優れ、長く使用いただけます。 <刃先>刃先は三面カットを施すことで抜群の貫通性を発揮します。また、掛けやすいように最適な角度を設けてあります。(*機能上、大変鋭利になっております。取扱いには十分にご注意ください) <プレート>インサイドを切削し周囲に縁を設けた新設計カービング加工のプレートを採用。優しく手の平に当たる背の緩やかな曲線と、自然と指先が掛かる握りの機能的なデザインで、快適でしっかりとした握り心地を実現しました。 <ポリッシュデザイン>ブラック・ブルーグレーにはポリッシュデザインを採用。プレートの形状に沿ったカッターマークでデザインされた表面仕上げは、見る角度により変化する艶と光沢で様々な表情を感じとることが出来ます。(*鏡面仕上げではございません) <ショットブラスト>ミニタリーグリーンには滑りを抑えたショットブラスト加工を施しています。指紋などがつきにくいサラっとしたさわり心地に適度な滑り難さも備え、落ち着いた雰囲気を楽しめます。 <オープン構造>刃先を完全に仕舞い込む空間を持たせたプレートの間は、軽量化と高いメンテナンス性を両立したオープン構造。厚さ約12mm。デザイン性と機能性にこだわったグリップに仕上げました。 <携帯性>フィッシングベストのDカンなどに通してクローズすることで、バーブの角部で安全に見た目もかっこよく携帯することができます。(*リリースレバー部でぶら下げると、意図せずオープン状態になり刃先が飛び出し大変危険です。絶対におやめください) <クローズキープ機能>刃先を仕舞い込んだクローズ状態でも魚をキープ可能。安全に、そして確実に魚を持ち運ぶことができます。 <リリースレバー>最小限の動きで扱えるよう計算された専用設計。自然と指先に掛かり、フルグローブでも操作しやすい大型リリースレバーを採用しました。不意な脱落防止に!ワイヤーリール等を取付できる2重リング付です。(*リリースレバー操作時は、刃先が勢いよく飛び出す場合がありますのでご注意ください) <軽量化>LG-160の重量はわずか206g。リンゴ1個ほどの重さになります。LG-140と比較し使用時全長が20mm拡大。使いやすさをアップさせつつ、プレートのデザインを工夫することでグリップ力を向上させながら36g(15%)もの軽量化に成功しました。(*重量は実測平均値です、固定により多少の誤差がございます)
用途「操作性」・「強度」・「安全性」・「携帯性」 洗練された機能とデザインが融合した「刺さりやすく、逃しにくい」ランディングギャフ。 「Landing Gaff LG-160」は、「Landing Gaff LG-140」の機能性・安全性を踏襲し、より快適で強力なランディングギャフへと進化!従来のU字型フトコロデザインを一新し、釣り針にある「かえし(バーブ)」をリリースを考慮したTOOL独自の形状に仕上げ、且つベンド部分に角を設ける事で重心を一点に集中させ、捕らえた魚が暴れても逃しにくいデザイン設計にしました。グリップはプレートのサイズ・形状・表面加工を全て見直し、より手に馴染みやすくフルグローブでも扱いやすいクリアランスと握り心地を実現。最小限のアクションで操作可能なリリースレバーとの相性も向上し、ヒット後は片手で素早くランディング体勢に!荒磯の足場の悪い場所に大きく活きのいいターゲット、波ピッチが短くランディングが極めて困難な場面でも、間髪入れずしっかりとしたランディングが可能となります。「Landing Gaff LG-160」は「所有する喜び」・「使う楽しさ」を両立する唯一無二のランディングギャフです。 仕様●全長(mm):使用時:390●全長(mm):収納時:240 質量(g)206 全幅(mm)90 耐荷重10Kgクラス
1個
16,980 税込18,678
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ボルト締付構造のため、配管したままで容易に分解、洗浄ができます、軽量・コンパクト設計のため、配管メンテナンス時の取り外しが簡単、グランド部はOリングとグランドパッキンの2重構造のため、シール性が良好です、グランド部を特殊構造にしており、アクチュエーターをヨーク無しで組立て可能です
1個
18,980 税込20,878
6日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

コストパフォーマンスにすぐれたJIS、ISO面間適合汎用バルブ。 コサインカーブ(R)構造シートリングが、弁開閉時にかかるトルクを約40%軽減。 トルクがかかりにくい球面弁体を採用。シート寿命も約3倍アップ。 二重シールで液漏れなし。2次側はシャフトの動きに追随する自動調芯シールを採用。
仕様面間寸法:JIS B 2002(46系列)/ ISO 5752 ウェハーバタフライバルブ(ショート) 材質(本体)ダグタイル鋳鉄(FCD450) バルブ型式ロックレバー式 使用温度範囲(℃)EPDM(-20~120/連続使用時0~70) 最高使用圧力(MPa)1 接続方式ウエハ形 材質(シート)EPDM 接続ウエハー ハンドル形状レバー式 材質(弁体)ステンレススチール(SCS14) バルブ種類バタフライバルブ
1台
15,980 税込17,578
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

スナップシャックルに直接シャックルを連結した旋網用漁具です。リングとロープの連結などの用途に使用することができます。
材質特殊ステンレス、ピン=SUS316、止め輪=SUS304、2重リング(線径Φ1.8、内径Φ15):SUS304 サイズM 質量(g)840 ねじ径W1/2 使用荷重(kg)800 長さL(mm)159 止め輪8 六角レンチ径(Φmm)8
1個
22,980 税込25,278
6日以内出荷

ワンタッチ式の開閉ボタンで、片手で簡単に使えるオイルポットです。
用途カートリッジは油の汚れ具合で変わりますが約10回を目安として交換してください。 材質本体/鉄(フッ素樹脂加工)、ハンドル・リング/66ナイロン、蓋/ABS樹脂、目皿・2重口金具/ステンレス鋼、網/18-8ステンレス 容量(mL)800 質量(g)360 メッシュ40 サイズ(mm)200×145×高さ135
1個
2,998 税込3,298
翌々日出荷

浅野金属工業パースリング
大径のローラーと軸を採用することで、体積と表面積の拡大を図り、割れの防止と長寿命化を実現しています。軸はボルト&ナットとなっていて容易に分解でき、カシメと止めねじでダブルロックされています。 ローラー端部が本体をカバーしているため、この部分の本体とワイヤーロープ(パースライン)が擦れ合うのを防ぎます。さらに本体がせり出しネットやロープが食い込みにくい形状です。 ロックピン端部に取り付けられたリングを引いて少しひねるとロック解除の状態を保持できます。リングにループ紐をつけることでロックピンの引き出しが容易になります。 ロックピン端部の穴にΦ6程度の丸棒を差し込んでこねることでもゲートを開放することができます。丸棒を通すとロック解除の状態を保持できます。
材質材質:本体=特殊ステンレス、ローラー=特殊鋼、ローラー軸(ボルト、ナット)、止めねじ、ばね、2重リング=SUS304、ロックピン=特殊ステンレス 寸法(mm)80 質量(kg)7.4 使用荷重(t)2.5 長さL(mm)326 リング寸法(mm)2重:2×25
1個
58,980 税込64,878
6日以内出荷