3,041件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
4,180 税込4,598
当日出荷


1個
3,398 税込3,738
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)


防塵・防水パッキン付のステンレス屋外用小型ボックス。内蝶番の採用により、いたずらを防止します。
塗装色ライトベージュ(5Y7/1) 材質ステンレス(SUS304) ハンドル小型平面ハンドル(キーNo.N200) 保護等級IP44 設置場所屋外用 RoHS指令(10物質対応)対応 キャビネット板厚(mm)扉、ボデー:1 扉形式片扉
1個
9,898 税込10,888
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

ボデーコーナー合わせ部は全溶接です。コーナーハンドルは容易な開閉操作で密閉力が強く、南京錠による施錠も可能です。ハンドルを扉コーナーに配置することで、扉面の利用範囲が広くなり、すっきりしたデザインです。
塗装色ミラー仕上(塗装なし) 材質ステンレス(SUS304) ハンドルIPハンドル・コーナータイプ 保護等級IP65 設置場所屋内・屋外兼用 RoHS指令(10物質対応)対応 キャビネット板厚(mm)扉、ボデー:1.2 扉形式片扉 取付基板鉄製1.6mm
1個
22,980 税込25,278
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

1個
3,398 税込3,738
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)


ステンレス鋼板製 SUS304 防水構造はカブセ防水 IP65 外観はきれいな仕上げ 2B 蓋を本体から取りはずした時、ネジは落下しない仕様です
外形寸法(mm)A150×B150×H100
1個
14,980 税込16,478
11日以内出荷

日東工業ステンレスSCF形ボックス
エコ商品
ボデーコーナー合わせ部は全溶接です。カバー止めねじ部を四隅に配置することにより扉面の利用範囲が広くなっています。カバー面にねじ頭の突出が無く、すっきりしたデザインです。カバー止めねじは脱落防止構造です。
塗装色ミラー仕上(塗装なし) 材質ステンレス(SUS304) 保護等級IP65 設置場所屋内・屋外兼用 RoHS指令(10物質対応)対応 キャビネット板厚(mm)カバー、ボデー:1.2 扉形式カバー・4点ねじ止めタイプ 取付基板鉄製1.6mm
1個
15,980 税込17,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

1個
3,030 税込3,333
翌日出荷


1個
特価
5,298 税込5,828
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

特性防水・防塵 仕様●材質(ボディー):ステンレスSUS304 t1.2●材質(鍵):鋼板SPCC●材質(Z金具):ステンレスSUS304 t1.5●表面処理(ヒンジ):バレル研磨●表面処理(ラッチ):バレル研磨(鍵付)●表面処理(ボディー):磨き処理#400●表面処理(Z金具):無処理●表面処理(鍵):ガラニッケル●色(ガスケット):黒●個数:カバーボ・ディー・ガスケット×1、ヒンジ・ラッチ(鍵付)・Z金具・鍵×2 使用温度範囲(℃)-40~90 保護等級IP65 材質(カバー)ステンレスSUS304 t1.2 材質(ガスケット)EPDM スポンジ RoHS指令(10物質対応)対応 材質(ヒンジ)ステンレスSUS304 t1.2 材質(ラッチ)ステンレスSUS304 t1.2(鍵付) 表面処理(カバー)磨き処理#400
1台
19,980 税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ツールボックス ステンレス モノタロウ 動画あり
見た目も美しいステンレス製工具箱。小物収納に便利な中皿トレー付き。
付属品中皿トレー(樹脂製)×1個 材質バックル:冷延鋼板 シルバー 材質(本体)SUS430+PP
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

表面が美しいヘアライン加工のステンレス製ボックス
材質ステンレス製 保護等級IP3X ヘアライン加工 構造かぶせ構造 使用ハンドルB-60(笹形ハンドル) 使用場所屋内用、露出形 ドア片扉 キャビネット板厚(mm)ドア1.0、ボデー1.0 取付基板木製基板 15mm/方眼目盛付
1個
16,980 税込18,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


設置、保管に便利な収納BOX
奥行(mm)220 高さ(mm)388
1台
18,980 税込20,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1台
25,980 税込28,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

制御盤や電源ボックスなどにフレキシブルチューブを接続する為のステンレス製コネクタです。接続ネジ内径に絶縁ブッシュを取り付け、電線を傷つけない構造となっています。NEXCOビニル被覆SUS製フレキシブル電線管同付属品仕様書施仕第15412号に適合しております
材質ステンレス(SUS304)
1個
1,998 税込2,198
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

制御盤や電源ボックスなどにフレキシブルチューブを接続する為のステンレス製コネクタです。接続ネジ内径に絶縁ブッシュを取り付け、電線を傷つけない構造となっています。NEXCOビニル被覆SUS製フレキシブル電線管同付属品仕様書施仕第15413号に適合しております
材質ステンレス(SUS304) フレキ長(mm)接続できるサイズ:104
1個
75,980 税込83,578
3日以内出荷

ステンレス製で耐食性に優れています。 ローラー部が樹脂製なので円滑に作動します。 取付け穴が長穴のため取付け後の調整ができます。
用途キッチンドア・家具 材質(本体)冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304) 質量(g)14 材質(ローラー部)硬質ポリエチレン(PE) 最大引抜荷重(N[kgf])約24.7 タキゲンコード22326
1個
267 税込294
当日出荷

材質本体/ステンレス(SUS439)・パウダーコーティング(ブルー・マルーン)・PVC(塩化ビニル樹脂)カバー(ブラウン) 寸法(mm)Φ210×250 質量(kg)0.75 容量(L)8 アズワン品番3-6098-01
1個
3,510 税込3,861
当日出荷

材質SUS304 使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。 商品タイプバット
1個
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

軽量でコンパクトなステンレス製パンチングバットです。網籠と比べて耐久性があります。ステンレス板をパンチング加工しているので、針金が飛び出すことなく、安心してご使用いただけます。ステンレス製のため高温下でもお使いいただけます。電解研磨処理をしているため、耐食性、耐薬品性に優れ、オートクレーブも可能です。
用途ボトルや実験器具の洗浄かごとして。オートクレーブ用の容器として 材質本体:ステンレス(SUS304)電解研磨仕上げ
1個
8,288 税込9,117
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ステンレスペダル式ゴミ箱丸型 モノタロウ 動画あり
ペダル式のため、衛生的にふたの開け閉めが出来ます。
用途オフィス、公共施設、病院、学校、工場でのゴミ捨てに 材質(本体)ステンレス(SUS410) 材質(フタ)ステンレス(SUS410) 材質(内容器)樹脂 形状丸型 シルバー 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) フタの種類ペダル式 商品タイプ本体+フタ
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

フリータイプのステンレスシューズボックスです。
材質SUS304 無し グリーン購入法適合 アジャスター有り 中棚有り
1台
119,800 税込131,780
翌々日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

接触部分がローラーのため、抜差しがスムーズです。耐食性、耐薬品性に優れたステンレス製です。
用途計測機器・工作機械・家具等 仕様引抜力(kgf):約2 材質ステンレス(SUS304) 自重(g)13.2 モデルTL-164
1個
629 税込692
翌々日出荷

SUS304を使用し、錆びずに水洗いも可能です。高温多湿な場所や冷凍冷蔵庫など、過酷な使用環境下で威力を発揮します。国内製です。
用途食品・薬品・精密機械等の運搬・保管に最適です。 材質ステンレスSUS304 線径(Φmm)6 脚高(mm)100 積載段数(段)4
1台
139,800 税込153,780
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SUS304を使用し、錆びずに水洗いも可能です。折り畳んで積み重ねる事で、スペースも節約できます。高温多湿な場所や冷凍冷蔵庫など、過酷な使用環境下で威力を発揮します。フォークリフトによる荷役が容易にできます。本商品はキャスタ付です。
用途食品・薬品・精密機械等の運搬・保管に最適です。 最大積載量(kg)700 脚高(mm)100
1台
149,800 税込164,780
6日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステンレス製の軽くて丈夫なマルチ収納ケース。普段お使いの調味料をそのまま収納して持ち運べます。
材質ステンレス鋼 質量(g)1200 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)445×120×220(持ち手含まず) 収納寸法(mm)(持ち手含まず)210×160×高さ220
1個
4,398 税込4,838
翌々日出荷

ほっこり、ぬくもりお弁当箱。夏はひんやりも。手になじむお茶碗と2つの小鉢で、バランス良く盛り付けて、おうちのご飯みたいに食べれます。出来立てをよそったように温かく、夏は保冷もできるのでお昼まで安心。フタを外してレンジにも使えます。箸・バッグ付き。
容量(mL)ごはん容器=約230、おかず容器=約170×2個 仕様フタを外して電子レンジOK セット内容ケース・ごはん容器・おかず容器×2個・箸(180mm)・箸箱・巾着袋 材質保温ケース=ステンレス銅、ごはん・おかず容器フタ=PP、フタ=シリコンゴム 質量(g)約599 寸法(直径Φ×高さH)(mm)約105×173
1個
4,498 税込4,948
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステンレス製の軽くて丈夫なマルチ収納ケース。上下2段+棚板は跳ね上げ可能だからたっぷり収納。調理には欠かせない調味料や調理器具、ボトルも収納可能。
材質ステンレス鋼 質量(g)1800 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)480×140×330(持ち手含まず) 収納寸法(mm)(持ち手含まず)220×200×高さ330
1個
5,898 税込6,488
翌々日出荷

片手でゴミを捨てられるペダル式のダストボックス。蓋付きなので匂いが漏れづらく、中のペールは取り外して洗えるので衛生的。
材質18-0ステンレス・ポリプロピレン フタの種類ペダル式 形状丸形 シルバー
1個
2,298 税込2,528
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ペダル式のため、衛生的にふたの開け閉めが出来ます。
用途オフィス、公共施設、病院、学校、工場でのゴミ捨てに 容量(L)6 形状角型 質量(kg)約1.33 シルバー 材質(本体)ステンレス(SUS410) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×200×295 材質(フタ)ステンレス(SUS410) 材質(内容器)樹脂 フタの種類ペダル式 商品タイプ本体+フタ
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

設置、保管に便利なスチール製およびステンレス製ケース
高さ(mm)388 奥行(mm)220
1台
19,980 税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

接触部分がローラーの為、抜差しがスムーズです。
用途計測機器・工作機械・家具等 仕様引抜力N(kgf)/約19.6(2) 質量(g)13.2 材質/処理(ハウジング・スプリング・キーパー)SUS304/-(シャフト)SUS430/-(ローラーカバー)BSP/Ni(ローラー)PE/白色 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
329 税込362
当日出荷

片側から複数の母材をワン・アクションで締結できますので作業の省力化や生産性の向上に貢献します。
用途厨房機器、業務用冷蔵庫等。 仕様エコボックス入 材質リベット本体(フランジ):ステンレス(SUS305)マンドレル(シャフト):ステンレス(SUS304相当)
1箱(300本)ほか
4,498 税込4,948
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

景観を壊さないダストボックス。 ステンレス製で錆びにくく、臭いがこもりにくいダストボックス。ステンレスならではの品質に加え、街の景観を壊さない、シンプルなデザインが最大の特徴。サイズバリエーションも豊富です。
仕様組立式 材質ステンレス
1台
129,800 税込142,780
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

スープをプラスできる保温弁当箱 700ml。ごはん・おかず・スープ容器がセットになった保温ジャー。温かさをキープするステンレス真空断熱構造。保温ケースフタは、乗せて留めるロック式。ご飯容器は250ml(お茶碗約1.2杯分)、おかず容器は250ml、スープ容器は200ml。
材質保温ケース/ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装) フタ・止め具・リング・ごはん・おかず・スープ容器/ポリプロピレン パッキン・エア弁/シリコーンゴム アイボリー 容量(mL)700 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)13×11.4×18
1個
2,798 税込3,078
5日以内出荷