84件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
4箇所を止めるタイプです。
用途支柱や壁面等に取り付けます。 トラスコ品番849-1646 材質ステンレス 寸法(mm)25×28 材質/仕上ステンレス(SUS304)/電解研磨仕上げ 質量(g)12.5 種類アイプレート 寸法H(mm)16 寸法d(mm)3 寸法D(mm)4 寸法T(mm)2 寸法W(mm)11.5 寸法B2(mm)18 寸法A1(mm)25 寸法B1(mm)28 寸法h(mm)10 寸法A2(mm)16 表面処理(本体)電解研磨 使用荷重(kN)0.07
1個
379 税込417
当日出荷


スタンダードタイプです。皿頭のネジをご使用下さい。
用途4ヶ所を止めるタイプ。 支柱や壁面などの取り付け。 材質ステンレス(SUS304) 材質/仕上ステンレス(SUS304) 種類アイプレート
1袋(1個)
689 税込758
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
859 税込945
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

水本機械製作所ステンレス アイプレート 30mm×34mm
エコ商品
トラスコ品番849-0706 材質ステンレス 寸法(mm)30×34 種類アイストラップ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
649 税込714
当日出荷

1個
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

コンドーテックステンレスアイプレート
エコ商品
仕様IP-14、IP-16は座ぐりなしタイプです。 材質ステンレス 種類アイプレート RoHS指令(10物質対応)対応
1個
939 税込1,033
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

チェーン、ワイヤー、ロープ等を固定します。床面に設置したり、壁に設置したり、用途いろいろステンレス製なので、防錆性・耐候性に優れ丈夫で長持ち。屋外・海岸での使用に最適!
材質ステンレス 質量(g)35 種類アイプレート 使用荷重(kg)20
1個
499 税込549
当日出荷

4箇所を止めるタイプです。
用途支柱や壁面等に取り付けます トラスコ品番849-1645 材質ステンレス 材質/仕上ステンレス(SUS304)/電解研磨仕上げ 質量(g)473 種類アイプレート 寸法H(mm)65 寸法d(mm)10 寸法D(mm)16 寸法T(mm)6 寸法W(mm)45 寸法B2(mm)70 寸法A1(mm)65 寸法B1(mm)95 寸法h(mm)43 寸法A2(mm)40 表面処理(本体)電解研磨 使用荷重(kN)5.88
1個
7,998 税込8,798
当日出荷


1個
709 税込780
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

船舶、土木、建築、機械等に使用される連結金具。
材質ステンレス(SUS304)
1個
499 税込549
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

4ヵ所を止めるタイプです。
用途支柱や壁面などの取り付け。 材質ステンレス(SUS304) 種類アイプレート
1個
689 税込758
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

設置幅の狭い面でも取り付け可能です。皿頭のねじをご使用ください。H寸法が大きいため、物が掛けやすい形状です。
用途支柱や壁面などの取り付けに。 材質ステンレス(SUS304) 種類パッドアイ
1個
779 税込857
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


水本機械製作所ステンレス アイプレート 42mm×58mm
エコ商品
トラスコ品番849-1077 材質ステンレス 寸法(mm)42×58 種類アイストラップ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷

チェーン、ワイヤー、ロープ等を固定します。床面に設置したり、壁に設置したり、用途いろいろステンレス製なので、防錆性・耐候性に優れ丈夫で長持ち。屋外・海岸での使用に最適!
材質ステンレス 質量(g)65 種類アイプレート 使用荷重(kg)30
1個
699 税込769
当日出荷

水本機械製作所ステンレス アイプレート
エコ商品
H寸法が大きいので、物を掛けやすいタイプです。皿頭のねじをご使用下さい。
用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤー・ロープ等の端末金具として。 トラスコ品番317-7602 材質ステンレス(SUS304) 寸法H(mm)48 寸法d(mm)5.2 寸法D(mm)6 寸法T(mm)2.5 寸法W(mm)19 寸法B2(mm)25 寸法A1(mm)34 寸法B1(mm)40 寸法h(mm)39.5 寸法A2(mm)20 RoHS指令(10物質対応)対応 使用荷重(kN)0.2
1個
899 税込989
当日出荷

水本機械製作所ステンレス アイプレート 39mm×50mm
エコ商品
トラスコ品番849-0708 材質ステンレス 寸法(mm)39×50 種類アイストラップ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,098 税込1,208
4日以内出荷

チェーン、ワイヤー、ロープ等を固定します。床面に設置したり、壁に設置したり、用途いろいろステンレス製なので、防錆性・耐候性に優れ丈夫で長持ち。屋外・海岸での使用に最適!
材質ステンレス 質量(g)23 種類アイプレート 使用荷重(kg)15
1個
459 税込505
当日出荷

ダイドーハント(大同製鋲所)ステンレス アイプレート
壁面などに取り付けするプレート受け金具です。受け部分:クローズタイプ
材質SUS304
1個
573 税込630
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


ジョー・プリンス竹下ステンレススリムアイプレート
エコ商品
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
材質ステンレス鋼(SUS-304) 仕上電解研磨 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
439 税込483
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

4ヵ所を止めるタイプです。
用途支柱や壁面などへの取り付けに。 材質ステンレス(SUS304) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,898 税込2,088
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

座付丸環。チェーン、ワイヤー、ロープ等を固定します。床面に設置したり、壁に設置したり、用途いろいろ使用しない時はリングが倒れるので邪魔になりません。ステンレス製なので、防錆性・耐候性に優れ丈夫で長持ち。屋外・海岸での使用に最適!
材質ステンレス 質量(g)131 種類丸カンプレート 寸法L(mm)45 寸法H(mm)32 寸法d(mm)5.2 使用荷重(kg)30 寸法D(mm)8 寸法B2(mm)35 寸法A1(mm)39 寸法B1(mm)50 寸法A2(mm)25
1個
1,298 税込1,428
欠品中

アイプレート・丸カンプレートにピッタリサイズの裏板です。
用途アイプレートを取り付ける対象物の裏側に取り付ける事で、補強の役目に。 材質ステンレス(SUS304) 材質/仕上ステンレス(SUS304) 種類アイストラップ 包装JAN付袋入り
1個
439 税込483
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

座付丸環。チェーン、ワイヤー、ロープ等を固定します。床面に設置したり、壁に設置したり、用途いろいろ使用しない時はリングが倒れるので邪魔になりません。ステンレス製なので、防錆性・耐候性に優れ丈夫で長持ち。屋外・海岸での使用に最適!
材質ステンレス 質量(g)69 種類丸カンプレート 寸法L(mm)40 寸法H(mm)26 寸法d(mm)5.2 使用荷重(kg)20 寸法D(mm)6 寸法B2(mm)25 寸法A1(mm)34 寸法B1(mm)40 寸法A2(mm)20
1個
799 税込879
当日出荷

座付丸環。チェーン、ワイヤー、ロープ等を固定します。床面に設置したり、壁に設置したり、用途いろいろ使用しない時はリングが倒れるので邪魔になりません。ステンレス製なので、防錆性・耐候性に優れ丈夫で長持ち。屋外・海岸での使用に最適!
材質ステンレス 質量(g)39 種類丸カンプレート 寸法L(mm)30 寸法H(mm)22 寸法d(mm)4.2 使用荷重(kg)15 寸法D(mm)5 寸法B2(mm)23 寸法A1(mm)30 寸法B1(mm)35 寸法A2(mm)18
1個
699 税込769
当日出荷

水本機械製作所ステンレス アイプレート(小ねじ付)
エコ商品
4箇所を止めるタイプです。
用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤー・ロープ等の端末金具として。 付属品皿小ネジ ×4 材質ステンレス(SUS304) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
499 税込549
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

4箇所を止めるタイプです。
用途支柱や壁面等に取り付けます 材質ステンレス 種類アイプレート
1個
599 税込659
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

水本機械製作所ステンレス アイプレート 54mm×75mm
エコ商品
トラスコ品番849-1078 材質ステンレス 寸法(mm)54×75 種類アイストラップ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

品番IP-6を袋で個包装しています。
材質ステンレスSUS304 質量(g)35 寸法H(mm)25.5 寸法d(mm)5.2 寸法D(mm)6 寸法T(mm)2.5 寸法W(mm)19 寸法B2(mm)25 寸法A1(mm)34 寸法B1(mm)40 寸法h(mm)17 寸法A2(mm)20
1個
769 税込846
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
1,198 税込1,318
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ダイドーハント(大同製鋲所)ステンレス 回転アイプレート
壁面や床面などに取り付けするプレート受け金具です。受け部分:クローズタイプ
材質スチール、表面処理:ユニクロ
1個
886 税込975
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
829 税込912
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れます。、座部分が円形です。、壁面・床面・柱などに設置し、チェーン・ワイヤー・ロープなどの端末金具として。
1個
799 税込879
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ダイドーハント(大同製鋲所)アイプレート(ステンレス)
ビス止め仕様で簡単に取付可能です。DIYに使いやすいカラー仕様の荷役金物です。
用途物を吊るしたり、引っ掛ける際に。 材質ステンレス(SUS304) 表面処理塗装
1個
969 税込1,066
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

4ヵ所を止めるタイプです。ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れています。
用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤ・ロープ等の端末金具として 材質ステンレス(SUS304) 種類アイプレート
1個
599 税込659
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ダイドーハント(大同製鋲所)ステンレス S3212アイプレート
壁面や床面などに取り付けするプレート受け金具です。受け部分:クローズタイプ
材質SUS304
1個
666 税込733
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)