金属素材シリーズ。加工性、汎用性に優れた鉄素材。工作やDIYなどに
材質ステンレス
補修やDIYなどに適した金属素材です
各種補修・ホビー・DIY用素材
耐食性に優れたステンレスアングルです
角部分の保護材や補修材として幅広くご使用いただけます
材質ステンレス(SUS304)
金具・ジョイント・DIY部品シリーズ
寸法A(mm)20
寸法B(mm)20
厚さ(mm)2
穴径(Φmm)4
材質ステンレス
軽量棚&アングルの接続金具にも使用できます。組み合わせる事によって架台や配管支持その他の使い道は様々です。手軽で多彩な組合せができる部材。豊富なパーツであなたのアイデアを生かせます。
用途連結金具。自動車部品取付金具。木工を始めとする様々な場面に使用可能。
穴径(Φmm)6.5
材質ステンレス(SUS)
板厚(mm)2.0
寸法W1(mm)19
寸法W2(mm)38
穴ピッチ(mm)25
RoHS指令(10物質対応)対応
2枚のパネルをL型に連結するための入隅用L型アングルです。ステンレス鋼(SUS304)製のため、耐食性に優れています。
用途2枚のパネルをL型に連結するための入隅用L型アングルです。
材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン
長さ(mm)2000
板厚(mm)1.5
穴ピッチ(mm)380mm(両端から50mm)
1個
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
ステンレス製型材
用途工作やDIYとして。補強、装飾などに
材質ステンレス(SUS304)
最も代表的なオーステナイト系ステンレスで、非磁性であり溶接性良好。
用途建築・機械設備・補強部材など
成分18Cr、8Ni
材質ステンレス(SUS304)
形状アングル
タイプアングル
切断方法バンドソー切断
切断公差-0~+3mm
製造方法熱間圧延、酸洗
参考準拠JIS規格JISG4317
サービス分類オーダー・加工
最も代表的なオーステナイト系ステンレスで、非磁性であり溶接性良好。
用途建築・機械設備・補強部材など
成分18Cr、8Ni
材質ステンレス(SUS304)
形状アングル
タイプアングル
切断方法バンドソー切断
切断公差-0~+3mm
製造方法熱間圧延、酸洗
参考準拠JIS規格JISG4317
サービス分類オーダー・加工
耐食性・耐熱・機械的性質が良好です。扱いやすいサイズ感に予めカットされたシリーズです。
用途補修・保護部材に。
RoHS指令(10物質対応)対応
材質SUS304
仕様ビス無し
厚さ(mm)2
仕上ヘアーライン
長たれ(泥除け)取付用アングル!下廻りに取り付ける部材だからこそサビに強いステンレス製! 厚さ3mm 裏板付き
用途外装パーツ
材質SUS304
粒度#800
板厚t(mm)2(当て板)
材質ステンレス鋼(SUS304)
種類ハンドル
グリップ径(Φmm)2.5
RoHS指令(10物質対応)対応
トラスコ品番507-2867
材質SUS430
長さ(mm)1200
質量(kg)1.41
寸法(幅W×奥行D)(mm)39.5×39.5
1本
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
最も代表的なオーステナイト系ステンレスで、非磁性であり溶接性良好。
用途建築・機械設備・補強部材など
成分18Cr、8Ni
材質ステンレス(SUS304)
形状アングル
タイプアングル
切断方法バンドソー切断
切断公差-0~+3mm
製造方法熱間圧延、酸洗
参考準拠JIS規格JISG4317
サービス分類オーダー・加工
材質はステンレスで錆びにくい製品です。
用途木工用連結金物、補助金物として使用します。
板厚(mm)2
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼製の製品は錆に強く、医療関係、船舶、バスルーム、キッチンのほか、さまざまな場所での補強金具、間仕切りパネルのブラケットとしてご使用いただけます。角部は丸みをつけた安全設計です。サテン仕上も製作可能です。
材質ステンレス鋼(SUS304)
形状L型
締め付けにより支柱と棚板に食い込み、強度と安定性を増す特殊振れ止め金具を採用しています。
棚板は表裏使用でき、ピッチ50mmで移動できます。
材質SUS430
材質(本体)SUS430
段数3
材質(キャスター)キャスター金具/ スチール、車輪/ ナイロン
均等荷重(kg)30/段
最大積載量(kg)80/台
仕様組立式キャスター/ 自在式 75mm(2個)、自在式(ストッパー付)/ 75mm(2個)棚板/ こぼれ止め付き棚板(振れ止め金具付)こぼれ止め高さ/50mm棚板調整ピッチ/ 50mm
全高(mm)800
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
こんなお得な商品も!

アングル L型 SUS304
モノタロウ
¥3,998~
税込¥4,398~
L型の丈夫な穴あきアングルです。50ミリピッチですので使い易いです。
用途電気工事、空調工事、配管工事、ダクト工事、配電盤・キュービクル、倉庫ラック、棚、架台
形状L型
ステンレス304タイプ30型アングルです。
材質SUS304
厚さ(mm)2t
金具・ジョイント・DIY部品シリーズ
厚さ(mm)2
寸法C(mm)37
穴径(Φmm)3.6
材質ステンレス
フォーム = アングル。材料 = ステンレス鋼m。幅 = 25mm。高さ = 25mm。厚さ = 3mm。材質グレード = 304S31。。RS PRO ステンレス・スチール・アングル - 2m. RS PROステンレススチール製アングルは、様々な用途の頑丈な構造サポートに最適です。高品質の340S31ステンレススチール製のこの2mアングルは、2本の同じ長さの脚が互いに直交し、古典的な「L」字形状を形成しています。建物、フレーム、サポート、機械に理想的なRS PROステンレス鋼アングルは、プロジェクトに必要な強度と安定性を提供します。. RS PROのステンレス鋼アングルを選ぶ理由. 多用途な構造:熱間圧延と冷間成形の両方に適応し、美的または機能的な要件に合わせたさまざまな表面仕上げが可能です。 非磁性:非磁性であるため、電流を妨げず、繊細な機器のサポートに適しています。 溶接可能:溶接が容易なため、加工や設置工程に多様性を持たせることができる。. 特長. ;ul> ;li>一般用途 ;/li> ;li>非磁性 ;/li> ;li>ステンレス鋼 - 340S31 ;/li> ;li>溶接 ;/li> 可能 ;li>耐食性 ;/li> ;/ul>. タイプは別売り. ;ul> ;li>38 mm x 38 mm x 3 mm、RS在庫番号: ; 661-472151 661-472151 ;/li> ;li>mm x 51 mm x 3 mm、RS在庫番号: ; 661-472525 661-472525 ;/li> ;li>mm x 25 mm x 3 mm、RS在庫番号 ;/li>: ;li> ; 661-4728 661-4728 ;/li> ;/ul>. 用途. ;ul> ;li>建設 ;/li> ;li>業製造業産業 ;/li> ;li>用途 ;/li> ;/ul>
1セット(2個)
¥35,980
税込¥39,578
7日以内出荷
フォーム = アングル。材料 = ステンレス鋼m。幅 = 38mm。高さ = 38mm。厚さ = 3mm。材質グレード = 304S31。。RS PRO ステンレス・スチール・アングル - 2m. RS PROステンレススチール製アングルは、様々な用途の頑丈な構造サポートに最適です。高品質の340S31ステンレススチール製のこの2mアングルは、2本の同じ長さの脚が互いに直交し、古典的な「L」字形状を形成しています。建物、フレーム、サポート、機械に理想的なRS PROステンレス鋼アングルは、プロジェクトに必要な強度と安定性を提供します。. RS PROのステンレス鋼アングルを選ぶ理由. 多用途な構造:熱間圧延と冷間成形の両方に適応し、美的または機能的な要件に合わせたさまざまな表面仕上げが可能です。 非磁性:非磁性であるため、電流を妨げず、繊細な機器のサポートに適しています。 溶接可能:溶接が容易なため、加工や設置工程に多様性を持たせることができる。. 特長. ;ul> ;li>一般用途 ;/li> ;li>非磁性 ;/li> ;li>ステンレス鋼 - 340S31 ;/li> ;li>溶接 ;/li> 可能 ;li>耐食性 ;/li> ;/ul>. タイプは別売り. ;ul> ;li>38 mm x 38 mm x 3 mm、RS在庫番号: ; 661-472151 661-472151 ;/li> ;li>mm x 51 mm x 3 mm、RS在庫番号: ; 661-472525 661-472525 ;/li> ;li>mm x 25 mm x 3 mm、RS在庫番号 ;/li>: ;li> ; 661-4728 661-4728 ;/li> ;/ul>. 用途. ;ul> ;li>建設 ;/li> ;li>業製造業産業 ;/li> ;li>用途 ;/li> ;/ul>
1個
¥26,980
税込¥29,678
7日以内出荷
フォーム = アングル。材料 = ステンレス鋼m。幅 = 51mm。高さ = 51mm。厚さ = 3mm。材質グレード = 304S31。。RS PRO ステンレス・スチール・アングル - 2m. RS PROステンレススチール製アングルは、様々な用途の頑丈な構造サポートに最適です。高品質の340S31ステンレススチール製のこの2mアングルは、2本の同じ長さの脚が互いに直交し、古典的な「L」字形状を形成しています。建物、フレーム、サポート、機械に理想的なRS PROステンレス鋼アングルは、プロジェクトに必要な強度と安定性を提供します。. RS PROのステンレス鋼アングルを選ぶ理由. 多用途な構造:熱間圧延と冷間成形の両方に適応し、美的または機能的な要件に合わせたさまざまな表面仕上げが可能です。 非磁性:非磁性であるため、電流を妨げず、繊細な機器のサポートに適しています。 溶接可能:溶接が容易なため、加工や設置工程に多様性を持たせることができる。. 特長. ;ul> ;li>一般用途 ;/li> ;li>非磁性 ;/li> ;li>ステンレス鋼 - 340S31 ;/li> ;li>溶接 ;/li> 可能 ;li>耐食性 ;/li> ;/ul>. タイプは別売り. ;ul> ;li>38 mm x 38 mm x 3 mm、RS在庫番号: ; 661-472151 661-472151 ;/li> ;li>mm x 51 mm x 3 mm、RS在庫番号: ; 661-472525 661-472525 ;/li> ;li>mm x 25 mm x 3 mm、RS在庫番号 ;/li>: ;li> ; 661-4728 661-4728 ;/li> ;/ul>. 用途. ;ul> ;li>建設 ;/li> ;li>業製造業産業 ;/li> ;li>用途 ;/li> ;/ul>
1個
¥16,980
税込¥18,678
7日以内出荷
ステンレス鋼製なので錆に強く、バスルーム、キッチン、船舶、医療関係のほか、さまざまな場所での補強金具、間仕切りパネルのブラケットとしてご使用いただけます。
用途船舶・医療関係・バスルームおよびキッチン。
材質ステンレス鋼(SUS304)
材質/処理ステンレス鋼(SUS304)/サテン
付属品十字穴付丸皿木ねじ(ステンレス鋼)
形状L型
仕上サテン仕上
ステンレス鋼製なので錆に強く、バスルーム、キッチン、船舶、医療関係のほか、さまざまな場所での補強金具、間仕切りパネルのブラケットとしてご使用いただけます。
用途船舶・医療関係・バスルームおよびキッチン。
材質ステンレス鋼(SUS304)
材質/処理ステンレス鋼(SUS304)/鏡面研磨
付属品十字穴付丸皿木ねじ(ステンレス鋼)
形状L型
仕上鏡面研磨
ステンレス304タイプ40型アングルです。
厚さ(mm)2t
材質SUS304
重荷重用。耐久性が高いステンレス製。座のベース部は5mmと2mmのステン材を合わせてあります。
材質座・玉:SUS430 ボルト:SUS303
全長(mm)84
質量(g)215
ピッチ(mm)2.54
球径(Φmm)約40
サイズ(mm)座板:45×45
高さ調整範囲(mm)47~77
ねじサイズW3/4”×49
1個
¥1,630
税込¥1,793
翌日出荷
受け部が広く安定したL型の棚受です。取付部が棚板に隠れ、すっきりとした納まりになります。中央の穴が長穴のため、仮止め後、上下それぞれ2 mmの調整ができます。
仕上ヘアライン仕上
材質ステンレス鋼(SUS304)
耐荷重(N)1470
付属品十字穴付き皿タッピンねじ3.5×16(ステンレス鋼)十字穴付き皿タッピンねじ3.5×12(ステンレス鋼)
RoHS指令(10物質対応)対応
サーメットチップの採用により、ステンレス(棒・板)金属板、アングル、銅、チャンネル鋼などの切断に抜群の切れ味、耐久性を発揮します。刃数は他社製品よりも多く、一回転あたり切断切れ込みが早くなり、切断スピードが大幅にアップしました。
用途切削剤:アングル鋼・チャンネル鋼・各種形鋼・ライニング管・電線管・各種パイプ・ハンガーレール・レースウェイ・アルミサッシ・各種軽量材・丸棒・寸切ボルト・デッキプレート・金属サイディング・トタン、ブリキ・ALC・ステンレス(SUS304)
刃数40
穴径(Φmm)20
外径(Φmm)180
刃厚(mm)2
適合材アングル鋼・ステンレス
1枚
¥5,498
税込¥6,048
5日以内出荷
材質SUS304
仕上ヘアーライン
1個
¥720
税込¥792
翌日出荷
1個
¥1,050
税込¥1,155
翌日出荷
1個
¥430
税込¥473
翌日出荷
W280、W380、W480が新たに加わりました。受け部が広く安定したL型の棚受です。取付部が棚板に隠れ、すっきりとした納まりになります。中央の穴が長穴のため、仮止め後、上下それぞれ2 mmの調整ができます。
付属品十字穴付き皿タッピンねじ3.5×16(ステンレス鋼)、十字穴付き皿タッピンねじ3.5×12(ステンレス鋼)
材質ステンレス鋼(SUS304)
仕上ヘアライン仕上
耐荷重N(kgf)1470(150)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥600
税込¥660
翌日出荷
1個
¥525
税込¥578
翌日出荷
1個
¥540
税込¥594
翌日出荷
1個
¥660
税込¥726
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ