50件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
水切れの良いシンクで衛生的です。
付属品蛇腹ホース1m 材質ステンレス(SUS304) 高さ(mm)850 寸法(奥行D×高さH)(mm)バックガード:60×150
1台
76,980 税込84,678
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

カウンターの下から取り付けるステンレスシンク
付属品防滴キャップ 材質SUS304 板厚(mm)1 排水センター 表面仕上げNo.9
1個
59,980 税込65,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

カウンターの下から取り付けるステンレスシンク
表面仕上げブラスト仕上げ 材質SUS304 板厚(mm)1.2 排水センター 付属品防滴キャップ
1個
109,800 税込120,780
22日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

作業効率のよい水槽深さ240mmを採用しました。
高さ(mm)800 仕様脚部アジャストボール付(SUS430) 付属品ジャバラホース700mm 材質ステンレスSUS304 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
96,980 税込106,678
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1台
67,980 税込74,778
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1台ほか
137,610 税込151,371
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

タイプシングル 材質本体/メラミン化粧合板・アルミフレーム、ハンドル/ナイロン、シンク/ステンレス(SUS304) サイズ【排水トラップ】40A(50Aへの変更可能) 仕様【蛇口】シャワー切替可能/浄水・微細シャワー・整流の切り替え可能/ホース長さ40cm
1個
379,800 税込417,780
35日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水切れの良いシンクで衛生的です。
付属品蛇腹ホース1m 材質ステンレス(SUS304) 高さ(mm)850
1台
119,800 税込131,780
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

スリムなカウンターサイズ。 喫茶店・スナック・小料理屋などに最適なコンパクト設計。 完成品でお届けします。 作業に便利な水切り(カウンター・調理場)付きで、使いやすい。
高さ(mm)800 ホース長さ(cm)70 槽深さ(mm)220 棚板耐荷重(kg)50 仕様アジャストボール調整巾+30m/m
1台
44,980 税込49,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

ステンレス製のシンクです。底面は板状です。
奥行(mm)460 高さ(mm)750 上板から下板までの高さ(mm)530 材質(本体)SUS430 ホース長さ(cm)70 槽寸法(mm)530×375×130 バックガード(奥行/高さ)(mm)25/H90 アジャスター寸法(外径Φ×高さ)(mm)17×10 アジャスター調整範囲(mm)6 アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M6×10
1台
17,980 税込19,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
27,980 税込30,778
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

基本機能を追求。徹底的に合理化を図ったお求めやすい普及型の決定版。ホルムアルデヒド発散区分F★★★★。C型(奥行460)、N型(奥行550)
ホワイトアイボリー 高さ(mm)800(+90立上り) 材質(本体) RoHS指令(10物質対応)対応
1台
20,980 税込23,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

ステンレス製流し台です。 バックガード付きですので壁などに水が流れたり、はねたりするのを 防ぐことができます。 ノックダウン(組み立て式)の商品になります。 シンク部はSUS304、脚部はSUS201仕様となっています。 アジャスター付きで不安定な場所でも調整可能です。 厚さ0.5mmのステンレス製シンクなのでしっかりしてます。
用途建築現場、工場、農園、キャンプ場などに。道具の泥落としや手洗い場などに。 材質(シンク)ステンレスSUS304、(脚部)ステンレスSUS201、(ホース)樹脂 質量(kg)10 槽内寸法(mm)500×400×155 棚板高さ(mm)115 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×550×740 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書(1.4MB) 槽下から棚板までの高さ(mm)425
1台
17,980 税込19,778
当日出荷

スリムなカウンターサイズ。 喫茶店・スナック・小料理屋などに最適なコンパクト設計。 完成品でお届けします。
高さ(mm)800 槽深さ(mm)220 棚板耐荷重(kg)50 ホース長さ(cm)70 アジャスター調整範囲(mm)30 仕様アジャストボール調整巾+30m/m 材質SUS430
1組
33,980 税込37,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)


1個
12,980 税込14,278
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

1個
3,798 税込4,178
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


排水栓はEA468DC-20Bを使用してください。
材質ステンレス(SUS304) 呼び40 寸法(Φmm)シンク:(内径)330、(外径)357 深さ(mm)126
1個(1個)
8,450 税込9,295
翌日出荷

シンク用の小判型オーバーフローです。目皿は耐食性に優れたステンレス(SUS304)製です。
用途別売のユニオンナット(TO-603-5)と三角パッキン(TO-595-2)を使用しパイプと接続します。 材質(本体)ポリプロピレン、(目皿)SUS304、(パッキン)NBR サイズ目皿:小判型 外径(Φmm)目皿:118.6×55 呼び径(ねじ)G1-1/4 適合パイプ外径(Φmm)32
1個
899 税込989
当日出荷

シンク内を活用して作業スペースや水切りができます。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×330~545×20 材質板部:ステンレス鋼、パイプ部:18-8ステンレス鋼、樹脂部:ABS樹脂 質量(g)381 耐荷重(kg)約5
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

業務用シンクに最適な広口タイプの排水金具です。耐食性に優れたステンレス製です。蓋はWリング付です。
材質ステンレス(SUS304)/亜鉛ダイキャスト/シリコンゴム/合成ゴム/紙 寸法(Φ×高さH)(mm)114.5×57.5
1個
3,500 税込3,850
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ワンタッチでホースリールと接続! 蛇口が付いて使いやすくなりました! 背部の口金にワンタッチクネクターにてホースリールなどと簡単に接続でき、蛇口が付属されているので手元でオンオフが可能です。 ホースの長さ分だけ作業範囲が広がります。 畑野菜もその場で洗えたり、現場作業もその場での洗い作業が可能です。 その他、簡易水切りトレー、タワシ置きスペース、タオル掛け、物置台と機能的に使用できます。
仕様屋外専用、レバー式蛇口コック、水切りトレー、タオル掛け、石鹸・タワシ置きスペース、物置台 付属品水切りトレー、排水ホース 材質(本体・キャップ・水切りトレー)ポリプロピレン、(脚部)鉄パイプ、(排水ホース)ポリエチレン 寸法(mm)約横690×奥行535×高770(水切トレー含まず) 質量(kg)4.7 ミカゲ 耐荷重(kg)(シンク部)10、(物置き台部)5
1台
7,998 税込8,798
3日以内出荷

ステンレス製流し台です。 ノックダウン(組み立て式)の商品になります。 シンク部はSUS304、脚部はSUS201仕様となっています。 アジャスター付きで不安定な場所でも調整可能です。 厚さ0.5mmのステンレス製シンクなのでしっかりしてます。
用途建築現場、工場、農園、キャンプ場などに。道具の泥落としや手洗い場などに。 材質(シンク)ステンレスSUS304、(脚部)ステンレスSUS201、(ホース)樹脂 質量(kg)6 槽内寸法(mm)527×357×150 棚板高さ(mm)170 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×430×690 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書(1.3MB) 槽下から棚板までの高さ(mm)425
1台
9,798 税込10,778
当日出荷

低温又は高温の液体の保温性能に優れた真空断熱容器です。 液体窒素や高温のオイルへの浸漬が必要な実験での実験水槽として活用できます。 投げ込みヒーターやマグネチックスターラーとの併用も可能。
材質外筒/SUS304、内筒/SUS316 構造ステンレス二重壁間高真空構造
1個
18,980 税込20,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

低床タイプのステンレス製流し台です。 低い位置での作業がやり易いです。 ノックダウン(組み立て式)の商品になります。 シンク部はSUS304、脚部はSUS201仕様となっています。 アジャスター付きで不安定な場所でも調整可能です。 厚さ0.5mmのステンレス製シンクなのでしっかりしてます。
用途建築現場、工場、農園、キャンプ場などに。道具の泥落としや手洗い場などに。 材質(シンク)ステンレスSUS304、(脚部)ステンレスSUS201、(ホース)樹脂 質量(kg)4 槽内寸法(mm)527×357×150 ホース内径(Φmm)40 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×430×340 ホース長さ(cm)60 取扱説明書(1.4MB)
1台
9,798 税込10,778
当日出荷

流し台 ステンレス製 小型 モノタロウ 動画あり
お買い得なステンレス製流し台です。ノックダウン(組み立て式)の商品になります。 幅54cmの小型タイプになります。 シンク部はSUS304、脚部はSUS201仕様となっています。 アジャスター付きで不安定な場所でも調整可能(調節可能範囲0~15mm)。
用途建築現場、工場、農園、キャンプ場などに。道具の泥落としや手洗い場などに。 材質(シンク)ステンレスSUS304、(脚部)ステンレスSUS201、(ホース)樹脂 質量(kg)約6.0 槽内寸法(mm)438×400×220 棚板高さ(mm)約140 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)540×500×780 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書(4.8MB) 槽下から棚板までの高さ(mm)約400
1台
8,998 税込9,898
当日出荷

1台
84,980 税込93,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

シンク用の小判型オーバーフローです。目皿は耐食性に優れたステンレス(SUS304)製です。
仕様●ネジの呼び径:G1-1/4●目皿仕様:小判型●目皿外径:118.6×55mm●適合パイプ外径:Φ32mm●材質:ポリプロピレン/ステンレス(SUS304)/ニトリルゴム アズワン品番68-0508-89
1個
949 税込1,044
5日以内出荷

パイプ脚とアジャスターはステンレス(SUS304)製です。サビにくく丈夫、安全性・耐久性を大幅に向上させました。
用途工場、倉庫などでの手洗いや、機材、容器などの洗浄。 仕様オーバーフロー:あり バックガード(奥行/高さ)(mm)なし
1台
49,980 税込54,978
翌々日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

小型瓶洗浄機をシンクに取付けてあるので作業性に優れています。使い勝手のよいサイズで、取り外し可能な水切棚をご用意しました。 洗浄機は小型瓶専用です。形状や大きさによって使用できない瓶があります。(胴径75mm以下、口内径20mm以上の容器が最適)。 水を噴射させるには付属の十字金具を洗浄ノズルに差込み、逆さました容器の口を十字金具に押しつけると、ノズルから水が噴出します。瓶の口を十字金具に押し当てている間、水は放出された状態になります。 噴射を止めるとき瓶の口を十字金具から離すと、十字金具はストッパーの働きをし水は止まります。【仕様】。 本体・シンク材質:ステンレスSUS304(混合栓、排水トラップ等除く)。 射部材質:真鍮(クロムメッキ仕上)。 付属品/十字金具:SUS304 1個(嵌め込み式)。付属品/水切棚: SUS304 1枚(外形寸法/W200×D453×H30mm)(有効寸法/200×413mm・Φ10mmパンチング)。※逆止弁は取付けておりません。
1台
299,800 税込329,780
9日以内出荷

簡単な配管で既存の流し台のシンクの横、または近くの実験台の上に置いて使用できます。※但し、接続・配管はお客様手配です。 ステンレス仕様(SUS304)で長期の使用でも錆びにくいです。 漏電チェッカー付きで安全です。
材質SUS304 電源AC100V 50/60Hz
1個
99,980 税込109,978
46日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

本体はステンレス一体構造で、高真空(0.1Torr)対応の本格派タイプです。ステンレス(SUS304)の本体と強化ガラスの扉で、耐久性と耐薬品性に優れています。本体内部には電源コンセントが2ヶ所付いています。
1個
572,000 税込629,200
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
3,798 税込4,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

業務用シンクに最適な広口タイプの排水金具です。菊型カゴはつまみの操作で水を流したり、水をためることができます。耐食性に優れたステンレス製です。菊カゴ付です。
材質SUS304 亜鉛ダイキャスト ABS 合成ゴム 紙
1個
2,498 税込2,748
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

MONOVATE(日東金属工業)ボトル洗浄台
エコ商品
一般的なシンクで使用できるコンパクトなボトル簡易洗浄台です。口が狭く洗いにくいものも、逆さにセットするだけで洗浄できます。ポンプ等の装置を使用せず、洗浄台を蛇口と接続するだけで洗浄できます。ボトル洗浄作業の簡易化・労力削減に最適です。電気を使用しないので、水回りでも安全に使用できます。スペーサーの向きを変更し、幅広い口径に使用できます。スプレーノズルは均等・円形に噴射し、汚れに水を当てることができます。端部にはカバーをはめ込んでおり、シンクを傷付けません。台は錆に強いステンレス製です。
用途口径Φ20~134mmのステンレスボトル、ビン、カン洗浄に。 トラスコ品番249-4261 材質本体:ステンレス(SUS304)、洗浄ノズル:ステンレス(SUS303)、スペーサー:ポリアセタール(POM)、端部カバー:エチレンプロピレンゴム(EPDM) 幅(mm)150 高さ(mm)60 奥行(mm)150 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
57,980 税込63,778
当日出荷

業務用シンクに適した広口タイプの排水金具です。菊型カゴはつまみの操作で水を流したり、水をためることができます。耐食性に優れたステンレス製です。※菊型カゴは構造上完全に水漏れを防ぐ事はできません。
1個
2,698 税込2,968
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

本体はステンレス製で、耐久性、耐薬品性に優れています。
質量(kg)23 容量(L)20 規格SNW-340SUS 材質(棚板)ステンレス製 1枚(下段スペースH100mm,上段スペースH150mm) ノズル外径(Φmm)9 内装ステンレス(SUS304) 外装ステンレス(SUS304)ヘアライン加工 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440×330×535 材質(扉)ステンレス枠(SUS304)+アクリル板 20tmm 材質(パッキン)シリコンゴム 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)340×245×250 許容真空度(kPa)0.1~101 バルブ2個 真空ゲージ1個 0~-0.1MPa用
1台
239,800 税込263,780
32日以内出荷

・シンク用の薄型排水トラップセットです。排水口部とトラップ部を分離させることにより、シンク下スペースを極限まで有効利用することが可能となりました。トラップ上面には高圧洗浄口、下面にはドレンキャップを設け、清掃性を向上しています。・排水口内面をステンレスで覆っているため、ヌメリが付きにくくなっています。・浅カゴ仕様のため、生ゴミが大量にたまる心配もありません。・排水プレート(オールステンレス)付きです。
セット内容排水プレート(TA4327)、ステンレスかご(TA1444)、SUS目皿(PE0157)、KIT-19トラップ(キャップ付き)(PT0026)、KITエルボ(PE0148)、1-1/2バス栓エルボ用ナット(パッキン付)(PE0147)、ステンレス排水口(横引き)、12-KITトラップ用キャップ、Oリング(P-50)、19-KITトラップ 材質SUS304+樹脂 関連資料寸法図(0.09MB)
1箱
24,980 税込27,478
翌々日出荷

耐久性・耐薬品性に優れたステンレス製真空デシケーターです。 扉部はステンレス枠にアクリル板をはめこんだ構造なので、内容物の確認も容易に行えます。
付属品真空計(真空度-0.1MPa)、真空バルブ(外径Φ9mm)×2 材質ステンレスSUS304 質量(kg)19 容量(L)15 内寸法(mm)250×245×250 外寸法(mm)335×320×435
1個
199,800 税込219,780
45日以内出荷