材質ステンレス
厚さ(mm)0.8
穴径(Φmm)4.8
材質ステンレス
エスコ品番EA591HC-21
厚さ(mm)0.8
穴径(Φmm)4.8
サイズ(mm)25×25
1セット(10枚)
¥840
税込¥924
当日出荷
キーホルダーや番号札に最適です。
取付方式札
材質ステンレス
仕様Φ3.2mm穴×1
トラスコ品番441-3211
寸法(mm)55×36
質量(g)100
日本緑十字社品番306011
1組(10枚)
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
材質ステンレス
エスコ品番EA591HE-25
厚さ(mm)0.8
穴径(Φmm)3.2
サイズ(mm)25×54
1セット(10枚)
¥1,160
税込¥1,276
当日出荷
材質ステンレス
エスコ品番EA591HG-24
厚さ(mm)0.8
穴径(Φmm)4.8
サイズ(mm)35
1セット(10枚)
¥840
税込¥924
当日出荷
材質ステンレス
エスコ品番EA591HD-22
厚さ(mm)0.8
穴径(Φmm)3.2
サイズ(mm)16×64
1セット(10枚)
¥735
税込¥809
当日出荷
こんなお得な商品も!
ワイヤーリング ステンレス製
モノタロウ
¥399~
税込¥439~
ステンレス製でサビに強く、ねじ式ですので簡単に開閉できます。
表示板、プレートの吊り下げに最適です。
材質(本体)ステンレス
種類ワイヤーキャッチ
使用荷重(kg)1
材質(ねじ部)真鍮
材質(ワイヤー部)ステンレス
材質ステンレス
エスコ品番EA591HG-22
厚さ(mm)0.8
穴径(Φmm)4.8
サイズ(mm)28
1セット(10枚)
¥1,020
税込¥1,122
当日出荷
取付け方法吊り下げ
材質ステンレス
仕様5mmΦ穴×1
寸法(mm)50×80×0.8
質量(g)200
日本緑十字社品番306013
1組(10枚)
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
材質アルミ
厚さ(mm)1
穴径(Φmm)4.8
材質アルミ
厚さ(mm)1
穴径(Φmm)4.8
分電盤・制御盤の回路の明示、その他、あらゆる表示に使用できます。
色白
材質板部分:ファイバー糸部分:ロウ引き糸(タコ糸)
ひも長(mm)120
取付方式札
トラスコ品番441-3199
厚さ(mm)0.8
寸法(mm)55×36
質量(g)40
日本緑十字社品番306001
1組(10枚)
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
アルマイト加工済みですので傷がつきにくく、加工が容易となっております。
用途少量の室内用銘板として。
トラスコ品番751-3810
厚さ(mm)0.8
寸法(mm)25×50
質量(g)21
1セット(10組)
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
用途キー管理用プレート(ホテル・倉庫・機材室等)
取付け方法吊り下げ
材質真鍮
エスコ品番EA591HH-1
厚さ(mm)1
直径(Φmm)25
質量(g)100/25枚
穴径(Φmm)4
番号1~25
1個
¥10,300
税込¥11,330
欠品中
こんなお得な商品も!
ワイヤーリング ステンレス製
モノタロウ
¥399~
税込¥439~
留める、結ぶ、吊り下げる・・・いつでもどこでも表示板を見やすく設置できる取付具。
材質ステンレス(ネジ式)
線径(Φmm)1.6
標識などを吊り下げるのに便利なワイヤーリングです。
ステンレス製なので錆などにも強く、ネジ式なので簡単に着脱できます。
サイズバリエーションも豊富なので使用環境に合わせてお選びいただけます。
用途標識などの吊り下げ
材質ステンレス(SUS201)+PVC透明被覆
質量(g)300
タイプネジ式
線径(Φmm)約1.5
使用荷重(kg)0.5
材質アルミ
エスコ品番EA591HD-7
厚さ(mm)1
穴径(Φmm)3.2
サイズ(mm)38×76
1セット(10枚)
¥1,410
税込¥1,551
当日出荷
材質SUS
エスコ品番EA591HK-23
厚さ(mm)1
寸法(mm)38×38
穴径(Φmm)4.7
1個
¥1,200
税込¥1,320
当日出荷
各種タグや標識の取付け等に便利です。
材質ステンレス
長さ(mm)300
線径(Φmm)0.41
入数(本)10
1袋(10本)
¥850
税込¥935
翌日出荷
クリーンルームでの使用が可能です
材質ステンレス(SUS304)
寸法(mm)405×210
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
様々な場所に対応。3種の取付け方。
少量の鍵の管理に適したキーハンガーです。
マグネット、両面テープ、ビス止め、の3種類の取り付け方法を選ぶことが出来ます。
キーホルダーは色別され、名前が書けるネームシート付きなので、鍵の取り間違えを防止します。
材質本体:ABS樹脂、タグ:ポリカーボネート、マグネット:ネオジウム磁石、ビス:ステンレス
耐荷重(kg)約1(マグネット)、約1.5(粘着テープ)、約2(ビス止め)
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
赤色粉体塗装のステンレス製ハスプ本体とステンレス製シャックルで耐腐食性、耐候性に優れています。7重ロックアウト。ロックアウト/タグアウト・プログラム用。最大7個の南京錠を収納可能。メンテナンス時に機器をロックアウトし、最後の作業員の安全南京錠がハスプから外されるまで、コントロールの電源を入れることができないようにすることができます。
材質ステンレス
幅(mm)58
全長(mm)110
クリアランス(mm)タテ:32、ヨコ:37
穴径(mm)鍵穴:8
径(mm)ツル:5
1個
¥1,470
税込¥1,617
翌日出荷
ステンレススチール製 2 極切換スイッチ 直径 16 mm はんだタグ 研磨仕上げのステンレススチール製ボディ又は陽極酸化処理タイプ 部品コードに応じてスイッチ動作を選択可能: /1D0 または /3D0 を含む部品コード - モメンタリ動作 /1e0 または /3E0 ラッチアクションを含む部品コード 部品コードの接頭辞に応じたプロファイルの選択: MP0045/1 低プロファイル MP0045/3 ProMinent ボタン
仕様●動作特性:モーメンタリ●実装タイプ:パネルマウント●イルミネーション:なし●接点構成:双極双投(DPDT)●パネルのカットアウトサイズ:16.2 (Dia.) (Dia.)mm●パネルのカットアウト直径:16.2mm●IP保護等級:IP67●定格電圧:250V ac●コンタクト定格電流:1 A●アクチュエータ形状:丸型●末端様式:Solder Tag●コード番号:187-3407
アズワン品番65-7791-64
1個
¥5,098
税込¥5,608
7日以内出荷
ステンレススチール製 2 極切換スイッチ 直径 16 mm はんだタグ 研磨仕上げのステンレススチール製ボディ又は陽極酸化処理タイプ 部品コードに応じてスイッチ動作を選択可能: /1D0 または /3D0 を含む部品コード - モメンタリ動作 /1e0 または /3E0 ラッチアクションを含む部品コード 部品コードの接頭辞に応じたプロファイルの選択: MP0045/1 低プロファイル MP0045/3 ProMinent ボタン
仕様●入数:1トレイ(40個入り)●動作特性:モーメンタリ●実装タイプ:パネルマウント●イルミネーション:なし●接点構成:双極双投(DPDT)●パネルのカットアウトサイズ:16.2 (Dia.) (Dia.)mm●パネルのカットアウト直径:16.2mm●IP保護等級:IP67●定格電圧:250V ac●コンタクト定格電流:1 A●アクチュエータ形状:丸型●末端様式:Solder Tag●コード番号:187-3320
アズワン品番65-7811-16
1セット(40個)
¥199,800
税込¥219,780
欠品中
ステンレススチール製 2 極切換スイッチ 直径 16 mm はんだタグ 研磨仕上げのステンレススチール製ボディ又は陽極酸化処理タイプ 部品コードに応じてスイッチ動作を選択可能: /1D0 または /3D0 を含む部品コード - モメンタリ動作 /1e0 または /3E0 ラッチアクションを含む部品コード 部品コードの接頭辞に応じたプロファイルの選択: MP0045/1 低プロファイル MP0045/3 ProMinent ボタン
仕様●入数:1トレイ(40個入り)●動作特性:ラッチ●実装タイプ:パネルマウント●イルミネーション:なし●接点構成:双極双投(DPDT)●パネルのカットアウトサイズ:16.2 (Dia.) (Dia.)mm●パネルのカットアウト直径:16.2mm●IP保護等級:IP67●定格電圧:250V ac●コンタクト定格電流:1 A●アクチュエータ形状:丸型●末端様式:Solder Tag●コード番号:187-3308
アズワン品番65-7791-98
1セット(40個)
¥209,800
税込¥230,780
7日以内出荷
Bulginバンダル抵抗LEDインジケータは、はんだタグ終端を備えています。本体はステンレススチール製です。広視野角耐衝撃、耐振設計
仕様●定格電圧:2.2V dc●ライト出力色:赤●実装ホールサイズ:12mm●ランプタイプ:LED●IPレーティング:IP66●シリーズ:DX
アズワン品番65-7250-56
1箱(50個)
¥199,800
税込¥219,780
7日以内出荷
RS Pro ボールバルブロックボールバルブロックに関して RS Pro は、お客様の作業環境に最適なソリューションを提供します。この非常に便利なロックアウト装置は、メンテナンスや修理を行う際に、ボールバルブハンドルを分離し、不注意でハンドルを「オン」の位置に回しないようにするために使用します。機能デバイスを設置するための十分なスペースがあることを確認します。バルブハンドルを完全に閉じる位置まで回し、ボールバルブロックアウトをパイプに取付けてクランプで固定します。黒のホイールをひねってフックにかみ合わせ、バルブハンドルを所定の位置に固定します。システムの現在の作業者を示す安全南京錠とタグを追加します。特長と利点安全装置 さまざまなボールバルブサイズに合わせて調整可能な設計 金属製ロッドでハンドルを所定の位置にロックします 使用温度範囲: -40 → 90 ° C 取り付けが簡単材料ダイキャスト金属製ボディ 色: 赤 ポリアミド 6/6 調整ホイール ステンレススチールリベット及びスライダプレート ステンレススチール製パイプクランプです寸法39.5 mm x 55.9 mm x 110. 4 mm考慮事項RS Pro では、このロックアウトに対応するさまざまな掛け金、タグ、安全用南京錠を用意しています。RS では、改良されたフィルタを使用して、最適なソリューションをお探しの幅広い製品を取り揃えています。用途保守とメンテナンス
仕様種類 = ボール弁ロックアウト色 = 赤ロックの数 = 2材質 = 鋼鉄, ナイロン ステンレスロックシャックル最大径 = 6.6mm併用可能製品 = パイプラインリスクの種類 = 機械的リスク
1個
¥10,980
税込¥12,078
7日以内出荷
RS Pro バタフライバルブロックRS Pro のステンレススチール製バタフライバルブ用に特別に設計されたロックアウトデバイスです。このデバイスは、すばやく簡単に設置でき、ハンドルを「開」又は「閉」位置でロックして、エンジニアがシステムを操作している間に作業員がアクセスできないようにすることができます。機能バルブハンドルを必要なオン / オフモードにし、スペーサをハンドルの上に置き、チューブ型ボディをバルブハンドルの上にスライドさせて、最後にエンドキャップを取り付けます。安全南京錠で固定し、必要に応じて掛け金又はタグを追加します。安全ロックアウトが必要な理由ロックアウトは、バルブにアクセスできないようにするために常に使用する必要がある重要な安全装置です。複数のエンジニアがシステムを操作している場合は、掛け金、タグ、個々の南京錠を取り付けることができます。すべての装置を取り外した場合に限り、システムは安全に作動します。特長と利点ステンレススチール製バタフライバルブロックアウト ABS 製 - 非導電性 摩耗や亀裂に対する耐性 耐薬品性 ステンレススチール製バタフライバルブを瞬時にロック ロックアウト用に 3 個の南京錠を取り付け可能 屋内外の用途に最適です推奨事項RS Pro では、このヒューズロックアウトに使用する絶縁ボディ南京錠(絶縁ナイロン製シャックル付き)をお勧めします。メーカーの安全用南京錠製品を参照して、最適なソリューションを見つけてください。用途食品及び飲料産業 保守とメンテナンス
仕様種類 = ボール弁ロックアウト色 = 赤ロックの数 = 1材質 = ABSロックシャックル最大径 = 8mmリスクの種類 = 機械的リスク
1個
¥9,998
税込¥10,998
7日以内出荷
RS Pro ケーブルロックバルブとコントロールハンドルをロックアウトする必要がある場合、 RS Pro は最適なソリューションを提供します。このデバイスは、複数のロックアウト用途に最適なソリューションです。点検時に、ロックアウトには亜鉛めっき / ビニールコーティングスチール製 1.5 m ケーブルと射出成形のツイストハンドルが採用され、 6 個の南京錠を用意しています。この多目的デバイスは、設置、保管が簡単で、工具ボックスを補完する最適な安全アクセサリです。機能一般的なゲートバルブロック用途では、ハンドル及びパイプ周囲にケーブルを通し、ツイストロックグリップを使用して所定の位置に固定するだけです。同じシステムで作業する複数のエンジニアがそれぞれの個人用南京錠を追加できるように、必要に応じて 6 個の南京錠を取り付けることができます安全ロックアウトが必要な理由ロックアウトは、バルブとハンドルが誤って回転しないようにするために、職場に欠かせない重要な安全装置です。複数のエンジニアがシステムに掛け金、タグ、個々の南京錠を取り付け可能で、すべての装置を取り外した場合にのみ、システムを安全に再有効化できます特長と利点ポリプロピレン製 ステンレススチール製のナットとボルトで構成された射出成形の 1 セット構造です 耐腐食性 1.5 m の亜鉛めっき / ビニールコーティングのスチールケーブルが付属します 握りやすくひねった設計 6 個の南京錠に対応 多数のロックアウト用途に使用されます 使用温度範囲: +55 → -20 ° C 考慮事項RS Pro では、このロックアウトに対応するさまざまな掛け金、タグ、安全用南京錠を用意しています。RS では、改良されたフィルタを使用して、最適なソリューションをお探しの幅広い製品を取り揃えています。用途保守とメンテナンス
仕様種類 = エコノミー多目的ケーブルロックアウト色 = 赤ロックの数 = 6材質 = ポリプロピレン, ステンレスロックシャックル最大径 = 8.25mmリスクの種類 = 電気的 / 機械的リスク
1個
¥2,698
税込¥2,968
7日以内出荷
種類 = バルブロックアウトキット。リスクの種類 = 機械的リスク。。ゲートバルブロックアウト02 x 1 ゲートバルブロックアウト04 x 1 ゲートバルブロックアウト06 x 1 ボールバルブロックアウト - 小型 x 1 ボールバルブロックアウト(拡張レバー付) x 1 小型の設定可能なボールバルブロックアウト x 1 追加アーム - 小型 x 1 ユニバーサルバタフライバルブロックアウト x 1 ビニルコーティング掛け金 - 小型 x 1 ビニルコーティング掛け金 - プレミア x 2 Scorpio 2方向の掛け金 x 1 ステンレススチール製掛け金 x 1 プレミア多目的ケーブルロックアウト南京錠(2 mのケーブル付) x 1 ロングシャックル南京錠セット x 2 Saf-Tロックアウトタグ x 10 Saf-Tロックアウトタイ x 10 筆記ペン x 1 ロックアウト冊子 x 1 バルブキットロックアウトバッグ - 02 x 1. RS PROバルブロックアウトキット. あらゆる作業現場で不可欠なこのバルブキットは、メーカーの高品質な自社ブランドRS PRO製で、機械、安全装置、作業員を保護します。 多目的保護用に設計されたこのキットには、従業員の安全を確保するための18種類の製品セットが入っています。製品はすべて、丈夫なキャリングケースにすっきり収納できます。キャリングバッグには、内側に小物を収納できるポケットがあり、持ち運びに便利な取っ手とショルダーベルトを備えています。特長と利点:. . 携帯キット . ゲート / ボール / バタフライ及びその他のバルブのロックアウト . 18製品. ロックアウト装置の用途. 産業界では、安全衛生規則とガイドラインに確実に従うために、製造環境及びラボ環境でのロックアウト手順が不可欠です。ロックアウト / タグアウト(「LOTO」)は、ロックアウト装置を取り外さずに再起動することなく、危険な機械や電気を適切に遮断又は停止できるようにするために使用されます。一部の装置では、機械を安全に始動するために複数の作業者が合意してから、ロック解除を行う必要があります。 通常、ロックアウトは保守又は修理作業の実施中に危険な機械を停止又はロックするために使用されます。これにより、修理を行う作業員 / 従業員への危険が確実に防止されます。ロックアウトにはさまざまな形状、サイズがあり、タグ、掛け金、キット、ブレーカスイッチロックアウト、エネルギー分離装置、スイッチロックアウトなどの装置があります。RS PRO. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ているRS PRO製品は、すべての製品のすべての部品が厳しい業界標準に照らして厳格にテストされています。メーカーが優れた品質を確信している場合に限り、RS PRO認証シールを付与しているため、お客様も自信を持って使用できます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1キット
¥57,980
税込¥63,778
7日以内出荷
JIS・ASTM規格に基づき、95℃以下の石油製品の引火点を測定する装置です。消防法による確認試験では、80℃以下の引火点判定にタグ密閉式が規定されています。 試料温度を300Wヒーターで昇温させるもので、器付のヒーターボックス上に試験器をセットしています。 ステンレス架台・ヒーター・電圧調整器が付属します。
付属品温度計 JIS B7410(TAG50、PMF30)各1本
材質着火装置・試料容器/黄銅、加熱溶そう/銅
寸法(mm)150×150×320
質量(kg)8
加熱方式電気式(AC100V・300W)
1個
¥339,800
税込¥373,780
11日以内出荷
関連キーワード