671件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
テーパー付きですので空容器の積み重ねができ、コンパクトに収納できます。
材質ステンレス(SUS304) 使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
1個
11,000 税込12,100
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1個
75,980 税込83,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)



ステンレスタンクSUS316Lクリップ式密閉タンク MONOVATE(日東金属工業) 動画あり
本体とフタの締め付けをキャッチクリップで行う密閉式容器です。SUS304よりも耐食性に優れています。内外面バフ研磨仕上げです。シリコンゴムパッキンを使用しています。
仕様取手あり 材質ステンレス(SUS316L) クリップ数3
1個
20,980 税込23,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

フタの裏に引っ掛け金具が付いていますので、フタの置き場を必要としません。
用途保管容器。 仕様フタ付 材質ステンレス(SUS304)
1個
5,798 税込6,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

18-8 フタ付タンク MONOVATE(日東金属工業) 動画あり
粉体・液体等の一時保管や運搬用として手軽な貯蔵容器です。 蓋付なのでホコリ等の混入を防ぎます。 底の角は、汚れが溜まりにくいR構造です。
材質SUS304 目盛無し 持ち手あり
1個
6,498 税込7,148
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

ステンレスタンク ストレート密閉タンク(ボールバルブ付) MONOVATE(日東金属工業) 動画あり
内容物を排出できるようにボールバルブを取り付けています。 バルブもステンレス製のため、耐薬品性に優れています。
仕様ボールバルブ付、フタ付 材質容器本体・フタ:ステンレス(SUS304)、ボールバルブ:ステンレス(SCS14)、両ニップル:ステンレス(SUS304)、ねじ込みエルボ:ステンレス(SUS304) 材質(フタ)ステンレス 取手あり
1個
39,980 税込43,978
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

MONOVATE(日東金属工業)ステンレスバルブ付タンク
ボールバルブのシール部はテフロン製ですので、耐薬品性に優れています。
1個
39,006 税込42,907
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ステンレスタンク STシリーズ MONOVATE(日東金属工業) 動画あり
1個
28,980 税込31,878
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

移動に便利なキャスター付きのタンクです。材料の運搬に最適です。 排水栓(ゴム栓)付きです。 本体は耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
材質/仕上(内・外装)18-8ステンレス仕上げ 材質(キャスター)鉄クロームメッキ、ゴム車
1台
149,800 税込164,780
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

持ち運び用にST容器とCTH容器に吊り下げ用の取っ手(ツル)を付けました。 かぶせ蓋により外からのホコリ等の混入を防ぎます。 底の角は、汚れが溜まりにくいR構造です。
材質(本体・フタ・ツル)ステンレス(SUS304)
1個
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
81,980 税込90,178
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ステンレステーパータンク MONOVATE(日東金属工業) 動画あり
MONOVATE(日東金属工業)ステンレステーパータンク
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
1個
19,980 税込21,978
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)


ストレート式密閉タンク(フタ付・蛇口付) MONOVATE(日東金属工業) 動画あり
内容物を排出できるように蛇口を取り付けております。
仕様フタ付 材質タンク・フタ:ステンレス(SUS304)蛇口:黄銅+メッキOリング:ニトリルゴム(NBR) 板厚(mm)1.2 取手あり
1個
特価
25,980 税込28,578
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ステンレスタンクSUS316Lバンド式密閉タンク MONOVATE(日東金属工業) 動画あり
本体とフタの締め付けをステンレス製レバーバンドで行う密閉式容器です。耐食性に優れています。シリコンゴムパッキンを使用しています。
材質ステンレス(SUS316L) 仕様取手あり
1個
29,980 税込32,978
12日以内出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

低粘度材料の加圧圧送に適しています。軽量でハンドリングが容易ですので、搬送にも使用できます。
用途スプレー材料の圧送・レジスト塗布・塗料の圧送・各種溶剤の定量供給に。 材質本体/ステンレス(SUS304)、Oリング/NBR(ニトリルゴム) 内径(Φmm)108.3 使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。 着脱方式フェルールクランプ式
1台
127,000 税込139,700
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

MONOVATE(日東金属工業)手付きステンレスタンク
材質ステンレス(SUS304) 使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
1個
15,980 税込17,578
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
13,980 税込15,378
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質台車:SUS304、キャスター:SSクロームメッキ、ゴム車 内径(Φmm)578 耐荷重(kg)390 ストッパーキャスターストッパー付(2個) 適合径(Φmm)565
1個
56,980 税込62,678
7日以内出荷

1個
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

海水をはじめ各種媒質にSUS304より優れた耐食性があります。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,998 税込10,998
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

フチ部分には丸みをもたせ、手を傷つけない設計です。
板厚(mm)2.5
1個
379,800 税込417,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
189,800 税込208,780
3日以内出荷


1個
35,980 税込39,578
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ステンレスタンク ストレート貯蔵用タンク(蛇口付) MONOVATE(日東金属工業) 動画あり
内容物を排出できるように蛇口を取り付けています。
仕様フタ付 材質容器本体・フタ:ステンレス(SUS304)、蛇口:黄銅+メッキ、蛇口Oリング:ニトリルゴム(NBR) サイズ(蛇口)呼び13 材質(フタ)ステンレス 取手あり
1個
23,980 税込26,378
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

キャスター径Φ130mm ステンレスタンク用台車になります
種別60~100L兼用 耐荷重(kg)50×4個 キャスター径(Φmm)100
1個
34,980 税込38,478
27日以内出荷

1個
49,980 税込54,978
27日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)



ステンレスタンク ストレート密閉タンク(蛇口付) MONOVATE(日東金属工業) 動画あり
内容物を排出できるように蛇口を取り付けています。
仕様フタ付 材質容器本体・フタ:ステンレス(SUS304)、蛇口:黄銅+メッキ、蛇口Oリング:ニトリルゴム(NBR) サイズ(蛇口)呼び13 材質(フタ)ステンレス 取手あり
1個
26,980 税込29,678
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


60L~200Lは1枚絞りとなります。 400L・500Lは2枚のステンレス板を溶接したものを絞っています。 ステンレスタンクはすべて酸洗仕上げとなっております。酸洗仕上げとは硝酸、ふっ酸などの強い酸液の中に浸漬し、加工の溶接跡や加工品に付着した金属粉等の付着物を取り除き、不動態皮膜を形成させます。不動態皮膜を形成する事によって、よりサビにくくなります。(酸洗仕上げにより光沢に差があります)
1個
72,980 税込80,278
26日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)ステンレスタンク 3L
発電機・芝刈り機・水上バイク・ボートなどの燃料運搬に最適です。ステンレス製なので錆びにくく燃料の保管にも安心です。ゴミや異物の混入を防ぐフィルター付きノズルが付属します。UN取得の消防法適合品です。
質量(kg)1.1 容量(L)3 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)300×170×120 板厚(mm)0.7
1個
9,998 税込10,998
欠品中


ステンレスタンクサニタリーバンド式密閉タンク MONOVATE(日東金属工業) 動画あり
1個
69,900 税込76,890
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ステンレスタンクサニタリークリップ式密閉タンク MONOVATE(日東金属工業) 動画あり
1個
58,980 税込64,878
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)