178件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
10,800 税込11,880
当日出荷


1本
1,098 税込1,208
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)


線径が大きく強度もつよいリンクチェーンです。
使用荷重(kg)650 全長(m)2 仕様溶接あり エスコ品番EA980SA-702 材質SUS304 線径(Φmm)8 仕上研磨仕上 チェーン内寸(mm)38.0×12.0
1個
11,300 税込12,430
翌日出荷

1本
19,980 税込21,978
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
17,900 税込19,690
翌日出荷

線径が大きく強度もつよいリンクチェーンです。
使用荷重(kg)650 全長(m)10 仕様溶接あり エスコ品番EA980SA-710 材質SUS304 線径(Φmm)8 仕上研磨仕上 チェーン内寸(mm)38.0×12.0
1個
43,800 税込48,180
翌日出荷

サビにくい材質で、水まわりでのご使用に最適なステンレスです。
材質ステンレスSUS304 表面処理研磨
1巻
14,980 税込16,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

線径が大きく強度もつよいリンクチェーンです。
使用荷重(kg)650 全長(m)5 仕様溶接あり エスコ品番EA980SA-705 材質SUS304 線径(Φmm)8 仕上研磨仕上 チェーン内寸(mm)38.0×12.0
1個
25,200 税込27,720
翌日出荷

つなぎ目は溶接処理されています。
長さ(m)30 表面処理電気メッキ チェーン長(m)30 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1本
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1本
759 税込835
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

国産品のSUS304ステンレス製のチェーン(鎖)で、錆びにくく、耐久性に優れています。
用途駐車場・公園・歩道等の様々な施設・設備の出入り口や間仕切りに最適
1本
2,598 税込2,858
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1個
6,250 税込6,875
当日出荷

耐食性・耐酸化性に優れているために、非常に広範囲に使用されています。
1本(30m)
69,980 税込76,978
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小ロットの仕入に最適です。ポリ袋入りです。2、5、10mの各長さにカットされています。
エスコ品番EA980SA-610 質量(kg)5 使用荷重(kg)350 寸法W(mm)9 寸法P(mm)31 荷重(kg)350 チェーン線径(Φmm)6
1個
24,300 税込26,730
当日出荷

耐食性・耐酸化性に優れているために、非常に広範囲に使用されています。
材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
1個
17,980 税込19,778
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)


水本機械製作所RCステンレスチェーン
エコ商品
ステンレス製でさびにくく、耐久性に優れます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
12,980 税込14,278
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ジョー・プリンス竹下ステンレスチェーンリング
エコ商品
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
材質ステンレス鋼(SUS-304) 仕上電解研磨 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
799 税込879
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

エスコ品番EA980SG-10 質量(kg)1.62 内径(Φmm)縦12.7、横25.4 使用荷重(kg)706 チェーン線径(Φmm)6.4
1個
5,940 税込6,534
当日出荷

小ロットの仕入に最適です。ポリ袋入りです。2、5、10mの各長さにカットされています。
エスコ品番EA980SA-602 質量(kg)1 使用荷重(kg)350 寸法W(mm)9 寸法P(mm)31 荷重(kg)350 チェーン線径(Φmm)6
1個
5,690 税込6,259
当日出荷

小ロットの仕入に最適です。ポリ袋入りです。2、5、10mの各長さにカットされています。
エスコ品番EA980SA-605 質量(kg)2.5 使用荷重(kg)350 寸法W(mm)9 寸法P(mm)31 荷重(kg)350 チェーン線径(Φmm)6
1個
13,200 税込14,520
当日出荷

チェーンをセットし、ピンをたたいて使用します。
用途チェーンの端末金具として。 材質/仕上ステンレス(SUS304) 材質(本体)ステンレス(SUS304) 種類フック 包装JAN付袋入り
1個
479 税込527
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1箱
9,688 税込10,657
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

チェーンをセットし、ピンをたたいて使用します。
用途チェーンの端末金具として 材質ステンレス 種類フック 表面処理(本体)バレル研磨 材質(スプリングピン)ステンレス(SUS420J2)
1個
449 税込494
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本
10,980 税込12,078
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

チューブで保護されていますのでチェーンと接する対象物に傷がつきにくいです。 通常のチェーンより衝撃音や摩擦音が小さいので騒音が気になる際に適します。 指挟みによる事故の防止に役立ちます。
1本
1,098 税込1,208
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

チェーン等の連結にお使い頂けます。チェーンなどを口部の金具の奥に入れることができます。ステンレス製なので、防錆性・耐候性に優れ丈夫で長持ち。屋外・海岸での使用に最適!
材質ステンレス 質量(g)40 種類フック 寸法L(mm)80 寸法d(mm)8 使用荷重(kg)50 寸法W(mm)25 寸法S1(mm)11 寸法S2(mm)7
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

ステンレス製でさびにくく、耐久性に優れます。
用途駐車場・公園・歩道等の様々な施設・設備の出入り口や間仕切りとして 仕様ISO9001認証取得工場製 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
1個
特価
3,198 税込3,518
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


壁面に取り付けチェーンを掛けたり外したりすることができます。余分なチェーンはそのまま下へ垂らせるので、チェーンの長さ調節が可能です。転倒防止用チェーンをかけるのに適しています。
用途ガスボンベ等の転倒防止用にチェーンを固定したり、掛けたりするための壁面金具として使用。 包装JAN付袋入り
1個
369 税込406
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

種類スプロケット スプロケット形状B形 歯幅(mm)4.4 軸穴種別下穴タイプ 列数1 チェーンNo.RS35 材質ステンレス材削り出し仕様 形状1B チェーンピッチ(mm)9.525 ローラ径(Φmm)5.08
1個
1,598 税込1,758
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

1セット(10個)
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
119,800 税込131,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質ステンレス材(SUS304)削り出し仕様 形状1B チェーンピッチ(mm)6.35 ローラ径(Φmm)3.3
1個
1,998 税込2,198
翌日出荷から51日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

チェインの両端に溶接リングをつけました。南京錠と組み合わせて防犯にお使い下さい。
用途侵入を防ぐ。工具を保管 材質ステンレス 線径(Φmm)8.0 使用荷重(kg)400 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,490 税込3,839
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1連(30m)ほか
46,980 税込51,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
1,298 税込1,428
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ニッサチェインステンレスヘビーリンクチェーン
エコ商品
ベーシックな形状で溶接を施しており、安定した強度があります。水回りに最適なステンレス製です。
用途間仕切り。転倒防止。 材質本体:ステンレス(SUS304) 全長(m)30 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
22,980 税込25,278
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)