材質ステンレスSUS304
付属品パイプキャップ
用途研削仕上げ
材質SUS304
長さ(m)2
外径(Φmm)13
外径公差(mm)0~-0.05
材質SUS304
外径(Φmm)13
こんなお得な商品も!

オールステンレスパイプ
モノタロウ
¥469~
税込¥516~
美観、耐食性、耐久性、強度などに優れ、かつメンテナンスフリーの研摩仕上げを施した装飾・構造用ステンレス管は、手すりや防護柵などに使用され、現在の建築構造材としてなくてはならない素材として幅広く活用されております。
#400鏡面研磨(横目)は400番バフによって研磨仕上げしたもので、使用頻度の高い仕上げです。光沢がありますが、鏡面ほどピカピカではありません。
仕上#400鏡面研磨(横目)
形状パイプ
エスコ品番EA440DE-13
材質ステンレス(SUS304)
厚さ(mm)0.8
長さ(m)0.91
1個
¥3,760
税込¥4,136
当日出荷
ユニットスタンド等の組立に使用します。ユニットスタンドの標準品です。
付属品パイプキャップ(PE製)付
肉厚(mm)1
外径(Φmm)13
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途ホビーなど幅広い用途に使用されています。
材質SUS304
外径公差(mm)±0.1
RoHS指令(10物質対応)対応
耐久性、耐食性に優れるステンレスのパイプです。研摩仕上げをしているため装飾や構造用としても使用いただけます。
材質SUS304
仕上#400研磨
ステンレス帯鋼を特殊造管機で密着被膜しました。
機械構造用炭素鋼鋼管(内管)に、極薄肉ステンレス帯鋼を外側に被覆させ、重ね合わせ部をシーム溶接したクラッド管です。研摩仕上げを施しておりますが、外皮ステンレスの重ね合わせ部の筋が軽く残っております。
用途店舗装飾・建築・家具・自動車など多用途
材質機械構造用炭素鋼+ステンレス鋼
仕上#400鏡面研磨(横目)
仕様養生袋有り
最も代表的なオーステナイト系ステンレスで、非磁性であり溶接性良好。
用途機械部品、ボルト、ナット等
成分18Cr、8Ni
材質ステンレス(SUS304)
形状ピーリング丸棒
タイプ丸棒
規格参考)G4318(相当)
外径公差(mm)-0.043~0
切断方法バンドソー切断
切断公差-0~+1mm
製造方法熱間圧延
サービス分類オーダー・加工
18-8ともいわれる代表的なステンレス鋼。加工性、耐食性、耐熱性に優れている。加工硬化性大きい。
金属素材シリーズ。加工性、汎用性に優れた鉄素材。工作やDIYなどに
材質ステンレス
長さ(mm)1000
こんなお得な商品も!

オールステンレスパイプ
モノタロウ
¥469~
税込¥516~
美観、耐食性、耐久性、強度などに優れ、かつメンテナンスフリーの研摩仕上げを施した装飾・構造用ステンレス管は、手すりや防護柵などに使用され、現在の建築構造材としてなくてはならない素材として幅広く活用されております。
ヘアライン仕上げは、髪の毛のように細い線が一方向に入ったものです。
長さ(mm)4000
材質ステンレス(SUS304)
仕上ヘアーライン
形状パイプ
エスコ品番EA440DF-13
材質ステンレス(SUS304)
厚さ(mm)0.8
長さ(m)1.82
1個
¥6,420
税込¥7,062
当日出荷
用途研削仕上げ
材質SUS304
仕様目盛入りエッチング
美観、耐食性、耐久性などに優れ、装飾・構造材として幅広く活用されています。こまめな手入れを行うことで、ステンレス表面の美観を保つことができます。
用途ハンガーパイプ、タオルハンガー、手すりなどに。海沿いの地域。錆びては困る場所(風呂・外回り)
RoHS指令(10物質対応)対応
外径(Φmm)13
長さ(mm)1500
仕様SUS 304製
1組
¥10,980
税込¥12,078
10日以内出荷
内面取り、外面取りが、安全で簡単にできます。
回転数(min-1[r.p.m])4300
モーター単相100V 入力240W シリースモータ
適合パイプ径(Φmm)一般配管用ステンレス鋼管内径Φ14以上(13Su~)
質量(kg)1.5
トラスコ品番370-9434
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥45,980
税込¥50,578
翌日出荷
鉄パイプにステンレス板をまきつけた製品です。
材質ステンレス・鉄
長さ(mm)300
接続種類 = 継手。パイプフィッティング接続タイプ = はんだ。嵌合方向 = ストレート。形状 = 丸型。ねじサイズ 1 = 48mm。長さ = 13mm。。ブランクエンドキャップDIN14B. このRS ProブランクエンドキャップDINユニオンは、DIN11851に準拠して製造されており、ねじ込み式パイプを接続できるようになっています。 食物、飲料、製剤の粒子の移送に最適です。. 特長と利点:. ステンレススチール304 衛生継手. 用途情報. 製薬産業や飲食料品産業に最適です。
1個
¥2,598
税込¥2,858
7日以内出荷
Sカンの片側の先端が閉じているのが特徴です。
用途大きい輪になった方をパイプに通す事により、物掛けになります例えばクローゼットの中に
材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
材質(本体)ステンレス
種類Sカン
表面処理(本体)バレル研磨
枠を回転させると、ゆるめたり、締めたりすることができます。枠式とは違い、パイプタイプでねじ部分が露出していないので、より装飾的です。
用途ワイヤロープの張り具合の調節に。
内径 = 11 → 13mm。クリップタイプ = Oクリップ。材質 = ステンレス鋼。最小内径 = 11mm。最大内径 = 13mm。バンド幅 = 6.5mm。強度クラス = A2 304。。規格なし. 取り付け / 取り外しには、クランププライヤが必要です。 スタンダードジョーとサイドジョーの両方のクランププライヤを使用するか、代わりにケーブルカッターを使用することもできます。取り付けるには、片方の耳を十分に閉じます。最初の耳は、少し開くことができるように閉じます。 これにより、クランプの弾性強度が高まり、摩滅や温度変化による縮み、圧力、及び振動に耐えられます。耳へのアクセスに制限がある場合は、サイドジョークランププライヤを使用してください。Oクリップには、亜鉛めっきスチール製及び亜鉛めっきスチール製200個入りキットも用意しています。. RS Pro O ホース. 信頼の RS Pro ブランドがお届けするこのダブルイヤー O クリップは、汎用性と Durable を備えています。ステンレススチール構造の O クリップは、ホース、パイプ、さらにはケーブルを固定するのに最適です。これらのスチール製 O クリップは、空圧、低圧油圧、その他の関連業界の要求の厳しい用途に対応し、チューブをコネクタに固定するのに最適です。. ;b>特長及び利点 ;/b>. ねじクリップ機構のない小型ホースに使用することができます。. 確実な締め付けが可能な一体型設計. バンドの縁に丸みを付けることでホースの損傷を防止. セキュリティを強化する改ざん防止機能. ;b>用途 ;/b>. Jubilee クリップとも呼ばれる O クリップは、ホースなどのチューブにクランプするように設計されています。ホースへの接続を固定するために使用できます。メンテナンスや OEM 用途によく使用されるダブルイヤークリップゴムやプラスチック製の空気、液体、ガス、蒸気ホース、及び同軸ケーブルやその他の電気ケーブルに最適鉱業、建設、暖房装置、換気装置、溶接、医療、軍事、航空機などの幅広い産業で使用低圧の油圧用途にも最適. ;b>O クリップの取り付け方法 ;/b>. これらのクリップを取り付けるには、ペンチを閉じる必要があります。標準の開閉ペンチと側面切断ペンチのどちらも使用できます。. 取り付けるには、片方の耳を十分に閉じます。最初の耳は、少し開くことができるように閉じます。これにより、クランプの弾性強度が高まり、摩滅や温度変化による縮み、圧力、及び振動に耐えられます。. 耳へのアクセスに制限がある場合は、サイドジョークランププライヤを使用してください。. ;b>RS Proを選ぶ理由 ;/b>. RS Pro は、お客様が信頼性と価格の価値を求めているゴートゥブランドになることを目指しています。RS では、必要な製品をお得な価格で提供しています。また、 RS の専門家によるテストで、必要な品質の部品をお求めいただけます。固定具、固定具、留め具に関しては、汎用性と信頼性が求められる用途であることがわかっています。そのため、メーカーではあらゆる用途に対応できるよう、さまざまな主要固定具とカプラを取り揃えています。プロの電気技術者、配管工、建築業者、 DIY 愛好家に最適です。 RS Pro が、お客様をサポートします。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥1,698
税込¥1,868
7日以内出荷
高周波溶接自動造管機により造られた機械構造用炭素鋼鋼管に、極薄肉(0.1mm)のステンレス帯鋼SUS304を外面に密着させ、その重合部分をシーム溶接法により溶着させたステンレスクラッドパイプです。
外被ステンレスの継ぎ目である溶接部分は内部の鋼管とも完全に溶着されている為、一体化したパイプとして使用できオールステンレスパイプに引けを取らない仕上りとなっています。
オールステンレスパイプに比べ、値段的に格安となります。
材質鋼管にSUS304巻き
仕上生地ヘアーライン
パイプターンバックルのパイプのみです。
フックを組替えて使用できます。
枠式とは違い、パイプタイプでネジ部分が露出していないので、より装飾的です。
用途ワイヤロープの張り具合の調節に
材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
ステンレス帯鋼を特殊造管機で密着被膜しています。
用途ハンガーパイプ、タオルハンガー、手すりなどに。
RoHS指令(10物質対応)対応
Sカンの片側の先端が閉じているのが特徴です。
用途大きい輪になった方をパイプに通す事により、物掛けになります例えばクローゼットの中に
トラスコ品番849-2675
材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
材質(本体)ステンレス
質量(g)12
種類Sカン
寸法L1(mm)61.8
寸法S(mm)13
寸法D(mm)3.4
寸法L2(mm)55
寸法W1(mm)14
寸法W2(mm)29.5
表面処理(本体)バレル研磨
使用荷重(kN)0.03
1個
¥179
税込¥197
翌日出荷
フレキシブルで簡単組立の利点からいろいろな生産現場で使われているパイプラックシステム用パイプです。
定尺(m)(呼び)4
呼び外径(mm)Φ28
材質ステンレスパイプ(AIS 439番)
枠式とは違い、パイプタイプでネジ部分が露出してないので、より装飾的です。
用途ワイヤーロープの張り具合の調節に
トラスコ品番849-1008
材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
質量(g)75
寸法L(mm)100
ねじ径W-1/4
寸法L1(mm)155
寸法A(mm)45
寸法S(mm)9
寸法B(mm)78
寸法L2(mm)230
寸法W(mm)13
寸法J(mm)5
使用荷重(kN)0.78
1袋
¥1,398
税込¥1,538
翌日出荷
18-8ともいわれる代表的なステンレス鋼。加工性、耐食性、耐熱性に優れている。加工硬化性大きい。
Sカンの片側の先端が閉じています。
用途大きい輪になった方をパイプに通すことにより、物掛けになります。例えばクローゼットの中に。
材質(本体)ステンレス(SUS304)
種類Sカン
転回せず、簡単に位置ぎめや再現ができる。
器具などの直線移動や確かな固定が要求されるフレーム材。
耐薬品に強い彫のある目盛り、確かな固定のポジショニングツール。
外径公差はパイジョン(クランプ)の内径公差にあわせて製作しています。
パイプの外径はマイナス公差、ヘアーラインで精度を高めています。
材質ステンレス製(SUS304)#400研磨品(光沢あり)
長さ(m)1
剛性があり、たわみや振動に強い。
機器の直接取付けや追加工もできる。
外径公差はパイジョン(クランプ)の内径公差にあわせて製作しています。
パイプの外径はマイナス公差、ヘアーラインで精度を高めています。
公差(mm)(辺)0~-0.1
※耐荷重は保証値ではなく参考値となっておりますので、ご了承の上、ご使用下さい。
仕様●適用パイプ:48.6mm●サイズ(mm)(W×D×H):110×60×140●材質:ダクタイル(ダクロメッキ処理)●重量(g):640●止めビス:鋳物ビスPF3/8-13(鉄)●締付工具:六角レンチ(8mm)●パイプ締付時のトルク目安:20N(参考値)●パイプと金具接続時の引張強度:500Kg(参考値)●耐荷重:500kg●単管パイプΦ48.6mm用●アンカー付●斜面対応
アズワン品番65-9319-84
1個
¥6,390
税込¥7,029
翌日出荷
※耐荷重は保証値ではなく参考値となっておりますので、ご了承の上、ご使用下さい。
仕様●適用パイプ:48.6mm●サイズ(mm)(W×D×H):110×60×140●材質:ダクタイル(ダクロメッキ処理)●重量(g):1040●止めビス:鋳物ビスPF3/8-13(鉄)●締付工具:六角レンチ(8mm)●パイプ締付時のトルク目安:20N(参考値)●パイプと金具接続時の引張強度:500Kg(参考値)●耐荷重:500kg●単管パイプΦ48.6mm用●L型●アンカー付●斜面対応
アズワン品番65-9319-88
1個
¥6,390
税込¥7,029
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
次へ