エスコ品番EA949AS-410
材質ステンレス
長さ(mm)10
ねじ径M4
頭部形状皿頭
1個
¥365
税込¥402
当日出荷
エスコ品番EA949AL-205
材質ステンレス
長さ(mm)10
ねじ径M2
頭部形状皿頭
1個
¥410
税込¥451
当日出荷
寸法(mm)4×10
入数50個
1パック
¥660
税込¥726
当日出荷
シールドリングが漏れを防止します。
用途計測器類・医療機器・食品機械類等
RoHS指令(10物質対応)対応
部品名称ビス部、シールドリング
材質SUSXM7、NBR
表面処理黒色
材質ステンレス
エスコ品番EA949AL-340
長さ(mm)60
ねじ径M5
頭部形状トラス頭
1個
¥750
税込¥825
当日出荷
材質ステンレス
エスコ品番EA949AL-220
長さ(mm)10
ねじ径M4
頭部形状皿頭
1個
¥410
税込¥451
翌日出荷
ねじ長さ(mm)首下より約2/3
材質/仕上ステンレス
切込み切削面を持つ高いネジ山で、コンクリート・ブロック・レンガなどを強力に切り進み、ネジ込みを容易にし、低いネジ山で部材を確実に締付け、しかも作業は簡単で保持力は抜群です。
水に強いステンレス製(SUS410)ビス!
用途コンクリート・レンガ・ブロック専用ビス
材質ステンレス
適合材コンクリート・レンガ・ブロック
材質/仕上ステンレス(SUS304)
頭部形状ナベ
穴の形状十字穴
材質ステンレス
エスコ品番EA949AL-153
長さ(mm)40
ねじ径M6
頭部形状鍋頭
1個
¥610
税込¥671
翌日出荷
材質ステンレス
エスコ品番EA949AR-410
長さ(mm)10
ねじ径M4
頭部形状ナベ頭
1個
¥365
税込¥402
当日出荷
家具・タンスの蝶番(丁番)シリーズ
材質ステンレス
種類平蝶番
エスコ品番EA949AL-229
材質ステンレス
長さ(mm)70
ねじ径M4
頭部形状皿頭
1個
¥590
税込¥649
当日出荷
材質ステンレス
エスコ品番EA949AL-305
長さ(mm)10
ねじ径M2
頭部形状トラス頭
1個
¥410
税込¥451
当日出荷
材質/仕上ステンレス
仕様±0.8ミリ程度 公差あり
頭部形状トラス
穴の形状十字穴
材質ステンレス
エスコ品番EA949AL-309
長さ(mm)10
ねじ径M3
頭部形状トラス頭
1個
¥410
税込¥451
翌日出荷
材質ステンレス
エスコ品番EA949AL-105
長さ(mm)10
ねじ径M2
頭部形状鍋頭
1個
¥410
税込¥451
当日出荷
ポリカーボネイト製スリープは自己腐食ゼロ。デーパーナットによりスリープの固着が確実。ボルトの着脱が容易。M4~M6はワッシャー付です
用途コンクリート・レンガ・タイル・大理石等各種建築物の天井、壁面及び床への器具の取付け、吊下げ等。また配管、ガス、水道工事等のバンド取付け、配電盤、窓枠、ダクト、看板、水道衛生器具の取付け等幅広い用途を持っています。
適合材コンクリート・レンガ・タイル・大理石
材質(ボルト)ステンレス(SUS304)
材質(ナット)亜鉛ダイキャスト
材質(外筒)ポリカーボネイト
材質ステンレス
エスコ品番EA949AS-310
材質ステンレス
長さ(mm)10
ねじ径M3
頭部形状皿頭
1パック(50本)
¥295
税込¥325
当日出荷
シールドリングが水漏れを防止します。
用途計測器類・医療機器・食品機械類等
RoHS指令(10物質対応)対応
部品名称ビス部、シールドリング
材質SUSXM7、NBR
表面処理黒色
エスコ品番EA949AL-211
材質ステンレス
長さ(mm)10
ねじ径M3
頭部形状皿頭
1個
¥410
税込¥451
翌日出荷
材質ステンレス
エスコ品番EA949AL-233
長さ(mm)10
ねじ径M5
頭部形状皿頭
1個
¥410
税込¥451
翌日出荷
材質ステンレス
エスコ品番EA949AL-122
長さ(mm)10
ねじ径M4
頭部形状鍋頭
1個
¥410
税込¥451
翌日出荷
材質ステンレス
エスコ品番EA949AL-318
長さ(mm)10
ねじ径M4
頭部形状トラス頭
1個
¥410
税込¥451
当日出荷
エスコ品番EA949AL-112
材質ステンレス
長さ(mm)10
ねじ径M3
頭部形状鍋頭
1個
¥410
税込¥451
翌日出荷
材質ステンレス
エスコ品番EA949AL-135
長さ(mm)10
ねじ径M5
頭部形状鍋頭
1個
¥410
税込¥451
翌日出荷
材質ステンレス
エスコ品番EA949AL-332
長さ(mm)10
ねじ径M5
頭部形状トラス頭
1個
¥410
税込¥451
翌日出荷
頭部形状(+)ナベ頭
材質ステンレス
十字穴番号2
穴の形状十字穴
材質ステンレス
エスコ品番EA949AR-310
長さ(mm)10
ねじ径M3
頭部形状ナベ頭
1個
¥340
税込¥374
当日出荷
寸法(mm)4×10
入数50個
1パック
¥660
税込¥726
翌日出荷
粗目ピッチの高いネジ山と特殊形状の頭で、引き抜き強度は抜群。横葺金属屋根・角波・スパンドレル等の耐火野地板への薄鉄板止めに最適。鉄板のバリも解消します。
用途金属製建材+耐火野地板下地
寸法d(Φmm)4.2
頭径D(Φmm)10
材質/処理ステンレス(SUS410)/ユニクロメッキ処理
配線替えなどの取り外しもらくにできます。
締め付け時の力に強く空転しにくい特殊なネジ山です。
材質ステンレス(SUS ×M7)
頭径(mm)10
釘の5倍の保持能力を誇る抜群の引抜き強度 先端のカットが簡単施工を実現
ビス先をカットすることで、優れた直進性で無理なく打ち込め作業も簡単。高いネジ山と低いネジ山との組み合わせでしっかり締結。
用途木下地板金施工
材質ステンレス(SUS410)
径(Φmm)4.2
頭径(Φmm)10
ねじの呼びM4.2
用途コンクリート
全長(mm)35
下穴径(Φmm)4.3~4.5
ねじ長さ(mm)34
ねじ径(mm)5
頭径(Φmm)10
1箱(70本×5パック)
¥9,750
税込¥10,725
5日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
次へ