102件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
AFS-2020-4 【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFS-2020-4 NIC(エヌアイシ・オートテック) カスタマイズ可
長さ(mm)15~4000 形状正方形 材質(本体)A6063S-T5(205) 種類4面溝 溝数1列溝×1列溝 質量(kg/m)0.437 適合キャップブラック:ECP-2020-4 グレー:ECP-2020-4-GY フレーム幅(mm)20 引張強度(N/mm2)225 サイズ(mm)20×20 表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装 断面積(mm2)162 RoHS指令(10物質対応)対応 断面2次モーメント(104 mm4)Ix 0.63・Iy 0.63 サービス分類オーダー・加工
1本
12 税込13
4日以内出荷

AFS-50100H-10 【オーダー】高剛性フレーム AFS-50100H-10 NIC(エヌアイシ・オートテック) カスタマイズ可
NIC(エヌアイシ・オートテック)【オーダー】高剛性フレーム AFS-50100H-10
エコ商品
長さ(mm)15~4000 形状長方形 材質(本体)A6N01S-T5 種類4面溝 溝数1列溝×2列溝 質量(kg/m)5.813 適合キャップブラック:ECP-50100-10 グレー:ECP-50100-10-GY フレーム幅(mm)50 引張強度(N/mm2)245 サイズ(mm)50×100 表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装 断面積(mm2)2153 RoHS指令(10物質対応)対応 断面2次モーメント(104 mm4)Ix 57.2・Iy 214.4 サービス分類オーダー・加工
1本
149 税込164
4日以内出荷

のれんシートフレーム【Aタイプ】固定式 岡田装飾金物 動画あり
固定式ののれんシートフレームです。
用途短冊状ののれんシートを吊るすタイプの間仕切りに。 仕様ハンガー抜止バー付 長さ(mm)1000 RoHS指令(10物質対応)対応 取扱説明書(0.2MB)
1本
6,498 税込7,148
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トラック専用ナンバーフレーム 花魁ブランドからステンレス製ナンバーフレームをラインナップ。 重厚感のあるフレーム本体下には花魁ロゴの切り抜き加工を施しております。 LEDカラーチップで魅せる演出 点灯時にはカラー発光でロゴを煌びやかに浮かび上がらせ、ナンバーフレームに圧倒的な存在を与えます。 内部照明には花魁サイドマーカーを使用することで、耐久性も兼ね備えた仕様となっております。 カラーチップ交換でお好みの色にカスタマイズ可能です! 煌めきを忘れないロゴデザイン 切り抜き部分にはクリスタルカットレンズを使用しているので、ロゴ全体に煌めきを与えます。非点灯時であっても煌めきを放ち続けるデザインに仕上げました。 こだわりのハンドメイド 本製品は全てハンドメイドで製作している商品です。多少の傷がある場合がございます。ご了承ください。
材質ステンレス(本体の厚さ:1mm、裏蓋の厚さ:0.8mm) 奥行(mm)50 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
26,980 税込29,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

トラック専用ナンバーフレーム。花魁ブランドからステンレス製ナンバーフレームをラインナップ。重厚感のあるフレーム本体下には花魁ロゴの切り抜き加工を施しております。LEDカラーチップで魅せる演出。点灯時にはカラー発光でロゴを煌びやかに浮かび上がらせ、ナンバーフレームに圧倒的な存在を与えます。内部照明には花魁サイドマーカーを使用することで、耐久性も兼ね備えた仕様となっております。カラーチップ交換でお好みの色にカスタマイズ可能です!。煌めきを忘れないロゴデザイン。切り抜き部分にはクリスタルカットレンズを使用しているので、ロゴ全体に煌めきを与えます。非点灯時であっても煌めきを放ち続けるデザインに仕上げました。こだわりのハンドメイド。本製品は全てハンドメイドで製作している商品です。多少の傷がある場合がございます。ご了承ください。
材質ステンレス(本体の厚さ:1mm、裏蓋の厚さ:0.8mm) ヴァーミリオン(朱色) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
26,998 税込29,698
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

可動式フレーム同士を繋ぎます。
用途可動式フレームを連結させる際に使用します。 仕様取付ビス・フランジナット付 適合Aタイプ・可動式 材質/仕上ステンレス 質量(g)60 RoHS指令(10物質対応)対応 取扱説明書(0.4MB)
1個
2,298 税込2,528
4日以内出荷

NIC(エヌアイシ・オートテック)後入れナット/ステンレス製 (H10フレーム用)
エコ商品
H10規格、アルミフレーム表面上から挿入可能なナット、ナットホルダNHAとセットで使用
用途後入れナット本体 ねじサイズM8 適合フレームH10フレーム 材質SUS XM7相当 質量(g)27.9 表面処理無し RoHS指令(10物質対応)対応
1個
349 税込384
当日出荷

NIC(エヌアイシ・オートテック)後入れナット/ステンレス製 (M6フレーム用)
エコ商品
M6規格、アルミフレーム表面上から挿入可能なナット、ナットホルダNHAとセットで使用
用途後入れナット本体 適合フレームM6フレーム 材質SUS XM7相当 表面処理無し RoHS指令(10物質対応)対応
1個
199 税込219
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

NIC(エヌアイシ・オートテック)後入れナットセット/ステンレス製 (M6フレーム用)
エコ商品
M6規格、アルミフレーム表面上から挿入可能なナットとナットホルダーのセット
用途組立後の後入れナット 適合フレームM6フレーム 材質ナット:SUS XM7相当 ナットホルダー:ポリプロピレン[PP] 表面処理ナット:無し ナットホルダー:(ナチュラル) RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
209 税込230
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

NIC(エヌアイシ・オートテック)四角ナットセット/ステンレス製 (M6フレーム用)
エコ商品
M6規格、ステンレス製四角ナットとナット位置保持用ホルダーのセット
用途基本的な接続用 適合フレームM6 材質ナット:SUS XM7 ナットホルダー:ポリアセタール(POM) RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(50個)
2,298 税込2,528
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

アルミフレームに取り付けできます。研磨仕上のオールステンレス鋼製の平蝶番です。
材質ステンレス鋼(SUS304) 種類平蝶番 仕上バフ研磨 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

NIC(エヌアイシ・オートテック)四角ナットセット/ステンレス製 (M8フレーム用)
エコ商品
M8規格、ステンレス製四角ナットとナット位置保持用ホルダーのセット
用途基本的な接続用 適合フレームM8 材質ナット:SUS XM7 ナットホルダー:ポリアセタール(POM) RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(50個)
2,998 税込3,298
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

NIC(エヌアイシ・オートテック)後入れナットセット/ステンレス製 (H10フレーム用)
エコ商品
H10規格、アルミフレーム表面上から挿入可能なナットとナットホルダーのセット
用途組立後の後入れナット ねじサイズM8 適合フレームH10フレーム セット内容NAMS-10-8、NHA-10-L(各1ヶ) 材質ナット:SUS XM7相当 ナットホルダー:ポリプロピレン[PP] 質量(g)28.6 表面処理ナット:無し ナットホルダー:(ナチュラル) RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
349 税込384
当日出荷

M4規格、ステンレス製四角ナットとナット位置保持用ホルダーのセット
用途基本的な接続用 適合フレームM4 材質ナット:SUS XM7 ナットホルダー:ポリアセタール(POM) RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(50個)
1,998 税込2,198
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐蝕、耐錆、耐磨耗性に優れたステンレス(SUS304)製です。
用途可動式フレーム使用時、レール端部に取り付けランナーの脱落防止に。 仕様取付ネジ・ナット付 適合D40 材質/仕上ステンレス 質量(g)96 RoHS指令(10物質対応)対応 取扱説明書(0.4MB)
1個
3,198 税込3,518
4日以内出荷

M4規格、ナット2個セットし、1個をロック用として位置固定
用途ナット位置固定用 ねじサイズM4 適合フレームM4フレーム セット内容NSMS-04-4(2ヶ) NHW-04、SHRS-04-05(各1ヶ) 材質ナット:SUS XM7相当、ナットホルダー:ポリプロピレン[PP]、ネジ:SUS304 質量(g)2.5 表面処理ナット:無し ナットホルダー:(黒) ネジ:無し RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
119 税込131
5日以内出荷

M6規格、ナット2個セットし、1個をロック用として位置固定
用途ナット位置固定用 ねじサイズM6 適合フレームM6フレーム セット内容NSMS-06-6(2ヶ) NHW-06、SHRS-06-08(各1ヶ) 材質ナット:SUS XM7相当、ナットホルダー:ポリプロピレン[PP]、ネジ:SUS304 質量(g)6.1 表面処理ナット:無し ナットホルダー:(黒) ネジ:無し RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
139 税込153
5日以内出荷

パイロンバッグシーラーエースⅡ
エコ商品
ポリ袋などを軽い力で簡単に結束できます。 ステンレスフレームだから錆に強い。 高級感のあるデザイン。 環境に配慮した塗装レス。
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
3,898 税込4,288
当日出荷

M8規格、アルミフレーム表面上から挿入可能なナット、ナットホルダNHAとセットで使用
用途後入れナット本体 適合フレームM8/H8フレーム 材質SUS XM7相当 表面処理無し RoHS指令(10物質対応)対応
1個
209 税込230
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

D40タイプのレールと共に使用する可動式ののれんシートフレームです。
用途短冊状ののれんシートを吊るすタイプの間仕切りに。 仕様ハンガー抜止バー付 長さ(mm)1000 材質/仕上ステンレス(SUS304) 質量(g)1530 RoHS指令(10物質対応)対応 取扱説明書(0.4MB)
1本
16,980 税込18,678
4日以内出荷

NIC(エヌアイシ・オートテック)後入れナットセット/ステンレス製 (M8/H8フレーム用)
エコ商品
M8規格、アルミフレーム表面上から挿入可能なナットとナットホルダーのセット
用途組立後の後入れナット 適合フレームM8/H8フレーム 材質ナット:SUS XM7相当 ナットホルダー:ポリプロピレン[PP] 表面処理ナット:無し ナットホルダー:(ナチュラル) RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
249 税込274
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

屋外でのトイレや着替えに大変便利です。 コンパクトに折りたためるので、保管に場所をとりません。 ステンレスフレームを採用しているので安定しています。 広げるだけの簡単設置。
付属品固定用ロープ4本、ペグ8本、収納バッグ 材質(テント部)ナイロン100%、(フレーム)ステンレス製 質量(kg)約2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(使用時)1100×1100×1920 折りたたみ寸法(mm)直径580×厚さ40 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
9,998 税込10,998
4日以内出荷

M6規格、ステンレス製四角ナット
用途基本的な接続用 適合フレームM6フレーム 材質SUS XM7相当 表面処理無し RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
38 税込42
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

NIC(エヌアイシ・オートテック)長四角ナット/ステンレス製(齧り防止付) (M5フレーム用)
エコ商品
材質(本体)ステンレス SUS304 質量(g)2.7 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
94 税込103
当日出荷

M4規格、ステンレス製四角ナット
用途基本的な接続用 適合フレームM4フレーム 材質SUS XM7相当 表面処理無し RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
29 税込32
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

M8規格、ナット2個セットし、1個をロック用として位置固定
用途ナット位置固定用 ねじサイズM8 適合フレームM8/H8フレーム セット内容NSMS-08-8(2ヶ) NHW-08、SHRS-08-10(各1ヶ) 材質ナット:SUS XM7相当、ナットホルダー:ポリプロピレン[PP]、ネジ:SUS304 質量(g)15.6 表面処理ナット:無し ナットホルダー:(黒) ネジ:無し RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
159 税込175
5日以内出荷

M8規格、ステンレス製四角ナット
用途基本的な接続用 適合フレームM8/H8フレーム 材質SUS XM7相当 表面処理無し RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
49 税込54
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ステンレススチール製フレームおよびメッシュによる強化された堅牢性 。波状メッシュデザインによる向上したエアフロー 。標準120mmマウントによる幅広い互換性
その他製品型番:SST-FF126B (4個セット) 材質ステンレススチール 寸法(mm)応用:- 120ファン- 120x120 マウント ブラック 質量(g)17.9 備考※ファンフィルター高さの偏差は±0.5mmです。※取り付け用ネジはパッケージに含まれています。 寸法120mm(幅)×3.5mm(高さ)×120mm(奥行き) RoHS指令(10物質対応)対応
1台
1,898 税込2,088
7日以内出荷

SUGICO(スギコ)ステンレスアミバット 浅型
エコ商品
オールステンレス製で熱にも強く高温殺菌も可能です。 本体フレーム部の底に脚を付けていますので、そのまま床に置いても水切りできます。
仕様11メッシュ、取手なし 材質ステンレス(SUS304) 金網線径(mm)0.4 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アイネックスアルミファンフィルター
エコ商品
ケースファンが吸い込むちりやほこりの進入を防止します。 ケースファンが吸い込むちりやほこりの進入を防止します。 水洗いして何度でも使えます。 網状のフィルターにより、ファンへの接触を防止します。 長いネジとナットを使用することで、ファン固定面とファンの間か、ケース外側に固定できます。
材質フレーム: アルミニウム製、メッシュ: ステンレス製 ブラック RoHS指令(10物質対応)対応
1個
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

検定付きはかり 防塵・防水台はかり SW-Kシリーズ A&D 動画あり
高温・高水圧・多湿もOKのデジタル台はかり。防塵・防水 IP69K / IP68。防塵・防水の表示部と計量部で、全体に水をかけて洗浄可能。 高水圧(~100bar)、高温(80℃)の洗浄も可能で、汚れを素早く確実に洗い流せるので衛生的。 水没状態で洗浄可能(規定条件:水深1m、連続24時間)《IP68》 。多湿な環境でも使用可能: 密閉性の高いケース形状に加え、内部の基盤まで防水コーティング。ステンレス製スケルトンフレーム構造《SUS304》。ステンレス製ロードセル《SUS630》 耐腐蝕性/高精度。ステンレス製計量皿《SUS304》。タッチセンサースイッチ: 軽く触れるだけで操作が可能。表示器をプラスチックで保護し防水・防塵性を向上。高輝度LED表示: 文字高14.6mm / コンパレータ表示は見やすい3色。コンパレータ表示: 5段階(HIHI、HI、OK、LO、LOLO)または3段階(HI、OK、LO)が選択可能。 直感的にわかりやすい3色カラーの矢印表示 。
用途取引・証明用。食品加工、水産加工工場の水場や、頻繁に持ち運びをする野外の現場での使用。水没状態で洗浄可能、汚れのひどい場所、多湿な環境、結露環境でも使用可能 電源AC100V +10%~-15% 20VA または鉛バッテリー「HC-02i」(別売) 検定検定付 動作温湿度範囲-10℃~40℃ 防塵防水性能IP69K RoHS指令(10物質対応)対応
1台
169,800 税込186,780
翌日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (80種類の商品があります)

防塵・防水等級 IP69K/IP68 台はかり SWシリーズ A&D 動画あり
高温・高水圧・多湿もOKのデジタル台はかり。防塵・防水 IP69K / IP68。防塵・防水の表示部と計量部で、全体に水をかけて洗浄可能。 高水圧(~100bar)、高温(80℃)の洗浄も可能で、汚れを素早く確実に洗い流せるので衛生的。 水没状態で洗浄可能(規定条件:水深1m、連続24時間)《IP68》 。多湿な環境でも使用可能: 密閉性の高いケース形状に加え、内部の基盤まで防水コーティング。ステンレス製スケルトンフレーム構造《SUS304》。ステンレス製ロードセル《SUS630》 耐腐蝕性/高精度。ステンレス製計量皿《SUS304》。タッチセンサースイッチ: 軽く触れるだけで操作が可能。表示器をプラスチックで保護し防水・防塵性を向上。高輝度LED表示: 文字高14.6mm / コンパレータ表示は見やすい3色。コンパレータ表示: 5段階(HIHI、HI、OK、LO、LOLO)または3段階(HI、OK、LO)が選択可能。 直感的にわかりやすい3色カラーの矢印表示 。
用途食品加工、水産加工工場の水場や、頻繁に持ち運びをする野外の現場での使用。水没状態で洗浄可能、汚れのひどい場所、多湿な環境、結露環境でも使用可能 電源AC100V、+10%~-15% 20VAまたは鉛バッテリー(別売) ケーブル長(m)約3 表示7セグメントLED表示(文字高14.6mm)、比較結果:赤/黄/緑/黄/赤LED サンプル数(個)5(10、20、50、100切替可能) 動作温湿度範囲-10~40℃ 防塵防水性能IP69K 電池寿命約90時間使用可能(使い方による) スパンドリフト(ppm/℃) typ.(5℃~35℃)±20 表示書き換え間隔約10回/秒 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
169,800 税込186,780
翌日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

取り外し可能M.2ドライブベイ:PCIe 4.0 x4拡張スロットを使用して、PCIe M.2 SSD(NVMeまたはAHCI)の取り付け、取り外し、交換が可能。2230、2242、2260、2280サイズのM-Key M.2 NVMe SSDに対応。最大64Gbpsの高性能読み書き速度に対応。工具不要の取り付け:M.2 ドライブをドライブトレイにセット、またはトレイをドライブベイに挿入。電源/アクティブLEDインジケーター搭載。ドライブトレイはラッチ機構があり、ロック機能で安全に設置可能(キー2本付属)。優れたパフォーマンス:通気口付きステンレス製フレーム、ブラケット、サーマルパッド付きトレイ、アルミ製カバーで効率的に放熱。ドライブトレイの防振スプリングが衝撃や振動を低減。オプションのねじでさらに強化。ロープロファイルブラケット付属。互換性:ドライバーやソフトウェア不要で、Windows、Windows Server、Linuxなどのすべてのオペレーティングシステムに対応。x4、x8、またはx16スロットを備えたPCI Express 4.0および3.0対応のマザーボードに対応。注意:M.2 SATAドライブには対応していません。ホットスワップ:別売りの追加ドライブトレイ(製品ID:TR-M2-REMOVABLE-PCIE)は、複数のドライブを使用する際に柔軟性と利便性を提供
用途動画、画像、プロジェクトファイルなどの大容量ファイルを素早く転送・バックアップできる高速外部ストレージソリューションを追加 仕様●ホストコネクタ:PCI Express x4●ドライブコネクタ:M.2(NVMe、M-Key、PCIe x4)●対応OS:ドライバ/ソフトウェア不要●キーロック:あり●ファン:なし●ドライブ側インターフェース:M.2 PCIe(x4 PCIe)●ホスト側インターフェース:PCI Express●対応規格:PCI Express 4.0●ドライブ数:1●ドライブタイプ:M.2(PCIe、NVMe、M-Key、NGFF)●対応ドライブ高さ:2230、2242、2260、2280●最大データ転送速度:64Gbps●インターフェースと転送速度:PCI Express 4.0 (レーンあたり16Gbps)●動作温度:0℃~65℃●保存温度:-35℃~70℃●湿度:0%~90% RH●TRIM:対応●4Knサポート:対応●S.M.A.R.T.サポート:対応あり●衝撃保護機能:あり●RAID:非対応●ホットスワップ:対応●電力供給方法:バスパワー●色:ブラック & シルバー●製品高さ:19mm●製品幅:120mm●製品長さ:167mm●製品質量:65g●パッケージ内容:本製品、ロープロファイルブラケット、M.2 ドライブトレイ、鍵、クイックスタートガイド RoHS指令(10物質対応)対応
1個
17,980 税込19,778
4日以内出荷

メーカー30万回開閉試験をクリアしています。三次元調整機能付(上下、左右、前後)です。丁番は扉側と枠側に分割でき、扉を枠に仮止めする機能が付いているため、扉を簡単に吊り込みできます。オプションのブラケットとの併用で、スチールドア(SD)にも取り付け可能です。
用途建具用 材質(本体、ベースフレーム、アーム)亜鉛合金(ZDC)、(回転軸)ステンレス鋼、(ねじカバー)ABS樹脂 付属品十字穴付皿タッピンねじ5×20(4本/蝶番1ヶ)ステンレス鋼六角棒スパナ呼び3掘込加工テンプレート 形状隠し丁番型 幅(mm)(扉)900以下 厚さ(mm)(扉)29以上 高さ(mm)(扉)2400以下 種類標準 耐荷重294N/2ヶ、392N/3ヶ 付加機能三次元調整機能|分割機能|仮止め機能 本体長さ(mm)120 開き角度(度)180 RoHS指令(10物質対応)対応 最小扉厚(mm)29 最大扉高さ(mm)2400 最大扉幅(mm)900
1個
4,998 税込5,498
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

コロコンミニシリーズ用ステンレス製ストッパ。 17.5Hのプレートストッパで先端からの搬送物の落下を防止します。 ステンレスプレート製で衛生的です。 フレームをはじめ、ローラからボルトにいたるまで特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。
用途動力不要で低コスト。省エネ、省力化をサポート。 KBS、KBW、KBCに取り付け可能。 高さ(mm)17.5(搬送面から) RoHS指令(10物質対応)対応
1台
2,398 税込2,638
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

写真はカバーなしの写真です。 軸受と軸受箱の材料にステンレス鋼を用いた耐食性に優れたピロー形ユニットです。 機械本体への軸受箱の取付けは、2本のボルトによって行います。
形状ピロー形 材質(カバー)ステンレス鋼板
1個
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

SUGICO(スギコ)ステンレスアミバット 浅型
エコ商品
オールステンレス製で熱にも強く高温殺菌も可能です。本体フレーム部の底に脚を付けていますので、そのまま床に置いても水切りできます。
トラスコ品番279-3083 材質ステンレス(SUS304) 金網線径(mm)0.4 外寸法・幅(mm)295 外寸法・高さ(mm)43 RoHS指令(10物質対応)対応 取手なし 外寸法・奥行(mm)233 有効内寸法・奥行(mm)182 有効内寸法・高さ(mm)38 有効内寸法・幅(mm)248
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

NTS 【オーダー】ステンレス製テーパローラカーブコンベヤ 中荷重用R900 NTS型 オークラ輸送機 カスタマイズ可
ステンレス製テーパローラカーブコンベヤ。 中荷重でフレーム内側半径は900mm。 ローラ内側径はΦ42.7。 カーブ角度45度、90度、ローラ幅305~690mmまで指定可能。 【RoHS対応】。 粉体塗装のフレームをはじめ、ローラからボルトにいたるまで特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。
用途動力不要で低コスト。省エネ、省力化をサポート。 水平設置の手押し搬送、傾斜設置の自重搬送など、用途や作業条件に合わせて様々な使い方が出来ます。 適合推奨脚:ZRSS、ZRSJ ピッチ(mm)ローラ(P):75100 シャフト径(Φmm)12パイプ(SUS304) 角度(°)45度、90 度 範囲(mm)ローラ単体製作可能範囲(RW):305~690 フレーム(mm)90×30×t2.0(SUS304) RoHS指令(10物質対応)対応 ローラー内径(Φmm)42.7×t1.5(SUS430J1l相当) サービス分類オーダー・加工
1台
116,830 税込128,513
7日以内出荷

ハンディ・クラウンHCスリムローラー ハンドル
エコ商品
タッチアップや小物の塗装に最適。通常のローラーでは入りづらい細部や雨樋の側面、入り隅等小回りの効くローラー。
材質(フレーム)ステンレス RoHS指令(10物質対応)対応
1本
368 税込405
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

棚板・支柱・キャスター金具すべてがSUS304のオールステンレス仕様ですのでクリーンルーム等に最適です。また積載物の落下防止の為に棚板フレームに立ち上がりがあります。
材質(本体)SUS304 タイプオールステンレス仕様 段数3 全高(mm)960 材質(キャスター)ナイロンウレタン車(ストッパー付2個) キャスター径(Φmm)100 棚ピッチ(mm)25 キャスター金具SUS304 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 均等耐荷重(kg/台)200
1台
149,800 税込164,780
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)