防虫アミ付・止水板付。ヘアライン・クリア仕上。
材質ステンレス(SUS304)
厚さ(mm)0.5 (本体、ガラリ板、フード)
種類丸型フード付ガラリ
金網14メッシュ
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
種類U型フード付ガラリ
材質本体・ガラリ・水切板・フード/NSS442M3、金網/SUS304
種類角型フード
材質(本体・長穴板)SUS304
RoHS指令(10物質対応)対応
有効換気面積(cm2)85.57
切込寸法(mm)155×199
こんなお得な商品も!

ステンレス丸型フード付換気口
モノタロウ
¥629~
税込¥692~
オールステンレス製でさびにくく、長年にわたり、建築物の美観を損ねる心配がありません。
ヘアーラインアクリル塗装・プライマー仕上げ。
材質ステンレス(SUS304)
種類丸型フード付ガラリ
防虫アミ付・止水板付。ヘアライン・クリア仕上。
材質ステンレス(SUS304)
厚さ(mm)0.5 (本体、ガラリ板、フード)
種類丸型フード付ガラリ
金網14メッシュ
こんなお得な商品も!

ステンレスU型フード付換気口
モノタロウ
¥999~
税込¥1,099~
防虫網付(ステンレス製)のU型フードガラリです。
自然給排気口を被う深型フードです。
強風時の雨水の浸入を軽減します。
材質(本体・ガラリ・フード・水切板)SUS304
厚さ(mm)(本体、ガラリ、水切板、フード)t0.5、(金網)t0.29
メッシュ(金網)12M
強制給排気スタンダードタイプです。
種類丸型フード付ガラリ
材質ステンレス(SUS304)
仕上HL(ヘアーライン)
RoHS指令(10物質対応)対応
排気用。風圧式シャッター内蔵(外風の侵入を防止します)。耐食性ステンレス(フード部SUS304)。ギャラリ着脱可能。雨雪侵入防止構造。ワイド水切板付。抜け止め金具付(スプリング式)。粉体塗装仕上げ<フード部>。適用パイプ:Φ150mm
質量(kg)0.7
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)260×260×158
1台
¥6,798
税込¥7,478
当日出荷
水切付の為、雨垂れによる外壁の汚れを軽減します。
種類M型フード付ガラリ
材質(本体・ガラリ・フード・水切板・金網)SUS304
1箱(8個)
¥149,800
税込¥164,780
3日以内出荷
材質ステンレス(SUS304)
仕上#400研磨
寸法(高さH×幅W)(mm)200×250
有効換気面積(cm2)64
1個
¥5,698
税込¥6,268
当日出荷
フードワンタッチ取外式で、水切と特定防火設備該当品防火ダンパー付です。
種類U型フード付ガラリ
材質(本体・ガラリ板・フード・ダンパー羽根・組立ビス)SUS304、(温度ヒューズ)銅製
色ヘアーライン・クリアー
温度ヒューズUK-OFF72
RoHS指令(10物質対応)対応
接合部分にはハゼ加工がしてあり、側面にはリブ加工が施してあり、風鳴りが少ない。
強制給排気口を被う深型フードです。
強風時の雨水の浸入を軽減します。
材質ステンレス(SUS304)
RoHS指令(10物質対応)対応
耐蝕性ステンレス(SUS304)。フード着脱可能。ワイド水切板付。抜け止め金具付(スプリング式)。粉体塗装仕上げ(フード部)。適用パイプ:Φ150mm
質量(kg)0.7
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)221×220×147.50
1台
¥7,598
税込¥8,358
4日以内出荷
種類丸型ガラリ
材質本体/NSS442M3、ガラリ板・金網/SUS304
RoHS指令(10物質対応)対応
ダクト、パイプへの取り付けワンタッチ!ビス固定もできます。
脱着可能な防虫ネット付。シックな壁紙やサッシに調和します。
付属品防虫ネット付(電着塗装(色・黒) ステンレス10メッシュボディーと同色ビス付
材質SUS304
種類同芯ガラリ型 一般用
材質ステンレス(SUS304)
仕上シルバー焼付塗装
レンジフード部材 ステンレス製深型フード(金網付) CFN150S
Φ150のダクトに取付ける金網付きの排気フード
対応機種スリム型、平型(シロッコ)、ブーツ型(シロッコ)、平型(ターボ)
関連資料(0.23MB)
メーカー商品コード05FFE01
1個
¥7,798
税込¥8,578
11日以内出荷
水切り板によってドレンを壁から離れた位置に落下させます。
材質SUS304
表面処理カチオン電着塗装後ポリエステル樹脂焼付塗装(標準Uシルバー)
表面処理(本体)電着塗装、(ガラリ)アクリル塗装
色調(本体)黒(マンセルN-1)、(ガラリ)シルバーメタリック
薄型フラットなので建物の美観を引き立たせます。
フードの表面に固定用のビスは出ません。
種類ガラリ型 薄型フード
材質(フェイス・胴体)SUS304
仕上シルバー焼付塗装
種類ガラリ型 下部着脱タイプ
材質ステンレス(SUS304)
タイプガラリ着脱式
仕上シルバー焼付塗装
通気量を確保しつつ耐外風や雨水侵入、外壁面汚れ現象等優れた性能を発揮します。
材質ステンレス(SUS304)
RoHS指令(10物質対応)対応
薄型フラットなので建物の美観を引き立たせます。
フードの表面に固定用のビスは出ません。
種類ガラリ型 薄型フード
材質(フェイス・胴体)SUS304
タイプフェイス脱着式
仕上シルバー焼付塗装
薄型フラットなので建物の美観を引き立たせます。
フードの表面に固定用のビスは出ません。
種類ガラリ型 薄型フード
材質(フェイス・胴体)SUS304
仕上シルバー焼付塗装
種類ガラリ型 下部着脱タイプ
材質ステンレス(SUS304)
タイプガラリ着脱式
仕上シルバー焼付塗装
水切り付の為、雨水による外壁面の汚れを軽減します。
金網12M
材質ステンレス(SUS304)
種類フラット型フード付ガラリ
レンジフード部材 ステンレス製防火ダンパ付深型フード(ガラリ付) CFXD150SC
Φ150のダクトに取付ける防火ダンパ付きの排気フード
対応機種スリム型、平型(シロッコ)、ブーツ型(シロッコ)、平型(ターボ)
関連資料(0.25MB)
メーカー商品コード05FFF01
1個
¥11,980
税込¥13,178
8日以内出荷
フラット型スタンダードタイプです。
金網12M
材質ステンレス(SUS304)
種類フラット型フード付ガラリ
RoHS指令(10物質対応)対応
付属品コンクリートねじM4×L25 4本
色調(本体)黒(マンセルN-1)
薄型フラットなので建物の美観を引き立たせます。
フードの表面に固定用のビスは出ません。
種類ガラリ型 薄型フード ワイド水切り付
材質(フェイス・胴体)SUS304
タイプフェイス脱着式
仕上シルバー焼付塗装
フードの開口部を大きくすることにより換気性能が向上しています。又、フードの高さを低くすることにより風の吹き込みを軽減します。
種類M型フード付ガラリ
材質(本体・ガラリ・フード・水切板)SUS304
材質(フード)ステンレス鋼板t0.5、(フードガイド)ステンレス鋼板t0.5、(パイプガイド)ステンレス鋼板t0.4、(固定金具(3個))ステンレス鋼板、(防虫網)ステンレス鋼線
寸法D(mm)180
寸法E(mm)122
表面処理(フード)粉体焼付塗装、(防虫網)粉体焼付塗装
寸法C(mm)120
色調(フード)マンセル5.5(近似)、(防虫網)マンセル5.5(近似)
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
次へ