8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐熱性、耐食性、機械的性質は良好。 加工硬化性は大、熱処理で硬化不能。
用途補修、ネームプレート、インテリア、工作、水回りなど タイプ平板 比重約7.90 溶融点(℃)1399~1454 素材ステンレス(SUS304) RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


パナソニック エコシステムズ ベンテックステンレス製 防風板付フラットフード (3メッシュ網付)
エコ商品
●フルフラットの形状。 ●2重整流構造による壁汚れ軽減。 ●2ピース構造でメンテナンス性の向上。 ●耐外風性能のアップ。 ●三面コーキング
材質ステンレス 呼び径Φ150 メッシュ3 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
7,698 税込8,468
4日以内出荷

パナソニック エコシステムズ ベンテックステンレス製 防風板付フラットフード (3メッシュ網付・防火ダンパー付)
エコ商品
●フルフラットの形状。 ●2重整流構造による壁汚れ軽減。 ●2ピース構造でメンテナンス性の向上。 ●耐外風性能のアップ。 ●三面コーキング
材質ステンレス 呼び径Φ150 メッシュ3 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
9,998 税込10,998
4日以内出荷

パナソニック エコシステムズ ベンテックステンレス製 防風板付フラットフード覆い付 (3メッシュ網付)
エコ商品
●フルフラットの形状。 ●2重整流構造による壁汚れ軽減。 ●2ピース構造でメンテナンス性の向上。 ●耐外風性能のアップ。 ●三面コーキング
材質ステンレス 呼び径Φ150 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
10,980 税込12,078
4日以内出荷

●フルフラットの形状。 ●2重整流構造による壁汚れ軽減。 ●2ピース構造でメンテナンス性の向上。 ●耐外風性能のアップ。 ●三面コーキング
材質ステンレス 呼び径Φ150 メッシュ3 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
12,980 税込14,278
4日以内出荷

JTC2572 充電式プラスチックリペアキット JTC 動画あり
自動車バンパー、バイクのカウル等、プラスチック部品の補修が出来ます。
セット内容チップ3種類:ホットステープルチップ・プラスチック溶接チップ・盛り用ヘラチップ・溶接棒5種類:ABS、PP、PP(フラット)、PE、PS(各5本入り・全長150mm)・補修ピン材質:合金鋼・補修ピン0.8mm&0.6mm:各50pcs・ステンレスワイヤーメッシュ50×100mm:2pcs・安全スタンド・USB充電ケーブル 内蔵電池リチウムイオン 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
18,980 税込20,878
当日出荷

接続方式管フランジ 材質(カバー)SCS13A 材質(ボディ)SCS13A 使用流体水、蒸気 ハンドル形状ハンドル無し 最高使用圧力(MPa)1.37(+120℃以下の静流水)、0.98(+180℃以下の蒸気) 仕様ストレーナ 形状Y形 種類ストレーナ 材質(キャップ)SCS13A 最高許容圧力(MPa)1.37(120℃以下の静流水)、0.98(180℃以下の蒸気) 材質(ガスケット)充填材入りPTFE 材質(スクリーン)304ステンレス板で補強された、内網40メッシュステンレス鋼線網 材質(ボンネット)SCS13A クラス10K 接続形状フランジ:JIS B2220 10K
1個
19,980 税込21,978
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)