右利き用はさみ。
特に、ステンレス、チタニウムなどのカットに適しています。ブレード硬さはRC59-61に及びます。
ブレードはモリブデン鋼を、ドロップフォージ(落し鍛造)した物で、頑丈、長寿命です。
ブレードには1インチ当たり40の、のこ歯状の刻み目がありますので、大きな歯形はつきません。
柄はプラスチック製で握りやすい形状です。
用途キャンバス、リノリウム、シート、メタルカード、ボード紙、ストラップ、布、プラスチック、ビニール、ガスケット、ラバー、その他
全長(mm)250
刃長(mm)35
エスコ品番EA544MS-1
材質刃/モリブデン鋼(落し鍛造)
色ブルー
切断能力(mm)(ステンレス)0.8
1個
¥7,160
税込¥7,876
当日出荷
1個
¥9,330
税込¥10,263
翌日出荷
鉄板・ステンレス・銅板・アルミ板・針金などの切断に。
倍カ構造で楽に作業を。ギザ刃で切る物が逃げません
全長(mm)250
Cバーもラクラクカット。パワーが約2倍!秘密は倍力構造、歯車を利用した倍力機構の採用により、従来品の約半分の力で切れます。
全長(mm)240
刃長(mm)40
トラスコ品番309-6220
質量(g)330
最大切断能力(mm)(ステンレス板)厚み1.0、(野縁・野縁受け・ブリキ・ラス・軟鋼材)厚み1.2
1個
¥5,598
税込¥6,158
当日出荷
1個
¥7,160
税込¥7,876
翌日出荷
こんなお得な商品も!

金切鋏
モノタロウ
¥959~
税込¥1,055~
切るものを逃さず、スムーズにカットする、ギザ刃とカーブ刃の金切鋏です。
高硬度・高耐久のクロームモリブデン鋼製ブレードです。
二箇所支点構造なので、小さな力で大きな切断力を生み出します。
軍手を履いても滑りにくい、エラストマー樹脂グリップです。
ハンドルを握るとストッパーが外れる、便利な仕様です。
ラスシート・ケブラー繊維などの切断も可能です。
用途軟鋼板・ステンレス板・銅板などの金属板の切断作業。
材質刃部:クロームモリブデン鋼、グリップ:エラストマー樹脂
硬度(刃先)HRC50~62
切断能力(mm)軟鋼板/0.8まで、ステンレス板/0.3まで、胴板/1.0まで、アルミ板/1.5まで、プラスチック板/2.0まで、針金/2.6まで
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
こんなお得な商品も!

強力万能はさみ
モノタロウ
¥1,598
税込¥1,758
アルミ・銅板・皮革・電気コードなど、様々な素材を切断できる万能はさみです。
ご家庭で不要になった廃品などを細かく切断するときに活躍します。
細かいギザ刃で切断する素材を逃がさず、カーブ刃で軽くスムーズに切ることができます。
ノッチ部で針金・アルミ線をカットできます。
刃はサビにくいステンレス製です。
用途カーペット・電気コード・布・ブリキ・CD-R・カード類などの切断
全長(mm)210
質量(g)210
切断能力(mm)刃部/(アルミ・アルミ線・銅線)1.0、(銅板・トタン板・ブリキ板・針金)0.5、(ステンレス板)0.3、(プラ板)2.0、(皮革)4.0、(ゴム板)5.0、(電気コード)10ノッチ部/(アルミ線・銅線)2.5、(針金)2.5
刃部硬度HRC51~55
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
切断物が手に当たらないから切断が楽にできます。
独自の構造により金属板も反り上げず、思いのままに切断できます。
用途日曜大工/ステンレス板、鉄板、銅板等の金属板・段ボール・プラスチックの切断
車やバイクの修理/板金・パーツ用品等の切断加工
工作・工芸/ルアー作り・ブリキ細工・ジュエリー作り
ゴミ処理・分別/ペットボトル・雨樋・波板等を切断して小さくまとめて廃棄処分
全長(mm)250
材質炭素鋼
切断能力(mm)(トタン板)0.5、(ガルバリウム板)0.5、(銅板)0.5、(真鍮板)0.5、(アルミ板)1.0、(ステンレス板)0.3、(プラスチック板)1.0
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
こんなお得な商品も!

金切鋏
モノタロウ
¥959~
税込¥1,055~
鋭い切れ味で1.2mm厚の鉄板も楽に切れます。
強力スプリング内蔵。刃はギザ付。安全ロック付。滑り止めグリップとフィット感あるハンドルの採用。
全長(mm)250
刃厚(mm)母材/約4
刃先形状直刃
比類のない切れ味と耐久性、クロームモリブデン鋼の刃先
片手でグリップを握れば解除できる安全自動ロック
長寿命高ねじれ強力スプリング採用
手にフィットし、力の入れやすい形状のグリップ
収納に便利な吊り下げフック穴付
全長(mm)250
質量(g)390
切断能力冷間圧延鋼板/1.2mmステンレス板/0.7mm
ハサミ感覚の片手操作で楽に早く切断。特殊鋼を使用し、用途に合わせた形状の刃、最適な熱処理により、抜群の切れ味と耐久性。
全長(mm)210
刃長(mm)43
トラスコ品番222-2825
質量(g)220
呼びMU
切断サイズ(ステンレス板)0.6以下、(ブリキ)0.8以下
適合切断材ステンレス板、ブリキ、ゴム、紙製品、ラス、ビニール板等
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
切断部の形状に合わせて、直刃、曲刃を使い分けて下さい。鋭い切れ味で1.2mm厚の鉄板も楽に切れます。
全長(mm)248
刃長(mm)35
材質刃部(クロムモリブデン鋼)、グリップ(ポリ塩化ビニール、熱可塑性ゴム)
刃厚(mm)母材/約4
切断能力(mm)ステンレス板0.7
切断能力(mm)鋼板0.8
切断能力(mm)鉄板1.2
切断能力(mm)銅板1.5
1個
¥9,330
税込¥10,263
翌日出荷
色々な切り方ができる多機能鋏
用途鉄板、ステンレス板、角波鉄板、銅版、アルミ板、リブラス、ダンボール、ベニヤ板の切断に。
全長(mm)約245
刃長(mm)約65
質量(g)約375
刃幅(mm)約20 (閉時)
材質(グリップ)ポリ塩化ビニル
刃厚(mm)約5 (片側)
切断板厚(mm)0.6 (鉄板相当)
1本
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
倍力タイプでステンレス板対応(ステンレス板厚 0.2~0.8mmに対応)
用途ステンレス板、鉄板、角波鉄板、銅版、アルミ板、ラスシート、梱包用帯鋼の切断に。
全長(mm)約260
刃長(mm)約50
質量(g)約535
刃幅(mm)約25 (閉時)
材質(グリップ)スチレン系エラストマ
刃厚(mm)約5 (片側)
切断板厚(mm)1.2 (鉄板相当)0.8 (SUS)
切断能力(mm)ステンレス板0.8
切断能力(mm)鉄板1.2
1本
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
こんなお得な商品も!

金切鋏
モノタロウ
¥959~
税込¥1,055~
切るものを逃さずスムーズにカットするギザ刃&カーブ刃の金切鋏です。高硬度・高耐久のクロームモリブデン鋼製ブレードです。二箇所支点構造なので小さな力で大きな切断力です。直線切からゆるやかな曲線切まで可能です。軍手を履いても滑りにくいエラストマー樹脂グリップです。ハンドルを握ると外れる便利なハンドルストッパー付です。
用途軟鋼板・ステンレス板・銅板などの金属板の切断作業。
仕様ラスシート・ケブラー繊維などもカット可能
タイプミニ
切断能力(mm)(軟鋼板)1.2まで、(ステンレス板304)0.6まで、(銅板・アルミ板)1.5まで、(プラスチック板)2まで、(針金)2.5まで
材質(グリップ)エラストマー樹脂
硬度HRC(刃部)60-62
材質(刃)クロームモリブデン鋼
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
紙・布・金属板・線材など様々な物を切断可能な強力タイプのハサミです。サビづらいステンレス製ギザ刃で対象物をしっかりと捉えます。保管時等に不意な開閉を防ぐロックレバー付です。連続作業がしやすいスプリング付です。
用途薄い金属板・革・布・線材などの切断
全長(mm)200
質量(g)155
寸法L(mm)200
切断能力(mm)アルミ板:1まで/アルミニウム・銅線:Φ2.5まで/銅板:0.5まで/亜鉛メッキ、ブリキ板:0.4まで/銅より線導体:Φ3芯×2/革:5まで/プラスチックシート:2まで/電線ケーブル:Φ5.5/ゴムシート:5まで
寸法W(mm)55.0
寸法T1(mm)8.0
寸法T2(mm)19.0
RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
波板トタンの形に刃がフィットしているので、山をつぶさず切れます。塩化ビニール波板(1mm程度)、ガラス繊維網塩化ビニール波板(1mm程度)、ポリカーボネート波板(1mm程度)、トタン波板(0.5mm程度)のカットに適しています。
全長(mm)230
刃長(mm)55
トラスコ品番361-6185
材質刃部:ステンレス(SUS420J2)
質量(g)220
硬度HRC50
切断能力(mm)(塩化ビニール波板、ガラス繊維網塩化ビニール波板、ポリカーボネート波板)約1、(トタン波板)約0.5
刃厚(mm)3
1丁
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
1個
¥1,800
税込¥1,980
翌日出荷
家庭用鋏の決定版。紙・布・ダンボールからトタン板までスムーズに切れる万能鋏。金切鋏としても使用できます。サビに強いステンレス鋏ですので、水回りでの作業や盆栽の剪定など外回りの作業にも最適です。すべらず・疲れず・スムーズな切れ味。かる~い切れ味で、作業がラクラク。連続作業でもバネ付で疲れ知らず。軍手を付けたままでも滑りにくいエラストマー樹脂グリップ。保管時も安全のストッパー付。
全長(mm)203
質量(g)160
材質(刃)ステンレス鋼
1個
¥1,598
税込¥1,758
欠品中
1個
¥1,800
税込¥1,980
翌日出荷
こんなお得な商品も!

強力万能はさみ
モノタロウ
¥1,598
税込¥1,758
手やハンドルが邪魔にならない角度付きのハサミです。0.5mmまでの厚さの軟鉄板、0.2mmまでの厚さのステンレス板が切断できます。
刃部には高周波焼入を施しているので、硬さと耐久力に優れています。強靭な全身鍛造品です。ハンドルにビニールコーティングを施しているので、手に優しく疲れません。
用途ビニールホース切り、荷造り・包装、ラス・金網の切断。
全長(mm)約250
材質(本体)特殊刃物鋼(S55C)
タイプ万能タイプB型
切断能力(mm)(目安)ステンレス板厚:0.2まで、軟鉄材・銅板・真鍮板:厚0.5まで、アルミニウム板厚:1まで、プラスチック・ゴム・ビニール板厚:2まで
材質(グリップ)PVC
1個
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
ステンレス板やブリキのような金属類から、布・ビニール・ティッシュペーパーのような薄いものまで簡単に切断することが出来ます。
また、金属や樹脂のバリ取りにも使用されています。
ハサミ本体は一本の材料から鍛造で製造し、完全焼入れされており、丈夫で長持ちします。
材質特殊鋼
紙から金属板まで切れる高機能はさみです。サビにくいステンレス刃です。
用途金属板や針金・銅線の切断、剪定や模型工作などに。
全長(mm)205
切断能力(mm)トタン0.6、ステンレス0.6、銅・アルミ1.0、剪定5、銅線1.5
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
根元の凹部で線材や配線の切断ができます。
刃部はスベリ止めのギザ刃に加工されているので円筒状の物でもしっかり切断ができます。
スプリング付なので連続作業に最適です。
「カチッ」とはまる感触が心地よい安全キャップ付きです。
線材はもちろん、紙・段ボール・トタン板とマルチに何でも切断できます。
用途サビに強いステンレス製のはさみで、紙・段ボール・トタン板とマルチに何でも切断可能。
付属品キャップ
トラスコ品番363-3927
セット内容セーフティキャップ付き
材質本体:ステンレス鋼(#450)、焼き入れ:HRC52℃、グリップ材質:ポリプロピレン(PP)+熱可塑性エラストマー樹脂(TPR)
全長(mm)180
刃長(mm)52
切断能力(mm)トタン板:0.5
刃厚(mm)4
切断能力(Φmm)アルミ線、銅線:1.5、小枝:5
刃先ステンレス刃ギザ付き
1個
¥939
税込¥1,033
当日出荷
根元の凹部を無くし切断専用の刃部に変更し、長さや刃部を延長、長い刃先で一気に切断できる仕様です。
刃部はスベリ止めのギザ刃に加工されているので円筒状の物でもしっかり切断ができます。
スプリング付なので連続作業に最適です。
「カチッ」とはまる感触が心地よい安全キャップ付きです。
線材はもちろん、紙・段ボール・トタン板とマルチに何でも切断できます。
用途サビに強いステンレス製のはさみで、紙・段ボール・トタン板とマルチに何でも切断可能。
付属品キャップ
トラスコ品番363-3929
セット内容セーフティキャップ付き
材質本体:ステンレス鋼(#450)、焼き入れ:HRC52℃、グリップ材質:ポリプロピレン(PP)+熱可塑性エラストマー樹脂(TPR)
全長(mm)200
刃長(mm)72
切断能力(mm)トタン板:0.5
刃厚(mm)4
切断能力(Φmm)アルミ線、銅線:1.5、小枝:5
刃先ステンレス刃ギザ付き
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
ハンドル部分がABS樹脂のはさみです。ハンドルのリングがゆったりした大きさなので、指が入りやすく、切りやすいハサミ。ハンドルの形状が「左右対称」で、握る方向を選ばないので扱いやすい形状です。刃渡りが70mmと標準的なサイズです。毎日の使うものとして「基礎文具」をコンセプトに丁寧につくったスタンダードタイプのはさみです。板厚1.8mm高品質ハイカーボンステンレスを使用していますので、切れ味・耐久性に優れています。特に紙類を切る用途におすすめします。刃に曲げ加工をしていますので、両刃が適度な弾力で接触します。そのため先端でも刃がにげません。刃先まで、きれいに切ることができます。事務用の普段使いのはさみとして刃先を丸めた安全タイプです。リングのカーブが手にフィットする持ちやすい設計です。
長さ(mm)160
刃渡り(mm)70
仕様左右対称グリップ
材質再生樹脂(ハンドル
板厚(mm)1.8
グリーン購入法適合
ステンレス用柳刃
耐久力、切れ味、快適な調子など板金鋏としての基本性能をすべて兼ね備えた経済的なプロ専用鋏
仕様●全長:250mm●刃長:63mm●切断板厚:0.35~0.5mm●重量:480g●材質:本体:極軟鋼(SAE1006)刃:日立安来鋼(青紙)●対応素材:カラーGL鋼板、ガルバリウム鋼板、フッ素樹脂鋼板GL、ステンレス、カラーステンレス
アズワン品番65-2142-31
1丁
¥16,100
税込¥17,710
翌日出荷
厚物ステンレス用直刃
耐久力、切れ味、快適な調子など、板金鋏としての基本性能をすべて兼ね備えた経済的なプロ専用鋏。
仕様●全長:410mm●刃長:70mm●切断板厚:0.6~1.0mm●重量:1350g●材質:本体:極軟鋼(SAE1006)刃:日立安来鋼(青紙)●対応素材:カラーGL鋼板、ガルバリウム鋼板、フッ素樹脂鋼板GL、ステンレス、カラーステンレス
アズワン品番65-2142-12
1丁
¥27,200
税込¥29,920
翌日出荷
厚物ステンレス用柳刃
耐久力、切れ味、快適な調子など板金鋏としての基本性能をすべて兼ね備えた経済的なプロ専用鋏
仕様●全長:415mm●刃長:67mm●切断板厚:0.6~1.0mm●重量:1350g●材質:本体:極軟鋼(SAE1006)刃:日立安来鋼(青紙)●対応素材:カラーGL鋼板、ガルバリウム鋼板、フッ素樹脂鋼板GL、ステンレス、カラーステンレス
アズワン品番65-2142-33
1丁
¥31,300
税込¥34,430
翌日出荷
材料にワンタッチで固定でき、定規を押さえなくても作業ができます。
丸ノコだけでなく、カッター定規としても便利です。
2.4mは8尺板まではさみ込めます。
固定も解除もワンタッチでできます。
材料をキズ付けずに定規をしっかり固定できます。
アルミ+ステンレスだから、軽くて丈夫です。
尺相当とメートル目盛の併用目盛です。
ガイド面両側にステンレス細板が付いています。
材質本体:アルミ ガイド面:ステンレス
本体寸法(mm)2590×60×30
製品質量(g)2500
測定範囲(cm)240
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥21,980
税込¥24,178
8日以内出荷
壁施工に必要な工具を厳選し、特別価格でご提供いたします。
広く愛されている商品のセット品です。
仕様Bタイプ
セット内容養生袋たっぷり・木製定規極Vアーチ刃折板付30cm・木製定規極Vアーチ100cm・SPバック(イエロー)・ツールバックB(イエロー)・フラットパテベラ(5/7寸)・高級ステン地ベラ(4/8寸)・高級ステン角ベラ・本職ローラー60(特殊ウレタン)・高級一行ブラシ(9寸穴無)・ハイパースクレーパー300・ステンレスパテ板(L)・コーキングホルダー(イエロー)・ハイピッチペーパー(#60/#80)・ぴったりサンダークッション付・スムーサー・OLFA特殊黒刃ロング(BBL50K)・OLFA特専ロング・ポキPRO・ラシャ鋏(7250)・ロック25(7.5)・強力型ネイルパンチ(AN-210)・サポートベルト(イエロー)・Mr.ツールバック(MB410)×各1
1セット
¥74,980
税込¥82,478
5日以内出荷
関連キーワード