こんなお得な商品も!

ステンレス柱脚金物
モノタロウ
¥2,298~
税込¥2,528~
材質/仕上ステンレス(SUS304)/ヘアーライン
ステンレスのヘアライン仕上げで高級感ある仕上がりです。
用途玄関ポーチの独立柱などを受ける装飾金物です。
材質/仕上ステンレス(SUS304)/ヘアーライン
寸法B(mm)150
ステンレス製ですので錆にくく美しいデザインです。
本体内部の底板には四方に水抜き孔を設けてあります。
用途玄関ポーチなどに立つ独立柱を受ける装飾用の金物です。
材質JIS G 4305 SUS304(18-8)
RoHS指令(10物質対応)対応
玄関ポーチをおしゃれに演出。ステンレス柱受は、腐食に強いステンレス素材を採用し、柱そのものの腐敗を防止する4 つの水抜き穴が施されています。玄関ポーチをおしゃれに演出。
用途使用方法 1.取付ける柱の脚部を所定寸法にて仕上げます。2.ベースプレートにアンカーボルトを取付けてからコンクリートを打設します。3.付属のボルトと袋ナットで柱と接合します。※コンクリートを打ったとき鉄筋を入れればさらに強固に仕上がります。
材質(ボルト)ステンレスSUS
寸法M8
仕上研磨
こんなお得な商品も!

ステンレス柱脚金物 箱型
モノタロウ
¥5,798~
税込¥6,378~
ステンレスのヘアーライン仕上げによりさびにくく美しいデザインです。
本体内部の底板には四方に水抜き穴を設けてあります。
用途玄関ポーチなどに立つ独立柱を受ける装飾金物です
付属品袋ナット2個、両ネジボルト1個
玄関ポーチなどに立つ独立柱を受ける装飾金物です。
材質(本体部分)JIS G 4305 SUS304(18-8)、(パイプ部分)JIS G 4305 SUS304 TKC E-G
RoHS指令(10物質対応)対応
日本国産の角型の柱受け金物(柱脚金物)です。ボルト・化粧ナット付のデラックス装飾タイプです。アンカー穴付ベースプレート仕様です。
材質ステンレスSUS304(ベースプレートはスチール)
寸法B(mm)48.6
寸法C(mm)100
仕上ヘアーライン
オールステンレスタイプの15kN用柱受。上階に耐力壁がきてもOK。
玄関の独立柱等の柱脚または、上階に耐力壁がある場合の柱脚に使用する金物です。
材質SUS304
使用方法(1)クリ15kN柱受けを土間コンクリートの所定の位置にステンあと施工アンカー(M12×100)で取付、コンクリートを打設してください。(2)柱の脚部をクリ15kN柱受けの寸法に合わせてカットしてください。(3)柱をクリ15kN柱受けにセットし、ステン全ねじボルトM12・ステン六角袋ナットM12で固定してください。
こんなお得な商品も!

ステンレス柱脚金物
モノタロウ
¥2,298~
税込¥2,528~
日本国産の柱受け金物(柱脚金物)です。
材質ステンレスSUS304(ベースプレートはスチール)
仕上ヘアーライン
こんなお得な商品も!

ステンレス柱脚金物 箱型
モノタロウ
¥5,798~
税込¥6,378~
ステンレス箱型柱受(柱脚金物)です。錆びにくいSUS304製/ヘアーライン仕上、ベース:スチール製/黒塗装仕上げ、ボルト、化粧ナット付
材質本体:ステンレスSUS304/ベース:スチール
仕上ヘアーライン
こんなお得な商品も!

ステンレス柱脚金物
モノタロウ
¥2,298~
税込¥2,528~
住まいの顔、玄関をいつまでも美しく演出します。ステンレス柱受は、腐食に強いステンレス素材を採用し、柱そのものの腐敗を防止する4 つの水抜き穴が施されています。
用途施行手順の例 1.柱の下部を、玄関の仕上がり部分より70mm程度上げた所で取り付けるように、柱を図のように加工してビス(2本)で固定する。2.石またはブロックなどで、決めた高さで仮受けして砕石・砂利などを敷き、次にコンクリートを打ち、仕上げ面をモルタルやタイルなどで仕上げる。
※コンクリートを打ったとき鉄筋を入れればさらに強固に仕上がります。
材質(本体)SUS304
耐荷重(kg)500
材質(ベース)スチール
材質本体SUS304 座SUS430
仕上ブラック焼付塗装
錆びにくいSUS304製。カップタイプとストレートタイプの2通りの形状をご用意しています。
用途ポーチ、バルコニーの柱脚を受けるための装飾性の高い金物です。
材質JIS G 4305 SUS304
付属品化粧ナット2付ボルト×1組
高さ(mm)256
寸法108丸型
径(Φmm)108
内径(Φmm)104
表面処理ヘヤーライン
板厚(mm)2.0
1個
¥7,398
税込¥8,138
当日出荷
独立柱を受ける装飾金物
用途玄関ポーチなどの柱受
付属品両ネジボルト1本 袋ナット2個
材質ステンレスSUS304
仕上本体:ヘアーライン クリア仕上 プレート:黒塗装
水排け穴は底に4穴と、中心穴1あります。地上出しは100mmが理想。折々に支柱パイプの径が若干異なる場合があります。ステンレス製木ネジ(2本) 皿頭4.1mmx32mm付。
材質ステンレス(SUS304)
材質本体/ステンレス(SUS304)、座/ステンレス(SUS430)
付属品ステンレス両ネジボルトM8、ステンレス袋ナットM8×2個、ステンレスワッシャ×2個
仕上ヘアーライン
ステンレス製で錆にくい柱受金物です。
用途玄関ポーチの独立柱などを受ける装飾金物です。
材質ステンレスSUS304
耐荷重(kg)500
仕上ヘアーライン
RoHS指令(10物質対応)対応
水排け穴:底に4穴と、中心穴1。柱と柱受は、柱の廻りを約10mm程度「フカス」と水切りが出来て上策。ステンレス製木ネジ(2本) 皿頭4.1mmx32mm付。
材質ステンレス(SUS304)
棚柱への取り付け、取り外しがスピーディーで確実にできます。棚受カバー(別売品)を取り付けると滑りにくくガラス棚板などにも最適です。薄型形状のため、収納物の邪魔にならず、本棚などの使用に最適です。
用途木板棚用
種別棚受け
耐荷重N(kgf)785(80)
材質ステンレス鋼(SUS430)
質量(g)4.5
種類棚受
耐荷重(N)785
材質SUS304
寸法D(mm)145
寸法B(Φmm)32
RoHS指令(10物質対応)対応
質量(g)7
信頼の日本製の柱脚金物。玄関柱・バルコニーの柱を受ける柱受けでブラック色で目立たずスタイリッシュな商品です。
材質本体・パイプ:ステンレスSUS304、ベースプレート:スチール
厚さ(mm)ベースプレート:4.5
寸法(mm)ベースプレート:75
タイプ角型
寸法C(mm)65
仕上ブラック焼付塗装(BK):つや消し
首下長(mm)150
ストレート型。ステンレスボルト・ナット付。
用途ステンSUS304装飾柱受HL
材質/仕上ステンレス(SUS304)/ヘアーライン
ステンレスボルト・ナット付。
用途ステンSUS304装飾柱受黒艶消し
材質/仕上ステンレス(SUS304)/黒ツヤ消し
フィット棚柱用ステンレス棚受け。
回転させて取付ける新方式の棚受です。棚柱からの抜けや脱落が起こりにくい構造です
仕上(棚受)NO.4(地色)
棚受け金具棚柱用
ストレート型。ステンレスボルト・ナット付。
用途ステンSUS304装飾柱受黒艶消し
材質/仕上ステンレス(SUS304)/黒ツヤ消し
棚板の高さ調整が15 mmピッチで行え、目安となる数字を刻印しているため高さ調整が簡単です。棚受は別売品のSPB-15R、SPB-20型、SPF-20型、SPF-20LCをご使用ください。また、縦使い、横使いの棚柱両方に使用できるフックSP-35、棚板を簡易的に保持できるブラケットSPB型もあります。別売品で棚柱の端面に取り付けるエンドキャップがあります。SP-18E型、またはSPW-EC20型からお選びください。現場での手間が省けゴミが出ない保護テープなしの仕様があります。SPS-1600が新しく加わりました。
種類棚柱
耐荷重(N)785|441|980
アルミ製棚柱 AP-DM型、AP-DH型専用の棚受です。薄型形状のため、収納物の邪魔にならず、本棚などの使用に最適です。ブロンズが新しく加わりました。
用途木板棚用
材質ステンレス鋼(SUS430)
質量(g)5.3
種類棚受
耐荷重(N)441
棚受け金具棚柱用
1箱(4個)
¥469
税込¥516
当日出荷
立ち上がりの厚みは3 mmと薄く、面付けでも棚板側面との隙間が気になりません。棚板の高さ調整が20 mmピッチで行え、目安となる数字を刻印しているため、高さ調整が簡単です。
材質ステンレス鋼(SUS430)
推奨ねじ十字穴付皿タッピンねじ呼び3、または十字穴付皿木ねじ呼び3.1
種類棚柱
耐荷重(N)785
材質SUS430
安全荷重(kg)80
ピッチ(mm)20
棚受け金具棚柱用
関連キーワード
1
2
3
4
次へ