商品豆知識
ホコリがたまらない網棚タイプ。ソフトハンマーで組立簡単。
材質ステンレス(SUS304)
仕上電解研磨
美しく丈夫なステンレス製コーナーブラケット。コンパクトな梱包で、組立も簡単な組立式製品です。ベタ棚4段仕様
材質SUS430
パイプ径(Φmm)38(支柱)
棚棚:SUS430 No.4仕上コーナーブラケット:SUS304
アジャストSUS304・幅(+30mm)
段数4
耐荷重(kg/段)200
高さ(mm)1800
使用上の注意※塩素系、酸性の液体、塩分、洗剤原液が付着したまま放置されますと、錆が発生する可能性が高いのでご注意ください。
美しく丈夫なステンレス製コーナーブラケット。コンパクトな梱包で、組立も簡単な組立式製品です。
材質SUS430
パイプ径(Φmm)38(支柱)
棚枠:SUS430 No.4仕上チャンネル:SUS430 板厚0.8mmコーナーブラケット:SUS304
アジャストSUS304・幅(+30mm)
段数4
使用上の注意※塩素系、酸性の液体、塩分、洗剤原液が付着したまま放置されますと、錆が発生する可能性が高いのでご注意ください。
耐食性・耐薬品性・耐久性に優れています。サビに強く、大量の水や湯気が発生する環境に適しています。また、薬品類にも強く、表面の耐傷付性も優れています。ベース・コーナープレート、ボルトナットもすべてステンレスを標準採用しているので、静電気対策にも対応しています。
間口(mm)875
奥行(mm)450
高さ(mm)1200
棚段数(段)4
均等積載量(kg/段)100
トラスコ品番301-8326
種別組立式
材質ステンレス(SUS430)
質量(kg)20.44
ピッチ(mm)(棚板調整)50
最大積載量(kg)1000
組立時間2人30分
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)890×465×1202
1台
¥49,980
税込¥54,978
6日以内出荷
棚段数(段)3
高さ(mm)745
組立時間1人30分
美しく丈夫なステンレス製コーナーブラケット。コンパクトな梱包で、組立も簡単な組立式製品です。
材質SUS304
段数4
パイプ径(Φmm)38(支柱)
高さ(mm)1800
耐荷重(kg/段)200
アジャストSUS304・幅(+30mm)
棚枠:SUS304 No.4仕上チャンネル:SUS304 板厚0.8mmコーナーブラケット:SUS304
使用上の注意※塩素系、酸性の液体、塩分、洗剤原液が付着したまま放置されますと、錆が発生する可能性が高いのでご注意ください。
総耐荷重(kg)1000
耐食性・耐薬品性・耐久性に優れています。サビに強く、大量の水や湯気が発生する環境に適しています。また、薬品類にも強く、表面の耐傷付性も優れています。ベース・コーナープレート、ボルトナットもすべてステンレスを標準採用しているので、静電気対策にも対応しています。
間口(mm)1200
奥行(mm)450
高さ(mm)1500
棚段数(段)5
均等積載量(kg/段)120
トラスコ品番301-8407
種別組立式
材質ステンレス(SUS430)
質量(kg)35.37
ピッチ(mm)(棚板調整)50
最大積載量(kg)1000
組立時間2人30分
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1215×465×1502
1台
¥79,980
税込¥87,978
翌々日出荷
耐錆・耐薬品性に優れ、衛生管理が重要視される環境に適しています。高温多湿な環境や冷凍・冷蔵庫など、過酷な条件下でも優れた耐久性を発揮します。
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
グリーン購入法適合
組立て簡単!ネジ・ビスなしで工具も不要!
オールステンレスで、お手入れ簡単な丸パイプ脚。
アジャスター付き脚で、高さの微調整が可能。
棚板耐荷重(kg)25
アジャスター寸法(外径Φ×高さ)(mm)17×10
アジャスター調整範囲(mm)6
アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M6×10
上板から下板までの高さ(mm)510
磁気をほとんど帯びず、静電気によるほこりの付着を防止する材質(SUS304)です。ベース・コーナープレート、ボルトナットもすべてステンレス(SUS304)を標準採用しているので、静電気対策にも対応しています。耐食性・耐薬品性・耐久性に優れています。サビに強く、大量の水や湯気が発生する環境に適しています。また、薬品類にも強く、表面の耐傷付性も優れています。
間口(mm)875
奥行(mm)450
高さ(mm)1200
棚段数(段)4
均等積載量(kg/段)100
トラスコ品番301-8008
種別組立式
材質ステンレス(SUS304)
質量(kg)20.72
ピッチ(mm)(棚板調整)50
最大積載量(kg)1000
組立時間2人30分
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)890×465×1202
1台
¥63,980
税込¥70,378
28日以内出荷
ステンレスSUS304製のボルト式軽量ラックです。棚板は50mmピッチで任意位置に取付可能です。支柱ベースは樹脂製の為、床面を傷つけにくい!。注)記載寸法は呼び寸法です。組み立て時の標準外寸法は幅W+4mm、奥行D+4mmになります。
棚板数(枚)5
支柱L40アングル
グリーン購入法適合
棚板は25mmピッチで位置変更が可能です。アジャスターは+15mmの調節が出来るので水平出しも簡単です。
用途クリーンルームや食品工場など。
間口(mm)1200
奥行(mm)300
高さ(mm)900
棚段数(段)3
均等積載量(kg/段)250
トラスコ品番299-6430
種別組立式
質量(kg)21.6
ピッチ(mm)(棚板調整)25
最大積載量(kg)1000
パイプ径(Φmm)25.4
組立時間1人30分
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1205×305×923
1台
¥74,980
税込¥82,478
当日出荷
磁気をほとんど帯びず、静電気によるほこりの付着を防止する材質(SUS304)です。ベース・コーナープレート、ボルトナットもすべてステンレス(SUS304)を標準採用しているので、静電気対策にも対応しています。耐食性・耐薬品性・耐久性に優れています。サビに強く、大量の水や湯気が発生する環境に適しています。また、薬品類にも強く、表面の耐傷付性も優れています。
間口(mm)1200
奥行(mm)450
高さ(mm)1200
棚段数(段)4
均等積載量(kg/段)120
トラスコ品番301-8067
種別組立式
材質ステンレス(SUS304)
質量(kg)28.88
ピッチ(mm)(棚板調整)50
最大積載量(kg)1000
組立時間2人30分
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1215×465×1202
1台
¥86,980
税込¥95,678
14日以内出荷
地震に強い!!横揺れ強度抜群のラックです。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
棚板50mmピッチで段替え可能
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
アジャスターSUS製 ネジ径M12 P=1.75
ステンレスSUS430製の軽量ラックです。中間棚板の位置変更が簡単に・楽に行え、組立時間を短縮できる「エコ」な軽量棚です。中間の棚板3段分がフック仕様です。支柱にフックを引っ掛けて棚板を載せるだけで、簡単に棚板の位置変更ができます。(50mmピッチ変更)。支柱ベースは樹脂製の為、床面を傷つけにくい!。1段あたり耐荷重は寸法により異なりますので各品番の仕様をご確認下さい。注)記載寸法は呼び寸法です。組み立て時の標準外寸法は幅W+3mm、奥行D+3mmになります。
棚板数(枚)5
支柱L40アングル
グリーン購入法適合
棚板はクリアコーティング(アクリル樹脂コーティング)で耐食性に優れ、さらにポールはステンレス(SUS430)で耐久性にも優れています。
ポールには溝が刻まれており、棚板の高さ調整が可能です。
棚一段あたり250kgの耐荷重があり、重量物の保管にも耐えられます。
付属品棚板×4枚・柱×4本・テーパー×4段分
材質棚板/スチールワイヤー(クロームメッキ・クリアコーティング仕上・防錆加工)、柱/ステンレス(SUS430)、柱キャップ/PE(ポリエチレン)、柱脚部アジャストボルト/スチール製ユニクロメッキ、ナット/亜鉛ダイカスト
タイプ高さ1600タイプ
奥行(mm)460
棚板耐荷重(kg)250/段(分散荷重)
棚ピッチ(mm)25.4
高さ(mm)1800(アジャスター/120)
有効高さ(mm)506/段
材質ステンレス(SUS430)
荷姿完成品
耐荷重(kg/段)50
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
コンパクトな梱包で、組立も簡単な組立式製品です。
段数5
材質SUS430
高さ(mm)1800
パイプ径(Φmm)38(支柱)
棚棚:SUS430 No.4仕上コーナーブラケット:SUS304
アジャストSUS304・幅(+30mm)
クローゼットや押入れなどのデッドスペースに、棚を取り付ける時に使用する支柱。
別売りの専用棚受とセットで棚板を取り付けてくだい。
安全荷重(kg)30
仕様養生無
材質SUS430
厚さ(mm)0.8
タイプゴム無
仕上ヘアライン
1個
¥42
税込¥46
当日出荷
クローゼットや押入れなどのデッドスペースに、棚を取り付ける時に使用する支柱用専用棚受。
別売りの専用支柱とセットで棚板を取り付けてくだい。
安全荷重(kg)30
棚受け金具棚柱用
高さ(mm)1800
幅(mm)888
高さ(mm)1800
幅(mm)1488
支柱は外径38mmの太径パイプを採用。強度と安全性に優れています。
質量(kg)2.5
高さ(mm)1800
外径(Φmm)38
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
1本
¥4,698
税込¥5,168
翌々日出荷
高さ(mm)1800
幅(mm)1788
高さ(mm)1800
幅(mm)1188
補強バーは取り外し可能です。取り外してコーナーの補強金具として使用できます(座操りは内側からの片面のみです)。
用途棚作りに。
寸法W(mm)25
板厚(mm)3
取付穴数6
棚受け金具L型棚受け
Φ125mmの静音キャスターは、軽い力でまっすぐに押すことができ、移動時の振動や騒音を軽減しています。アズワン品番:8-6996-02の両面引き出しタイプの引き出しにはアルティアハーフトレーが収まりますので、作業性に優れています。
キャスターΦ125mmエラストマー製(ストッパー無し)
材質本体/ステンレス(SUS304)
質量(kg)40
天板寸法(mm)667×414
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)887×496×840
キャスター径(Φmm)125
引出し内寸法(mm)小/275×400×100、大/275×400×150
1袋(8個)
¥719
税込¥791
当日出荷
地震に強い!!横揺れ強度抜群のラックです。棚板は50mmピッチで簡単段替え可能。ステレス製のため、錆び難く耐薬性、耐腐食性に優れています。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
用途病院、研究施設、クリーンルーム等
色(本体)ステンレス
アジャスターステンレス樹脂ネジ径M12×P1.75
メッシュ構造の棚板はSUS304製線材主体の設計と平滑度の高い表面処理により、ホコリの付着も最小レベルです。
耐錆性・耐薬品性に優れ、衛生管理が重要視される環境に最適です。
用途高温多湿、冷凍・冷蔵庫など過酷な場所に、食品関係で衛生的な場所に、電子・半導体でのクリーンな環境を求める場所に
トラスコ品番214-7773
材質棚板:ステンレス(SUS304)
質量(kg)6.2
間口(mm)1212
パイプ径(Φmm)25.4
アズワン品番64-3455-88
棚板調整ピッチ(mm)25.4
1枚
¥23,980
税込¥26,378
欠品中
ステンレス棚柱SPH型専用の棚受です。カバー(合成ゴム(NBR)/ブラック)付きで滑りにくく、ガラス棚板などに最適です。棚柱への取り付け、取り外しがスピーディーで確実にできます。振動などで外れにくい構造です。
用途ステンレス棚柱SPH-用の棚受です。
材質ステンレス鋼(SUS304)
材質/仕上本体:ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン、カバー:合成ゴム(NBR)/ブラック
色黒
質量(g)4.5
仕上ヘアライン仕上
付加機能滑りにくい(ゴム付き)
耐荷重N(kgf)441(45)
アズワン品番64-6792-51
耐荷重(N)1280
棚受け金具棚柱用
1個
¥109
税込¥120
当日出荷
耐錆性、耐薬品性など、耐久性に優れるSUS304(18-8)ステンレスを採用。特殊な環境や過酷な条件下で、その偉力を発揮するハイグレードなシェルフです。
トラスコ品番127-7008
材質SUS304(18-8)ステンレス
質量(kg)7.9
サイズ910×919
耐荷重(kg)250
棚ワイヤー(メッシュ棚)
アズワン品番64-3463-52
1枚
¥39,980
税込¥43,978
翌々日出荷
座操りが両面に付いています。
内向きでも外向きでも使用できます。
用途コーナーの補強金具として。
家具の転倒防止に。
棚作りに。
寸法W(mm)30
板厚(mm)5
材質/仕上ステンレス(SUS304)/ヘアライン仕上げ
棚受け金具L型棚受け
単体で簡単設置。ステンレス製なのでクリーンルームにもご使用いただけます。
2010年モデル(パンチングピッチ22.5mm)
用途研究室、クリーンルーム、病院、食品工場などで
仕様組立式
材質ステンレス
幅(mm)550
質量(kg)40
高さ(mm)892
奥行(mm)1640
キャスター100Φナイロンウレタン車(2ヶストッパー付)
均等荷重(kg)150
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
1セット
¥199,800
税込¥219,780
翌々日出荷
ステレス製のため、錆び難く耐薬性、耐腐食性に優れています。
用途病院、研究施設、クリーンルーム等
材質ステンレスSUS304
均等耐荷重(kg)(パネル1枚当り)30
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ