材質SUS304
材質高炭素クロム軸受鋼鋼材 SUJ-2(JISG4805)
非磁性で、耐食性・耐久性・高温度・低温度特性に優れています。
材質ステンレス(SUS304)
錆びに強く、耐食性に優れています。
用途部品・工作・補修などに。
材質ステンレス(SUS304)
材質ステンレス鋼SUS303
表面処理バフ研磨(鏡面仕上げ)
このステンレス鋼は、熱処理によって硬化することにより優れた機械的諸性質を持っています。この特長は玉軸受、バルブなどに適しています。
用途ボールベアリング、スライドレール、ボールペン、シートベルト、バルブ、自転車、キャスター、戸車、ボールミル
材質SUS440C
硬度HRC58~65
このステンレス鋼は、熱処理によって硬化することにより優れた機械的諸性質を持っています。この特長は玉軸受、バルブなどに適しています。
用途ボールベアリング、スライドレール、ボールペン、シートベルト、バルブ、自転車、キャスター、戸車、ボールミル
材質SUS440C
硬度HRC58~65
用途産業機器のパーツで使用。
ねじインサート(芯金)あり
材質芯金:真鍮、ボール部:ポリプロピレン
材質SUS304
硬度HRB80~95
JIS規格対応品です。(B2603 3号)。芯金付きです。
タイプインサート(芯金)あり
材質(グリップ)ABS樹脂
材質(芯金)黄銅(カドミウム低減材)
熱処理により硬化せず、耐食性に優れた非磁性タイプです。高い耐久力と高温・低温における優れた機械的性質を持っています。
材質ステンレス(SUS304)
硬度HRC25~39
玉軸受(ボールベアリング)で自動車、家電機器、二輪車、一般機械の回転部分に使われます。
用途ボールベアリング、スライドレール、ボールペン、シートベルト、バルブ、自転車、キャスター、戸車、ボールミル
材質高炭素クロム軸受鋼鋼材 SUJ-2(JISG4805)
耐食性に優れているので、食品機械や洗浄機械等に最適です。
材質ステンレス(SUS304)
仕様芯金なしタイプ
金属素材シリーズ 加工性、汎用性に優れた鉄素材
用途工作やDIYなどに
材質スチール
材質スチール
色シルバー
用途ハンドルの握り玉等に
ねじインサート(芯金)なし
材質フェノール
ユニバーサルジョイントに許容エンドプレイ機能がプラス
外ハブ、内ハブ(ステンレス)、球の三要素の簡単な構造
小型で強力、メカニズムの小型化に最適
強粘特殊グリースを使用
MBS 15~32のサイズは左右異径組合せが可能
材質SUS
種類ジョイントタイプ
研磨仕上げですので、キズ・つなぎ目等が無く真球です。
耐熱性・耐摩耗性・耐油性・耐溶剤性に優れています。
材質PA-66(ポリアミド)
比重1.14
耐熱温度(℃)約190(荷重4.6kg/cm2)
色薄い黄土色
ユニバーサルジョイントに許容エンドプレイ機能がプラス
外ハブ、内ハブ(ステンレス)、球の三要素の簡単な構造
小型で強力、メカニズムの小型化に最適
強粘特殊グリースを使用
MBD 15~32のサイズは左右異径組合せが可能
材質SUS
種類ジョイントタイプ
ワンタッチ接続方式で、脱着が簡単にできます。
接水部シール、パッキン部材質、及び潤滑油に食品衛生法規格適合品を使用しています。
用途飲料用機器、食品機器、ろ過装置などの水配管に。
材質本体/ポリアセタール(POM)、シールゴム/ニトリルゴム(NBR)、ばね/ステンレス(SUS316)、鋼球/ステンレス(SUS304)
適合流体水
接続方式ワンタッチ式
取り付け形状ホース取付用
ソケットorプラグソケット
仕様片路開閉型
使用温度範囲(℃)0~50
常用使用圧力(MPa)0.98
・ユニバーサルジョイントに許容エンドプレイ機能がプラス。・外ハブ、内ハブ(ステンレス)、球の三要素の簡単な構造。・小型で強力、メカニズムの小型化に最適。・強粘特殊グリースを使用。・MBS15~32のサイズは左右異径組合せが可能。・ボールカップリングはユニバーサルジョイントとスプラインの機能を併せ持つ回転伝達要素です。・内ハブ、外ハブ、球の3要素からなるボールカップリングは、その機能構造について特許取得しています。・大きさの制限がないため、マイクロサイズから大型カップリングまで可能性が広がっています。・外形の大きさに比べて伝達とくる、特に破損トルクが大きいので装置の小型化が可能。・ハブ・球の材質は基本的な制限がないため、水中・油中・高温・低温真空中に対応することができます。・実仕使用で必要な使用に合う偏角・偏心(スプライン)量のカップリングを設計することができます。・マイクロロボットから自動機、包装機、産業用大型機械などこれからの展開が期待できます。・高速・高剛性サーボ対応も検討可能です。
最高回転数(min-1[r.p.m])4000
寸法L(mm)64
シリーズMBS
寸法F(mm)7.5
寸法D(Φmm)38
寸法C(mm)15
常用トルク(N・m)90
締付トルク(N・m)6
MM6
許容偏角(°)8
・一体構造のテーブルとベッドの間に鋼球と保持器を組み込んだ、小形でシンプル構造の有限ストロークタイプ。・2条列4点接触構造のため、変動荷重や複合荷重が作用する用途でも安定した精度と剛性が得られます。・2条の軌道溝が同時研削加工されたテーブルとベッドは、加工誤差が少ないため、高精度な直線運動が得られます。・鋼球の循環抵抗がなく、各構成部品が精密に仕上げられているため、軽くてなめらかな作動が得られます。・すべての鋼製部品には耐食性に優れたステンレス鋼を使用しているので、クリーンルーム内での使用など、防せい油の使用を嫌う用途に最適です。
寸法L(mm)30
寸法H(mm)9
テーブル寸法(mm)L1:15、M:M3、W1:10、最大ねじ込み深さ:2.5
寸法W(mm)25
寸法N(mm)5.5
寸法H1(mm)1.8
ストローク長(mm)最大:23
1個
¥17,290
税込¥19,019
当日出荷
・一体構造のテーブルとベッドの間に鋼球と保持器を組み込んだ、小形でシンプル構造の有限ストロークタイプ。・2条列4点接触構造のため、変動荷重や複合荷重が作用する用途でも安定した精度と剛性が得られます。・2条の軌道溝が同時研削加工されたテーブルとベッドは、加工誤差が少ないため、高精度な直線運動が得られます。・鋼球の循環抵抗がなく、各構成部品が精密に仕上げられているため、軽くてなめらかな作動が得られます。・すべての鋼製部品には耐食性に優れたステンレス鋼を使用しているので、クリーンルーム内での使用など、防せい油の使用を嫌う用途に最適です。
寸法L(mm)15
寸法H(mm)4
テーブル寸法(mm)L1:6.5、M:M2、最大ねじ込み深さ:0.8
寸法W(mm)10
寸法N(mm)3
寸法H1(mm)1
ストローク長(mm)最大:8
1個
¥10,925
税込¥12,018
当日出荷
・一体構造のテーブルとベッドの間に鋼球と保持器を組み込んだ、小形でシンプル構造の有限ストロークタイプ。・2条列4点接触構造のため、変動荷重や複合荷重が作用する用途でも安定した精度と剛性が得られます。・2条の軌道溝が同時研削加工されたテーブルとベッドは、加工誤差が少ないため、高精度な直線運動が得られます。・鋼球の循環抵抗がなく、各構成部品が精密に仕上げられているため、軽くてなめらかな作動が得られます。・すべての鋼製部品には耐食性に優れたステンレス鋼を使用しているので、クリーンルーム内での使用など、防せい油の使用を嫌う用途に最適です。
寸法L(mm)30
寸法H(mm)4.5
テーブル寸法(mm)L1:15、M:M2、最大ねじ込み深さ:1.1
寸法W(mm)12
寸法N(mm)3
寸法H1(mm)1
ストローク長(mm)最大:20
1個
¥11,685
税込¥12,854
当日出荷
・一体構造のテーブルとベッドの間に鋼球と保持器を組み込んだ、小形でシンプル構造の有限ストロークタイプ。・2条列4点接触構造のため、変動荷重や複合荷重が作用する用途でも安定した精度と剛性が得られます。・2条の軌道溝が同時研削加工されたテーブルとベッドは、加工誤差が少ないため、高精度な直線運動が得られます。・鋼球の循環抵抗がなく、各構成部品が精密に仕上げられているため、軽くてなめらかな作動が得られます。・すべての鋼製部品には耐食性に優れたステンレス鋼を使用しているので、クリーンルーム内での使用など、防せい油の使用を嫌う用途に最適です。
寸法L(mm)45
寸法H(mm)4.5
テーブル寸法(mm)L1:31、L2:15、M:M2、最大ねじ込み深さ:1.1
寸法W(mm)12
寸法N(mm)3
寸法H1(mm)1
ストローク長(mm)最大:30
1個
¥12,920
税込¥14,212
当日出荷
・一体構造のテーブルとベッドの間に鋼球と保持器を組み込んだ、小形でシンプル構造の有限ストロークタイプ。・2条列4点接触構造のため、変動荷重や複合荷重が作用する用途でも安定した精度と剛性が得られます。・2条の軌道溝が同時研削加工されたテーブルとベッドは、加工誤差が少ないため、高精度な直線運動が得られます。・鋼球の循環抵抗がなく、各構成部品が精密に仕上げられているため、軽くてなめらかな作動が得られます。・すべての鋼製部品には耐食性に優れたステンレス鋼を使用しているので、クリーンルーム内での使用など、防せい油の使用を嫌う用途に最適です。
寸法L(mm)30
寸法H(mm)12
テーブル寸法(mm)L1:15、M:M3、W1:14、最大ねじ込み深さ:3
寸法W(mm)30
寸法N(mm)6
寸法H1(mm)3.4
ストローク長(mm)最大:23
1個
¥19,190
税込¥21,109
当日出荷
・ステンレス鋼板をU字形に精密成形し、軌道部分と取付面を一体化することで軽量化を図り、各部品を機能的に配置して小形化を実現しています。・2条列4点接触のシンプル構造のため、あらゆる方向の荷重に対して安定した負荷能力高い運動精度が得られます。・鋼球の優れた保持・案内機構と精密に仕上げられた軌道面により、極めて静かでなめらかな作動が得られます。微小送りの運転時にも高い応答性と位置決め精度が得られます。・すべての合成樹脂製部品に不燃性または自己消化性材料を使用しているので、難燃性が必要な家庭用OA機器などにも広く使用できます。・すべての鋼製部品には耐食性に優れたステンレス鋼を使用しているので、クリーンルーム内での使用など、防せい油の使用を嫌う用途に最適です。・2 条の鋼球列を一体形にした保持器にはピニオンギアが組み込まれており、テーブル及びベッドに固定されたラックギアと噛み合って保持器の位置ずれを防ぎます。 ・BSP と同様に円滑な有限の直線運動を行います。
タイプBSPG
寸法L(mm)40
寸法H(mm)8
取付寸法(mm)【テーブル】L1:24、M1:M3、h1:7、s1:2.5、t1:1.2
寸法W(mm)15
寸法w(mm)ベッド取付:9.6
ストローク長(mm)最大:24
寸法Lb(mm)ベッド取付:37
1個
¥11,115
税込¥12,227
翌々日出荷
・特殊な構造で浮玉が小さくてもスムーズに作動。・全長が短いので、小型の水槽にも取付が可能。・F号ボールタップが適さない低水圧の所に、おすすめします。
材質本体:CAC902、フランジ:FC200/FCD450(粉体塗装)、スピンドル:CAC902、上弁:CAC902、上弁パッキン:NBR/耐熱用はシリコンゴム、下弁:CAC902、下弁パッキン:NBR/耐熱用はシリコンゴム、ガイド:CAC902、支柱:SUS304、浮玉:ステンレスSUS304
タイプSUS浮玉付
規格取付:フランジ式 WWX/JIS10K 規格、WWJ/JWWA 規格
適合流体上水道水
適合圧力(MPa)0~0.3
使用温度常温 (20℃±15)(耐熱用あり:65・75・100mm 最高使用温度:100℃)
・全長をコンパクト化!
シンプル設計により全長をコンパクト化することで小スペースの水槽にも使用可能です。
・給水時の水の飛散りを低減!
独自の部品形状により給水時の水の飛び散りを低減しました。
・給水時の水の飛散りを低減!
従来品に比べ適用圧力の大幅な向上により使用用途の範囲が広がりました。
タイプSUS 浮玉付
材質本体:CAC902、バルブ:CAC902、レバー:CAC902/SCS14(SB13・20:CAC902、SB25:SCS14)、シートパッキン:NBR(耐熱用はフッ素ゴム)、ロッド:SUS304(M6(SB 25はM8))、取付金具:鉛レス黄銅棒、浮玉:ステンレス(SUS304)、十字穴付き小なべ小ねじ:SUS304、締付パッキン:NBR、締付ナット:CAC406、六角ナット:SUS304
適合圧力(MPa)0~0.75
適合流体上水道水
使用温度常温 (20℃±15)(耐熱用あり:65・75・100mm 最高使用温度:100℃)
接続ねじ込み式(締付けパッキン付)
・全長をコンパクト化!
シンプル設計により全長をコンパクト化することで小スペースの水槽にも使用可能です。
・給水時の水の飛散りを低減!
独自の部品形状により給水時の水の飛び散りを低減しました。
・給水時の水の飛散りを低減!
従来品に比べ適用圧力の大幅な向上により使用用途の範囲が広がりました。
タイプSUS 浮玉付
材質本体:CAC902、バルブ:CAC902、レバー:CAC902/SCS14(SB13・20:CAC902、SB25:SCS14)、シートパッキン:NBR(耐熱用はフッ素ゴム)、ロッド:SUS304(M6(SB 25はM8))、取付金具:鉛レス黄銅棒、浮玉:ステンレス/耐熱用SUS304、十字穴付き小なべ小ねじ:SUS304、締付パッキン:NBR、締付ナット:CAC406、六角ナット:SUS304
適合圧力(MPa)0~0.75
最高使用温度(℃)100
適合流体上水道水
使用温度常温 (20℃±15)(耐熱用あり:65・75・100mm 最高使用温度:100℃)
接続ねじ込み式(締付けパッキン付)
種類単式
最高使用圧力(MPa)0.75
材質(玉)ステンレス
関連キーワード