両面クロス補強でより安全性を高め、ラフ側面により優れた切れ味を発揮します。
強靭でシャープな切れ味!
用途ステンレス鋼材(薄板・細物丸棒・パイプ・サッシ)
一般鋼材
ALC
主要切断材料ステンレス鋼・一般鋼・ALC
砥材アルミナ
仕様両面補強
最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800]
種別両面補強
シリーズ雷鳥
コンパクト且つ抜群の切れ
両刃式でばらけず切断
用途ワイヤーロープ、ステンレスワイヤーロープの切断
長さ(mm)300
最大切断径(Φmm)8
再生紙使用マーク適合
1個
¥6,698
税込¥7,368
当日出荷
バネの開閉が滑らか
落下防止ストラップ用取付穴で作業性、安全性UP
両刃式でばらけず切断
用途ワイヤーロープ、ステンレスワイヤーロープの切断
長さ(mm)200
最大切断径(Φmm)5
再生紙使用マーク適合
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
倍力機構採用で軽い力で切断が可能です。
刃先はスベリ止め加工(ノコ目)を施しているので切断材が逃げません。
亜鉛鉄材、ブリキ板、軽天、その他各種金属及びプラスチック、皮、布、紙等が切断できます。
ステンレス板は0.6mmまで切断できます。
全長(mm)260
質量(g)350
切断板厚(mm)1.2
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
アームステンレススリーブ用のハンドツールです。
電食・腐食に強いステンレススリーブを圧着して台付ワイヤーを製作する工具です。
圧着・切断、圧着確認が出来る1丁3役!
再生紙使用マーク適合
主要切断材料ステンレス・鉄等金属全般の薄板・細棒・ALCなど
シリーズ雷鳥
RoHS指令(10物質対応)対応
最高級ハイス鋼を刃部に持ち、抜群の切れ味と耐久力を誇ります。
厚さ(mm)0.65
幅(mm)13
関連キーワード