マグネシウムの燃焼実験などに使用します。
材質SUS430
形状丸皿
食器の種類給食用食器
水で洗えて清潔・安心です。
用途CS-Sシリーズの汚れ防止
トラスコ品番403-5666
材質ステンレス(SUS304)
質量(g)220
RoHS指令(10物質対応)対応
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)230×190×15
1枚
¥2,198
税込¥2,418
4日以内出荷
板厚(mm)0.4
材質18-0ステンレス
形状丸皿
食器の種類給食用食器
食品に使用できます。
形状丸皿
食器の種類給食用食器
耐腐食効果の高い、ステンレス製のシャーレです。
材質ステンレスSUS430
板厚(mm)0.4
滅菌未滅菌
材質ステンレス(SUS304)
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
中華料理厨房の必需品 一人分の材料の取り分けに
材質18-0ステンレス
形状丸皿
実験や、厨房・調理場などでもよく使用される、ステンレス(SUS430)のバットです。
材質ステンレス18-0(SUS430)
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
商品タイプバット
未使用時に重ね置き出来ます。ステンレス製のため、高い衛生性を持ち耐久性・耐食性・耐火性に優れ洗浄しやすい。ステンレス製品は100%リサイクル出来ますので環境にも優しいです。
用途各種容器・筐体等のフタや目皿に最適。食材やパーツの仕分け・保管に便利です。搬送ライン(コンベアー等)上の移動用トレーに。オイルジョッキ・オイラー等の受け皿に。電子はかり等の風袋用のせ皿に。店舗用ディスプレイや保冷・保温ストック用として使用していただけます。
材質ステンレス(SUS430)
商品タイプバット
SK/SL用ステンレス皿。
取り外して水洗い可能なので、衛生的に使えます。
適合機種デジタルはかりSK/SL用
その他本体は含まれません
トラスコ品番106-6552
質量(g)206.5
1枚
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
エコクリーンシリーズは、親水性による防汚効果(無機系塗料焼付塗装によるゼロクリア加工)により、頑固な汚れを水だけで落とします。(オートクレーブ不可)。
水できれいに洗浄でき、洗剤とすすぎの水の量を減らせます。
バターやマジックインキなどの油性の落ちにくい汚れもスッキリ!
川や湖、海の環境に優しい製品です。
抗菌、抗カビ効果を持っていますので、衛生的で安心です。
ISO15161・22000やHACCPを必要な企業様にお奨めしたい製品です。
内容物を傷めず、スタッキングが出来、作業効率を大幅にアップします。
用途研究施設、食品加工工場、厨房、医療・介護老人福祉施設等の衛生面の重視及び容器、食器、道具自身が原因の食中毒などの防止
材質ステンレス(SUS430)
商品タイプバット
防塵・防水デジタルはかりSK-iWP、SL-WPシリーズ用計量皿です。本体に付属しているのと同じものです。
トラスコ品番855-8507
材質SUS304
幅(mm)192
寸法(mm)載皿:232×192
高さ(mm)19
奥行(mm)232
1個
¥1,698
税込¥1,868
翌々日出荷
1個
¥579
税込¥637
当日出荷
材質ステンレス
サイズ(mm)Φ60×H25
EBM品番1661200
1個
¥129
税込¥142
当日出荷
ステンレス(SUS XM7)の皿小ねじです。
材質ステンレス(SUSXM7)
ねじの種類全ネジ
測定値がクッキリ見やすい大型液晶表示、取り外して洗浄できるステンレス皿など、使いやすさを極めた高機能計量器です。
付属品ステンレス皿付
質量(kg)約2.2
種類電子天秤
電源乾電池(単1×4、別売)またはACアダプター(別売)
計量皿寸法(mm)230×190
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)265×250×103
機能風袋引き・オートパワーオフ・電池マーク
表示形式デジタル
RoHS指令(10物質対応)対応
計量皿形状角
トラスコ品番308-4671
適合機種UDS-500N
寸法(mm)174×196
質量(g)236
1枚
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
プロスケール用別売りステンレス皿
適合機種GS-500GY GS-510GY
材質ステンレス
1枚
¥1,998
税込¥2,198
6日以内出荷
M14SS、M14SSW用の皿です。
材質SUS304+ABS
1個
¥569
税込¥626
3日以内出荷
M14SS、M14SSW用の皿です。
《ご注意》
流しトラップの種類を確認の上ご使用ください。
仕様●材質:SUS304+ABS
アズワン品番67-7243-31
1個
¥679
税込¥747
8日以内出荷
。1/2000の高分解能。簡単に取り外し洗浄可能なステンレス皿標準装備。水平調整スクリュー式脚部採用。
仕様●秤量:10kg●最小目盛:0.005kg●機能:オートパワーオフ、風袋引き●電源:単2電池×4本(別売)●サイズ:250(W)×260(D)×108(H)mm●載皿サイズ:230×190mm●重量:2.1kg●材質:本体/樹脂 計量皿/ステンレス●電池寿命:約1,800時間(アルカリ電池使用時)●校正:可●防滴型構造●重力加速度16エリア設定可能
アズワン品番65-9272-80
1台
¥10,800
税込¥11,880
翌日出荷
コンクリート壁・床等に器具、金具を固定する時に使用します。《ご注意》寸法をお確かめの上ご使用ください。
コンクリート壁・床等に器具、金具を固定する時に使用します。
材質(ボルト)SUS304
1/2000の高分解能。簡単に取り外し洗浄可能なステンレス皿標準装備。水平調整スクリュー式脚部採用。
仕様●秤量:20kg●最小目盛:0.01kg●機能:オートパワーオフ、風袋引き●電源:単2電池×4本(別売)●サイズ:250(W)×260(D)×108(H)mm●載皿サイズ:230×190mm●重量:2.1kg●材質:本体/樹脂 計量皿/ステンレス●電池寿命:約1,800時間(アルカリ電池使用時)●校正:可●防滴型構造●重力加速度16エリア設定可能
アズワン品番65-9272-81
1台
¥10,800
税込¥11,880
翌日出荷
1/2000の高分解能。簡単に取り外し洗浄可能なステンレス皿標準装備。水平調整スクリュー式脚部採用。
仕様●秤量:2000g●最小目盛:1g●機能:オートパワーオフ、風袋引き●電源:単2電池×4本(別売)●サイズ:250(W)×260(D)×108(H)mm●載皿サイズ:230×190mm●重量:2.1kg●材質:本体/樹脂 計量皿/ステンレス●電池寿命:約1,800時間(アルカリ電池使用時)●校正:可●防滴型構造●重力加速度16エリア設定可能
アズワン品番65-9272-78
1台
¥10,800
税込¥11,880
翌日出荷
1/2000の高分解能。簡単に取り外し洗浄可能なステンレス皿標準装備。水平調整スクリュー式脚部採用。
仕様●秤量:1000g●最小目盛:0.5g●機能:オートパワーオフ、風袋引き●電源:単2電池×4本(別売)●サイズ:250(W)×260(D)×108(H)mm●載皿サイズ:230×190mm●重量:2.1kg●材質:本体/樹脂 計量皿/ステンレス●電池寿命:約1,800時間(アルカリ電池使用時)●校正:可●防滴型構造●重力加速度16エリア設定可能
アズワン品番65-9272-77
1台
¥10,800
税込¥11,880
翌日出荷
1/2000の高分解能。簡単に取り外し洗浄可能なステンレス皿標準装備。水平調整スクリュー式脚部採用。
仕様●秤量:5000g●最小目盛:2g●機能:オートパワーオフ、風袋引き●電源:単2電池×4本(別売)●サイズ:250(W)×260(D)×108(H)mm●載皿サイズ:230×190mm●重量:2.1kg●材質:本体/樹脂 計量皿/ステンレス●電池寿命:約1,800時間(アルカリ電池使用時)●校正:可●防滴型構造●重力加速度16エリア設定可能
アズワン品番65-9272-79
1台
¥10,800
税込¥11,880
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ