見切り部分が細くて目立ちにくい仕上がりとなります。
別売りでアール用切込み加工品、専用コーナーがあります。
材質ステンレス製SUS304(18.8cr)
長さ(m)2
仕上磨き
穴の有無穴あけ加工済み
RoHS指令(10物質対応)対応
一般的なステンレス鋼。
磁性あり。
用途遮蔽板、ネームプレート、インテリア、工作、レンジ周りなど
タイプ平板
粘着剤なし
比重約7.70
溶融点(℃)1427~1510
他素材との間の見切り、段差調整など内床の仕上げ材としてお使いいただけます。
細くて目立ちにくい仕上がりです。12mmフローリングとの取り合い部にお使いください。
アール用に切り込みが入っており、現場にて曲げながら施工が可能です。
長さ(m)2
材質ステンレス製SUS304(18.8cr)
仕上磨き
穴の有無穴あけ加工済み(約80mmピッチ)
RoHS指令(10物質対応)対応
タイプ平板
粘着剤なし
材質ステンレス(SUS304)
RoHS指令(10物質対応)対応
他素材との間の見切り、段差調整など内床の仕上げ材としてお使いいただけます。
後から被せる簡単施工で、すっきりと納められます。
幅(mm)14
高さ(mm)6.87
寸法(mm)2700
ステンレス製の目地棒です。
材質ステンレスSUS304
仕上ステンレス
石材・フローリング用床エッジ金物です
定尺(mm)L=2000
材質SUS304
仕上HL
色グレー
1本
¥5,998
税込¥6,598
3日以内出荷
材質内装:SUS304、底板:SUS430、取手:SUS304、外枠:SUS304、補強板:SUS430、アンカー:SS400、パッキン:塩ビ樹脂
適合モルタル用
適合荷重中荷重用:T-2
材質内装:SUS304、底板:SUS430、取手:SUS304、外枠:SUS304、補強板:SUS430、アンカー:SS400、パッキン:塩ビ樹脂
適合モルタル用
適合荷重歩道用
LD型の特長に加え、ハンドル下にフロアストッパーを設置しました。
ペダルを踏み込むことでストッパーが床面に密着し台車を固定します。(台車を床より持ち上げる構造ではありません。)
フロアストッパー等の金属部品は全てSUS304製ですので、サビや汚れに耐え清潔にご利用いただけます。
用途製薬、理化学関連分野、食品製造、厨房
仕様ハンドル組立式
材質バンパー/シリコンゴム(白色半透明)
車輪径(Φmm)100
材質(車輪)ウレタン
キャスター金具:SUS、車輪:Φ100
ハンドル高さ(mm)850
材質(ハンドル)SUS304
キャスター金具SUS
ブレーキ/ストッパーあり
材質(荷台)SUS304
専用コーナーの使用により面倒な止め切りをせずにコーナーを早く、キレイに施工できます。
用途ステンレス製フロアジョイナー専用コーナーです。
材質ステンレス製SUS304(18.8cr)
仕上磨き
穴の有無穴あけ加工済み
寸法(mm)200×200
RoHS指令(10物質対応)対応
上質で耐候性・耐水性の高いスタンンドサインです。折りたためるので収納時にかさばりません。
開き止めチェーン付き。
文字内容足もと注意
材質ステンレス
質量(kg)2.7
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(設置時)約235×585×315、(折りたたみ時)235×605×20、(面板)幅235×高さ485
メーカー商品コード775412
1台
¥21,980
税込¥24,178
8日以内出荷
専用コーナーの使用により面倒な止め切りをせずにコーナーを早く、キレイに施工できます。
用途ステンレス製見切り専用コーナーです。
材質ステンレス製SUS304(18.8cr)
寸法(mm)200×200
穴の有無穴あけ加工済み
RoHS指令(10物質対応)対応
用途床材巻上げ施工時の端部見切りとしてご使用いただいています。
長さ(m)2
RoHS指令(10物質対応)対応
無垢のステンレス製見切りです。耐久性が求められる箇所におすすめです。
材質ステンレス製SUS304(18.8cr)
長さ(m)2
仕上磨き
RoHS指令(10物質対応)対応
フレームはステンレス構造。長さ60cm。ゴムの固定は梯形ネジを使用しており、耐久性に優れています。品番42100のポールと組み合わせてお使い下さい。
用途床・厨房・タイル清掃
材質ステンレス/合成ゴム
質量(g)947
1本
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
用途塩ビタイルや長尺シート等、薄手の床材用押え金物です。
材質アルミ製(A6063S-T5)
長さ(m)2
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,330
税込¥5,863
翌日出荷
壁面の見切りを立体的なデザインで彩るZタイプ。施工スタイルに合わせてお選びいただけます。ビス、タッカーにより取り付けてください。
材質ステンレス箔+樹脂
長さ(mm)3000
使用場所屋内使用、軒下使用可
エスコ品番EA440BK-40S
1個
¥5,320
税込¥5,852
翌日出荷
1個
¥5,300
税込¥5,830
翌日出荷
1個
¥4,760
税込¥5,236
翌日出荷
1個
¥5,410
税込¥5,951
翌日出荷
1個
¥5,340
税込¥5,874
翌日出荷
エスコ品番EA440BK-20S
1個
¥4,750
税込¥5,225
8日以内出荷
1個
¥4,730
税込¥5,203
翌日出荷
1個
¥5,990
税込¥6,589
翌日出荷
厳正な基準に基づき、より高い安全性を追求するパルステップ。近代建築にふさわしい風格をお届けします。ステンレス(SUS304)ヘアーライン仕上げをはじめ、アルミ・真鍮とともにJIS規格適合品の採用で耐久性、美観共に優れています。豊富なバリエーションの中から現場に応じた商品が選択できます。充填剤は耐摩耗性に優れた特殊樹脂を採用しています。豊富なカラーバリエーションでおちついた雰囲気に仕上がります。
用途じゅうたん押え
適合長尺シート・コンクリート石・木製用
材質SUS430 t=1.2
全長(mm)2000
仕上HL、SPV
1本(2000mm)
¥2,398
税込¥2,638
翌々日出荷
厳正な基準に基づき、より高い安全性を追求するパルステップ。近代建築にふさわしい風格をお届けします。ステンレス(SUS304)ヘアーライン仕上げをはじめ、アルミ・真鍮とともにJIS規格適合品の採用で耐久性、美観共に優れています。豊富なバリエーションの中から現場に応じた商品が選択できます。充填剤は耐摩耗性に優れた特殊樹脂を採用しています。豊富なカラーバリエーションでおちついた雰囲気に仕上がります。
用途角切目地
適合長尺シート用
材質SUS304
仕上HL
1本(2000mm)
¥6,598
税込¥7,258
3日以内出荷
鋼製根太にねじ止めするだけの簡単施工です。
床仕上材の厚さが15mmおよび18mmに対応できます。
用途体育館などの床下の自然換気用
材質(本体)ステンレス(SUS304)
セット内容取付ねじ(Φ3×20):4本、ゴムスペーサー(t3):4個
寸法(mm)200×500×15
適合厚さ(mm)15または18
耐腐食性を要求するプラットホーム、タンクスケールの構築に最適。引張り・圧縮の両方に使用でき、取付設置が簡単。
寸法L(mm)2
仕様零バランス/±1% of R.O.
タイプタンク・フロアスケールタイプ
ケーブル長(m)3
抵抗(Ω)(入力端子間)約380±20(出力端子間)350±3.5
定格出力2mV/V±0.1%
温度補償(℃)-10~40
防塵防水性能IP67
温度の影響(零点)0.016%of R.O./10℃ Typ.(出力)0.013%of Load/10℃ Typ.
ケーブル外径(Φmm)4
印加電圧(V)(推奨)DC5~12、(最大)DC15
絶縁抵抗5000MΩ以上/DC50V
許容過負荷150%of R.C.
限界過負荷200%of R.C.
総合誤差0.03%of R.O.
鋼製根太にねじ止めするだけの簡単施工です。
床仕上材の厚さが15mmおよび18mmに対応できます。
用途体育館などの床下の自然換気用
材質(本体)ステンレス(SUS304)
トラスコ品番849-3762
セット内容取付ねじ(Φ3×20):8本、ゴムスペーサー(t3):8個
寸法(mm)200×900×15
質量(kg)3.2
ピッチ(mm)【メインバー】15
開口率(%)41
適合厚さ(mm)15または18
換気面積(cm2)615
1個
¥19,980
税込¥21,978
5日以内出荷
厳正な基準に基づき、より高い安全性を追求するパルステップ。近代建築にふさわしい風格をお届けします。ステンレス(SUS304)ヘアーライン仕上げをはじめ、アルミ・真鍮とともにJIS規格適合品の採用で耐久性、美観共に優れています。豊富なバリエーションの中から現場に応じた商品が選択できます。充填剤は耐摩耗性に優れた特殊樹脂を採用しています。豊富なカラーバリエーションでおちついた雰囲気に仕上がります。
用途じゅうたん押え
適合長尺シート・コンクリート石・木製用
材質A6063S-T5
関連キーワード
1
2
3
次へ