バフ研磨仕上したパイプで光沢のある表面仕上です。
材質SUS304
仕上#400研磨
研磨ベルトの#150~#240で一定方向に連続した研磨目です。
材質SUS304
厚さ許容差(mm)1.1~1.3
仕上ヘアライン研磨
材質SUS304
厚さ許容差(mm)2.7~3.3
仕上未研磨
材質ステンレス(SUS304)/ ♯400研磨仕上げ
タイプノーマルタイプ
寸法t(mm)1
RoHS指令(10物質対応)対応
材質SUS304
色ステンレスヘアーライン
RoHS指令(10物質対応)対応
適合寸法(mm)角パイプ14×24×1.5t
ホビー工作や家具の補修など、幅広い用途に使用できるスチールパイプです
各種補修・ホビー・DIY用素材
ユニクロ仕上げの角パイプです
材質スチール
仕上ユニクロ
回転せず、簡単に位置決めや再現ができる。
器具などの直線移動や確かな固定が要求されるフレーム材。
外径公差はパイジョン(クランプ)の内径公差にあわせて製作しています。
パイプの外形はマイナス公差でヘアーラインで精度を高めています。
材質/仕上ステンレス(SUS304)/ヘアライン仕上(外径)
用途一般的に使用頻度の高い汎用型材です。建材など幅広い用途に使用されています。
材質6063アルミ
表面処理アルマイト仕上げ
中空構造のため軽量です。
材質ステンレス鋼(SUS304)
種類ハンドル
グリップ径(Φmm)15
仕上サテン仕上
取付け方法めねじ
RoHS指令(10物質対応)対応
U字形種類ストレート
面付形種類U字形
軽量・耐腐食・加工性に優れています。
用途建材など幅広い用途に使用されています。
材質アルミ
表面処理B2アルマイト
材質ステンレス(SUS304)/ ♯400研磨仕上げ
目盛仕様レーザーマーキング
タイプ目盛付タイプ
寸法t(mm)1
RoHS指令(10物質対応)対応
ガラス扉用バーハンドルです。
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
材質ステンレス鋼(SUS-304)
RoHS指令(10物質対応)対応
適合ガラス厚(mm)8~12
さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。
用途構造材として使用できます、下地などに使用できます、見切り、端の目隠し、カットして補強金具や止め金具として使用できます
材質アルミ、A6063S T5
表面処理B1アルマイト
ステンレスは、鉄をベースにクローム・ニッケルなどを混ぜた合金で「錆びにくい」金属です。18クロームー8ニッケルともいわれる代表的なステンレス鋼で、ステンレス鋼の中でも一番生産量の多い代表的なオーステナイト系になります。耐食性・耐熱性は適しています。溶接性も適していますが、500~800℃の温度範囲に過熱すると耐食性が劣化します。COLD(サービスヘアー)とは長く連続した研磨目を持った仕上げ品。
用途建築関係・装飾用建材関係・厨房器具関係・プラント関係・食品設備関係・医療器具・衛生設備・各種機械部品
成分C(炭素)/0.08以下、Si(けい素)/1.00以下、Mn(マンガン)/2.00以下、P(燐)/0.045以下、S(硫黄)/0.030以下、Ni(ニッケル)8.00~10.50、Cr(クローム)/18.00~20.00
タイプフラットバー
切断方法鋸切断
切断公差-0~+3
板厚公差0~-0.43
幅公差0~-0.62
サービス分類オーダー・加工
軽量で加工性がすぐれた角パイプ
材質アルミ(A6063S T5)
色生地
最も代表的なオーステナイト系ステンレスで、非磁性であり溶接性良好。
用途建築・機械設備・補強部材など
成分18Cr、8Ni
形状アングル
タイプチャンネル
切断方法バンドソー切断
切断公差-0~+3mm
製造方法熱間圧延、酸洗
参考準拠JIS規格JISG4317
サービス分類オーダー・加工
・中空構造のため軽量です。
dM5
L272
H50
質量(g)143
P256
仕上鏡面研磨
材料ステンレス鋼(SUS304)
推奨ねじM5×(板厚+10~15)
1個
¥2,398
税込¥2,638
4日以内出荷
・中空構造のため軽量です。
dM4
L176
H40
質量(g)100
P160
仕上鏡面研磨
材料ステンレス鋼(SUS304)
推奨ねじM4×(板厚+10~15)
1個
¥1,798
税込¥1,978
4日以内出荷
・中空構造のため軽量です。
dM5
L304
H50
質量(g)160
P288
仕上鏡面研磨
材料ステンレス鋼(SUS304)
推奨ねじM5×(板厚+10~15)
1個
¥2,498
税込¥2,748
4日以内出荷
・中空構造のため軽量です。
dM5
L240
H50
質量(g)130
P224
仕上鏡面研磨
材料ステンレス鋼(SUS304)
推奨ねじM5×(板厚+10~15)
1個
¥2,298
税込¥2,528
4日以内出荷
・中空構造のため軽量です。
dM4
L208
H40
質量(g)115
P192
仕上鏡面研磨
材料ステンレス鋼(SUS304)
推奨ねじM4×(板厚+10~15)
1個
¥2,098
税込¥2,308
4日以内出荷
材質SUS304研磨品
適合パイプ径(Φmm)60×30
車検対応 。ステンレス仕様
材質ステンレス
関連資料商品紹介(0.35MB)
材質SUS304
表面処理#400 研磨
ステンレスは、鉄をベースにクローム・ニッケルなどを混ぜた合金で「錆びにくい」金属です。18クロームー8ニッケルともいわれる代表的なステンレス鋼で、ステンレス鋼の中でも一番生産量の多い代表的なオーステナイト系になります。耐食性・耐熱性は適しています。溶接性も適していますが、500~800℃の温度範囲に過熱すると耐食性が劣化します。COLD(サービスヘアー)とは長く連続した研磨目を持った仕上げ品。
用途建築関係・装飾用建材関係・厨房器具関係・プラント関係・食品設備関係・医療器具・衛生設備・各種機械部品
成分C(炭素)/0.08以下、Si(けい素)/1.00以下、Mn(マンガン)/2.00以下、P(燐)/0.045以下、S(硫黄)/0.030以下、Ni(ニッケル)8.00~10.50、Cr(クローム)/18.00~20.00
タイプフラットバー
切断方法鋸切断
切断公差-0~+3
板厚公差0~-0.43
幅公差0~-0.52
サービス分類オーダー・加工
カクパイジョンは、パイプやシャフトを組み合わせて形づくるパーツです。
水平や垂直に確かな固定が得られます。
用途センサー、CCDカメラ、照明、計測機器などのアームの組立て、取付けに。
エアブロー、スプレーガンなどの各種作業機具の取付けに。
材質/仕上アルミ(A2017)/カラーアルマイト
ステンレス角パイプを直線的に構成したドアハンドルは扉全体に引きしまった印象を与えます。
材質ステンレス
付属品ビス(M6)
セット内容内外1セット(ドア1枚分)
取付穴フレーム・フラッシュドア/Φ8、ガラスドア/Φ12
取手取手
ステンレス角パイプを直線的に構成したドアハンドルは扉全体に引きしまった印象を与えます。
材質ステンレス
付属品ビス(M6)
セット内容内外1セット(ドア1枚分)
取付穴フレーム・フラッシュドア/Φ8、ガラスドア/Φ12
取手取手
ステンレス角パイプを直線的に構成したドアハンドルは扉全体に引きしまった印象を与えます。
材質ステンレス
付属品ビス(M6)
セット内容内外1セット(ドア1枚分)
取付穴ガラスドア/Φ12、フラッシュドア/Φ8
取手取手
ステンレス角パイプを直線的に構成したドアハンドルは扉全体に引きしまった印象を与えます。
材質ステンレス
付属品ビス(M6)
セット内容内外1セット(ドア1枚分)
取付穴フレーム・フラッシュドア/Φ8、ガラスドア/Φ12
取手取手
側網14メッシュ(18-8アミ) 底網18メッシュ(18-8アミ)
材質ステンレス鋼
メッシュ底面/18、側面/14
間口×奥行×深さ(mm)115×185×145
TKG品番9-0400-2001
TKG品番(2017)6-0362-2101
1個
¥7,698
税込¥8,468
6日以内出荷
最も代表的なオーステナイト系ステンレスで、非磁性であり溶接性良好。
用途建築・機械設備・補強部材など
成分18Cr、8Ni
形状アングル
タイプチャンネル
切断方法バンドソー切断
切断公差-0~+3mm
製造方法熱間圧延、酸洗
参考準拠JIS規格JISG4317
サービス分類オーダー・加工
材質ステンレス(SUS316)
角度(°)仰:45
材質ステンレス(SUS316)
角度(°)仰:60
外径0基準で標準化。転回せず、簡単に位置決めや再現ができる製品です。
材質ステンレス(SUS304)
タイプ定尺角パイプ
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼切断に最適。バリ・焼けが少ない。力を入れず軽く押えるだけで切断可能。
用途ステンレス・金属切断用。
外径(mm)105
穴径(mm)15
シリーズ金の卵
最高使用周速度(m/s)80
ステンレス精密鋳造品。丸パイプ、角パイプ共に使用することができます。
取付可能パイプ径(Φmm)8~13・口13×8~13・口13
1個
¥2,198
税込¥2,418
4日以内出荷
支柱・ベース・連結具までオールステンレスのユニットスタンドです。 角パイプを横材に採用。クランプ類等の固定具が回転しないので、破損事故を防止できます。 角丸両用のステンレスムッフが2個付属していますので、お手持ちのクランプ類をそのままご活用いただけます。 必要に応じて、パイプの位置・本数は変更できます。
材質ステンレスSUS304(支柱・ベース・連結具全て)
通常切断時、砥石外径の縮小により、砥石周速が遅くなり、切断しにくくなるとともに、摩耗が激しくなります。
砥石周速に適合した砥粒密度に可変させることにより、性能の劣化を最小限に抑え、最後まで使用することができます。
用途SS形鋼(アングル・チャンネル)・SUS鋼(ステンレスの丸・角パイプ)・平鋼(圧延鋼板・薄鋼板)
SGP鋼管(水道管・ガス管・配管パイプ)・STK鋼管(足場・配線・構造各種パイプ)
粒度30
穴径(Φmm)25.4
硬度R
砥粒MA
最高使用速度(m/s)72
砥石側面がザラザラのタイプです。切れ味、耐久性に優れた切断砥石です。
用途一般用:一般鋼材(パイプ、アングル、チャンネル、形鋼等)
太物用:重量鋼材(丸棒、角棒等切断面積の大きい鋼材)、特殊鋼材(ステンレス・鋳鋼等)
高寿命用:軽量一般鋼材(パイプ・アングル・チャンネル・形鋼など)
仕様1枚補強
粒度36
穴径(Φmm)25.4
最高使用周速度(m/s)63
関連キーワード
1
2
3
4
次へ