704件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステンレス製で耐食性に優れています。 ディテントボール入りでクリック感のある確実な操作感が得られます。 マイナスドライバーなどで簡単に開閉操作ができます。
用途消防設備・防災設備・小型点検口 材質ステンレス鋼鋳物(SUS316) 表面仕上げ鏡面バフ研磨 タキゲンコード22212
1個
4,987 税込5,486
当日出荷

ステンレス南京錠 No.5000 ガードロック 動画あり
サビに強いステンレス製シャックル! ダブルロックで強力に防犯。豊富な鍵違い。 防錆効果を向上。本体、シリンダープラグの外観部はクロームメッキを施し、内部部品には、ステンレス製スプリング、ニッケルメッキ付ピン等を採用することにより防錆効果を向上させています。
用途ロッカー、カバン、道具箱の施錠に最適です。 ロックキー式 付属品鍵3本付き 材質シャックル部:ステンレス、ロック本体・シリンダー:黄銅/クロームメッキ仕上、キー:真鍮/ニッケルメッキ仕上 シルバー
1セット
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

腐食・汚れに強く、軽量。長期間美しいアルミニウム製ボディ。 サビに強いステンレス鋼製シャックル。 セキュリティ性の高い4段式ダイヤル、10000通りの設定番号から好きな番号を選べる。 ダイヤル式なのでキーの持ち歩き不要、紛失の心配もありません。 空室管理や共有スペースなど複数人での使用に最適!
ロックダイヤル式 呼称(mm)40 材質本体:アルミニウム、シャックル:ステンレス 材質(本体)アルミニウム 質量(g)102 段数4桁可変式 寸法A(mm)41.5 寸法F(mm)6 本体質量(g)約102 寸法D(mm)21.5 寸法E(mm)25 寸法B(mm)77.5 寸法C(mm)17 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約41.5×77.5×17 つる径(Φmm)約6 材質(吊)ステンレス
1個
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ステンレス製で耐食性にすぐれています。
材質SUS304
1個
269 税込296
5日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

本体、ツルおよび内部のスプリングはステンレスを使用していますので、真鍮製と比べて強度と耐久性がさらに優れています。
用途各種の扉、郵便受け箱、ロッカー、カバン、工事現場の保管箱、工具箱、車止ポールなど。 材質SUS-304 ステンレス (内部シリンダー部分は真鍮) 種類別キー キー数3 ロックキー式
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

戸バネ、三角締りは軽量ドアの断面に取付けて扉を閉め切ります。回転部の形、材質で名称が変わりますが、取付取り替えの場合、互換性の高い金具です。
用途軽量ドアを締め切る金具。 材質ステンレス 幅(mm)20 全長(mm)76
1パック
1,598 税込1,758
当日出荷

シブタニステンレスラッチ錠
エコ商品
オールステンレス仕様で、耐食性に優れています。つまみを回転させることで、ラッチの出寸法を調整できます。組み換えにより、ラッチの向きを変更できます。壊れにくいシンプルな機構です。
用途車両、機械など 寸法(mm)図面通り 材質/仕上ステンレス(SUS304)/光沢バレル研磨 製品質量(g)274 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,398 税込3,738
4日以内出荷

ロックキー式 仕様同一キー 付属品鍵3本 エスコ品番EA983TK-50S 材質本体・ツル:SUS304、シリンダー:真鍮 幅(mm)50 ツル径(Φmm)9.5 クリアランス(縦×横)(mm)29.5×20.5
1個
10,300 税込11,330
翌日出荷

オールステンロックのツル長タイプ。 ステンレスチェーンと組み合わせたり、工具箱、保管箱、船舶装備品などに。
ロックキー式 材質ステンレスSUS-304(内部シリンダー部分およびキーは真鍮) 呼称30
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

左右両止めで吊をロック。衝撃や切断に強く、防犯性に優れた機構。サビに強いSUS304ステンレス鋼を使用。
材質本体:真鍮、吊:ステンレス(SUS304) キー数3本付 材質(本体)真鍮 種類別キー ロックシステムダブルロック ロックキー式 材質(吊)ステンレス(SUS304)
1個
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
1,998 税込2,198
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステンレスの為、耐食性・耐薬品性に優れています。
用途計測機器・分電盤・制御盤・工作機械等 材質/処理(レバー・ベース・アーム・シャフト・スプリング・キーパー)SUS304/- RoHS指令(10物質対応)対応
1個
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

業務用として過酷な使用条件を想定して開発された「プロシリーズ」の南京錠 劣悪な屋外環境(水分・凍結・埃・汚れなど)で使用できる高い耐候性 鍵穴部にもカバーが付いており、汚れや異物混入により鍵が差し込めなくなるトラブルを防ぎます 物理的な攻撃から耐える、堅牢な硬鋼製ボディ 切断に対して非常に優れた抵抗力をもつ硬化ボロン鋼シャックル セキュリティと耐久性が高いデュアルボールロック機構 ※鍵2本付
ロックキー式
1個
3,988 税込4,387
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

内カギ付室内錠。 室内側から施錠ができます。 ステンレス円筒錠
用途木製室内ドア、軽量ドア 付属品ネジ2本、ビス4本・突棒1本・ストライク 材質ラッチ:亜鉛ダイカスト ヘアーライン 材質(ノブ)ステンレス バックセット(mm)60
1セット
2,598 税込2,858
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
930 税込1,023
翌日出荷

取付けカンタン! カギ無室内錠。 ステンレス円筒錠。
用途木製室内ドア、軽量ドア 付属品ネジ2本、ビス4本・突棒1本・ストライク 適合ALPHA 材質ラッチ:亜鉛ダイカスト 寸法(mm)(フロント)57×25 ヘアーライン 材質(ノブ)ステンレス 適合扉厚(mm)28~45 取手握り玉 ビスピッチ(mm)(フロント)42 バックセット(mm)60
1セット
2,498 税込2,748
当日出荷

HC-30L ランプ印 ステンレス鋼製引戸掘込みカマ錠 LAMP(スガツネ工業) 動画あり
ステンレス鋼製で堅牢な構造により、耐久性抜群です。どなたにも操作しやすいよう、バリアフリーを意識した大型のレバーを採用しています。取り付けが簡単で、スリムなデザインにより、さまざまな場所でご使用いただけます。緊急時に室外から解錠できる機能が付いています。
用途引戸 材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/サテン 付属品十字穴付皿木ねじ3.5×20(ステンレス鋼) 仕上サテン仕上
1個
8,998 税込9,898
4日以内出荷

キーパー及び取付ネジが隠れているため、デザイン性に優れています。SUS304製のため、耐食性に優れています。
用途計測機器・通信機・医療機器・各種ケース・筐体等 材質/処理(ベース・キーパー)SUS304/バレル研磨(アーム・レバー)SUS304/光沢バレル研磨(シャフト・リベット)SUS304/-(板ばね)SUS304-CSP/-(ナイロンワッシャー)PA/原色 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
609 税込670
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ステンレス製で耐食性に優れています。
用途計測機器・制御盤・工作機械・分電盤 材質冷間圧延ステンレス鋼板 表面仕上げバレル研磨 鍵穴なし
1個
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

栃木屋ステンレスパチン錠
エコ商品
キーパーが隠れるデザイン性に優れたアームキャッチです。内部のスプリングによる締付力もあります。
用途計測機器・制御盤・配電盤・分電盤等 締付力(N[kgf])約52[5.3] 材質SUS316 質量(g)46.8 部品名称レバー、ベース、アーム、シャフト、キーパー 表面処理バレル研磨 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
909 税込1,000
当日出荷

耐環境特性が優れています。
用途計測機器・ライトカバー止め用 適合引張荷重(kgf):5 材質ステンレス(SUS304) 質量(g)24 対応MODEL:C-1018 表面仕上げバレル研磨
1個
1,198 税込1,318
翌々日出荷

ジョー・プリンス竹下ステンレスボルト錠
エコ商品
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 ロック内部は水抜き構造です。 硬貨での操作ができない防犯設計です。
用途水処理施設、厨房機器、床下収納庫 その他取付ネジは付属していません。別途ご用意下さい。解錠操作はH-143K-SUS用ハンドルをご使用下さい。別途お問い合わせ下さい。 材質ステンレス鋼板(SUS-304) 仕上ヘアーライン仕上 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,498 税込2,748
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


最も一般的なパッチン錠です。ステンレス製で耐食性に優れています。
用途箱や家具、機器等のパッチン錠の施工に。 許容荷重(N[kgf])150[15] 材質SUS304
1個
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

外カギ、内カギ付室内錠。 室内から施錠できます。 ステンレス円筒錠。 内側のボタンを押すと施錠され、外側のノブが固定されます。 外側からはキーで解錠。
用途木製室内ドア、軽量ドア ヘアーライン バックセット(mm)60 寸法(mm)(フロント)57×25.4 材質(ノブ)ステンレス 材質ラッチ:亜鉛ダイカスト 付属品ネジ2本、ビス4本・突棒1本・ストライク・鍵3本 取手握り玉
1セット
3,298 税込3,628
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

2種類の大きさがあり用途に合せてバランスのあった大きさを選択できます。
用途計測機器・制御盤・分電盤 表面仕上げバレル研磨 材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)
1個
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,125 税込1,238
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
238 税込262
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1パック(2個)
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
2,193 税込2,412
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

南京錠を付けることができます。耐食性、耐薬品性に優れたステンレス製です。
用途計測機器・制御盤・工作機械・分電盤 表面仕上げバレル研磨
1個
879 税込967
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐食性、耐薬品性に優れたステンレス製です。
用途計測機器・制御盤・工作機械・分電盤 表面仕上げバレル研磨
1個
849 税込934
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

さびにくいステンレスポスト。A4封筒が入れやすいサイズ。ダイヤル錠付き。
用途郵便物や新聞の一時受け取り用に。 材質(本体)ステンレス(SUS304) 投函タイプ前入れ前出し シルバー 質量(kg)約1.9 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×90×310 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 錠前ダイヤル錠付 投入口寸法(幅W×高さH)(mm)335×40
1個
5,898 税込6,488
当日出荷

3種類の大きさがあり用途によって選択できます。 ステンレス製で耐食性に優れています。
用途筐体の蓋止め用・配分電盤 材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304) 表面仕上げ光沢バレル研磨
1個
619 税込681
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

防雨・防塵タイプ(パッキン使用) 表付けタイプで取付けが簡単 他社錠前にも取付け可能
用途錠前の防雨・防塵対策 材質ステンレス鋼板(SUS304) 表面仕上げ光沢バレル研磨
1個
2,474 税込2,721
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


耐食性、耐薬品性に優れたステンレス製です。
用途計測機器・ライトカバー止め用 適合引張荷重(kgf):2(締めしろ0.5mm) 材質ステンレス(SUS304) 質量(g)15 対応MODEL:C-1129 表面仕上げ光沢バレル研磨
1個
599 税込659
翌々日出荷

シブタニパチン錠(ステンレス)
エコ商品
ステンレス製で耐食性に優れています。
用途建築設備、機械など 材質/仕上ステンレス(SUS304)/光沢バレル研磨 寸法(mm)図面通り 製品質量(g)11 RoHS指令(10物質対応)対応 使用荷重(N)65(7kgf)
1個
219 税込241
当日出荷