53件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
2枚合せのため心棒が細く丁番目立ちにくくなっています。 下穴加工は現品に合わせてください。
材質/仕上ステンレス(SUS430)/鏡面 幅(mm)30 厚さ(mm)0.5 種類長蝶番 穴径(Φmm)3 使用ビス径(mm)2.7
1個
605 税込666
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

家具・タンスの蝶番(丁番)シリーズ
材質ステンレス(SUS430) 厚さ(mm)1.3 幅(mm)30 種類長蝶番
1枚
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

必要な長さに切断できます。
用途制御盤・配分電盤。工作機械、車両等の蝶番 仕様穴ナシ 材質/仕上ステンレス板(SUS304)鏡面バフ研磨仕上げ(芯棒)ステンレス(SUS304)
1本
739 税込813
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

必要な長さに切断できます。
用途制御盤・配分電盤。工作機械・車両等の蝶番 材質/仕上ステンレス板(SUS304)鏡面バフ研磨仕上げ(芯棒)ステンレス(SUS304) 仕様穴ナシ
1本
2,098 税込2,308
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

LSN40-100-500、LSN40-100-1000には耐摩耗性に優れた金属メッシュ樹脂複合ブッシュを内蔵しています。軸抜け防止のため、両端部に蓋を溶接しています。LSN30-100-1000、LSN30-100-2000は軸抜け防止のため片側端部の軸を溶接しています。
用途銀行のATM、ゲーム機、制御盤など 材質ステンレス鋼(SUS304) 種類長蝶番 仕上研磨 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
759 税込835
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

2枚合わせのため、軸部分が通常の丁番より細いのが特長です。カットして使用できます。
種類長丁番 寸法S(mm)3.5 板厚(mm)1.2 寸法d(Φmm)3 仕上ヘアライン仕上
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ジョー・プリンス竹下ステンレス長蝶番(巾広穴アキ)
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
用途鋼製家具、鋼製建具 材質ステンレス鋼板(SUS-304) 種別設備・機械 仕上研磨仕上 推奨ねじM4皿小ネジ小頭 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,498 税込10,448
当日出荷

ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 汎用長蝶番です。
用途配電盤扉、輸送機器 材質ステンレス鋼板(SUS-304) 種別設備・機械 仕上研磨仕上 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,198 税込3,518
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ジョー・プリンス竹下ステンレス長蝶番(穴アキ)
エコ商品
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
用途一般機器 材質ステンレス鋼板(SUS-304) 種別設備・機械 仕上研磨仕上 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
219 税込241
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製長蝶番
エコ商品
材質ステンレス鋼(SUS304) 種類長蝶番 仕上研磨 羽根厚さ(mm)1.5 RoHS指令(10物質対応)対応 本体幅(mm)38
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ジョー・プリンス竹下ステンレス長蝶番(薄口)
エコ商品
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 汎用長蝶番です。
用途配電盤扉、輸送機器 材質ステンレス鋼板(SUS-304) 種別設備・機械 仕上研磨仕上 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
479 税込527
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

用途に応じた材質が選べます。 必要な長さに切断して使用できます。
用途配分電盤・制御盤・工作機械・車両 材質ステンレス鋼板(SUS304) 質量(g)1160 寸法L1(mm)1000 寸法t(mm)2 寸法D(Φmm)5 寸法L2(mm)50 寸法W(mm)50 表面仕上げ鏡面バフ研磨 タキゲンコード10590
1個
5,998 税込6,598
4日以内出荷

LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製 長丁番 LSN型
エコ商品
LSN40-100-500、LSN40-100-1000には耐摩耗性に優れた金属メッシュ樹脂複合ブッシュを内蔵しています。軸抜け防止のため、両端部に蓋を溶接しています。LSN30-100-1000、LSN30-100-2000は軸抜け防止のため片側端部の軸を溶接しています。
用途銀行のATM、ゲーム機、制御盤、他。 材質ステンレス鋼(SUS304) 種類長蝶番 仕上素地 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
28,980 税込31,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途に応じた材質が選べます。 必要な長さに切断して使用できます。
用途配分電盤・制御盤・工作機械・車両 材質ステンレス鋼板(SUS304) 質量(g)110 寸法L1(mm)200 寸法t(mm)1.5 寸法D(Φmm)3.5 寸法L2(mm)20 寸法W(mm)32 表面仕上げ鏡面バフ研磨、光沢仕上 タキゲンコード10604
1個
999 税込1,099
当日出荷

1枚
689 税込758
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途に応じた材質が選べます。 必要な長さに切断して使用できます。
用途配分電盤・制御盤・工作機械・車両 材質ステンレス鋼板(SUS304) 質量(g)335 寸法L1(mm)600 寸法t(mm)1.5 寸法D(Φmm)3.5 寸法L2(mm)20 寸法W(mm)32 表面仕上げ鏡面バフ研磨、光沢仕上 タキゲンコード10584
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

ジョー・プリンス竹下ステンレス長蝶番(穴ナシ)
エコ商品
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 汎用長蝶番です。
用途一般機器 材質ステンレス鋼板(SUS-304) 種別設備・機械 仕上研磨仕上 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
209 税込230
6日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ジョー・プリンス竹下ステンレス長蝶番(巾広穴ナシ)
エコ商品
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
用途鋼製家具、鋼製建具 材質ステンレス鋼板(SUS-304) 種別設備・機械 仕上研磨仕上 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,498 税込10,448
5日以内出荷

カットして使用できます。
材質ステンレス鋼(SUS304) 種類長蝶番 仕上光沢研磨 羽根厚さ(mm)0.8 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,998 税込5,498
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)長丁番
エコ商品
必要な長さにカットして使用できます。カットする際は、抜け止めのためローレットのない側をカットしてください。特殊寸法・穴加工品も対応可能です。
材質/仕上鋼/光沢クロメート処理 材質鋼(SPCC) 種類長蝶番 仕上光沢クロメート処理 羽根厚さ(mm)1.6 RoHS指令(10物質対応)対応 本体幅(mm)32
1個
629 税込692
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

用途に応じた材質が選べます。 必要な長さに切断して使用できます。
用途配分電盤・制御盤・工作機械・車両 材質ステンレス鋼板(SUS304) 質量(g)70 寸法t(mm)1.5 寸法D(Φmm)3.5 寸法L2(mm)120 寸法W(mm)20 表面仕上げ鏡面バフ研磨、光沢仕上 タキゲンコード10606
1個
869 税込956
5日以内出荷

用途に応じた材質が選べます。 必要な長さに切断して使用できます。
用途配分電盤・制御盤・工作機械・車両 材質ステンレス鋼板(SUS304) 質量(g)740 寸法L1(mm)1000 寸法t(mm)1.5 寸法D(Φmm)3.5 寸法L2(mm)20 寸法W(mm)50 表面仕上げ鏡面バフ研磨 タキゲンコード10589
1個
4,498 税込4,948
4日以内出荷

用途に応じた材質が選べます。 必要な長さに切断して使用できます。
用途配分電盤・制御盤・工作機械・車両 材質ステンレス鋼板(SUS304) 質量(g)80 寸法L1(mm)150 寸法t(mm)1.5 寸法D(Φmm)3.5 寸法L2(mm)20 寸法W(mm)20 表面仕上げ鏡面バフ研磨、光沢仕上 タキゲンコード10605
1個
929 税込1,022
欠品中

用途に応じた材質が選べます。 必要な長さに切断して使用できます。
用途配分電盤・制御盤・工作機械・車両 材質ステンレス鋼板(SUS304) 質量(g)165 寸法L1(mm)300 寸法t(mm)1.5 寸法D(Φmm)3.5 寸法L2(mm)20 寸法W(mm)32 表面仕上げ鏡面バフ研磨、光沢仕上 タキゲンコード10587
1個
1,398 税込1,538
4日以内出荷

用途に応じた材質が選べます。 必要な長さに切断して使用できます。
用途配分電盤・制御盤・工作機械・車両 材質ステンレス鋼板(SUS304) 質量(g)130 寸法L1(mm)600 寸法t(mm)0.8 寸法D(Φmm)2.6 寸法L2(mm)12.5 寸法W(mm)25 表面仕上げ鏡面バフ研磨 タキゲンコード10601
1個
1,198 税込1,318
4日以内出荷

用途に応じた材質が選べます。 必要な長さに切断して使用できます。
用途配分電盤・制御盤・工作機械・車両 材質ステンレス鋼板(SUS304) 質量(g)80 寸法L1(mm)300 寸法t(mm)0.8 寸法D(Φmm)2.6 寸法L2(mm)12.5 寸法W(mm)32 表面仕上げ鏡面バフ研磨 タキゲンコード10598
1個
769 税込846
4日以内出荷

用途に応じた材質が選べます。 必要な長さに切断して使用できます。
用途配分電盤・制御盤・工作機械・車両 材質ステンレス鋼板(SUS304) 質量(g)615 寸法L1(mm)1000 寸法t(mm)1.5 寸法D(Φmm)3.5 寸法L2(mm)20 寸法W(mm)38 表面仕上げ鏡面バフ研磨 タキゲンコード10594
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

用途に応じた材質が選べます。 必要な長さに切断して使用できます。
用途配分電盤・制御盤・工作機械・車両 材質ステンレス鋼板(SUS304) 質量(g)140 寸法L1(mm)250 寸法t(mm)1.5 寸法D(Φmm)3.5 寸法L2(mm)20 寸法W(mm)32 表面仕上げ鏡面バフ研磨、光沢仕上 タキゲンコード10603
1個
1,198 税込1,318
4日以内出荷

用途に応じた材質が選べます。 必要な長さに切断して使用できます。
用途配分電盤・制御盤・工作機械・車両 材質ステンレス鋼板(SUS304) 質量(g)580 寸法L1(mm)1000 寸法t(mm)1.5 寸法D(Φmm)3.5 寸法L2(mm)20 寸法W(mm)32 表面仕上げ鏡面バフ研磨、光沢仕上 タキゲンコード10580
1個
3,998 税込4,398
4日以内出荷

用途に応じた材質が選べます。 必要な長さに切断して使用できます。
用途配分電盤・制御盤・工作機械・車両 材質ステンレス鋼板(SUS304) 質量(g)220 寸法L1(mm)1000 寸法t(mm)0.8 寸法D(Φmm)2.6 寸法L2(mm)12.5 寸法W(mm)25 表面仕上げ鏡面バフ研磨 タキゲンコード10600
1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷

用途に応じた材質が選べます。 必要な長さに切断して使用できます。
用途配分電盤・制御盤・工作機械・車両 材質ステンレス鋼板(SUS304) 質量(g)300 寸法L1(mm)1000 寸法t(mm)0.8 寸法D(Φmm)2.6 寸法L2(mm)12.5 寸法W(mm)38 表面仕上げ鏡面バフ研磨 タキゲンコード10593
1個
2,298 税込2,528
4日以内出荷

用途に応じた材質が選べます。 必要な長さに切断して使用できます。
用途配分電盤・制御盤・工作機械・車両 材質ステンレス鋼板(SUS304) 質量(g)410 寸法L1(mm)750 寸法t(mm)1.5 寸法D(Φmm)3.5 寸法L2(mm)20 寸法W(mm)32 表面仕上げ鏡面バフ研磨、光沢仕上 タキゲンコード10583
1個
2,998 税込3,298
4日以内出荷

用途に応じた材質が選べます。 必要な長さに切断して使用できます。
用途配分電盤・制御盤・工作機械・車両 材質ステンレス鋼板(SUS304) 質量(g)260 寸法L1(mm)1000 寸法t(mm)0.8 寸法D(Φmm)2.6 寸法L2(mm)12.5 寸法W(mm)32 表面仕上げ鏡面バフ研磨 タキゲンコード10596
1個
2,098 税込2,308
4日以内出荷

用途に応じた材質が選べます。 必要な長さに切断して使用できます。
用途配分電盤・制御盤・工作機械・車両 材質ステンレス鋼板(SUS304) 質量(g)500 寸法L1(mm)1800 寸法t(mm)0.8 寸法D(Φmm)2.6 寸法L2(mm)12.5 寸法W(mm)32 表面仕上げ鏡面バフ研磨 タキゲンコード10595
1個
3,898 税込4,288
4日以内出荷

用途に応じた材質が選べます。 必要な長さに切断して使用できます。
用途配分電盤・制御盤・工作機械・車両 材質ステンレス鋼板(SUS304) 質量(g)190 寸法L1(mm)350 寸法t(mm)1.5 寸法D(Φmm)3.5 寸法L2(mm)20 寸法W(mm)32 表面仕上げ鏡面バフ研磨、光沢仕上 タキゲンコード10586
1個
1,498 税込1,648
4日以内出荷

用途に応じた材質が選べます。 必要な長さに切断して使用できます。
用途配分電盤・制御盤・工作機械・車両 材質ステンレス鋼板(SUS304) 質量(g)470 寸法L1(mm)850 寸法t(mm)1.5 寸法D(Φmm)3.5 寸法L2(mm)20 寸法W(mm)32 表面仕上げ鏡面バフ研磨、光沢仕上 タキゲンコード10582
1個
3,500 税込3,850
4日以内出荷

用途に応じた材質が選べます。 必要な長さに切断して使用できます。
用途配分電盤・制御盤・工作機械・車両 材質ステンレス鋼板(SUS304) 質量(g)70 寸法L1(mm)300 寸法t(mm)0.8 寸法D(Φmm)2.6 寸法L2(mm)12.5 寸法W(mm)25 表面仕上げ鏡面バフ研磨 タキゲンコード10602
1個
739 税込813
4日以内出荷

用途に応じた材質が選べます。 必要な長さに切断して使用できます。
用途配分電盤・制御盤・工作機械・車両 材質ステンレス鋼板(SUS304) 質量(g)160 寸法L1(mm)600 寸法t(mm)0.8 寸法D(Φmm)2.6 寸法L2(mm)12.5 寸法W(mm)32 表面仕上げ鏡面バフ研磨 タキゲンコード10597
1個
1,298 税込1,428
4日以内出荷

用途に応じた材質が選べます。 必要な長さに切断して使用できます。
用途配分電盤・制御盤・工作機械・車両 材質ステンレス鋼板(SUS304) 質量(g)250 寸法L1(mm)450 寸法t(mm)1.5 寸法D(Φmm)3.5 寸法L2(mm)20 寸法W(mm)32 表面仕上げ鏡面バフ研磨、光沢仕上 タキゲンコード10585
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

用途に応じた材質が選べます。 必要な長さに切断して使用できます。
用途配分電盤・制御盤・工作機械・車両 材質ステンレス鋼板(SUS304) 質量(g)500 寸法L1(mm)900 寸法t(mm)1.5 寸法D(Φmm)3.5 寸法L2(mm)20 寸法W(mm)32 表面仕上げ鏡面バフ研磨、光沢仕上 タキゲンコード10581
1個
3,798 税込4,178
4日以内出荷