容器のフチは巻かないフラット形状ですので、試料や検体等が詰まりにくいです。塗料皿として使用する場合、筆についた塗料の量をフチで調整できます。机上での試料や検体の分類、小分けに便利です。燃焼皿、反応皿、分析皿として使用できます。
材質SUS304
材質ステンレス(SUS430)
外径×高さH(Φmm×mm)209×18
アズワン品番5-179-04
1個
¥949
税込¥1,044
翌々日出荷
食品に使用できます。
形状丸皿
食器の種類給食用食器
板厚(mm)0.4
材質18-0ステンレス
形状丸皿
食器の種類給食用食器
未使用時に重ね置き出来ます。ステンレス製のため、高い衛生性を持ち耐久性・耐食性・耐火性に優れ洗浄しやすい。ステンレス製品は100%リサイクル出来ますので環境にも優しいです。
用途各種容器・筐体等のフタや目皿に最適。食材やパーツの仕分け・保管に便利です。搬送ライン(コンベアー等)上の移動用トレーに。オイルジョッキ・オイラー等の受け皿に。電子はかり等の風袋用のせ皿に。店舗用ディスプレイや保冷・保温ストック用として使用していただけます。
材質ステンレス(SUS430)
商品タイプバット
マグネシウムの燃焼実験などに使用します。
中華料理厨房の必需品 一人分の材料の取り分けに
材質18-0ステンレス
形状丸皿
材質SUSXM7
頭部形状丸皿
穴の形状十字穴
材質SUS430
形状丸皿
食器の種類給食用食器
滅菌未滅菌
材質ステンレス(SUS304)
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
仕上ミラー
食器の種類給食用食器
材質18-8ステンレス
形状丸皿
外径×深さ(Φmm×mm)160×22
TKG品番9-2444-2501
TKG品番(2017)6-2225-2501
1個
¥1,098
税込¥1,208
3日以内出荷
材質ステンレス
頭部形状丸皿
穴の形状十字穴
耐腐食効果の高い、ステンレス製のシャーレです。
1個
¥1,398
税込¥1,538
翌々日出荷
韓国ではおなじみのステンレス製の容器シリーズ。衛生的にも優れ、軽くて丈夫!!冷麺器は、冷麺はもちろんピビンバやユッケジャン、その他のスープにも使われている用途の広い製品です。
材質本体:18-0ステンレス
質量(kg)0.05
高さ(mm)17
深さ(mm)13
底径(Φmm)Φ75
直径(mm)Φ97
TKG品番9-2138-2401
TKG品番(2017)6-1971-2601
1個
¥559
税込¥615
当日出荷
ねじの呼びM3
長さ(mm)16
頭部形状丸皿
材質鉄(または標準)
穴の形状十字穴
表面処理三価ステンコート
山数24
十字穴番号2
寸法d(mm)(最大)3.1/(最小)3
寸法r(mm)(最大)0.4
寸法m(mm)3.8
寸法dk(mm)6
寸法k+f(mm)2.45
1箱(2000個)
¥21,980
税込¥24,178
翌々日出荷
ねじの呼びM5
ねじピッチ0.8
長さ(mm)60
材質鉄
十字穴番号2
寸法r(mm)(最小)0.50
表面処理三価ステンコート
頭部形状丸皿
寸法c(mm)0.3
寸法f(mm)1.2
寸法k(mm)2.8
寸法m(mm)5.3
穴の形状十字穴
寸法dk(mm)10
十字穴深さ(mm)(最大)3.13/(最小)2.58
寸法k+f(mm)4
1箱(230個)
¥9,198
税込¥10,118
10日以内出荷
材質18-0ステンレス
ねじの呼びM3
山数20
長さ(mm)16
材質鉄
十字穴番号2
寸法d(mm)(最大)3.5/(最小)3.40
表面処理三価ステンコート
頭部形状丸皿
寸法m(mm)4.3
穴の形状十字穴
寸法dk(Φmm)7
寸法k+f(mm)2.8
1箱(1800個)
¥9,398
税込¥10,338
10日以内出荷
材質鉄
表面処理三価ステンコート
頭部形状丸皿
穴の形状十字穴
用途各種取手
材質(本体)SUS304
仕上HL
RoHS指令(10物質対応)対応
取手取手
楽器ケース・工具箱等の取手にご使用ください。
材質取手部分・ポリプロピレン、底金・鉄
ピッチ(mm)40
高さ(mm)50
付属品ステン半丸2.7×16mm(2本入り)、ユニクロ丸皿小ネジ3×20mm(2本入り)、ユニクロ六角ナットM3(2個入り)
穴径(Φmm)4.5
横幅(mm)113
太さ(mm)8~14
取手取手
1個
¥399
税込¥439
欠品中
楽器ケース・工具箱等の取手にご使用ください。
材質取手部分・ポリプロピレン、底金・鉄
ピッチ(mm)24・80
高さ(mm)45
付属品ステン半丸2.7×16mm(4本入り)、ユニクロ丸皿小ネジ3×20mm(4本入り)、ユニクロ六角ナットM3(4個入り)
幅(mm)114(取っ手)
穴径(Φmm)4
横幅(mm)140
太さ(mm)10~14
取手取手
1個
¥409
税込¥450
当日出荷
額吊金物。額縁工作用金具。表示の安全荷重は1組の数値です。金具を取り付けるサオの性質や形状、ネジの太さ、長さにより安全荷重はことなります。ご注意ください。
材質ステンレス
家具や木部に取付けてコートやカバンなどの収納に
安全荷重(kg)6
材質真鍮
付属品ステン丸皿木ネジ3.1×20mm2本
幅(mm)51
色ニッケル
高さ(mm)135
1個
¥959
税込¥1,055
6日以内出荷
楽器ケース・工具箱等の取手にご使用ください。
材質取手部分・塩化ビニール、底金・鉄
高さ(mm)10
付属品18-8ステン丸皿3.8×20mm(2本入り)、ユニクロ丸皿小ネジ4×20mm(2本入り)、ユニクロ六角ナットM4(2個入り)
幅(mm)185(取っ手)
穴径(Φmm)5
横幅(mm)190
太さ(mm)20
取手取手
1個
¥589
税込¥648
翌々日出荷
額吊金物。額縁工作用金具。表示の安全荷重は1組の数値です。金具を取り付けるサオの性質や形状、ネジの太さ、長さにより安全荷重はことなります。ご注意ください。
材質ステンレス
楽器ケース・工具箱等の取手にご使用ください。
材質取手部分・ユリア樹脂、底金・ステンレス
ピッチ(mm)91
高さ(mm)45
付属品ステン半丸2.7×16mm(4本入り)、ユニクロ丸皿小ネジ3×20mm(4本入り)、ユニクロ六角ナットM3(4個入り)
幅(mm)120(取っ手)
穴径(Φmm)4
横幅(mm)147
太さ(mm)11
取手取手
1個
¥1,198
税込¥1,318
翌々日出荷
関連キーワード