引掛柱には穴の位置を示す刻印が打ってありますので、棚受の水平位置が容易に見つけられます。
棚受穴はピッチ17mm、ねじ止め穴はピッチ221mmです。
用途室内の棚、書棚、家具内部の棚、ディスプレイ棚等に
ピッチ(mm)棚受穴17ねじ止め穴221
推奨ねじ+皿タッピンねじ3.0または皿木ねじ3.1
こんなお得な商品も!

ステンレス柱脚金物
モノタロウ
¥2,298~
税込¥2,528~
材質/仕上ステンレス(SUS304)/ヘアーライン
玄関ポーチなどに立つ独立柱を受ける装飾金物です。
材質(本体部分)JIS G 4305 SUS304(18-8)、(パイプ部分)JIS G 4305 SUS304 TKC E-G
RoHS指令(10物質対応)対応
玄関ポーチなどに立つ独立柱を受ける装飾用の金物です。
ステンレスのヘアライン仕上げによりさびにくく美しいデザインです。
本体内部の底板には四方に水抜き穴を設けてあります。
材質JIS G 4305 SUS304(18-8)
RoHS指令(10物質対応)対応
フレキシブルで簡単組立の利点からいろいろな生産現場で使われているパイプラックシステム用パイプです。
定尺(m)(呼び)4
呼び外径(mm)Φ28
材質ステンレスパイプ(AIS 439番)
玄関ポーチをおしゃれに演出。ステンレス柱受は、腐食に強いステンレス素材を採用し、柱そのものの腐敗を防止する4 つの水抜き穴が施されています。玄関ポーチをおしゃれに演出。
用途使用方法 1.取付ける柱の脚部を所定寸法にて仕上げます。2.ベースプレートにアンカーボルトを取付けてからコンクリートを打設します。3.付属のボルトと袋ナットで柱と接合します。※コンクリートを打ったとき鉄筋を入れればさらに強固に仕上がります。
材質(ボルト)ステンレスSUS
寸法M8
仕上研磨
18-8ともいわれる代表的なステンレス鋼。加工性、耐食性、耐熱性に優れている。加工硬化性大きい。
材質本体SUS304 座SUS430
仕上ブラック焼付塗装
材質/仕上ZDC/クロームメッキ
付属品スチール十字穴付皿木ネジ
こんなお得な商品も!

オールステンレスパイプ
モノタロウ
¥469~
税込¥516~
美観、耐食性、耐久性、強度などに優れ、かつメンテナンスフリーの研摩仕上げを施した装飾・構造用ステンレス管は、手すりや防護柵などに使用され、現在の建築構造材としてなくてはならない素材として幅広く活用されております。
#400鏡面研磨(横目)は400番バフによって研磨仕上げしたもので、使用頻度の高い仕上げです。光沢がありますが、鏡面ほどピカピカではありません。
仕上#400鏡面研磨(横目)
高耐久・高耐食・高耐酸性のステンレス材質(SUS304)です。
板厚が薄いため(0.8mm)、耐力面材等を金物の上から直張りできます。
エンボス加工がしてあるので、ビス頭が表に出ません。
ステンレスビスを使用していますので、異種金属の接触による腐食の心配がありません。
本体のV字型のほうを柱面にすることで、背割れ柱の接合にも使用できます。
Zマーク(CP-T)と同等認定品です。
用途柱と横架材の接合に使用します。
材質JIS G 4305 SUS304(18-8)
付属品専用ステンレス角ビットビス(TSB-46)×8本
使用方法(1)本体の矢印線の刻印を目安にして柱と横架材の側面に位置決めをし、仮どめ用のツメで固定します。(2)専用ステンレス角ビットビスTSB-46で本体を取り付けてください。※専用ステンレス角ビットビスTSB-46の締め付けには、3番四角ビット(別売品)をご使用ください。
厚さ(mm)0.8
寸法(mm)75×200
規格財・日本住宅・木材技術センターZマーク金物(CP-T)同等認定
法規制告示1460号第二号(は)
RoHS指令(10物質対応)対応
N値1.0以下
1個
¥469
税込¥516
5日以内出荷
ステンレス製ですので錆にくく美しいデザインです。
本体内部の底板には四方に水抜き孔を設けてあります。
用途玄関ポーチなどに立つ独立柱を受ける装飾用の金物です。
材質JIS G 4305 SUS304(18-8)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個(4個)
¥299
税込¥329
3日以内出荷
薄型スリムでダイアモンド形状の穴と、2本のデザインラインがお洒落なステンレス製の棚柱です。
材質棚柱・棚受:ステンレス
セット内容棚柱×4本/棚受×24個(棚6枚分)/ビスL=32×40本/ビスL=16×40本/耐震用棚板ストッパー×12個/ストッパー用ビスL=20×12本
高さ(mm)1820
幅(mm)10
厚さ(mm)3
材質SUS304
厚さ(mm)1.0
寸法(mm)20
色ステンレスヘアーライン
RoHS指令(10物質対応)対応
1パック
¥379
税込¥417
当日出荷
1本
¥12,980
税込¥14,278
6日以内出荷
ステンレスのヘアライン仕上げで高級感ある仕上がりです。
用途玄関ポーチの独立柱などを受ける装飾金物です。
材質/仕上ステンレス(SUS304)/ヘアーライン
寸法B(mm)150
材質SUS304
厚さ(mm)0.8
色ステンレスヘアーライン
RoHS指令(10物質対応)対応
1パック
¥1,498
税込¥1,648
6日以内出荷
材質SUS304
厚さ(mm)1.0
色ステンレスヘアーライン
RoHS指令(10物質対応)対応
1パック
¥979
税込¥1,077
5日以内出荷
オールステンレスタイプの15kN用柱受。上階に耐力壁がきてもOK。
玄関の独立柱等の柱脚または、上階に耐力壁がある場合の柱脚に使用する金物です。
材質SUS304
使用方法(1)クリ15kN柱受けを土間コンクリートの所定の位置にステンあと施工アンカー(M12×100)で取付、コンクリートを打設してください。(2)柱の脚部をクリ15kN柱受けの寸法に合わせてカットしてください。(3)柱をクリ15kN柱受けにセットし、ステン全ねじボルトM12・ステン六角袋ナットM12で固定してください。
下給水タイプ。ヘアライン仕上げ。
こんなお得な商品も!

ステンレス柱脚金物
モノタロウ
¥2,298~
税込¥2,528~
住まいの顔、玄関をいつまでも美しく演出します。ステンレス柱受は、腐食に強いステンレス素材を採用し、柱そのものの腐敗を防止する4 つの水抜き穴が施されています。
用途施行手順の例 1.柱の下部を、玄関の仕上がり部分より70mm程度上げた所で取り付けるように、柱を図のように加工してビス(2本)で固定する。2.石またはブロックなどで、決めた高さで仮受けして砕石・砂利などを敷き、次にコンクリートを打ち、仕上げ面をモルタルやタイルなどで仕上げる。
※コンクリートを打ったとき鉄筋を入れればさらに強固に仕上がります。
材質(本体)SUS304
耐荷重(kg)500
材質(ベース)スチール
25mm間隔で取付穴が明いています。
長さ(mm)1820
材質ステン
仕上HL
1本
¥4,998
税込¥5,498
7日以内出荷
25mm間隔で取付穴が明いています。
長さ(mm)1210
材質ステン
仕上HL
1本
¥2,898
税込¥3,188
7日以内出荷
25mm間隔で取付穴が明いています。
長さ(mm)1820
材質ステン
仕上HL
1本
¥3,998
税込¥4,398
6日以内出荷
25mm間隔で取付穴が明いています。
長さ(mm)1515
材質ステン
仕上HL
1本
¥3,798
税込¥4,178
7日以内出荷
こんなお得な商品も!

ステンレス柱脚金物 箱型
モノタロウ
¥5,798~
税込¥6,378~
ステンレスのヘアーライン仕上げによりさびにくく美しいデザインです。
本体内部の底板には四方に水抜き穴を設けてあります。
用途玄関ポーチなどに立つ独立柱を受ける装飾金物です
付属品袋ナット2個、両ネジボルト1個
エバーバンブー補助部材。
材質ステンレス
寸法(mm)150×150×H250
質量(kg)1.817
色シルバー
備考ストレートアンカーは別売。
1本
¥26,980
税込¥29,678
6日以内出荷
ハシゴ柱は4本1組で使用します。
(S)タイプの止受、パイプベースと組み合わせてご使用ください。
17mm間隔で取付穴が明いています。
長さ(mm)1820
材質SUS430
仕上HL
1本
¥569
税込¥626
6日以内出荷
(H)タイプの止受と組み合わせてご使用ください。
26.4mm間隔で取付穴が明いています。
長さ(mm)2000
材質ステン
仕上HL
1本
¥5,498
税込¥6,048
7日以内出荷
ハシゴ柱は4本1組で使用します。
(S)タイプの止受、パイプベースと組み合わせてご使用ください。
17mm間隔で取付穴が明いています。
長さ(mm)1820
材質SUS304
仕上HL
1本
¥939
税込¥1,033
7日以内出荷
ハシゴ柱は4本1組で使用します。
(S)タイプの止受、パイプベースと組み合わせてご使用ください。
17mm間隔で取付穴が明いています。
長さ(mm)2483
材質SUS430
仕上HL
1本
¥799
税込¥879
6日以内出荷
27.5mm間隔で取付穴が明いています。
長さ(mm)1515
材質ステン
仕上HL
1本
¥9,698
税込¥10,668
7日以内出荷
27.5mm間隔で取付穴が明いています。
長さ(mm)1820
材質ステン
仕上HL
1本
¥12,980
税込¥14,278
5日以内出荷
27.5mm間隔で取付穴が明いています。
長さ(mm)1210
材質ステン
仕上HL
1本
¥7,998
税込¥8,798
7日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ