●多彩な用途に使用できる汎用スチールステーです。サイズ、形状を豊富に設定しています。
●1本販売
●冷間圧延鋼板
●ブラック塗装
材質スチール
形状ストレート
寸法(mm)200
タイプM6ボルト用/8PLCS
板厚(mm)2.3
1個
¥589
税込¥648
翌々日出荷
機器取付けの際あらかじめ仮付してからでも、調整・微調整が簡単にできます。ドライバー1本で伸縮自在の調整が可能です。手軽で多彩な組合わせができる部材。豊富なパーツであなたのアイデアを生かせます。
用途連結金具。自動車部品取付金具。木工を始めとする様々な場面に使用可能。
材質ステンレス(SUS304)
穴径(Φmm)6.5、7×30
板厚(mm)2.0
1個
¥1,680
税込¥1,848
当日出荷
機器取付けの際あらかじめ仮付してからでも、調整・微調整が簡単にできます。ドライバー1本で伸縮自在の調整が可能です。手軽で多彩な組合わせができる部材。
用途連結金具。自動車部品取付金具。木工を始めとする様々な場面に使用可能。
幅W(mm)24
板厚(mm)2.3
穴径(Φmm)6.5、7×30
材質鉄(クローム)
用途後付ホーンなどの電装品やアクセサリーの取り付け、固定に。
金具・ジョイント・DIY部品シリーズ
材質ステンレス鋼
仕上ヘアーライン
ステンレス鋼(SUS 304)製でサビにくい。
用途後付ホーンなどの電装品やアクセサリーの取り付け、固定に。
材質ステンレス鋼(SUS 304)
表面処理ヘアーライン加工
ストロングステーのステンレスバージョン。さびに強く外装品の取り付けに威力を発揮します。
用途その他アクセサリー
材質ステンレス
簡単に曲げることができるため様々な用途で使用可能です。
用途連結や補強として使用。
こんなお得な商品も!

フラットバー
モノタロウ
¥529~
税込¥582~
さまざまな用途に使用できる長尺金物。電材などにも。
金具・ジョイント・DIY部品シリーズ
用途木部の接合用などに。
材質SPCC
仕上ニッケルメッキ
ダクトや配線、小物部品取付などに便利な金具です。
穴が連続した溝状のため、自由に位置決めができます。
折り曲げ加工を加えれば、取付困難な場所にも対応できます。
RoHS指令(10物質対応)対応
機器取り付けの際あらかじめ仮付けしてからでも、調整・微調整が簡単にできます。
ドライバー1本で伸縮自在の調整が可能です。
手軽で多彩な組み合わせができる部材です。
用途連結金具
幅W(mm)25
穴ピッチ(mm)25
長穴(mm)8×16
自由な角度(180°の間で、2.5°間隔の72通り)で自在に調整垂直の壁はもちろん、斜めの壁面に取付が出来る金具に13Φの穴があいています。
パイプ(別売り)を通せば、ハンガー掛、タオル掛としても利用できる角度が自由に調整出来る棚受け。
角度調整出来るから階段裏、屋根裏部屋のデッドスペースも有効活用角度調整出来る。
テレビを斜めに取り付ける、スピーカーの斜め取付にもお客様のアイデア次第で、棚受け以外の色々な用途にも利用できます。
材質熱間圧延鋼板
セット内容棚受金具1本、木ネジ(壁面取付用)4本、木ネジ(棚板固定用)4本、ボルト2本、ナット2個(角度調整用)
寸法(mm)(棚板を載せる部分)200、(壁面に取り付ける部分)200
色白
耐荷重(kg)(2本使用時)40
板厚(mm)20
1本
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
ストッパーを操作すると、扉は任意の位置で止めることができます。
左右兼用型
用途天蓋
材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)
材質(レバー部)樹脂
許容荷重(N)392
表面仕上げヘアライン仕上
ステンレス製で耐食性に優れています。
用途家具等。
機器の筐体。
ステンレス製で耐食性に優れています。
左右兼用型
用途船舶・薬品キャビネット・環境機器
材質ステンレス鋼板(SUS316)
表面仕上げ光沢バレル研磨
扉を全開にすると、自動的にロックするあおり止めステーです。ロック解除方法は、足のつま先でステーを持ち上げるだけの簡単操作です。YFN-300Wは、約85°と約110°(全開)で止められます。
用途配分電盤、通信機器、制御盤、各種表示盤など
ステー種類フットステー
材質鋼(SPCC)
仕上有色クロメート処理(三価)
開き方横開き
RoHS指令(10物質対応)対応
材質はアルミで軽くて加工しやすいです。
用途さまざまな箇所へ補助金物として使用します。
板厚(mm)3
各種DIYや什器などの補強・自転車やバイクなどの荷受けラックなど使用する方の自由な発想で使用する金具です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥259
税込¥285
当日出荷
。簡単安全ストッパー付。刃の開き動作を助けるバネ付。幅が広く頑丈な作りで強力に切断します。長時間作業でも疲れにくいグリップです。
仕様●メーカー:アルスコーポレーション(ARS)●型番:KG-300LW-BP●全長(mm):200●刃長(mm):55●切断能力:銅板・ブリキ板/0.5mm、アルミ板/0.8mm、ゴム板/5mm、トラロープ/9mm、プラスチック板/1.0mm、革/3.0mm●刃:高炭素刃物鋼●刃元:ギザ刃
アズワン品番65-9263-60
1丁
¥1,720
税込¥1,892
翌日出荷
ハンドルの黄色い部分はクッション性がよく、指が滑りにくくなっています。
ステンレスの3倍強度があります。
粘着材がひっつきません。
耐腐食性があります。
鋭く尖った長い刃先は丈夫で長持ちします。
全長(mm)205
刃長(mm)85
エスコ品番EA540LA-13
材質チタン合金
形状ストレート
質量(g)70
刃部加工チタンコート
1個
¥3,330
税込¥3,663
翌日出荷
高精細&高視野角HDパネルと静電容量式タッチパネルを新搭載!。ハンドルから手を離さず、話して操作。安心・便利な音声操作に対応!!「ハイ彩速」と声をかけて候補ワードを発話すればナビに触らずに操作できます!。安心・安全とエンターテインメントが見やすく融合TYPE Sに新搭載の「オーガニックGUI PLUS」。モード切替ボタンをタッチすることで、ドライバーが必要とするナビ情報画面を表示しながらAV画面を特大サイズで表示できるようになりました。HDMI入力&ハイレゾ音源に対応した充実のエンタテイメント機能。USBケーブル「KNA-24USB」(別売)の使用で、タブレットの3A急速充電にも対応
仕様●VICS:FM多重、VICS WIDE●衛星測位システム:受信衛星:GPS、QZSS(準天頂衛星)、Galileo、BeiDou、受信信号:L1、L1S(SLASのみ対応)、測位形式:3D/DGPS●対応ディスク:DVD-Video、DVD-VR(CPRM)、DVD±R/±RW/±R DL、CD-DA、CD-R/RW、SACD(CD LAYER ONLY)(8cmディスク非対応)
質量(kg)本体:2.3、GPSアンテナ:約0.84
使用温度範囲(℃)-10~+60
最大出力(W)50×4
電源電圧14.4V(10.5V~16V)
表示方式透過型広視野角液晶
定格出力(W)29×4(4Ω、1kHz、10%THD)
センサー6軸慣性センサー(ジャイロ3軸+加速度3軸)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)本体:206×104×174、GPSアンテナ:36×12.8×33
駆動方式TFTアクティブマトリクス
受信周波数FM部:76.0MHz~99.0MHz、AM部:522kHz~1629kHz
画面サイズ7V型HDパネル
画素数2764800画素 水平1280×垂直720×3(RGB)
埋め込み寸法(mm)(W×H×D)178×100×160
受信方式地上デジタルテレビ放送方式(日本)(ワンセグ対応)
インピーダンス(Ω)4~8
タッチパネル方式静電容量方式タッチパネル、グレア処理
受信チャンネル(ch)UHF 13~52
BluetoothBluetooth Ver. 5.2準拠
最大消費電流(A)15
対応SDカードSD/SDHC/SDXC
USBUSB2.0 High Speed
1台
¥99,980
税込¥109,978
9日以内出荷
”7連刃”により広範囲を一度に素早く裁断可能な、7連刃シュレッダーはさみ。 ビニールにも刃が通る驚きの切れ味。ブラシ付きキャップで切りクズが簡単に取れる。 スムーズ開閉摩擦軽減ワッシャー。穴抜き加工(中刃だけなので外側からは見えません)。
用途サイズはW69×H200×D29mm。刃渡り82mm。はさみのブレードはステンレス。スムーズ開閉摩擦軽減ワッシャーのよく切れる”7連刃”により、力の弱い女性でも広範囲を一度に素早く裁断が可能です!更に持ちやすいゴム系ハンドルなので、ハガキや厚い封筒でもザクザク切れるのがポイント。あなたの個人情報をこれ一本でお守りします!
1個
¥1,598
税込¥1,758
3日以内出荷
ステンレス製の平面鏡です。
マグネットや両面接着テープなどで取付てください。
われないので、破損の心配がなく、手軽に持ち運びができます。
耐侵食性に優れています。
エスコ品番EA724ZW-12
材質ステンレス(DPⅡ)
寸法(mm)100×200×1.0(T)
質量(g)160
設置場所屋内、壁面
1個
¥2,150
税込¥2,365
当日出荷
強力コイルばねによるストップ機構を採用
左右兼用型(本図・写真共右用にセットされています。左用は取付け金具を逆にセットしてご使用ください。)
用途工作機械・計測機器・通信機・キュービクル建築・船舶
材質ステンレス鋼板(SUS304)
仕様扉用
表面仕上げヘアライン仕上
しっかり握れる大型ハンドル
ゴムシート、レザーシート、ビニールシート等、様々な素材に対応します。
全長(mm)200
刃長(mm)82
エスコ品番EA540HC-8
材質ステンレス
1個
¥1,800
税込¥1,980
翌日出荷
ヘアーライン仕上げ
上部解放式
皿タッピンねじ3.5×25、14本付
用途トイレ、浴室、居間、事務所など
仕様●全長(mm):200●材質:ステンレス(SUS304)●仕様:右用、左用セット●開き角度:通常約40°(ボタン操作で90°)●付属品:皿タッピンねじ(3.5×25)
アズワン品番65-2288-49
1組
¥11,600
税込¥12,760
翌日出荷
ワイヤー式のステーです。金具のステーと比べてスッキリとしたデザインです。木製またはアルミフレーム扉用
用途フラップ扉
ケース寸法(mm)42×22×257
内寸奥行(mm)最小290
高さ内寸(mm)200-480
適合扉質量(kg)12
取付埋め込みまたはネジ止め
セット内容フラップステー 1 個埋め込み取付用扉固定ブラケット、木製扉用 1 セット取付け部品
安全重視の完全固定タイプ
従来のステーB-1460に安全ロック機構をプラス。ボタンを押しロックを解除しないと閉まりません。
耐塩害仕様のSUS316製
用途船舶・振動機器・屋外機器
材質ステンレス鋼板(SUS316)
許容荷重(N)392
表面仕上げ光沢バレル研磨
錆びにくいステンレス製のバスマーカーランプ取付け用ステーです。取付簡単!バスマーカーランプとステーをネジで留めるだけ!
用途外装パーツ
●多彩な用途に使用できる汎用スチールステーです。サイズ、形状を豊富に設定しています。
●1本販売
●冷間圧延鋼板
●ブラック塗装
材質スチール
形状ストレート
寸法(mm)200
タイプM8ボルト用/8PLCS
板厚(mm)2.3
1個
¥519
税込¥571
翌々日出荷
●多彩な用途に使用できる汎用スチールステーです。サイズ、形状を豊富に設定しています。
●1本販売
●冷間圧延鋼板
●ブラック塗装
材質スチール
形状ストレート
寸法(mm)200
タイプM10ボルト用/5PLCS
板厚(mm)2.3
1個
¥519
税込¥571
翌々日出荷
頑丈なマリングレードパーツ。
本体素材はマリングレードの外径25mm×肉厚1.6mmのアルミパイプとUVナイロン66パーツで構成させているので非常に頑丈です。
ダブルステッチで頑丈な縫製。突然の雨でも安心な撥水加工シート!
ビミニトップのシート生地には耐久性・防止性に優れたATLAS社製のオーニング用専用生地を採用し。
ダブルステッチで頑丈に縫製されています。
厚手のオーニング専用生地は撥水加工が施されているので、海上で突然、雨に降られても安心です。
▼ATLAS社製オーニングシート仕様▼
【引張強度】(Warp)2200N-5cm(Weft)1300N-5cm
【引裂強度】(Warp)70N(Weft)40N
【防水性(撥水性能)】5kps
未使用時の収納・使用時のセットが簡単!
使用しない場合は、折畳んで収納することができ、使用する場合はひとりで簡単に広げることができます。
固定ベルトを外せば簡単に折畳めます。
オーニングカバーが付属!!
未使用時にオーニングを付属のカバーに収納することによってオーニングの劣化を防ぎ、耐久性を高めることができます。
仕様【付属ビミニトップ用サポートポール】なし、【ボートへの取付用ビス】なし
付属品ベースマウント×2・パイプエンド×2・S.S.サドル×4・ビス×2(組立時に使用)
長さ(mm)1830
高さ(mm)(最大)1300
タイプステー3本タイプ
切断可能寸法(mm)200
ねじ穴(Φmm)【ベースマウント】6.5、【S.S.サドル】5
用途キュービクル・通信シェルター・建築・船舶など各種扉
配分電盤・計測機器・通信機・キュービクル建築
材質冷間圧延鋼板(SPCC)
左右区別左右兼用型
表面仕上げクロムめっき(MFCr)
用途大型点検口・船舶・車両・厨房機器・屋外用機器
材質ステンレス鋼板(SUS304)
許容荷重(N)490
表面仕上げ光沢バレル研磨
プライヤータイプで握りやすく軽い力で綴じることができます。つまった針を簡単に取り除ける構造になっています(特許取得済み)。本体に針を200本収納でき針を補充する手間を少なくできます。とじ奥行71mmで深くまで綴じる事ができます。最大35枚(針515/8使用)までの紙を綴じることができます。イタリアでデザインと製造されたスタイリッシュなホッチキスです。針先は丁寧に研磨されており打ち込みやすくなっています。連続で作業する方にお勧めです。
用途書類整理として。ブリスターパック梱包用として。ビニルパック梱包用として。
付属品専用針(515)1箱
トラスコ品番249-2914
材質スチール、ABS樹脂
幅(mm)25
色ブラック
高さ(mm)102
奥行(mm)194
綴じ枚数20(515)、35(515/8)
1個
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ