26件中 1~26件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様リムーバー 材質ステンレス アズワン品番8-7681-11 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:15B1X00001000022 医薬品医療機器等法一般医療機器
1本
1,198 税込1,318
当日出荷

日本人の手にフィットするコンパクト設計で確実な皮膚縫合ができます。本体にたわみがなく、しっかりとした縫合感触です。針詰まり防止機能付。EOG滅菌済。
材質本体=プラスチック・ステンレス、針=ステンレス(SUS316L) 区分(滅菌区分)該当 有効期限(滅菌)製造日より5年 一般的名称(薬事)単回使用手術用ステープラ 医療機器承認・認証・届出番号医療機器承認番号:22000BZX00127000 松吉医科器械コード23-3711-00 医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
1箱(6個)
16,880 税込18,568
5日以内出荷


日本人の手にフィットするコンパクト設計で確実な皮膚縫合ができます。本体にたわみがなく、しっかりとした縫合感触です。針詰まり防止機能付。EOG滅菌済。
材質本体=プラスチック・ステンレス、針=ステンレス(SUS316L) 区分(滅菌区分)該当 有効期限(滅菌)製造日より5年 一般的名称(薬事)単回使用手術用ステープラ 医療機器承認・認証・届出番号医療機器承認番号:22000BZX00127000 松吉医科器械コード23-3711-01 医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
1箱(6個)
16,880 税込18,568
8日以内出荷

医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:09B1X00006015010 松吉医科器械コード07-2190-00 医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
6,998 税込7,698
翌日出荷

LB60410 皮膚用接着剤 ダーマフレックスA Chemence Medical 動画あり
縫合針やステープルを使用せずに閉創できる皮膚表面接着剤です。1つのアプリケータで広い範囲も狭いエリアも塗布可能です。適用箇所で温度上昇がほぼ無いため、オペ室はもちろん、救急でも使用できます。4-0 縫合糸と同等程度の強度をもっています。高い粘性で傷口への流入リスクが低いです。容量0.7mlであり広い範囲に塗布できます。
用途救急、手術室 成分n-ブチル、2-オキチルシアノアクリレート 内容量(mL)0.7 滅菌方法EOG滅菌(個包装) アズワン品番7-9165-01 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B2X00303000037 接着時間(秒)約60 医薬品医療機器等法一般医療機器
1箱(10本)
19,980 税込21,978
欠品中

探知部はワイド・スポットの2レンジ切り替えです。
用途縫製品、食品・医薬品、パック商品などに混入した針、釘、ホッチキス等の鉄片探知。 探知能力鉄片の大きさ、動かす速さにより異なる。鉄(WIDE)/虫ピン程度で最高 3.0~3.5cm離れて探知。鉄(SPOT)/虫ピン程度で最高 3.5~4.0cm離れて探知 トラスコ品番320-9628 全長(mm)245 質量(g)340 電源単3乾電池×2本(付属) 寸法(幅W×高さH)(mm)55×57 測定方式磁気誘導方法 警報方式ランプ・電子ブザー アズワン品番1-4442-01
1台
79,980 税込87,978
欠品中

ストーマ装具等の粘着製品を簡単にはがすことができる剥離剤です。粘着力を低減させ、剥離時の刺激と皮膚の損傷を低減します。非アルコール性で、低刺激です。
1本(30mL)ほか
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステープル抜き モノタロウ 動画あり
1個
559 税込615
当日出荷

1個
9,990 税込10,989
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ホッチキス針を取り除く、便利な除針器。用紙や爪を傷めずに簡単に針を取り除けるので、女性にもうれしい。針を簡単に取り除き、取り除いた針の飛び散りをを防ぎます。前に軽く押すだけで針を取り除くことができます。取り除いた針は、針押さえによって飛び散りを防ぐので、散らかりません。先端が丸い形状の安全設計です。
適合NO.10、NO.35 ブルー 仕様取り除ける針の種類NO.10、NO.35 材質本体:80%再生樹脂(ハンドル:100%再生ABS)、先端:ステンレススチール 外形寸法(mm)W13×D132×H13 爪幅(mm)7.6 グリーン購入法適合
1個
399 税込439
当日出荷

サンコウ電子検針器
用途縫製品(紳士服、婦人子供服、ベビー服、和装品、毛皮製品等)に混入した鉄製の針、折れ針、ピン等の探知・検針。 コンベア式検針機、テーブル型検針機で針、鉄片を探知した後の位置確認。 食品・医薬品、パック食品等に混入した針、釘、ホチキス等の鉄片の探知。 人体に刺さった針、釘の探知、また医療用としてMRI(核磁気共鳴映像法)検査前のヘアピン等の鉄片探知、除去に。 凶器探知用として、警備・保安関係者に。
1台
83,980 税込92,378
3日以内出荷

プロスペックの強力なバックルです。 ワンタッチでロックでき、ワンタッチで解除できます。 過酷な環境下でも性能を発揮できます。
用途ハーネスなどの締め付け用
1個
3,698 税込4,068
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

1個
9,998 税込10,998
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

針を使わずに書類をとじれる針なしホッチキス。手のひらサイズでラクラクとじられる!大人も子供もみんなで使える、針を使わないホッチキス! 。針を使わないから消耗品なし。持ち運びや保管に便利なストラップホール付き。金属針を使わない安全性、子どもの小さな手にも握りやすく力を込めやすいコンパクトさなど、子どもが自分で紙工作など造作をしたり、ノートを閉じたりする際にも便利です。針をとる必要がないので、そのままシュレッダーにかけることができます。オフィスやショップ、食品工場や病院、学校や幼稚園・保育園など、針を使わないので、さまざまなシーンで安心してご利用いただけます。側面の表示と「カチッ」という音で、とじ終わりがはっきりわかり、とじミスを防ぐ安心設計です。※6枚を超える枚数や、粘着剤のついたもの、厚紙、紙以外のものをとじないでください。
綴じ枚数PPC用紙64g/m2、約2~6枚 付属品ホールクリップ(2個) 材質50%再生樹脂(カバー100%再生ABS) 質量(g)80 外形寸法(mm)W33×D83×H74 機構パワーアシストメカニズム グリーン購入法適合
1個
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

探知能力(10円玉の大きさの金属)約70mm、 (Φ20mmの鉄パイプ)約120mm 仕様(探知感度)調整可能 材質ABS樹脂 全長(mm)390(収納時260) 質量(g)270(電池を含む) 電源9V電池(EA758YB-9V)×1個(別売) 寸法(Φmm)(探知ヘッド)140
1個
14,980 税込16,478
当日出荷

待望の10枚とじ/コクヨ独自のとじ機構により、スムーズな操作で10枚とじを可能にしました。 はずれにくいとじ部/引っかかって抜けにくいとじ構造を採用。枚数の多い資料をとじる時も、安心感が増します。 針を使わずに紙をとじる/針を使わずに紙をとじることができるので、針補給の必要がありません。また、とじた紙を廃棄する際に分別する必要がなく、針が他のものに混入する心配もありません。 とじ穴の位置がわかる/確認窓が付いているため、とじ穴の位置を確認しながら用紙をとじることができます。 片手で使えるスリム設計/手に持ったまま、軽い操作でとじられます。机の引出しに収納できるコンパクトでスマートなデザインです。 角でも横でもとじられる/1つ穴タイプなので、角とじも横とじも自由自在です。角とじに便利な目印もついています。
綴じ枚数約10枚(コピー用紙<PPC用紙>) 材質(上カバー・下カバー・レバー)R-ABS、(とじ穴位置確認窓)ABS、(本体)スチール、(刃)ステンレス・スチール 質量(g)136 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)32×121×100 綴じ口寸法(mm)5×7.9
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

人気シリーズ「ハリナックス」を時代に合わせたカラーリニューアルとサステナブルを意識したエコパッケージ化。針を使わずに紙をとじる/針を使わずに紙をとじることができるので、針補給の必要がありません。また、とじた紙を廃棄する際に分別する必要がなく、針が他のものに混入する心配もありません。とじ部がスマート/穴をあけずに用紙を圧着させてとじるプレスロック式を採用。さりげないとじ部で、美しく紙をとじることができます。コピー用紙(PPC用紙)約5枚をとじることができます。外したいときにキレイに外せる/とじ部をペンのキャップなどのかたい物でこするだけで、とじた紙を簡単に外すことができます。とじ部がかさばらない/とじ部が厚くならないので、重ねた際にもかさばりません。角でも横でもとじられる/角とじも横とじも自由自在です。角とじに便利な目印もついています。
材質上カバー・下カバー・レバー:R-ABS、とじ穴位置確認窓:ABS、本体:スチール、刃:ステンレス・スチール 質量(g)112 枚数とじ:コピー用紙(PPC用紙64g/m2)約10枚 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)32×121×100 グリーン購入法適合
1個
1,598 税込1,758
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

虫に刺された時ほど不快な事はありません。Dr.ヘッセルはその時の不快感を軽減する方法を考えました。小型で軽く、誰にでも手軽に使用でき、傷口に応じてカップ両側のマウスピース面を差し替えて使用できます。
寸法(mm)(本体最大直径)27、(長さ)93、(レバー幅)62 材質(本体)プラスチック(ポリエチレン系) 質量(g)12
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

1個
15,980 税込17,578
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

米国NIOSH(国立労働衛生研究所)認定のN95規格マスク。ノーズクリップで鼻にしっかりフィット。ノーズフォームで鼻のあたりをやわらげます。口元を圧迫せず呼吸しやすい立体構造お面式タイプ。衛生的な使い捨てタイプ。安心安全のステープラーフリーで思わぬ怪我を防止。
仕様材質:外層/ポリエステル、中間層/メルトブロー、内側層/ポリエステル) ノーズクリップ:アルミニウム 頭かけ紐:ゴム繊維 ※医療用マスクではございません 使用上の注意事項:酸素濃度が19.5%以下の環境では使用しないでください ご使用前に装着テストを実施し、正しくご使用ください マスクの改造や補修などはしないでください 本品は有害な粉塵やガス等からの保護性能はございませんので、そのような環境では使用しないでください アズワン品番65-3351-26
1ケース(20箱)
69,980 税込76,978
6日以内出荷

米国NIOSH(国立労働衛生研究所)認定のN95規格マスク。ノーズクリップで鼻にしっかりフィット。ノーズフォームで鼻のあたりをやわらげます。口元を圧迫せず呼吸しやすい立体構造お面式タイプ。衛生的な使い捨てタイプ。安心安全のステープラーフリーで思わぬ怪我を防止。
仕様材質:(外層:ポリエステル、中間層:メルトブロー、内側層:ポリエステル)、ノーズクリップ/アルミニウム、頭かけ紐/ゴム繊維 入数:1箱(20枚入) ※医療用マスクではございません 使用上の注意事項 酸素濃度が19.5%以下の環境では使用しないでください ご使用前に装着テストを実施し、正しくご使用ください マスクの改造や補修などはしないでください 本品は有害な粉塵やガス等からの保護性能はございませんので、そのような環境では使用しないでください アズワン品番65-2782-61
1箱(20枚)
3,898 税込4,288
12日以内出荷

米国NIOSH(国立労働衛生研究所)認定のN95規格マスク。米国食品医薬品局 (FDA) 認証サージカル(医療用)N95マスク。口元を圧迫せず呼吸がしやすいお面式立体構造。衛生的な使い捨てタイプ。アルミノーズクリップで鼻にフィットし。ノーズパッドで高いプロテクト効果を発揮し、メガネが曇りにくい。安心安全のステープラーフリーで思わぬ怪我を防止
仕様材質:PP不織布 ノーズクリップ:アルミ 頭かけ紐:ゴム ※酸素濃度が19.5%以下の環境では使用しないでください ※ご使用前に装着テストを実施し、正しくご使用ください ※マスクの改造や補修などはしないでください ※本品は有害な粉塵やガス等からの保護性能はございませんので、そのような環境では使用しないでください ※本品は使い捨て商品です洗濯して繰り返しての使用はできません アズワン品番65-3351-22
1ケース(12箱)
58,980 税込64,878
6日以内出荷

サンコウ電子ハンディ検針器 鉄片探知器
エコ商品
スリムで軽いハンディタイプ。手持ち部分がスリムで、使いやすいデザインのニュータイプ。 ワイドレンジでは袖、衿、裾など縫製まわりの比較的広い部分の検針がしやすい能率設計。スポットレンジでは金属製ボタンなどの服飾付属品を避けて、狭い、限られた部分を検針することができます。また、至近距離ではコンベア検針機や「ワイドレンジ」よりも検出感度が高く、さらに強く残針などに反応します。
用途縫製品(紳士服、婦人子供服、ベビー服、和装品、毛皮製品など)に混入した鉄製の針、折れ針、ピンなどの探知・検針。 コンベア式検針機、テーブル型検針器で針、鉄片を探知した後の位置確認。 食品・医療品、パック商品などに混入した針、釘、ホッチキス等の鉄片の探知。 人体にささった針、釘の探知。また医療用としてMRI(磁気共鳴映像法)検査前のヘアピンなどの鉄片探知・除去に。 凶器探知用として、警備・保安関係者に。 質量(g)290 検出方式磁気誘導 探知・警報方式LEDワイド赤ランプ・ハイパワー電子ブザー 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)55×57×245 探知・検出能力(WIDE)虫ピン程度で探知面から最高3.0~3.5cm、(SPOT)虫ピン程度で探知面から最高3.5~4.0cm 有効探知・検出幅(mm)(WIDE)40×90、(SPOT)35×30 使用電源単3乾電池(1.5V)×2、LOW BAT表示付 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
54,980 税込60,478
翌日出荷

米国NIOSH(国立労働衛生研究所)認定のN95規格マスク。米国食品医薬品局(FDA)認証サージカル(医療用)N95マスク。一般的なN95マスクに比べ、呼吸抵抗が約50%小さく呼吸が大変楽です。(呼吸抵抗:約5.1mm(吸入)/5.1mm(呼気))。口元を圧迫せず呼吸しやすい立体構造くちばし型。衛生的で携帯に便利な個包装、使い捨て。ノースクリップが鼻にピッタリフィットしメガネが曇りにくい。安心安全のステープラーフリーで思わぬ怪我を防止
仕様●材質:PP不織布●ノーズクリップ:メタルワイヤー●頭かけ紐:ゴム●FDA 510(k)認証●※酸素濃度が19.5%以下の環境では使用しないでください●※ご使用前に装着テストを実施し、正しくご使用ください●※マスクの改造や補修などはしないでください●※本品は有害な粉塵やガス等からの保護性能はございませんので、そのような環境では使用しないでください●※本品は使い捨て商品です。洗濯して繰り返しての使用はできません アズワン品番65-3351-21
1ケース(4箱)
33,980 税込37,378
6日以内出荷

日本金属探知機製造鉄専用ハンディ型検針器
エコ商品
小型の製品、ロットの小さい製品、複雑な形状の金属部品が付いている製品、コンベヤー式検針機に通らない大型の製品などの全体の検査あるいは部分検査に適しています。 コンベヤー式検針機などで針(鉄片)が検知された後、その位置の特定に使います。 感度は用途に合わせて2段階に切替ができます。 いたずら針の検出に使えます。 軽量で、長時間の作業でも手に負担がかかりにくいデザインです。
用途生産工場での品質管理・店頭などでの防犯管理、縫製品全般(婦人服・ベビー服・紳士服等)に混入した鉄製縫い針・折れ針・マチ針・ピンなどの検出に、コンベアー式検針機・大型検針機で検出された商品の中の部分検針と針位置確認に、食料品パック・医薬品の中に混入された縫い針・ホッチキス・鉄針などの検出に、拳銃・刃物類の検出を目的とした警備用、医療関係での体内侵入針などの検査・MRI検査(核磁気共鳴撮影)前の鉄片装着検査での使用 仕様警報:LED赤ランプ、ブザー 付属品単3電池2本、ハンドストラップ、取扱説明書 寸法(mm)60×230×60、検知面:60×100 質量(g)約290(電池含む) 電源単3×2本 電池寿命(時間)約300 検出範囲(mm)【標準レンジ(ON)】2.5Φ鉄球:17.0/1.0Φ鉄球:8.5、【高感度レンジ(EX)】2.5Φ鉄球:24.0/1.0Φ鉄球:14.0 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
58,980 税込64,878
当日出荷