4,008件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
特価
599 税込659
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

1個
特価
189 税込208
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)

1個
229 税込252
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (61種類の商品があります)

頭部を焼入れしたストッパボルト。
付属品六角ナット(SUS304) 1個 材質(本体)鉄(S45C) タイプSBRH 表面処理(本体)無電解ニッケルメッキ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
799 税込879
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
349 税込384
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

付属品六角ナット(SUS304) 1個 材質(本体)鉄(S45C) タイプSBUH 寸法F(mm)8 寸法S(mm)14 寸法D(mm)15 寸法D1(Φmm)14 寸法L3(mm)15 表面処理(本体)無電解ニッケルメッキ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
889 税込978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

頭部を焼入れしたストッパボルト。
付属品六角ナット(SUS304) 1個 材質(本体)鉄(S45C) タイプSBFH 表面処理(本体)無電解ニッケルメッキ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
799 税込879
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

頭部を焼入れしたストッパボルト。
材質(本体)鉄(S45C) タイプSBFN 表面処理(本体)無電解ニッケルメッキ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
679 税込747
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ワークの位置決め、ストッパなどの用途に。ウレタンパッドが接着してあり、衝撃を吸収します。
エスコ品番EA948E-4 材質本体:SCM435・ニッケルメッキ、パッド:ポリウレタン(硬度90HDA)、ロックナット:SS400、ユニクロメッキ 質量(g)5 寸法H(mm)3.5 寸法L1(mm)3 寸法t(mm)1.5 寸法D(mm)6 寸法B(mm)8 寸法C(mm)約9.2 寸法T(mm)3.2 寸法h(mm)1.5 サイズ(mm)M5×20
1個
960 税込1,056
3日以内出荷

頭部を焼入れしたストッパボルト。
材質(本体)鉄(S45C) タイプSBRN 表面処理(本体)無電解ニッケルメッキ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
679 税込747
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ワークの位置決め、ストッパなどの用途に。ウレタンパッドが接着してあり、衝撃を吸収します。
エスコ品番EA948E-3 材質本体:SCM435・ニッケルメッキ、パッド:ポリウレタン(硬度90HDA)、ロックナット:SS400、ユニクロメッキ 質量(g)4 寸法H(mm)2.8 寸法L1(mm)3 寸法t(mm)1.5 寸法D(mm)5 寸法B(mm)7 寸法C(mm)約8.1 寸法T(mm)2.4 寸法h(mm)1.5 サイズ(mm)M4×30
1個
900 税込990
3日以内出荷

1個
349 税込384
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1個
719 税込791
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

ワークストッパーとしてご使用下さい。 ウレタンパッド付の為ワークを傷つけません。
材質(本体)SCM435 表面処理(本体)四三価鉄皮膜 材質(パッド)ポリウレタン 硬度(本体)HRC33~39 硬度(パッド)ショアA90 色(パッド)オレンジ
1個
189 税込208
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

イマオコーポレーションUB ウレタン付きボルト
エコ商品
ワークのキズを防ぎます。 RoHS指令適合製品です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
469 税込516
5日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

一体型、胴部を研磨仕上げしています。 特に引っ張り方向に繰り返しかかる衝撃に耐えられるよう、設計されています。
用途主に金型のストリッパプレートの保持に使用します 材質SCM435 硬度HRC34~44 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
91 税込100
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (88種類の商品があります)

材質SUS303、SUS304(付属ナット) 付属品ナット1個
1個
739 税込813
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

ワークの位置決めに最適です。
材質【ストッパボルト】S45C、【アジャストストッパボルト】A5056 質量(g)16 表面処理【ストッパボルト】黒染め、【アジャストストッパボルト】アルマイト処理 熱処理【ストッパボルト】球面部焼入HRC45以上 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,598 税込6,158
4日以内出荷


1個
1,498 税込1,648
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


1セット
1,798 税込1,978
翌々日出荷


アトラミニエースダブル AMW-22 で1つ穴を加工する際、切削液を止めることができます。
用途切削液供給止メ栓 適合機種AMW-22
1個
1,098 税込1,208
3日以内出荷

セット内容NC0342:45619-14020×10個NC0343:40039-21000×10個NC0344:40039-N8200×10個NC0345:40039-01L01×10個NC0348:45619-36010×30個NC0349:40039-D0100×10個NC0350:45619-26020×10個
1セット
9,998 税込10,998
4日以内出荷


ワークの位置決め、ストッパなどの用途に。ウレタンパッドが接着してあり、衝撃を吸収します。
エスコ品番EA948E-12 材質本体:SCM435・ニッケルメッキ、パッド:ポリウレタン(硬度90HDA)、ロックナット:SS400、ユニクロメッキ 質量(g)20 寸法H(mm)5.5 寸法L1(mm)3 寸法t(mm)2 寸法D(mm)10 寸法B(mm)13 寸法C(mm)約15 寸法T(mm)5 寸法h(mm)2 サイズ(mm)M8×50
1個
1,040 税込1,144
3日以内出荷

ワークの位置決め、ストッパなどの用途に。ウレタンパッドが接着してあり、衝撃を吸収します。
エスコ品番EA948E-10 材質本体:SCM435・ニッケルメッキ、パッド:ポリウレタン(硬度90HDA)、ロックナット:SS400、ユニクロメッキ 質量(g)20 寸法H(mm)5.5 寸法L1(mm)3 寸法t(mm)2 寸法D(mm)10 寸法B(mm)13 寸法C(mm)約15 寸法T(mm)5 寸法h(mm)2 サイズ(mm)M8×30
1個
1,040 税込1,144
3日以内出荷

ワークの位置決め、ストッパなどの用途に。ウレタンパッドが接着してあり、衝撃を吸収します。
エスコ品番EA948E-6 材質本体:SCM435・ニッケルメッキ、パッド:ポリウレタン(硬度90HDA)、ロックナット:SS400、ユニクロメッキ 質量(g)5 寸法H(mm)3.5 寸法L1(mm)3 寸法t(mm)1.5 寸法D(mm)6 寸法B(mm)8 寸法C(mm)約9.2 寸法T(mm)3.2 寸法h(mm)1.5 サイズ(mm)M5×30
1個
960 税込1,056
3日以内出荷

ワークの位置決め、ストッパなどの用途に。ウレタンパッドが接着してあり、衝撃を吸収します。
エスコ品番EA948E-14 材質本体:SCM435・ニッケルメッキ、パッド:ポリウレタン(硬度90HDA)、ロックナット:SS400、ユニクロメッキ 質量(g)30 寸法H(mm)7 寸法L1(mm)3 寸法t(mm)2 寸法D(mm)13 寸法B(mm)17 寸法C(mm)約19.6 寸法T(mm)6 寸法h(mm)2 サイズ(mm)M10×40
1個
1,090 税込1,199
3日以内出荷

ワークの位置決め、ストッパなどの用途に。ウレタンパッドが接着してあり、衝撃を吸収します。
エスコ品番EA948E-13 材質本体:SCM435・ニッケルメッキ、パッド:ポリウレタン(硬度90HDA)、ロックナット:SS400、ユニクロメッキ 質量(g)30 寸法H(mm)7 寸法L1(mm)3 寸法t(mm)2 寸法D(mm)13 寸法B(mm)17 寸法C(mm)約19.6 寸法T(mm)6 寸法h(mm)2 サイズ(mm)M10×30
1個
1,090 税込1,199
3日以内出荷

ワークの位置決め、ストッパなどの用途に。ウレタンパッドが接着してあり、衝撃を吸収します。
エスコ品番EA948E-15 材質本体:SCM435・ニッケルメッキ、パッド:ポリウレタン(硬度90HDA)、ロックナット:SS400、ユニクロメッキ 質量(g)30 寸法H(mm)7 寸法L1(mm)3 寸法t(mm)2 寸法D(mm)13 寸法B(mm)17 寸法C(mm)約19.6 寸法T(mm)6 寸法h(mm)2 サイズ(mm)M10×50
1個
1,090 税込1,199
3日以内出荷



ワークの位置決め、ストッパなどの用途に。ウレタンパッドが接着してあり、衝撃を吸収します。
エスコ品番EA948E-5 材質本体:SCM435・ニッケルメッキ、パッド:ポリウレタン(硬度90HDA)、ロックナット:SS400、ユニクロメッキ 質量(g)5 寸法H(mm)3.5 寸法L1(mm)3 寸法t(mm)1.5 寸法D(mm)6 寸法B(mm)8 寸法C(mm)約9.2 寸法T(mm)3.2 寸法h(mm)1.5 サイズ(mm)M5×25
1個
960 税込1,056
3日以内出荷



ストッパボルトタッチスイッチ[STシリーズ]は、ストッパボルトとタッチスイッチの2役を一体化したタッチスイッチです。 これにより、ワークの停止と確認信号の両方を同時に実現でき、従来必要だった仲介機構も省略、機械の小型化を可能にします。 また、スイッチがカートリッジ式なのでメンテナンスも容易で、スイッチ部が破損した場合でも簡単にボルトから取り外すことができます。 ワークの停止と確認信号の出力を一体化 仲介機構の省略で機械の小型化が可能 カートリッジ式スイッチで簡単なメンテナンス
用途あらゆる生産設備や工作機械、ロボットの高精度な位置決めやワークや治具の有無検出などにご利用いただけます。 マイクロスイッチやリミットスイッチの置き換えとして採用実績多数 搬送装置の前進端/後進端確認(端面が焼入れされているのでストッパとしても機能) ハンドプレスの圧入確認(停止位置の調整と圧入信号の出力) 仕様当て方:直進 ストローク(mm)0.7(全体の動き) タイプ外形:ネジ径 使用温度範囲(℃)0~80 (氷結ないこと) ケーブル長(m)2 材質(ケース)SUS303 寿命接点精度:1000万回 ケーブル耐油性2芯Φ2.8コードプロテクタ付(取外可) 繰返し精度(μm)10 引張強度(N)30 振動10~55Hz 複振幅1.5 X、Y、Z各方向 材質(コンタクト)SUS HRC40~50 曲半径R7 接触力2N コンタクト形状端面 SR0.8 RoHS指令(10物質対応)対応 軸受種類メタル軸受け 関連資料製品カタログ(0.68MB) 位置決め タッチスイッチの選び方と用語を徹底解説(1.23MB) マイクロスイッチで失敗しないために絶対知っておきたい事(3.07MB) タッチスイッチ製品の「精度」を徹底比較(2.17MB) センサ改善事例(3.39MB) 動作形態A:NO 取扱説明書(0.9MB) IP等級IP65 ケーブル形状ストレート ケーブルタイプキャブタイヤ 接点定格DC5V~DC24V 定常電流10mA以下(突入電流 20mA以下) LED付の場合、LEDに10mA以上の電流が流れないよう電流制限が必要です。
1個
2,898 税込3,188
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
719 税込791
6日以内出荷

ストッパボルトタッチスイッチ[STシリーズ]は、ストッパボルトとタッチスイッチの2役を一体化したタッチスイッチです。 これにより、ワークの停止と確認信号の両方を同時に実現でき、従来必要だった仲介機構も省略、機械の小型化を可能にします。 また、スイッチがカートリッジ式なのでメンテナンスも容易で、スイッチ部が破損した場合でも簡単にボルトから取り外すことができます。 ワークの停止と確認信号の出力を一体化 仲介機構の省略で機械の小型化が可能 カートリッジ式スイッチで簡単なメンテナンス
用途あらゆる生産設備や工作機械、ロボットの高精度な位置決めやワークや治具の有無検出などにご利用いただけます。 マイクロスイッチやリミットスイッチの置き換えとして採用実績多数 搬送装置の前進端/後進端確認(端面が焼入れされているのでストッパとしても機能) ハンドプレスの圧入確認(停止位置の調整と圧入信号の出力) 仕様当て方:直進 ストローク(mm)0.7(全体の動き) タイプ外形:ネジ径 使用温度範囲(℃)0~80 (氷結ないこと) ケーブル長(m)2 材質(ケース)SUS416 寿命接点精度:1000万回 ケーブル耐油性2芯Φ2.8コードプロテクタ付(取外可) 繰返し精度(μm)10 引張強度(N)30 振動10~55Hz 複振幅1.5 X、Y、Z各方向 材質(コンタクト)SUS HRC40~50 曲半径R7 接触力2N コンタクト形状端面 SR0.8 RoHS指令(10物質対応)対応 軸受種類メタル軸受け 関連資料製品カタログ(0.68MB) 位置決め タッチスイッチの選び方と用語を徹底解説(1.23MB) マイクロスイッチで失敗しないために絶対知っておきたい事(3.07MB) タッチスイッチ製品の「精度」を徹底比較(2.17MB) センサ改善事例(3.39MB) 取扱説明書(0.9MB) IP等級IP65 ケーブル形状ストレート ケーブルタイプキャブタイヤ 接点定格DC5V~DC24V 定常電流10mA以下(突入電流 20mA以下) LED付の場合、LEDに10mA以上の電流が流れないよう電流制限が必要です。
1個
2,788 税込3,067
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)