ナイロン製の双輪キャスターです。
車輪の回転を止めるストッパー付きです。
レバーを上下させることにより、好きなときにストッパーをかけることが出来ます。
サンワサプライ製のほとんどの5本足チェアに対応しています。
色ブラック
材質ナイロン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)88×55×85
シャフト長さ(mm)26
アズワン品番64-0867-84
関連資料取扱説明書・組立説明書(0.2MB)
適合穴径(Φmm)11.12
1セット(5個)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
金属フレームタイプの自在式のキャスターです。
用途パイプにプレートやベースを使用し取り付けるタイプ
トラスコ品番108-1615
材質フレーム:スチール、車輪:ゴム(黒)
質量(kg)1
車輪径(Φmm)100
車輪幅(mm)32(ストッパーあり)
取付高(mm)130
耐荷重120daN
1個
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
一番多く生産されしかもご使用いただいているキャスターです。
取付高が同じ420G・415G・420R・420GRPは併用出来ます。
形状自在車S
型式415G自在車
金具仕上三価クロム化成処理
ストッパー回転ストッパー付
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
一般的な中荷重用ゴム車輪キャスターです。車輪の回転を止めると同時に、旋回も止めることのできるダブルストッパー付のキャスターです。
用途台車や作業台等のキャスターに。
材質(車輪)ゴム
形状自在車W
ブレーキ付き
ストッパーダブルストッパー(回転+旋回)
一般的なプレート取り付けタイプのゴム車輪キャスターです。
材質(車輪)ゴム
形状自在車S
ブレーキ有り
ストッパー回転ストッパー
旋回部二重RaceWay構造です。
防塵シール付き
用途病院、レストラン用運搬具軽量物運搬車、産業用運搬車
仕様プレート式、旋回部二重RaceWay構造、防塵シール付き
トラスコ品番253-7831
材質金具:スチール、金具表面処理:酸化亜鉛メッキ、車輪:ポリプロピレン(PP)+ポリウレタン(PU)
質量(g)170
車輪幅(mm)20
取付高H(mm)65
取付ピッチY(mm)20
取付穴径P(mm)6
取付座A(mm)52
車輪径D(Φmm)50
取付ピッチX(mm)40
取付座B(mm)32
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
クロームメッキ仕上げでデザイン性と軽快さを要求されている機器に最適なキャスターです。
重量よりも容積の大きな物の運搬に最適です。
取付高が同じ420E・420ER・415E・415ERは併用出来ます。
用途事務機器や家具、屋内運搬車や軽量ラックなど幅広く使用されています。
材質(車輪)ゴム一体車輪樹脂ブッシュ入
型式415E自在車
金具仕上クロームメッキ
ストッパー回転ストッパー付
車輪タイプ単輪
重量物運搬時に使用されている一般産業用キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。ダブルストッパーにより車輪の回転と旋回部の回転を同時にロックすることが出来ます。
材質(車輪)ウレタン(B入)
形状自在車S
金具仕上三価ユニクロ
RoHS指令(10物質対応)対応
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
使い勝手を良くするオプションパーツシリーズ。すべてのサイズに適合する、高荷重仕様のキャスターセット。ストッパー付き2個、ストッパーなし2個。メーカー「おうちすっきりラック」に対応、対象型番ICMシリーズ、支柱直径25mm。
用途キャスター、重量キャスターとして。スチールラック、メタルシェルフ、シェルフ、ラック、スチールシェルフ、メタルシェルフ、ワイヤーラック、キッチン、収納、収納家具、ラック、ディスプレイラック、フリーラック、オープンラック、テレビ台、TV台、テレビラック、TVラック、AVラック、キッチンラック、リビングボード、多目的ラック、多目的棚、棚に。
材質スチール(粉体塗装)
質量(kg)0.6
1セット(4個)
¥2,288
税込¥2,517
当日出荷
強化PP+本体下部に補強プレートを入れることで、300kgの耐荷重を実現しました。
キャスターは4輪とも自在で移動がスムーズ!
内2輪にはブレーキを搭載し、まさにプロ仕様!
キャスターはウレタン製のため、耐油性、耐摩耗性、耐低温性に優れており、床面に油が付着しやすい機械工場などの使用にも適しています。
ステップストッパー付きキャスター搭載のため、踏むだけでストッパーをONにできます。
用途運搬用として
材質PP+ガラス繊維
材質(車輪)ポリウレタン
ブレーキ有無あり
キャスター自在キャスター×4個(うち2輪はブレーキ付き)
キャスター径(Φmm)75
ブレーキ種類ストッパー
特性ストッパー付
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
材質(荷台)ポリプロピレン(PP)
スタッキング可否不可
連結可否不可
1台
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
重量用に特に設計されたキャスターです。極厚の材料をウエルディング加工し、大型機械、大型運搬車等の使用に耐えられる様に設計されたキャスターです。旋回部・軸受部には、焼入処理を施しています。耐久力も抜群です。車輪部はシール付き、ボールベアリング入りで、旋回部はグリスニップル付です。
材質(車輪)イモノホイールゴム巻車輪(ラジアルボールベアリング入)
形状自在車S
荷重種別重荷重
車輪幅(mm)50
金具仕上ユニクロメッキ
ストッパー回転ストッパー付
取付穴径P(Φmm)13
キャスタータイプ重荷重用プレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
工具や部品の収納・移動に便利なスチールワゴン。トレーには傷防止用のEVA製のゴムマットを敷いております。
ステップストッパー付きで操作性向上
用途荷物の運搬に
仕様トレーにはゴム製シートが付いています。
質量(kg)15.2
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)684×470×870(ハンドル部含)
ストッパーあり(×2)
トレー深さ内寸(mm)56
天板厚さ(mm)0.8
有効寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)605×393×252(上段)/257(下段)
フレーム厚さ(mm)1.6
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
軽く、丈夫な強化ポリプロピレン(PP)を使用した、積載量抜群の樹脂製ワゴンです。
キャスターは回転も止まるブレーキ付き(内2個)なので、固定もできます。
ステップストッパーなので、踏むだけでON/OFFできます。
用途運搬、配膳、工具の整理・整頓に。
材質アルミ、プラ(PP)
質量(kg)10.5
高さ(mm)1000
奥行(mm)480
間口(mm)800
段数3
耐荷重(kg/段)80
キャスター固定×2、自在×2
キャスター径(Φmm)100
トレー内寸(mm)L615×W450×H50
トレー間隔(mm)275
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
重量よりも容積の大きな物の運搬に最適です。取付高が同じ固定式420ER・415ERと併用できます。
材質(車輪)鉄板ホイールゴム巻車輪(樹脂ブッシュ入)
形状自在車S
型式415E自在車
金具仕上クロームメッキ
ストッパー回転ストッパー付
キャスタータイププレート式自在式キャスター
車輪タイプ単輪
軽く、丈夫な強化ポリプロピレン(PP)を使用した、小回りのきくライトタイプ(小型)の樹脂製ワゴンです。
キャスターは回転も止まるブレーキ付き(内2個)なので、固定もできます。
ステップストッパーなので、踏むだけでON/OFFできます。
用途運搬、配膳、工具の整理・整頓に。
材質アルミ、プラ(PP)
質量(kg)6
高さ(mm)900
奥行(mm)370
間口(mm)655
段数3
耐荷重(kg/段)40
キャスター自在×4(内2個はストッパー付き)
キャスター径(Φmm)75
トレー内寸(mm)L485×W365×H45
トレー間隔(mm)275
取扱説明書(1.5MB)
オールステンレス製ですので、耐食性、耐水性に抜群です。
320E、315E、315ER、320ERは併用出来ます。
材質(車輪)ゴム一体車輪樹脂ブッシュ入
形状自在車S
型式315E自在車
金具仕上ステンレス
ストッパー回転ストッパー付
特性耐水性、耐食性
キャスタータイププレート式自在式キャスター
車輪タイプ単輪
キャスター付き昇降デスク:移動が簡単な昇降デスクで効率のよい作業・学習環境を実現。安定性に優れたベース、フットペダルでロック(フロントのみ)できる高耐久性キャスター。頑丈な大型デスクトップ:600mm x 800mmの広い作業面を搭載。自動リフト能力5kg、静止時耐荷重30kg、汚れを拭き取りやすい素材を使用。高さ調節:ワンタッチレバーで立ち姿勢に移行できるエルゴノミクス設計。床から740mmから1140mmの範囲で高さ調節が可能なPCカート。考え抜かれたデザイン:机のヘリには勾配が付いていて、前腕部分への負荷を軽減。高さ調節の誤作動を防ぐレバー位置、足を置くスペースを広く取れるV型ベース設計。セットアップに必要な工具が製品に付属。StarTech.comの利点:ITプロに選ばれる製品を30年以上に渡り展開。2年間保証、日本国内での無料テクニカルサポート(月-金)
用途学校、ビジネス、企業、各種施設、ホームオフィスなどの環境で便利に使える座位・立位両用ワークステーション。教室やオフィス環境でフレキシブルに使えるモバイルワークステーション
高さ(cm)115
幅(mm)600
耐荷重(kg)リフト容量:5
質量(kg)28.21
長さ(mm)800
保証期間2年
高さ調節あり
セット内容1-木製トップ、1-トッププレート、1-高さ調節支柱、1-ベース、2-キャスター、2-ブレーキ付きキャスター、1-レンチ、4-M6×25mmネジ、4-M6×15mmテーパーネジ、6-M6×15mmネジ、1-M4×55mm六角レンチ、1-取扱説明書
色ブラック & シルバー
昇降範囲(mm)1150
天板寸法(幅×奥行)(mm)600×800
1個
¥69,980
税込¥76,978
翌々日出荷
シャフト径(Φmm)12
ストッパーあり
車輪幅R(mm)53
プレート寸法F1×F2(mm)128/98
偏心E(mm)45
材質(軸受)鋼板製ベアリング入り
外径A(Φmm)175
取付穴ピッチ(mm)P1/P2:100/56
最大荷重(daN)60
取付穴径d(Φmm)11
車輪タイプ単輪
シャフト径(Φmm)12
ストッパーあり
車輪幅R(mm)53
プレート寸法F1×F2(mm)120/120
偏心E(mm)45
材質(軸受)鋼板製ベアリング入り
外径A(Φmm)175
取付穴ピッチ(mm)P1/P2:90/90(80/80)
最大荷重(daN)60
取付穴径d(Φmm)11
車輪タイプ単輪
エラストマー樹脂車輪の採用でタイヤ痕がつくのを軽減します。
用途ルートバン(メッシュタイプ)用キャスターです。
材質(車輪)エラストマー
トラスコ品番389-9519
形状自在車S
質量(kg)0.24
車輪幅(mm)21
取付座A×B(mm)70×42
ストッパー回転ストッパー
取付高H(mm)92
偏芯E(mm)27±1.5
取付ピッチX×Y(mm)56×28
車輪径D(Φmm)75
取付穴径P(Φmm)6.5
車輪タイプ単輪
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
金属フレームタイプの自在式のキャスターです。
用途パイプにプレートやベースを使用し取り付けるタイプ
トラスコ品番108-2120
材質フレーム:スチール、車輪:ゴム(黒)
質量(kg)3
車輪径(Φmm)150
車輪幅(mm)42(ストッパーあり)
取付高(mm)198
耐荷重200daN
1個
¥5,798
税込¥6,378
7日以内出荷
こんなお得な商品も!

キャスター ウレタン車輪 自在車 中荷重
モノタロウ
¥1,698~
税込¥1,868~
車輪の回転と金具の旋回を同時にロックするダブルストッパー機構をもつキャスターです。ロック、フリーは足踏レバーのワンタッチ操作で簡単にできます。傾斜や振動のある場所に止める場合は台車を固定して下さい。
用途一般用
材質(車輪)ウレタン
形状自在車W
型式OHUJB型自在車
金具仕上ユニクロメッキ
車輪No.35U
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
キャスター付きタブレットスタンド:ストッパー付きのキャスターを使用。7インチ型から11インチ型のタブレット各種に対応(幅16.8cm - 20cm、最大厚さ10.5mm、耐荷重900g)。手動フル調整:360度回転により画面の縦長・横長設定が可能。上下振り280度、左右振り360度、伸縮式の支柱で床から92.5cm - 146.8cmの幅で高さを調整。安定性:安定したベース(500mm x 500mm)に頑丈なロック式キャスターが4個付いた設計。ペダルでキャスターのストッパーを操作。ビデオ会議、医療機関、教育機関などに最適。互換性:多機種に対応するユニバーサル型タブレットスタンド。iPad(9.7 - 10.2インチ iPad、9.7インチ - 10.9インチ iPad Air、7.9インチ iPad mini)、Samsung Galaxy Tab、Android タブレット各種。簡単セットアップ:ドライバー1本で簡単組み立て(ドライバー非同梱)。調整可能クランプつきの着脱式タブレットホルダーで端末を両側から挟み、脱落を防止
用途タブレットをプレゼンテーションに活用。ポータブルディスプレイとして使用。会議室や教室の間でタブレットの固定セットアップを移動
長さ(mm)50
幅(cm)50
高さ(m)1.5
質量(kg)3.8
保証期間5年間
静止耐荷重(kg)0.9
RoHS指令(10物質対応)対応
特性高さ調節:925mm~1468mm、回転機能、角度調節
1個
¥17,980
税込¥19,778
翌々日出荷
代表的な大型キャスターで各工場、事業所に最も多く使用されてその品質は優秀、堅牢で重量物運搬用には最適なキャスターです。
スチールボールが上下二段に組み込まれていますので回転がよく荷物に対する抵抗力も非常に強靭です。
材質(車輪)ゴム一体車輪(樹脂ブッシュ入)
形状自在車S
型式413S自在車
ストッパー回転ストッパー付
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
山金工業製ワークテーブル300シリーズ用オプションキャスターです。
用途ストッパーは車輪の回転と軸の回転を止めるダブルストッパーです。
ねじ径M12×P1.75×L25
耐荷重(kg)300(作業台取付時・自重含む)
1ヶ当たりの耐荷重(kg)100
車輪ダブルストッパー付きウレタン車
キャスター径(Φmm)100
取付け高さ(cm)12.6+ワッシャー類0.53
グリーン購入法適合
1セット(4個)
¥17,980
税込¥19,778
翌日出荷
TKGワイヤーシェルフオプションパーツ材質:ポリウレタン製。キャスターを柱に取り付けるだけで移動、搬送用に使用 範囲を広げる事ができます。
仕様ストッパー有
材質ポリウレタン
高性能ベアリングにより、すぐれた旋回性、始動性、静音性を備えています。
エラストマー車輪により床を傷つけにくく耐久性があります。
車輪径100、130のストッパー付は車輪と旋回のダブルロック
走行跡が目立たない、グレー車輪。
用途医療機器、医療機器用ワゴン
材質(本体)ポリアミド(PA)
材質(車輪)エラストマー
色本体/ホワイト、車輪/グレー
寸法L1(mm)60
寸法L2(mm)50
寸法P1(mm)46
寸法P2(mm)35
強力なストッパー付
豊富な車輪材質から用途に合せ、選択できます。
用途大型・中型の機器・作業台・ワゴン
材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)
表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
寸法d(Φmm)11
車輪回転部にボールベアリングを採用、車輪の回転がスムーズです。
ストッパー付きでは最大の荷重
ON・OFF操作ペダルはともに踏込み方式のため、使用方法が簡易
用途重荷重用台車・大型機械
材質(本体)熱間圧延鋼板(SPHC)
材質(車輪)UMCナイロン(濃紺色)
表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
高性能ベアリングにより、すぐれた旋回性、始動性、静音性を備えています。
エラストマー車輪により床を傷つけにくく耐久性があります。
車輪径100、130のストッパー付は車輪と旋回のダブルロック
走行跡が目立たない、グレー車輪。
用途医療機器、医療機器用ワゴン
材質(本体)ポリアミド(PA)
材質(車輪)エラストマー
色本体/ホワイト、車輪/グレー
寸法H2(mm)22
寸法M(mm)12×1.75
車輪回転部にローラーベアリングを採用、荷重に対する耐久力が大きいうえ車輪の回転がスムーズです。
弾性をもっているため走行音や耐震性、衝撃緩和に優れ凸凹のある路面でも安定した走行が得られます。(合成ゴム車)
用途大型・中型の機器・台車・ワゴン
材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)
フィッツユニットケースに取り付け可能なストッパー付キャスターです。
色カプチーノ
質量(kg/セット)0.2
適合フィッツケースシリーズ(奥行53cm)・フィッツユニットシリーズ・フィッツユニット(L)シリーズ・ロックスシリーズ・フィッツプラスシリーズ・コスパプラスシリーズ・キッズプラスシリーズ・木製天板ストッカー550シリーズ・フィッツプラス プレミアムシリーズ
質量(kg)0.2
材質(車輪)ナイロン
材質(軸)スチール
RoHS指令(10物質対応)対応
種別91125000
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,198
税込¥1,318
翌々日出荷
ストッパーにより車輪をガッチリ固定します。
K-420AとK-415Aは組合せて使用できます。
用途に合せ車輪の材質及び車径が選べます。
用途大型・中型の機器・作業台・ワゴン
材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)
表面仕上げクロムめっき(MFCr)
付属品六角ナット
寸法H2(mm)14
組合せ自在のワイヤーラック「ベーシックエレクター」用のキャスター。床にやさしく、移動もスムース。フローリングにキズがつきにくく静かでスムースな移動ができます。ラックの移動やワゴンとしての使用にも便利。ポール下部のアジャストボルトを外し、ねじ込むだけで取り付けも簡単。ストッパー付キャスターは、対角に位置するよう取り付けることで、より安定性が増します。
用途エレクターシェルフ・ベーシックシリーズ専用オプションパーツ
材質(車輪)エラストマー、(ホイール)ポリアミド、(金具)スチール
車輪径(Φmm)75
耐荷重(kg)(静止時)120、(走行時)80
ストッパーあり
入数(個)2
1個
¥3,398
税込¥3,738
4日以内出荷
スプリング機能を加えたゴムを入れており、緩衝性と静音性に優れています。
振動、騒音防止の運搬台車用キャスターです。
用途牽引作業に適しています
材質(車輪)スチールホイール、ウレタン
仕様プレート式、自在ストッパー付
トラスコ品番795-9681
材質金具:スチール、金具表面処理:三価亜鉛メッキ、車輪:スチールホイール、ウレタン
質量(g)5.9
車輪幅(mm)50
取付座A×B(mm)159×114
ストッパー回転ストッパー
取付高H(mm)200
取付穴径P(mm)10
取付ピッチX×Y(mm)125×62(133×86)
車輪径D(Φmm)152
1個
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
オールステンレス製ですので、耐食性、耐水性に抜群です。
ストッパー回転ストッパー付
特性耐水性、耐食性
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
音も静かで床にやさしい双輪キャスター。キャスターの内側にカバーを取り付け防塵効果を高めました。埃や髪の毛の巻き込みが少なく動きやすさを保ちます。床にキズがつきにくくスムースな移動ができます。ポール下部のアジャストボルトを外し、ねじ込むだけで取り付けも簡単。ストッパー付キャスターは、対角に位置するよう取り付けることで、より安定性が増します。
用途エレクターシェルフ・ベーシックシリーズ専用オプションパーツ
車輪径(Φmm)75
組合せ自在のワイヤーラック「ベーシックエレクター」用のキャスター。小型でシンプルなデザイン、取り付け簡単。ベーシックで使いやすいキャスター。ポール下部のアジャストボルトを外し、ねじ込むだけで取り付けも簡単。ストッパー付キャスターは、対角に位置するよう取り付けることで、より安定性が増します。
用途エレクターシェルフ・ベーシックシリーズ専用オプションパーツ
付属品平ワッシャー、スプリングワッシャー、専用スバナ
材質ナイロン樹脂
質量(kg)0.2
色ブラック
車輪径(Φmm)50
取付高(mm)41
耐荷重(kg)70(4個使用時)
静荷重(kg)140
ストッパーあり
キャスター径(Φmm)50
1セット(2個)
¥1,698
税込¥1,868
4日以内出荷
組合せ自在のワイヤーラック「ベーシックエレクター」用のキャスター。小型でシンプルなデザイン、取り付け簡単。ベーシックで使いやすいキャスター。ポール下部のアジャストボルトを外し、ねじ込むだけで取り付けも簡単。ストッパー付キャスターは、対角に位置するよう取り付けることで、より安定性が増します。
用途エレクターシェルフ・ベーシックシリーズ専用オプションパーツ
材質ナイロン樹脂
車輪径(Φmm)50
耐荷重(kg)(静止時)140、(走行時)70
入数(個)2
1個
¥1,898
税込¥2,088
4日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ