適合300kg用
トラスコ品番457-7175
適合機種PLA300、PLA300-DX
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥8,798
税込¥9,678
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
1個
¥749
税込¥824
5日以内出荷
これは便利!
取っ手を180°回転させるだけでバーが出し入れします。
可動しやすい取っ手なので、扉や引き出しのロックなど多様に活躍できます。動作はQRコードより確認できます。
材質ステンレス製
ボルトレスで簡単に取付けできます。
付属品ストッパー金具2個付/セット
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2個)
¥3,588
税込¥3,947
5日以内出荷
ツマミを回すと、ストッパーが前後し、しっかり締め付けます。
用途計測機器・分電器等
材質/処理(軸受・ストッパー・抜止め金具)BSP/Ni(ねじ軸・ツマミ)BSBM/Cr(バネ・円スイバネ)SWP/Ni(カラー)BSBM/Ni(止めねじ)S/-
質量(g)32.5
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥729
税込¥802
当日出荷
材質(本体)SUS304
付属品+丸木ねじ3.8×20 3本
種別ビス付
材質鋼、PUR
仕上クロメート
1個
¥259
税込¥285
5日以内出荷
堀込み加工の要らない面付けタイプです。
ドアの内側取付け、外開き用です。
用途一般住宅屋内用軽量ドア
付属品(+)皿タッピングねじ4×25 2本、(+)なべタッピングねじ4×25 3本
種別高受型
材質ステンレス鋼
仕上生地ヘアーライン
適合扉高さ(mm)2300以下
適合扉厚(mm)25~45
開き角度(度)100°以内の範囲で任意に設定
適合扉幅(mm)600~910
適合扉質量(kg)25以下
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
ツマミを押すと、ストッパーがさがり、離すと戻ります。
用途計測機器・分電器等
材質/処理(軸A)SUS304/-(軸B・ツマミ)BSBM/Ni(ストッパー・軸受)BSP/Ni(スプリングA)SWP/Ni(E形止め輪)SUS/-(止めねじ)S/-(スプリングB)SWP/テンパ
仕様ツマミを押した距離(締付け範囲内)だけストッパーが移動。ツマミを回すだけでストッパーになります。
質量(g)23
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
特価
¥693
税込¥762
当日出荷
こんなお得な商品も!

ペダルストッパー 台車固定用
モノタロウ
¥2,198~
税込¥2,418~
ワンタッチの簡単操作で台車をしっかりロックすることが出来ます。台車等に取付る事で、簡単に台車をロックします。内蔵スプリングの動きによって、床面を押しつけてロックします。
金具仕上三価ユニクロ
材質(金具)スチール
RoHS指令(10物質対応)対応
回転がスムーズな一般用のステートです。
用途キャビネット・ゲーム機等
材質/処理(アーム・L形取付金具・円形取付金具)SPCC/Cr(平セミチューブラリベット)BSW/Sn-Co「Cr色」(平ワッシャー)PA/-
質量(g)67
許容荷重(N[kgf])98.1[10]
RoHS指令(10物質対応)対応
ペダル踏み式により、後車輪2輪が同時にロックします。解除ペダルでロックは外れます。特許認証番号:第3319922号
用途傾斜地での自然走行防止。
トラスコ品番457-7159
適合機種PLA150-DX
材質スチール、表面処理:ユニクロメッキ
摘要150kg用
1台
¥7,598
税込¥8,358
翌日出荷
金属ロックの付いた、フタロック式のコンテナーです。RB-28とRB-54はコンテナー同士積み重ねできます。キャリーはコンテナー専用なので安定した運搬が可能です。
DINレールの上にかぶせてねじ部分を指で押すだけで取付!
ドライバーでネジを締めればそのまま固定完了。
左右の向きや引掛り方向がないので、向きを気にする必要もありません。
仕様●DINレールの上にかぶせてねじ部分を指で押すだけで取付!●ドライバーでネジを締めればそのまま固定完了。●左右の向きや引掛り方向がないので、向きを気にする必要もありません。
金属板の摩擦力を利用してトルクを発生させるディスク構造が、薄型・省スペースを実現しました。筐体内の空間を有効に利用できます。
主材質ステンレス鋼(SUS430)
質量(g)40
仕上光沢バレル研磨
トルク値N・m(kgf・cm)1.5(15.3)
RoHS指令(10物質対応)対応
開き方上蓋|下開き|上開き|横開き
ステー種類トルクステー
アングルを組み立てるときに使う金具です 。イージーアングル用の金具です。
材質ステンレス
長さ(mm)125
形状右ストッパー
高さ(mm)79
1個
¥2,598
税込¥2,858
翌々日出荷
アングルを組み立てるときに使う金具です 。イージーアングル用の金具です。
材質ユニクロメッキ
長さ(mm)125
形状左ストッパー
高さ(mm)79
1個
¥989
税込¥1,088
翌々日出荷
アングルを組み立てるときに使う金具です 。イージーアングル用の金具です。
材質ステンレス
長さ(mm)125
形状左ストッパー
高さ(mm)79
1個
¥2,598
税込¥2,858
翌々日出荷
アングルを組み立てるときに使う金具です 。イージーアングル用の金具です。
材質ドブメッキ
長さ(mm)125
形状左ストッパー
高さ(mm)79
1個
¥1,198
税込¥1,318
翌々日出荷
アングルを組み立てるときに使う金具です 。イージーアングル用の金具です。
材質ユニクロメッキ
長さ(mm)125
形状右ストッパー
高さ(mm)79
1個
¥989
税込¥1,088
翌々日出荷
アングルを組み立てるときに使う金具です 。イージーアングル用の金具です。
材質ドブメッキ
長さ(mm)125
形状右ストッパー
高さ(mm)79
1個
¥1,198
税込¥1,318
翌々日出荷
ターミナルユニットを固定する金具です。1組のレール式端子台を組立てるのに2コ必要です。
適合レールIEC35mmレール
レール取付後に後付けできます。戸を開き切った(閉じきった)際に、戸が縦枠に当たる納まりで使用できます。
材質POM
材質ウレタン系エラストマー樹脂、ステンレス
長さ(mm)121
幅(mm)50
高さ(mm)34
アズワン品番64-2287-52
適合範囲(mm)10~30
1個
¥780
税込¥858
翌日出荷
1個
¥119
税込¥131
3日以内出荷
120DX/120B/130シリーズ/140DXシリーズ/133DX-W/QTシリーズ/316用のストッパー金具です。
適合品番120B/(部品番号)3、120DX/(部品番号)3、130DX/(部品番号)3、130DX-P/(部品番号)3、130DX-G/(部品番号)3、130DX-Y/(部品番号)3、130DX-V/(部品番号)3、130DX-D/(部品番号)3、130B/(部品番号)3、140DX/(部品番号)3、140DX-P/(部品番号)3、140DX-G/(部品番号)3、140DX-Y/(部品番号)3、140DX-V/(部品番号)3、140DX-D/(部品番号)3、140B/(部品番号)3、140L-DX/(部品番号)3、133DX-W/(部品番号)5、QT-13/(部品番号)3、QT-14/(部品番号)3、KG-QT-14/(部品番号)3、316/(部品番号)3
1個
¥119
税込¥131
3日以内出荷
重量物搬送に適したキャスターです。
重量物運搬台車、船台台車、トレーラー、その他の重量物の足回り・搬送用に適しています。
一輪の最大荷重が大きく、従来の単輪の2倍以上です。
低床にて運搬物に取付できるため、重心を低く設計できます。
安定性があり、路面状態の悪い所でも使用可能です。
差動旋回をするため、単輪よりも方向転換が容易です。
金具旋回部はセンターピンレスタイプのスラストベアリング構造です。
衝撃に強く回転性能に狂いがなくダブルボール構造でガタの発生が軽減しております。
別作も可能です。お気軽にお問い合わせください。
車輪幅(mm)76
取付穴径(Φmm)18
ベース厚さ(mm)9
RoHS指令(10物質対応)対応
セット内容R1型ステン・スチール・R2型アルミ兼用/リベット付/全色兼用
適合シリーズポリピタR型
1個
¥2,598
税込¥2,858
7日以内出荷
差し込むだけで、ドアを好きな場所で固定できます。
補強金具付なので、しっかりドアを固定します。
収納時にフック掛けできます。
用途ドアの固定に
仕様補強金具付、強力
トラスコ品番151-8731
材質ウレタンエラストマー樹脂、金具:ステンレス(SUS304)
幅(mm)50、【横連結時】64.5
全長(mm)121
色黒
高さ(mm)30、【縦2個重ね時】50
質量(g)158
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
低始動抵抗により取り回しが楽です。作業環境の改善、腰痛軽減に効果が見込まれます。始動抵抗が低く、耐久性、耐摩耗性に優れた特殊ゴムを使用しています。
最大荷重(N)1960
最大荷重(kg)200
ベアリング無しタイプの樹脂製ホイル仕様のゴム車輪付キャスターです。
材質車輪:ゴム、ホイル:ナイロン6樹脂、金具:スチール
ストッパーあり
キャスタータイププレート式固定車キャスター
車輪タイプ単輪
重量物搬送に適したキャスターです。
重量物運搬台車、船台台車、トレーラー、その他の重量物の足回り・搬送用に適しています。
一輪の最大荷重が大きく、従来の単輪の2倍以上です。
低床にて運搬物に取付できるため、重心を低く設計できます。
安定性があり、路面状態の悪い所でも使用可能です。
差動旋回をするため、単輪よりも方向転換が容易です。
金具旋回部はセンターピンレスタイプのスラストベアリング構造です。
衝撃に強く回転性能に狂いがなくダブルボール構造でガタの発生が軽減しております。
別作も可能です。お気軽にお問い合わせください。
車輪幅(mm)76
取付座A×B(mm)209×209
取付穴径(Φmm)18
ベース厚さ(mm)9
取付穴ピッチ(mm)P1×p2:165×165~150×150
ラジアルベアリングを使用しておりますので、回転がスムーズです。
樹脂製ホイルを使用しているため、軽量です。
ストッパーあり
キャスタータイププレート式固定車キャスター
車輪タイプ単輪
材質(車輪)ゴム
RoHS指令(10物質対応)対応
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
工業用途で最も一般的に使用されているキャスターです。
鋼板製自在J金具付キャスターや鋼板製固定K金具付キャスターと併用できます。
さまざまな車輪との組合わせによりバリエーションも豊富です。
車輪と旋回を同時に止めるダブルストッパー方式です。
ストッパーのバネが鋼板製ですのでナイロン車輪(PC・MCE・MCA・MCB)やダクタイル製車輪(C・D)等とセットで使用されますと十分な制動力が得られない場合がありますのでご注意下さい。
Φ100以上は左ストッパー付もあります。
旋回半径の値は平均値です。±5mmの公差がありますのでスキマは10mm位とってください。
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ