最大計時23時間59分59秒
計測単位1/100秒(30分未満まで)、1秒(30分以上)
付属品ネックストラップ
質量(g)60
電源リチウムボタン電池CR2032
機能【時計表示】時・分・秒、午前(AM)/午後(PM)、12・24時間制表示、【カレンダー表示】月・日・曜日、【アラーム】時刻アラーム、【チャイム】毎正時(00分)
寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)71×56×28
計測機能通常計測、スプリット計測、1・2着計測
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
2つの減算タイマーが連動して交代にスタート・ストップを繰り返す、ダブルリピートタイマー機能付です。音色の異ならタイムアップ予告音で報知します。見やすいLED機能付きです。
アズワン品番1-6239-11
防水性5気圧防水(日常生活用強化防水)
トラスコ品番323-5718
厚さ(mm)23.4
質量(g)71
機能(ストップウォッチ)1/100秒計測 100時間計(時計・カレンダー)フルオートカレンダー、アラーム
使用電池リチウム電池SB-T51(CR2032)1個
電池寿命約3年(エコモードに切り替えると7年)
時間精度(%)±0.0012以内
月差換算±30秒以内(常温)
1個
¥8,898
税込¥9,788
当日出荷
カレンダー・時刻表示、電子音アラーム付のストップウォッチです。防滴機能も備えた商品です。
最大計時9時間59分59秒
最小計時1/100秒
トラスコ品番293-1338
材質プラスチック枠
色黒(ブラック)
質量(g)70
種類ストップウォッチ
電源コイン型リチウム電池(CR2032)×1個(付属)
寸法(縦×横×厚さ)(mm)81×66×23
機能防滴タイプ・時計付き・12/24切り替え(午前・午後)・カレンダー付き
使用電池ボタン型電池CR2032
計測内容単純計時・積算計時・カウントダウンタイマー・ベースカウント機能・ストローク測定・スプリットタイム計時(99ラップ・メモリー付)
計測機能単純計時、積算計時、めざまし機能付、カウントダウンタイマー
防水性JIS防滴2型
1個
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
最大計時23時間59分59秒
計測単位1/100秒(30分未満まで)、1秒(30分以上)
付属品ネックストラップ
質量(g)60
電源リチウムボタン電池CR2032
機能【時計表示】時・分・秒、午前(AM)/午後(PM)、12・24時間制表示、【カレンダー表示】月・日・曜日、【アラーム】時刻アラーム、【チャイム】毎正時(00分)
寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)67×59×19
アズワン品番0-1891-01
計測機能通常計測、スプリット計測、1・2着計測
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
最大計時23時間59分59秒
仕様1/100秒ストップウォッチ機能スプリットタイム計測機能時計機能(時刻、日付、アラーム)ネックストラップ付
付属品電池付 (アルカリボタン電池LR44×1個)
材質ABS樹脂
色黒
本体寸法(mm)79×67×20
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(0.7MB)
1台
¥799
税込¥879
当日出荷
抗菌仕様(SIAA認証)で清潔に使える「でか見え」タイマー。見やすい文字高30mmの大型表示。本体の背面にストラップ穴とスタンド、マグネット付き。リピート機能付き。
付属品取扱説明書(保証書付)、お試し用単4乾電池×1個
材質ABS
使用温度範囲(℃)0~40
本体質量(g)約75(電池含む)
文字高(mm)30
表示形式デジタル
設定時間最大99分59秒/1秒単位
設置方法スラップ装着・スタンド・マグネット
音量(dB)70以上
取扱説明書(0.67MB)
アラーム約30秒
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約82×76×23
タイマー機能カウントダウン方式
カウントダウン機能○
リピート機能○
電池寿命(年)約1(1日1回30秒間アラームを鳴らした場合)
濡れた手でも操作可能な防滴仕様 (JIS C 0920 IPX2に準拠)
時計(12/24H)、アラーム、正時報、スプリットタイム、デュアルタイム付き
防水性IPX2準拠
表示内容ストップウォッチ1/100秒表示(30分まで)、 1秒表示(30分経過後):計測時間最大24時間、時計表示:12/24時間切り替え可能
材質ABS樹脂
質量(g)約41(電池含む)
電源ボタン電池LR44 1個(約2年使用可能)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)62×76×19
機能時計(12/24H 切り替え可能)、カレンダー、アラーム、正時報、スプリットタイム、デュアルタイム付
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
防雨タイプのストップウォッチです。雨の中でも使えるので天気の悪い屋外にもご使用いただけます。(JIS規格 保護等級 3級(防雨形) 準拠)
規格JIS規格 保護等級 3級(防雨形) 準拠
表示方式8桁、9:59'59"999(10時間)
分解能1/1000秒
寸法(mm)75×60×19
温度範囲(℃)(作動)-10~50 ※結露しないこと、(液晶表示)0~40
表示FE型液晶表示
振動数水晶/32.768Hz(Hz=1秒間の振動数)
時間精度±0.00043%/日差換算±0.37秒(常温:24℃±3℃において)
「PRO TREK」のクライマーラインから、視認性を追求したコンパクトなPRW-30にサファイアガラス、チタンバンドを採用したモデルです。
世界第2位の標高を誇る山脈K2(8, 611m)の麓に見られるアズライトを含んだグラナイト『K2ブルー』をイメージし、サファイアガラスに深い群青を蒸着。
ボタン部にもブルーをあしらい、雄大な自然を感じられるデザインに仕上げました。
チタンバンド、ステンレスベゼルにはチタンカーバイト処理を施し、サファイアガラスと合わせアウトドアでのハードな使用にも耐えうる仕様です。
また、ロック付き三つ折れ式中留採用による外れ防止も兼ね、アウトドアウオッチとしての使い勝手も備えます。
トリプルセンサーをはじめ、蛍光灯のわずかな光でも充電するタフソーラーにより安定駆動を実現。
世界6局の標準電波に対応するマルチバンド6も搭載。自然現象をデザインテーマに時計としての仕上げを追求したモデルです。
防水10気圧防水
色シルバー
表示方式デジタル
質量(g)96
材質(ケース)樹脂
材質(ベゼル)ステンレススチール
材質(バンド)無垢バンド、メタルバンド(チタン)、ダブルロック・ワンプッシュ三つ折れ式中留
使用電源タフソーラー(ソーラー充電システム)
耐環境性耐低温仕様(-10℃)
ガラス部内面反射防止コーティングサファイアガラス
適合バンド150~205mm
ワールドタイム世界48都市(31タイムゾーン、サマータイム設定機能付き)+UTC(協定世界時)の時刻表示、ホームタイムの都市入替機能
ストップウォッチ1/10秒、1000時間計、スプリット付き
アラーム時刻アラーム5本
LED色ホワイト
タイマーセット単位:1分、最大セット:24時間、1秒単位で計測
カレンダーフルオートカレンダー
1個
¥56,980
税込¥62,678
当日出荷
見やすい大型デジタル表示です。
計測時間最小1/100秒
機能単純・積算計時、スプリットタイム計時(99ラップ・メモリー付き)、12/24時間表示切替、カレンダー、アラーム、カウントダウンタイマー、ペースカウント
電源CR2032ボタン電池×1個
キッチンクロックとしても使える時計機能付
見やすい大画面表示(63×35mm)
簡単に時間をセットできる6キータイマー
立てかけスタンド付
壁掛けフック付
取り付け便利なマグネット付
材質ABS樹脂
電源単4形乾電池
表示方式液晶デジタル4桁
機能お知らせ方法:アラーム
保証期間1年間
フックあり(壁掛け用)
最大設定時間99分50秒
アラーム警鳴時間(秒)約60
マグネットネオジウム磁石
リピート機能あり
計測時間(カウントアップ)最大99分59秒
2つの減算タイマー(2つの時間設定が可能)が交互に繰り返し作動・10秒以上1秒単位で最大99時間59分59秒まで設定可能です。
音色の異なるタイムアップ予告音で報知します。
フル充電後、光の当たらない状態で約24ヶ月バッテリーが持続します。
校正証明書一般校正
計測時間最小0.01秒/最大100時間
精度平均月差±30秒
最小計時1/100秒
最大計時100時間
消音時はライトでお知らせするタイマー。大小、消音(ライト点滅)の3種類の音量切替可能。タイマー不使用時は時刻表示に切替OK。スタンド、マグネット、ストラップホール付き
付属品取扱説明書、保証書
材質プラスチック、ガラス
寸法(mm)65×95×25
質量(g)75
機能一時停止機能、音量切替(大/小/消音(ライト点滅))、12/24時間表示切替、マグネット付、ストラップホール付、スタンド付、フック陳列対応型パッケージ
電池単4形アルカリ乾電池2本
時計機能○
カウントダウン機能○(99分50秒)
カウントアップ機能○(99分59秒)
リピート機能○
カレンダー・時刻表示、電子音アラーム付のストップウォッチです。IPX4相当の防水性も兼ね備えた商品です。
防水性IPX4相当
色グレー(灰色)
最大計時9時間59分59秒
最小計時1/100秒
仕様バックライト付、温度・湿度表示、操作音ON/OFF選択式
トラスコ品番787-7684
材質プラスチック枠
質量(g)84
種類ストップウォッチ
電源ソーラー電源+ボタン型リチウム電池(CR2032)×1個(付属)
寸法(縦×横×厚さ)(mm)92×68×23
機能バックライト付・温度/湿度表示 ・IPX4相当の防水/防沫性・時計付き・体感温度指標表示付き(暑気症状を防ぐために、気温と湿度を加味した指標が表示されます)※表示内容はあくまで目安です・電子音アラーム・12/24切り替え(午前・午後)・ソーラー電源
使用電池ボタン型電池CR2032+ソーラー電源
計測内容単純計時、積算計時、スプリット/ラップ30メモリー、カウントダウンタイマー
電池寿命2年
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
2つの減算タイマー(2つの時間設定が可能)が交互に繰り返し作動
10秒以上1秒単位で最大99時間59分59秒まで設定可能です。
音色の異なるタイムアップ予告音で報知します。
見やすいLED機能付きです。
付属品ナイロンケース
寸法(mm)約79×62×23.4
質量(g)71
メモリー最大100本
アズワン品番1-6239-11-20
月差換算±30秒以内
時間精度±0.0012%(常温)
校正証明書一般校正
計測時間100時間(最大)/0.01秒(最小)
1個
¥17,980
税込¥19,778
14日以内出荷
RS Pro ストップウォッチ、外部スイッチングソケット付き. RS PRO の信頼性が高く信頼性の高い RS ブランドの つのスイッチデジタルストップウォッチをご紹介します。これは経過時間の測定に使用する便利なデバイスです。このデスクタイマには つのソケットがあり、リードを使用して外部からタイマを開始及び停止できます。このストップウォッチには、停止 開始、モード、スプリット、ラップ、リセットオプションなどの つのボタンがあり、すばやく効率的に代替することができます。この時間は、 1/100 秒カウントアップ機能を使用して、ラップとスプリットオプションで 10 時間まで測定します。これには 10 時間で 0.5 秒以内の精度が含まれます。この Durable Timer は、丈夫な ABS ケースに収納されており、さまざまな環境で保護を確保します。特長と利点. 1/100 秒のカウントアップにより、 10 時間まで延長可能。ラップとスプリットのオプションもあります ?ストップウォッチをリード線で外部操作できる つのソケット 3 つのクリアボタンと色分けされたボタンで、スタート ストップ、モード、スプリット ラップ リセットのオプションを提供 14 mm 11 mm の桁の高さの明瞭で精密なディスプレイで、結果をはっきりと見ることができます R6 AA )バッテリー駆動 10 時間で 0.5 秒以内の精度 ?リセット機能なしで再起動します. 用途. ストップウォッチは、タスク又はアクティビティの経過時間を測定する方法を必要とする幅広い用途に適しています。必要な用途に応じて、デジタル又はアナログデバイスとして使用できます。これらのデバイスは、次の用途で一般的に使用され ?スポーツイベント ?大会 ?テストと実験 ?ライブイベント. これにはカウントダウン機能が含まれていますか?. このストップウォッチは、経過時間の記録に最適で、カウントダウン機能は備えていません。どのような電池が必要ですか?. RS Pro のこのストップウォッチは、 R6 AA )バッテリを使用して動作します。達成可能な最大時間はどのくらいですか?. タイマの開始から 10 時間以内に達成可能な最大時間が得られます。
仕様タイプ = デスクストップウォッチアナログ/デジタル = デジタル最大時間 = 10h解像度 = 1/100s電源 = バッテリ電池タイプ = R6カラー/仕上げ = 黒ケースの材質 = プラスチック奥行き(深さ) = 100mm高さ = 45mm最大時間(時間) = 10h幅 = 120mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,998
税込¥4,398
7日以内出荷
こんなお得な商品も!

ストップウォッチ
モノタロウ
¥799
税込¥879
使いやすいシンプル設計。フロントのモードボタンでラップタイム計測とスプリットタイム計測の切替が可能です。
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)62×63.5×17
色ブラック
使用電池CR-2025(モニター用付属)
質量(g)40.3
電池寿命約3年
時間精度(%)99.997685
材質樹脂
仕様1/100秒計測、10時間計(通常計測、積算計測、ラップ・スプリット計測、1・2位同時計測)
タイプ = ポケットストップウォッチ。アナログ/デジタル = デジタル。最大時間 = 24h。解像度 = 1/100s。電源 = バッテリ。警報機能 = あり。電池タイプ = CR2032。水の抵抗 = 防水。ケースの材質 = プラスチック。高さ = 64mm。最大時間(時間) = 24h。幅 = 65 (Dia.)mm。。RS Pro デジタルポケット. 信頼性の高い RS Pro ブランドがお届けするポケットストップウォッチをご紹介します。このポケットサイズのストップウォッチには LCD 画面が装備されており、 12 mm と 10 mm の数字の高さで結果をリアルタイムにはっきりと見ることができます。開始時刻から、このストップウォッチは 1/100 秒で 40 分、 24 時間で 2 秒以内の精度を含めて 1 秒間隔で 24 時間カウントします。この RS Pro デジタルストップウォッチは、 2032 リチウム電池と 3 V のオペレーティングシステムで動作し、信頼性と精度が向上します。この信頼性の高いタイマは、コードストラップ付きのスタイリッシュな黒色耐水性ケースに収納されており、屋内外でのさまざまな用途に最適です。. 特長と利点. .黒色でスタイリッシュな耐水性プラスチックケース。さまざまな用途に最適です . LCD 画面をクリアして、簡単に結果を表示 . 12 mm および 10 mm の大きな桁高 .通常の時間、カレンダー、アラーム、ラップ設備 . 24 時間で 2 秒以内の精度 .通常の使用では 5 年間のバッテリ寿命で、長期間にわたり信頼性の高いデバイスとなります . 1/100 秒の解像度 . 1/100 秒で最大 40 分、 1 秒間隔で最大 24 時間をカウント. 用途. ストップウォッチは、タスク又はアクティビティの経過時間を測定する方法を必要とする幅広い用途に適しています。必要な用途に応じて、デジタル又はアナログデバイスとして使用できます。これらのデバイスは、次の用途で一般的に使用され .スポーツイベント .大会 .テストと実験 .ライブイベント. どのような電池が必要ですか.. RS Pro のこのタイマは、コイン( CR2032 )リチウム電池を使用した 3 V オペレーティングシステムで、始動時の通常使用時間で平均 5 年間使用でき、タイマーの機能が強化されており、信頼性が向上しています。. 達成可能な最大時間はどのくらいですか.. このストップウォッチには、 24 時間までに対応しています。. アラーム機能はありますか.. RS Pro のこのポケットサイズのストップウォッチは、可聴アラームを備えており、通知機能が強化されます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,798
税込¥5,278
翌々日出荷
ソーラー電源+リチウム電池式で、計測が必要なタイミングを逃しません。操作音(電子音)のON/OFFが可能なので、使用環境を選ばずに使用できます。
仕様表示:100分の1秒、時間、日付●機能:単純計時、積算計時、スプリット/ラップ30メモリー、10時間連続計時、カウントダウンタイマー、12h/24h表示切替、電子音アラーム、温度・湿度表示、体感温度表示・操作音ON/OFF●電源:ソーラー電源・CR2032リチウム電池×1個(テスト用付属)●重量:83.5g
最大計時9時間59分59.99秒
アズワン品番8-8334-01-20
防水保護等級防滴(IPX4相当)
校正証明書一般校正
1個
¥14,980
税込¥16,478
14日以内出荷
見やすい大型デジタル表示です。
仕様機能:単純・積算計時、スプリットタイム計時(99ラップ・メモリー付き)、12/24時間表示切替、カレンダー、アラーム、カウントダウンタイマー、ペースカウント●電源:CR2032ボタン電池×1個(テスト用付属)●サイズ:81×66×23mm●重量:80g●防滴:JIS防滴II型
最大計時9時間59分59秒
最小計時1/100秒
アズワン品番2-9929-01-20
校正証明書一般校正
1個
¥13,980
税込¥15,378
14日以内出荷
これ1台で同時に4つまで時間計測ができます。4つの独立したタイマー切替ボタンにより、操作もとっても簡単。しかも、タイマーを使用しないときは時計としてお使いいただけます。冷蔵庫などに貼り付けられる便利なマグネットが付いたスタンド付きです。
材質(ケース)樹脂、(風防)ガラス
質量(g)60
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)57×73×33
精度平均月差±30秒
機能タイマー4 本(最大セット:99 時間59 分59 秒)計測単位:1 秒、ストップウオッチ(最大計測時間:99 時間59 分59 秒)計測単位:1 秒、時刻表示(時・分・秒)
表示形式デジタル
使用電池アルカリボタン電池(LR44)×1
設置方法スタンド、マグネット
電池寿命約1年
時計機能○
表示切替2/24 時間制
カウントダウン機能○
マルチチャンネル機能○
2つの減算タイマー(2つの時間設定が可能)が交互に繰り返し作動・10秒以上1秒単位で最大99時間59分59秒まで設定可能です。音色の異なるタイムアップ予告音で報知します。見やすいLED機能付きです。
仕様時間精度:±0.0012%(常温)●月差換算:±30秒以内●メモリ:最大100本●サウンドオフ機能付き●デイリーアラーム機能付き●付属品:ナイロンケース●サイズ:約79×62×23.4mm●重量:71g
最大計時100時間
最小計時0.01秒
アズワン品番1-6239-11-56
校正証明書一般校正(英語)
1個
¥20,480
税込¥22,528
14日以内出荷
2つの減算タイマー(2つの時間設定が可能)が交互に繰り返し作動・10秒以上1秒単位で最大99時間59分59秒まで設定可能です。音色の異なるタイムアップ予告音で報知します。見やすいLED機能付きです。
仕様時間精度:±0.0012%(常温)●月差換算:±30秒以内●メモリ:最大100本●サウンドオフ機能付き●デイリーアラーム機能付き●付属品:ナイロンケース●サイズ:約79×62×23.4mm●重量:71g
最大計時100時間
最小計時0.01秒
アズワン品番1-6239-11-57
校正証明書一般校正(中国語)
1個
¥20,480
税込¥22,528
14日以内出荷
見やすい大型デジタル表示です。
仕様機能:単純・積算計時、スプリットタイム計時(99ラップ・メモリー付き)、12/24時間表示切替、カレンダー、アラーム、カウントダウンタイマー、ペースカウント●電源:CR2032ボタン電池×1個(テスト用付属)●サイズ:81×66×23mm●重量:80g●防滴:JIS防滴II型
最大計時9時間59分59秒
最小計時1/100秒
アズワン品番2-9929-01-56
校正証明書一般校正(英語)
1個
¥15,980
税込¥17,578
14日以内出荷
ソーラー電源+リチウム電池式で、計測が必要なタイミングを逃しません。操作音(電子音)のON/OFFが可能なので、使用環境を選ばずに使用できます。
仕様表示:100分の1秒、時間、日付●機能:単純計時、積算計時、スプリット/ラップ30メモリー、10時間連続計時、カウントダウンタイマー、12h/24h表示切替、電子音アラーム、温度・湿度表示、体感温度表示・操作音ON/OFF●電源:ソーラー電源・CR2032リチウム電池×1個(テスト用付属)●重量:83.5g
最大計時9時間59分59.99秒
アズワン品番8-8334-01-56
防水保護等級防滴(IPX4相当)
校正証明書一般校正(英語)
1個
¥17,980
税込¥19,778
14日以内出荷
最大200回までのラップ・スプリットタイムを記録して確認のできるストップウォッチです。最速・最遅ラップメモリー、ペーサー機能付き。ストラップ付
寸法(mm)全長84×直径65×厚さ24
色ブラック
質量(g)53
機能200ラップ、最速・最遅ラップメモリー、1/100秒計測、ペーサー機能、アラーム、チャイム、タイマー
防水非防水
1本
¥1,489
税込¥1,638
6日以内出荷
見やすい大型デジタル表示です。
仕様機能:単純・積算計時、スプリットタイム計時(99ラップ・メモリー付き)、12/24時間表示切替、カレンダー、アラーム、カウントダウンタイマー、ペースカウント●電源:CR2032ボタン電池×1個(テスト用付属)●サイズ:81×66×23mm●重量:80g●防滴:JIS防滴II型
最大計時9時間59分59秒
最小計時1/100秒
アズワン品番2-9929-01-57
校正証明書一般校正(中国語)
1個
¥15,980
税込¥17,578
14日以内出荷
ソーラー電源+リチウム電池式で、計測が必要なタイミングを逃しません。操作音(電子音)のON/OFFが可能なので、使用環境を選ばずに使用できます。
仕様表示:100分の1秒、時間、日付●機能:単純計時、積算計時、スプリット/ラップ30メモリー、10時間連続計時、カウントダウンタイマー、12h/24h表示切替、電子音アラーム、温度・湿度表示、体感温度表示・操作音ON/OFF●電源:ソーラー電源・CR2032リチウム電池×1個(テスト用付属)●重量:83.5g
最大計時9時間59分59.99秒
アズワン品番8-8334-01-57
防水保護等級防滴(IPX4相当)
校正証明書一般校正(中国語)
1個
¥17,980
税込¥19,778
14日以内出荷
見やすい大画面、時計機能付き。100分計。タイマー(カウントダウン)、ストップウォッチ(カウントアップ)機能。リピート機能。フック穴付き。裏面に磁石2個付き。ガラスドア冷蔵庫対応用吸盤付き
材質アクリル、ABS樹脂、PVC(吸盤)
質量(g)約72(乾電池、吸盤除く)
使用温度範囲(℃)0~40
電源DC1.5V(単4形乾電池×1本/別売)
精度アラーム…約±0.5秒/100分、時計…約±2秒/日
表示方式液晶4桁表示
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)75×74×21
セットタイム(秒)カウントダウン…10秒~99分50秒、カウントアップ…1秒~99分59秒
アラーム時間&音量約30秒
電池寿命(年)約1(1日2回、アラームを使用した場合)
2つの減算タイマー(2つの時間設定が可能)が交互に繰り返し作動・10秒以上1秒単位で最大99時間59分59秒まで設定可能です。
音色の異なるタイムアップ予告音で報知します。
フル充電後、光の当たらない状態で約24ヶ月バッテリーが持続します。
校正証明書一般校正
計測時間最小0.01秒/最大100時間
精度平均月差±30秒
最小計時1/100秒
最大計時100時間
2つの減算タイマー(2つの時間設定が可能)が交互に繰り返し作動・10秒以上1秒単位で最大99時間59分59秒まで設定可能です。
音色の異なるタイムアップ予告音で報知します。
フル充電後、光の当たらない状態で約24ヶ月バッテリーが持続します。
校正証明書一般校正
計測時間最小0.01秒/最大100時間
精度平均月差±30秒
最小計時1/100秒
最大計時100時間
2つの減算タイマー(2つの時間設定が可能)が交互に繰り返し作動・10秒以上1秒単位で最大99時間59分59秒まで設定可能です。音色の異なるタイムアップ予告音で報知します。フル充電後、光の当たらない状態で約24ヶ月バッテリーが持続します。
仕様精度:平均月差±30秒●ソーラー充電型●●仕様:JCSS校正証明書付●※本商品はJCSS校正です。校正証明書(校正証明書・検査成績書)を添付しています。トレーサビリティ体系図は付属しておりません。●※校正証明書付商品とは、アズワンまたはアズワン協力会社にて出荷時に計測器の校正を行い、校正証明書を発行するアズワンオリジナルのサービスです。●※校正証明書は和文です。
最大計時100時間
最小計時0.01秒
校正証明書JCSS校正
大画面・モード表示で見やすく、分かりやすく多機能です。
最大計時100時間
仕様最小計時(秒):1/100
セット内容携帯ストラップ
材質ケース:プラスチック、ガラス:アクリル
質量(g)63
電源コイン型リチウム電池(CR2025)×1個(付属)
測定項目リピートタイマー機能、減算タイマー(10秒以上最大99時間59分59秒まで設定可能)、アラーム機能、操作確認音ON/OFF切り替え可能、本体抗菌仕様、ストップウォッチ機能(スプリット計測最大100時間計測)、単純計時、スプリットタイム計時、カレンダー表示
寸法(縦×横×厚さ)(mm)70×56×27
表示形式デジタル
電池寿命約2年
防水性日常生活防水
見やすい大画面。100分計。タイマー(カウントダウン)、ストップウォッチ(カウントアップ)機能。リピート機能。フック穴付き。裏面に磁石2個付き。ガラスドア冷蔵庫対応用吸盤付き
材質アクリル、ABS樹脂、PVC(吸盤)
質量(g)約71(乾電池、吸盤除く)
使用温度範囲(℃)5~40
電源DC1.5V(単4形乾電池×1本/別売)
精度約±0.5秒/100分
表示方式液晶4桁表示
外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)約75×74×21
セットタイム(秒)カウントダウン…1秒~99分59秒、カウントアップ…1秒~99分59秒
電池寿命約1年(1日2回、アラームを使用した場合)
アラーム警鳴時間(秒)約30
2つのカウントアップ/ダウン機能と時計機能付きです。作動中でもワンタッチで設定状態に戻ります。
種別4チャンネル
アズワン品番6-9200-02
1個
¥25,800
税込¥28,380
12日以内出荷
平面マグネットで黒板に貼って使用できる便利な大型タイマー!
電力不足の誤動作や突然の電池切れを防ぐ
「電池交換お知らせマーク」をPLUS!
タイマー(リピート機能付き)、時計、ストップウォッチをシンプルに搭載
アラーム音&操作音の「サウンドOFF」が可能
「サウンドOFF」時でもカウントダウン終了を視認できる点滅機能付き
電池残量が少なくなると「電池交換お知らせマーク」が現れ点滅
その他背面マグネット、可動式スタンド、フック孔付
質量(g)270(乾電池除く)
電源単4乾電池2個(別売)(アルカリ電池推奨)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)190×21×114
機能タイマー機能(カウントダウン<リピート機能・点滅機能付>・ストップウォッチ)、アラーム機能、時計機能、サウンドOFF機能(操作音及びアラーム音)、電池交換お知らせマーク
ディスプレイ可視サイズ W175×H86mm
音量(dB)72以上
1個
¥6,898
税込¥7,588
当日出荷
「PRO TREK」から、トレッキングやキャンパーなどのライトユーザーに向け、ジャストサイズ化を追求したデジタルモデルをラインアップ。
トリプルセンサー、タフソーラーの実用性はそのままにケースサイズを小型化し、軽量化も追求。
袖口に引っ掛かりにくいプラベゼル形状とし、シャープなデザインに仕上げました。また、ベゼル内側から輝くメタルパーツにより質感も高めています。
右サイドのダイレクトキーには軽量なプラボタンを採用。ボタンガードに加え、各ボタンには誤操作しにくいよう機能名にライン色埋めを施しています。
12時と6時側フロントボタンにも色埋めをデザインし、方位計測に役立ちます。
液晶表示には判読性の高いフォントを採用し、ライト点灯時の各種表示の読みやすさを向上。また、長時間での使用でも装着性の良いデュラソフトバンドを採用。
質量(g)64
表示方式デジタル
材質(ケース)樹脂
ガラス部無機ガラス
使用電源タフソーラー(ソーラー充電システム)
LED色ホワイト
動作時間機能使用の場合:約8ヵ月、パワーセービング状態の場合:約23ヵ月(フル充電時からソーラー発電無しの状態)
適合バンド145~215mm
タイマーセット単位:1分、最大セット:24時間、1秒単位で計測
カレンダーフルオートカレンダー
材質(バンド)デュラソフトバンド(シリコーン樹脂)
ワールドタイム世界48都市(31タイムゾーン、サマータイム設定機能付き)+UTC(協定世界時)の時刻表示
アラーム時刻アラーム5本(1本のみスヌーズ機能付き)
材質(ベゼル)樹脂
防水10気圧防水
ストップウォッチ1/10秒、1000時間計、スプリット付き
「CASIO Collection」のスポーツモデルです。
時計本体は運動の妨げにならないようコンパクトな形状でありながら、計測ボタンをフロントの上下に配置するなど操作性を考慮したブラインドオペレーション構造を採用。
また、ラップ/スプリットを最大60本メモリーし、電池寿命約10年の長寿命バッテリーシステムを搭載しています。
機能ブラインドオペレーション構造、デュアルタイム、ストップウオッチ(1/100秒(10時間未満)/1秒(10時間以上)、100時間計、ラップ/スプリット付き)、計測データを60本メモリー(データ番号、計測月・日、ラップ/スプリットタイム、ラップ番号、走行距離、最高ラップ表示)、積算距離算出、データ設定(ピッチ、歩幅)、ペース音報音機能付、12/24時間制表示切替※時計にあらかじめセットされている電池は、時計の機能や性能をチェックするためのモニター用電池です。
材質ケース・ベゼル:樹脂、ガラス:樹脂ガラス(表面形状:球面・曲面)、バンド:樹脂バンド
電池寿命約10年
精度平均月差:±15秒
LED色グリーン
質量(g)30
タイマータイマー(セット単位:1分、最大セット100時間、1秒単位で計測、オートリピート)
アラーム時刻アラーム5本(1本のみスヌーズ切替機能)・時報
防水性5気圧防水
カレンダーフルオートカレンダー
ライト種類LEDライト(オートライト、残照機能付き)
寸法(縦×横×厚さ)(mm)48.2×35.2×12.1(ケース)
表示方式デジタル
材質(バンド)ラバー系
防水○
ストップウォッチ○
12/24表示切替○
1個
¥4,298
税込¥4,728
10日以内出荷
携帯に便利なストラップとマグネットが付いています。10キータイマーですので操作性に優れています。
質量(g)約50
電源LR44ボタン電池1.5V×1個(テスト用付属)
寸法(Φmm)62×14
最大設定時間99分99秒
最小設定時間1秒
アズワン品番1-6396-01-20
校正証明書一般校正
1個
¥9,598
税込¥10,558
14日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ