107件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
濡れた手でも操作可能な防滴仕様 (JIS C 0920 IPX2に準拠) 時計(12/24H)、アラーム、正時報、スプリットタイム、デュアルタイム付き
防水性IPX2準拠 表示内容ストップウォッチ1/100秒表示(30分まで)、 1秒表示(30分経過後):計測時間最大24時間、時計表示:12/24時間切り替え可能 材質ABS樹脂 質量(g)約41(電池含む) 電源ボタン電池LR44 1個(約2年使用可能) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)62×76×19 機能時計(12/24H 切り替え可能)、カレンダー、アラーム、正時報、スプリットタイム、デュアルタイム付
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

1個
419 税込461
翌々日出荷

防雨タイプのストップウォッチです。雨の中でも使えるので天気の悪い屋外にもご使用いただけます。(JIS規格 保護等級 3級(防雨形) 準拠)
規格JIS規格 保護等級 3級(防雨形) 準拠 表示方式8桁、9:59'59"999(10時間) 分解能1/1000秒 寸法(mm)75×60×19 温度範囲(℃)(作動)-10~50 ※結露しないこと、(液晶表示)0~40 表示FE型液晶表示 振動数水晶/32.768Hz(Hz=1秒間の振動数) 時間精度±0.00043%/日差換算±0.37秒(常温:24℃±3℃において)
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

安価ながらストップウォッチに不可欠な機能を搭載しています。濡れた手でも操作が可能な防滴仕様です。時計(12/24H)、アラーム、正時報、スプリットタイム、デュアルタイム付き
仕様表示:30分未満/1/100秒、30分以上/1秒●機能:12/24時間表示切替、アラーム、正時報、スプリットタイム、デュアルタイム、カレンダー機能付き●電源:LR44ボタン電池(テスト用付属)●★電池寿命:約2年(アラーム1日1回60秒間使用●★使用温度:0~40℃●★ABS樹脂●ネックストラップ付属●サイズ:62×76×19mm●重量:約41g(電池含む)●コード番号:1900-00 最大計時24時間 アズワン品番2-9609-01-57 防水性防滴:JISC0920IPX2に準拠 校正証明書一般校正(中国語)
1個
10,980 税込12,078
14日以内出荷

安価ながらストップウォッチに不可欠な機能を搭載しています。濡れた手でも操作が可能な防滴仕様です。時計(12/24H)、アラーム、正時報、スプリットタイム、デュアルタイム付き
仕様表示:30分未満/1/100秒、30分以上/1秒●機能:12/24時間表示切替、アラーム、正時報、スプリットタイム、デュアルタイム、カレンダー機能付き●電源:LR44ボタン電池(テスト用付属)●★電池寿命:約2年(アラーム1日1回60秒間使用●★使用温度:0~40℃●★ABS樹脂●ネックストラップ付属●サイズ:62×76×19mm●重量:約41g(電池含む)●コード番号:1900-00 最大計時24時間 最小計時1/100秒 アズワン品番2-9609-01-20 防水性防滴:JISC0920IPX2に準拠 校正証明書一般校正
1個
8,898 税込9,788
14日以内出荷

ストップウォッチ モノタロウ 動画あり
最大計時23時間59分59秒 仕様1/100秒ストップウォッチ機能スプリットタイム計測機能時計機能(時刻、日付、アラーム)ネックストラップ付 付属品電池付 (アルカリボタン電池LR44×1個) 材質ABS樹脂 本体寸法(mm)79×67×20 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書(0.7MB)
1台
799 税込879
当日出荷

見やすい大型デジタル表示です。
仕様機能:単純・積算計時、スプリットタイム計時(99ラップ・メモリー付き)、12/24時間表示切替、カレンダー、アラーム、カウントダウンタイマー、ペースカウント●電源:CR2032ボタン電池×1個(テスト用付属)●サイズ:81×66×23mm●重量:80g●防滴:JIS防滴II型 最大計時9時間59分59秒 最小計時1/100秒 アズワン品番2-9929-01-56 校正証明書一般校正(英語)
1個
15,980 税込17,578
14日以内出荷

1個
1,400 税込1,540
翌日出荷

フル充電後、光の当たらない状態で約24ヶ月バッテリーが持続します。 大容量で300メモリーが可能です。
校正証明書一般校正 計測時間最小0.01秒/最大100時間 精度平均月差±30秒 最小計時1/100秒 最大計時100時間
1台
18,980 税込20,878
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

シンプルでコンパクト。 ポケットに入る大きさです。 強力マグネット付・リピート機能付・カウントアップ機能付
用途薄型コンパクトサイズのデジタルタイマー 仕様最大セット時間99分59秒 警鳴時間約1分 付属品アルカリボタン電池LR44×2個 材質ABS樹脂 質量(g)25 表示形式デジタル 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)9×53×70
1台
919 税込1,011
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

トーエイライトストップウォッチ055
質量(g)42 電源LR44電池1個使用(モニター用電池付) 表示デジタル1/1000秒まで 計測範囲9時間59分59秒まで 寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)60×75×19 アズワン品番65-0539-76
1個
2,998 税込3,298
6日以内出荷

最大計時23時間59分59秒 計測単位1/100秒(30分未満まで)、1秒(30分以上) 付属品ネックストラップ 質量(g)60 電源リチウムボタン電池CR2032 機能【時計表示】時・分・秒、午前(AM)/午後(PM)、12・24時間制表示、【カレンダー表示】月・日・曜日、【アラーム】時刻アラーム、【チャイム】毎正時(00分) 寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)71×56×28 計測機能通常計測、スプリット計測、1・2着計測
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

クォーツを採用した高精度なストップウォッチです。
寸法(mm)78×56×19 測定範囲0.001秒~9時間59分59秒99 質量(g)45 電源ボタン電池LR44×1(約2年間連続使用可) 機能単純計時、積算計時、スプリットタイム、1・2位の計時
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

IPX7完全防水、厨房100分タイマー。最大8個タイマー設定を記憶可能。光と音でアラームをお知らせ、単個の赤色LEDとブザー音。マグネット付。メモリー機能:1から最大8ステップまでのタイマー時間の設定と記憶が可能で、順番に動作させることが可能。自動くり返し機能:タイマー時間の設定後、くり返し回数の設定可能。くり返し回数は1から999回または無限回の設定可能
用途スポーツ・競技のインターバル、リハビリテーション、プレゼン・試験等の時間管理、製造行程の時間管理に 付属品モニタ用電池、取扱説明書 トラスコ品番480-8428 質量(g)約60(電池含む) 電源CR2032形リチウム電池1個 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)68×68×16 タイマ機能カウントダウン(アラーム設定時間まで)、カウントアップ(00分00秒からスタートさせた場合) 表示形式デジタル 設定範囲最大99分50秒、最小10秒 設置方法マグネット 電池寿命約1年(1日1回アラーム使用) タイマー設定最大99分50秒、最小10秒 タイマの数8個順に動作 アラーム時間&音量ブザー音:約30秒間/5秒間、音量:約65dB/距離15cm メモリー機能 防水性IPX7相当 アラームブザー音:約30秒間/5秒間、赤色LEDランプ:約30秒間点滅 カウントダウン機能 カウントアップ機能
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

時計機能付で1/1000秒まで計測可能なストップウォッチです。 ラップ/スプリットタイムを最大100本×2メモリー保存可能です。 雨や水辺でも安心の5気圧防水機能付です。
防水性5気圧防水 トラスコ品番836-2068 寸法(mm)83×24×64 測定範囲0.001秒~9時間59分59秒 質量(g)85 電源リチウム電池CR2032×1 機能10時間計測、通常計測、ラップ・スプリット計測、1~100位同時計測
1個
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トーエイライトストップウォッチ058
質量(g)80 電源CR2032電池1個使用(モニター用電池付) 表示デジタル1/100秒まで 機能アラーム機能、カウントダウンタイマー機能、ペースカウント機能(設定した秒数の間隔で電子音が鳴ります) 計測範囲9時間59分59秒まで 寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)66×81×23 アズワン品番65-0539-73
1個
6,798 税込7,478
6日以内出荷

カレンダー・時刻表示、電子音アラーム付のストップウォッチです。防滴機能も備えた商品です。
最大計時9時間59分59秒 最小計時1/100秒 トラスコ品番293-1338 材質プラスチック枠 黒(ブラック) 質量(g)70 種類ストップウォッチ 電源コイン型リチウム電池(CR2032)×1個(付属) 寸法(縦×横×厚さ)(mm)81×66×23 機能防滴タイプ・時計付き・12/24切り替え(午前・午後)・カレンダー付き 使用電池ボタン型電池CR2032 計測内容単純計時・積算計時・カウントダウンタイマー・ベースカウント機能・ストローク測定・スプリットタイム計時(99ラップ・メモリー付) 計測機能単純計時、積算計時、めざまし機能付、カウントダウンタイマー 防水性JIS防滴2型
1個
5,498 税込6,048
当日出荷

トーエイライトストップウォッチ069
ソーラー補助電源付ストップウォッチ
質量(g)83.5 電源CR2032電池1個使用(モニター用電池付)、ソーラー補助電源付 表示デジタル1/100秒まで 機能アラーム機能、カウントダウンタイマー機能、温度・湿度表示、体感温度表示 計測範囲9時間59分59秒まで 寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)68×92×23 アズワン品番65-0537-93
1個
7,998 税込8,798
6日以内出荷

液晶が大きくて見やすい、シンプルで使いやすいストップウォッチです。
材質ケース:ABS、風防:PVC 寸法(mm)全長62.3×直径81.5×厚さ22.5 質量(g)45 機能最大計測時間:23時間59分59秒(29分59秒までは1/100秒計測、30分からは1/1秒計測)、時計、カレンダー、アラーム、時報
1本
989 税込1,088
6日以内出荷

液晶が大きくて見やすい、シンプルで使いやすいストップウォッチです。12/24時刻表示切替付き、スプリットタイム計測、デュアルタイム計測
材質ケース:ABS、風防:PVC 寸法(mm)全長61.8×直径78×厚さ19.5 質量(g)45 機能時刻表示(12/24表示切替)、カレンダー、アラーム、チャイム、通常計測(1/100秒)、スプリットタイム計測、デュアルタイム計測
1本
989 税込1,088
6日以内出荷

卓上での操作が可能なフロントボタンを備えています。 ボタン名がカタカナ表記です。
付属品ストラップ 寸法(mm)84.4×53.0×20.4 測定範囲0.01秒~99時間59分59秒 質量(g)67 機能スプリット サウンドオフ フルオートカレンダー カウント(最大999,999) アラーム タイマー 時計 日常生活用防水 電池リチウム電池CR2032×1(付属) 最大計時99時間59分59秒 最小計時0.01秒
1個
4,698 税込5,168
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

最大200回までのラップ・スプリットタイムを記録して確認のできるストップウォッチです。最速・最遅ラップメモリー、ペーサー機能付き。ストラップ付
寸法(mm)全長84×直径65×厚さ24 ブラック 質量(g)53 機能200ラップ、最速・最遅ラップメモリー、1/100秒計測、ペーサー機能、アラーム、チャイム、タイマー 防水非防水
1本
1,489 税込1,638
6日以内出荷

トーエイライトストップウォッチ060
質量(g)40 電源LR44電池1個使用(モニター用電池付) 表示デジタル1/1000秒まで 計測範囲9時間59分59秒まで 寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)59×69×16 アズワン品番65-0538-06
1個
2,998 税込3,298
6日以内出荷

ストップウォッチに不可欠な機能を搭載しています。濡れた手でも操作が可能な防滴仕様です。時計(12/24H)、アラーム、正時報、スプリットタイム、デュアルタイム付き
仕様表示:30分未満/1/100秒、30分以上/1秒●機能:12/24時間表示切替、アラーム、正時報、スプリットタイム、デュアルタイム、カレンダー機能付き●電源:LR44ボタン電池(テスト用付属)●★電池寿命:約2年(アラーム1日1回60秒間使用●★使用温度:0~40℃●★ABS樹脂●ネックストラップ付属●サイズ:62×76×19mm●重量:約41g(電池含む)●コード番号:1900-00 最大計時24時間 アズワン品番2-9609-01-56 防水性防滴:JISC0920IPX2に準拠 校正証明書一般校正(英語)
1個
10,980 税込12,078
14日以内出荷

フル充電後、光の当たらない状態で約24ヶ月バッテリーが持続します。 大容量で300メモリーが可能です。
校正証明書一般校正 計測時間最小0.01秒/最大100時間 精度平均月差±30秒 最小計時1/100秒 最大計時100時間
1台
15,980 税込17,578
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

タイプ = ポケットストップウォッチ。アナログ/デジタル = デジタル。最大時間 = 24h。解像度 = 1/100s。電源 = バッテリ。警報機能 = あり。電池タイプ = CR2032。水の抵抗 = 防水。ケースの材質 = プラスチック。高さ = 64mm。最大時間(時間) = 24h。幅 = 65 (Dia.)mm。。RS Pro デジタルポケット. 信頼性の高い RS Pro ブランドがお届けするポケットストップウォッチをご紹介します。このポケットサイズのストップウォッチには LCD 画面が装備されており、 12 mm と 10 mm の数字の高さで結果をリアルタイムにはっきりと見ることができます。開始時刻から、このストップウォッチは 1/100 秒で 40 分、 24 時間で 2 秒以内の精度を含めて 1 秒間隔で 24 時間カウントします。この RS Pro デジタルストップウォッチは、 2032 リチウム電池と 3 V のオペレーティングシステムで動作し、信頼性と精度が向上します。この信頼性の高いタイマは、コードストラップ付きのスタイリッシュな黒色耐水性ケースに収納されており、屋内外でのさまざまな用途に最適です。. 特長と利点. .黒色でスタイリッシュな耐水性プラスチックケース。さまざまな用途に最適です . LCD 画面をクリアして、簡単に結果を表示 . 12 mm および 10 mm の大きな桁高 .通常の時間、カレンダー、アラーム、ラップ設備 . 24 時間で 2 秒以内の精度 .通常の使用では 5 年間のバッテリ寿命で、長期間にわたり信頼性の高いデバイスとなります . 1/100 秒の解像度 . 1/100 秒で最大 40 分、 1 秒間隔で最大 24 時間をカウント. 用途. ストップウォッチは、タスク又はアクティビティの経過時間を測定する方法を必要とする幅広い用途に適しています。必要な用途に応じて、デジタル又はアナログデバイスとして使用できます。これらのデバイスは、次の用途で一般的に使用され .スポーツイベント .大会 .テストと実験 .ライブイベント. どのような電池が必要ですか.. RS Pro のこのタイマは、コイン( CR2032 )リチウム電池を使用した 3 V オペレーティングシステムで、始動時の通常使用時間で平均 5 年間使用でき、タイマーの機能が強化されており、信頼性が向上しています。. 達成可能な最大時間はどのくらいですか.. このストップウォッチには、 24 時間までに対応しています。. アラーム機能はありますか.. RS Pro のこのポケットサイズのストップウォッチは、可聴アラームを備えており、通知機能が強化されます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,798 税込5,278
翌々日出荷

RS Pro ストップウォッチ、外部スイッチングソケット付き. RS PRO の信頼性が高く信頼性の高い RS ブランドの つのスイッチデジタルストップウォッチをご紹介します。これは経過時間の測定に使用する便利なデバイスです。このデスクタイマには つのソケットがあり、リードを使用して外部からタイマを開始及び停止できます。このストップウォッチには、停止 開始、モード、スプリット、ラップ、リセットオプションなどの つのボタンがあり、すばやく効率的に代替することができます。この時間は、 1/100 秒カウントアップ機能を使用して、ラップとスプリットオプションで 10 時間まで測定します。これには 10 時間で 0.5 秒以内の精度が含まれます。この Durable Timer は、丈夫な ABS ケースに収納されており、さまざまな環境で保護を確保します。特長と利点. 1/100 秒のカウントアップにより、 10 時間まで延長可能。ラップとスプリットのオプションもあります ?ストップウォッチをリード線で外部操作できる つのソケット 3 つのクリアボタンと色分けされたボタンで、スタート ストップ、モード、スプリット ラップ リセットのオプションを提供 14 mm 11 mm の桁の高さの明瞭で精密なディスプレイで、結果をはっきりと見ることができます R6 AA )バッテリー駆動 10 時間で 0.5 秒以内の精度 ?リセット機能なしで再起動します. 用途. ストップウォッチは、タスク又はアクティビティの経過時間を測定する方法を必要とする幅広い用途に適しています。必要な用途に応じて、デジタル又はアナログデバイスとして使用できます。これらのデバイスは、次の用途で一般的に使用され ?スポーツイベント ?大会 ?テストと実験 ?ライブイベント. これにはカウントダウン機能が含まれていますか?. このストップウォッチは、経過時間の記録に最適で、カウントダウン機能は備えていません。どのような電池が必要ですか?. RS Pro のこのストップウォッチは、 R6 AA )バッテリを使用して動作します。達成可能な最大時間はどのくらいですか?. タイマの開始から 10 時間以内に達成可能な最大時間が得られます。
仕様タイプ = デスクストップウォッチアナログ/デジタル = デジタル最大時間 = 10h解像度 = 1/100s電源 = バッテリ電池タイプ = R6カラー/仕上げ = 黒ケースの材質 = プラスチック奥行き(深さ) = 100mm高さ = 45mm最大時間(時間) = 10h幅 = 120mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,998 税込4,398
7日以内出荷

見やすい大型デジタル表示です。
仕様機能:単純・積算計時、スプリットタイム計時(99ラップ・メモリー付き)、12/24時間表示切替、カレンダー、アラーム、カウントダウンタイマー、ペースカウント●電源:CR2032ボタン電池×1個(テスト用付属)●サイズ:81×66×23mm●重量:80g●防滴:JIS防滴II型 最大計時9時間59分59秒 最小計時1/100秒 アズワン品番2-9929-01-20 校正証明書一般校正
1個
13,980 税込15,378
14日以内出荷

2つの減算タイマー(2つの時間設定が可能)が交互に繰り返し作動・10秒以上1秒単位で最大99時間59分59秒まで設定可能です。 音色の異なるタイムアップ予告音で報知します。 フル充電後、光の当たらない状態で約24ヶ月バッテリーが持続します。
校正証明書一般校正 計測時間最小0.01秒/最大100時間 精度平均月差±30秒 最小計時1/100秒 最大計時100時間
1台
19,980 税込21,978
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フル充電後、光の当たらない状態で約24ヶ月バッテリーが持続します。大容量で3メモリーが可能です。
仕様精度:平均月差±30秒●ソーラー充電型●●仕様:JCSS校正証明書付●※本商品はJCSS校正です。校正証明書(校正証明書・検査成績書)を添付しています。トレーサビリティ体系図は付属しておりません。●※校正証明書付商品とは、アズワンまたはアズワン協力会社にて出荷時に計測器の校正を行い、校正証明書を発行するアズワンオリジナルのサービスです。●※校正証明書は和文です。 最大計時100時間 最小計時0.01秒 校正証明書JCSS校正
1個
17,800 税込19,580
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

2つの減算タイマー(2つの時間設定が可能)が交互に繰り返し作動・10秒以上1秒単位で最大99時間59分59秒まで設定可能です。 音色の異なるタイムアップ予告音で報知します。 フル充電後、光の当たらない状態で約24ヶ月バッテリーが持続します。
校正証明書一般校正 計測時間最小0.01秒/最大100時間 精度平均月差±30秒 最小計時1/100秒 最大計時100時間
1台
17,980 税込19,778
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

最大計時23時間59分59秒 計測単位1/100秒(30分未満まで)、1秒(30分以上) 付属品ネックストラップ 質量(g)60 電源リチウムボタン電池CR2032 機能【時計表示】時・分・秒、午前(AM)/午後(PM)、12・24時間制表示、【カレンダー表示】月・日・曜日、【アラーム】時刻アラーム、【チャイム】毎正時(00分) 寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)67×59×19 アズワン品番0-1891-01 計測機能通常計測、スプリット計測、1・2着計測
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

2つの減算タイマー(2つの時間設定が可能)が交互に繰り返し作動・10秒以上1秒単位で最大99時間59分59秒まで設定可能です。 音色の異なるタイムアップ予告音で報知します。 フル充電後、光の当たらない状態で約24ヶ月バッテリーが持続します。
校正証明書一般校正 計測時間最小0.01秒/最大100時間 精度平均月差±30秒 最小計時1/100秒 最大計時100時間
1台
19,980 税込21,978
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フル充電後、光の当たらない状態で約24ヶ月バッテリーが持続します。 大容量で300メモリーが可能です。
校正証明書一般校正 計測時間最小0.01秒/最大100時間 精度平均月差±30秒 最小計時1/100秒 最大計時100時間
1台
18,980 税込20,878
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

2つの減算タイマー(2つの時間設定が可能)が交互に繰り返し作動・10秒以上1秒単位で最大99時間59分59秒まで設定可能です。音色の異なるタイムアップ予告音で報知します。フル充電後、光の当たらない状態で約24ヶ月バッテリーが持続します。
仕様精度:平均月差±30秒●ソーラー充電型●●仕様:JCSS校正証明書付●※本商品はJCSS校正です。校正証明書(校正証明書・検査成績書)を添付しています。トレーサビリティ体系図は付属しておりません。●※校正証明書付商品とは、アズワンまたはアズワン協力会社にて出荷時に計測器の校正を行い、校正証明書を発行するアズワンオリジナルのサービスです。●※校正証明書は和文です。 最大計時100時間 最小計時0.01秒 校正証明書JCSS校正
1個
18,900 税込20,790
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

見やすい大型デジタル表示です。
仕様機能:単純・積算計時、スプリットタイム計時(99ラップ・メモリー付き)、12/24時間表示切替、カレンダー、アラーム、カウントダウンタイマー、ペースカウント●電源:CR2032ボタン電池×1個(テスト用付属)●サイズ:81×66×23mm●重量:80g●防滴:JIS防滴II型 最大計時9時間59分59秒 最小計時1/100秒 アズワン品番2-9929-01-57 校正証明書一般校正(中国語)
1個
15,980 税込17,578
14日以内出荷

フル充電後、光の当たらない状態で約24ヶ月バッテリーが持続します。大容量で300メモリーが可能です。
計測時間最小0.01秒 精度平均月差±30秒
1個
179 税込197
翌々日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

見やすい大型デジタル表示です。
計測時間最小1/100秒 機能単純・積算計時、スプリットタイム計時(99ラップ・メモリー付き)、12/24時間表示切替、カレンダー、アラーム、カウントダウンタイマー、ペースカウント 電源CR2032ボタン電池×1個
1個
159 税込175
翌々日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

シンプルなデザイン&大きい画面が使いやすいデジタルウオッチ。 5気圧防水でストップウォッチ、ELライト、アラーム機能などのスタンダードなスペックがついています。
機能ストップウォッチ・チャイム機能、カレンダー 材質(バンド)ウレタン 材質【風防】アクリル・【裏フタ】ステンレス サイズメンズ 表示方式デジタル 材質(ケース)ABS樹脂 防水仕様5気圧防水 バックライトELライト アラーム 日付表示 防水 ストップウォッチ ライト機能
1本
999 税込1,099
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

コンパクトサイズとシンプルなデザインが使いやすい、デジタルウオッチ。 5気圧防水でストップウォッチ、曜日日付、ELライト、アラーム機能などのスタンダードなスペックがついています。
機能ストップウォッチ・チャイム機能、カレンダー 材質(バンド)ウレタン 材質【風防】アクリル・【裏フタ】ステンレス サイズメンズ 表示方式デジタル 材質(ケース)ABS樹脂 防水仕様5気圧防水 バックライトELライト アラーム 日付表示 防水 ストップウォッチ ライト機能
1本
999 税込1,099
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)