こんなお得な商品も!

ハンドバルブ ユニオンストレート 2方弁
モノタロウ
¥668~
税込¥735~
機器への空気圧入力を開閉します。
用途チューブとチューブの接続
ポート数2
使用流体空気
材質ロック爪/ステンレス開放リング・キャップレバー/ポリアセタール(POM)チューブ/ポリウレタン又はナイロンガイドリング・金属本体・スプール/黄銅(無電解ニッケルメッキ)弾性体スリーブ・Oリング/ニトリルゴム(NBR) 樹脂本体/ポリブチレンテレフタレート(PBT)
形状ユニオンストレート
使用温度範囲(℃)0~60
使用圧力範囲(MPa)0~0.9
使用真空圧力(kPa)-100
こんなお得な商品も!

ハンドバルブ ユニオンストレート 3方弁
モノタロウ
¥689~
税込¥758~
機器への空気圧入力を開閉します。3方弁は閉じた時に出力側(機器)の残圧を排気します。
ポート数3
使用流体空気
材質ロック爪/ステンレス開放リング・キャップレバー/ポリアセタール(POM)チューブ/ポリウレタン又はナイロンガイドリング・金属本体・スプール/黄銅(無電解ニッケルメッキ)弾性体スリーブ・Oリング/ニトリルゴム(NBR) 樹脂本体/ポリブチレンテレフタレート(PBT)
形状ユニオンストレート
使用温度範囲(℃)0~60
使用圧力範囲(MPa)0~0.9
使用真空圧力(kPa)-100
機器への空気圧入力を開閉する事が出来ます。
用途エア流量調整に。
使用圧力範囲(MPa)0.9
使用温度範囲(℃)0~60
ポート数2
使用流体空気
赤いハンドルとクロームメッキボディーが美しく、開閉がスムーズな小型のボールバルブです。
用途コンプレッサー等の空圧機器に
接続方式外、内ネジ型
使用流体水、油、空気
バルブ種類ボールバルブ
最高使用圧力(MPa)0.68
形状外、内ネジ型
材質(本体)黄銅
使用温度範囲(℃)0~80
接続R×G
口径タイプストレート型
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
接続方向ストレート型
ボディは堅牢な鍛造仕上で、かつボンネットレス形のため、コンパクトです。
バルブの形状はニードルになっておりますので、流量調整ができます。
ステンレス鋼製ニードルストップバルブ
フジキン独自の組合せパッキンと、操作性を重視した設計により、ハンドルトルクが低く、シール性のよい構造となっております。
ハンドルは、水抜き穴付きの操作性のよい形状で、塗装色の標準はメタリックブルーとなっております。
黄銅製ニードルストップバルブ
操作性を重視した設計により、ハンドルトルクが低く、シール性のよい構造となっております。
ハンドルは操作性のよい形状で、標準色はレッドです。
使用温度範囲が80℃を超える場合は、Oリング及びハンドルを変更することにより、125℃まで使用できます。
接続Rc
使用流体水、エアー、ヘリウム等の不活性ガス並びにバルブの接液部品を腐食させないガス及び液体。
ハンドル形状丸形
バルブ種類ニードルバルブ
形状ストレート
材質(本体)CAC406
使用温度範囲(℃)-29~185
規格JIS B 2011
接続方式ねじ込み形
接続Rc
使用流体油・空気・脈動水・静流水・飽和蒸気
ハンドル形状丸形
バルブ種類ストップバルブ
こんなお得な商品も!

ボールバルブ ユニオン
モノタロウ
¥1,198
税込¥1,318
機器への空気圧入力を開閉します。水を流すことができます。チューブサイズに合った有効断面積を確保します。
使用圧力範囲(MPa)0~0.9
使用温度範囲(℃)0~60
使用流体空気/水
用途多目的・中圧汎用
形状ストレート
材質(本体)黄銅C3771BE
最高使用圧力(MPa)(常温の水・油・ガス)4.1、(150℃以下の水・油・ガス)1.0
接続方式ねじ込み形
材質(シート)PTFE
使用流体常温水、油・燃料油、ガス、空気・圧縮窒素ガス、静流水(ヘッド揚程加圧式)
最高許容圧力(MPa)(常温の水・油・ガス)4.1、(150℃以下の水・油・ガス)1
ハンドル形状レバー式
材質(Oリング)FKM
材質(フタ)C3771BE
クラス600
材質(弁箱)C3771BE
材質(弁棒)C3604BD(ニッケルめっき)
ボア径フルボア
バルブ種類ボールバルブ
接続方向ストレート
最高使用圧力(MPa)1.0
使用真空圧力(kPa)-100
使用流体空気
耐食性に優れた黄銅製です。
用途配管資材に。
材質(本体)黄銅
最高使用圧力(MPa)4.1(常温の水・油・ガス)、1.0(150℃以下の水・油・ガス) ※ガスは可燃性・毒性を除く
材質(パッキング)PTFE
接続方式ねじ込み形
使用流体水、油、ガス
口径タイプフルボア
ハンドル形状レバー式
クラス600
バルブ種類ボールバルブ
接続方向ストレート
使用流体空気
最高使用圧力(MPa)1.0
使用真空圧力(kPa)-100
タイプ難燃タイプ
保証耐圧力(MPa)1.5
周囲温度および使用流体温度(℃)0~60
材質ステンレス鋼製(SUSF316)
使用温度範囲(℃)150
最高使用圧力(MPa)16.2
使用流体水、エアー、ガス
最高使用温度(℃)150
最低使用温度(℃)-20
こんなお得な商品も!

青銅製グローブバルブ
モノタロウ
¥1,198~
税込¥1,318~
種別汎用バルブ
形状ストレート
材質(本体)青銅/CAC
使用温度範囲(℃)-29~100(静流水)
最高使用圧力(MPa)0.98(+100℃以下の静流水)、0.78(飽和蒸気)
接続方式ねじ込み形
材質(ボール)CAC
使用流体水、蒸気
最高許容圧力(MPa)0.98(-29~100℃の静流水)、0.78(飽和蒸気(174℃))
ハンドル形状丸形
材質(ジスク)CAC
材質(ステム)C3531
材質(ボディ)CAC
材質(パッキン)非石綿
クラス100型
接続形状ねじ込み:JIS B0203
バルブ種類グローブバルブ
材質ステンレス鋼製(SUSF316)
使用流体水、エアー、ガス
機器への空気圧入力を開閉する事が出来ます。
用途残圧排気機能
使用圧力範囲(MPa)1
使用温度範囲(℃)-5~60
ポート数3
使用流体空気
こんなお得な商品も!

ボールバルブ レデュースドボア 黄銅製
モノタロウ
¥759~
税込¥835~
形状ストレート
材質(本体)C3771BE
最高使用圧力(MPa)4.12(常温の水、油、ガス)、0.98(飽和蒸気)
接続方式ねじ込み形
材質(ボール)C3771+Crめっき
使用流体水、油、ガス、蒸気
最高許容圧力(MPa)4.12(-29~38℃の水・油・ガス)、0.98(飽和蒸気(183℃))
ハンドル形状レバー式
材質(インサート)C3771BE
材質(ジスク)C3771+Crめっき
材質(ステム)C3531
材質(ハンドル)SUS430
材質(ボールシート)グラスファイバー入PTFE
材質(ボディ)C3771
材質(パッキン)グラスファイバー入PTFE
クラス600型
接続形状ねじ込み:JIS B0203
ボア径レデューストボア
バルブ種類ボールバルブ
接続方向ストレート
仕様表示リング付
使用流体圧縮空気
材質本体:真鍮シール材:ニトリルゴムステンレス
最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1
使用温度範囲(℃)-5~60
トラスコ品番808-4330
形状ユニホールド
質量(g)5.8
1個
¥129
税込¥142
翌々日出荷
GF1シリーズは真鍮製一段式構造で、理化学市場向けに設計された圧力調整器です。本器は入口高圧仕様で、一段式構造のコストパフォーマンスが高い製品です。ストップバルブ付きです。
用途一般産業用、理化学・分析用、標準ガス、混合ガス用など。不活性ガス用。
その他ストップバルブ付き
形状【入口】W22-14山(右)袋ナット【出口】RC 1/4
質量(kg)約1.1
材質(本体)真鍮
一次側圧力計(MPa)25
入口圧力(MPa)14.8以下
標準流量(L/min)50
RoHS指令(10物質対応)対応
GF2シリーズは真鍮製2段式構造で、理化学市場向けに設計された圧力調整器です。ボンベ内の圧力が低下した際の供給圧力変動の元圧変動を抑え、安定した圧力・流量を供給できます。ストップバルブ付きです。
用途一般産業用、理化学・分析用、標準ガス、混合ガス用など。不活性ガス用。
その他ストップバルブ付き
質量(kg)約1.7
材質(本体)真鍮
口形状【入口】W22-14山(右)袋ナット【出口】RC 1/4
一次側圧力計(MPa)25
入口圧力(MPa)14.8以下
標準流量(L/min)50
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料品番構成(0.02MB) 外観図(参考)※掲載は右袋ナット(2.36MB)
・流量調整が可能
用途低圧エアー、不活性ガスの流量調整、閉止用
材質(本体)C3771B
温度(℃)-20~125
最高使用圧力(MPa)1.96
接続方式ねじ込み式
RoHS指令(10物質対応)対応
バルブ種類ニードルバルブ
・ボンネットレス形でコンパクト。・流量調整が可能。・パネルマウント可能。
用途低圧エアー、不活性ガスの流量調整、閉止用
材質(本体)C3771B
最高使用圧力(MPa)1.96
接続方式ねじ込み式
RoHS指令(10物質対応)対応
バルブ種類ニードルバルブ
赤いハンドルとクロームメッキボディーが美しく、開閉がスムーズな小型のボールバルブです。
用途コンプレッサー等の空圧機器に
形状ホースニップル一体型
材質(本体)黄銅
使用温度範囲(℃)0~80
最高使用圧力(MPa)0.68
接続R×ホース口
使用流体水、油、空気
口径タイプストレート型
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
バルブ種類ボールバルブ
接続方向ストレート型
【IO8のおススメ 4ポイント】。 。1 すぐに使える&ハイパフォーマンス。 充電式、待機時間不要でご使用頂けます。 。2 バイクに便利なL字型バルブ付属。 取り回し自由度がUPし、スペースに余裕をもってご使用頂けます。 。3 コンパクト設計。 片手に収まるサイズで手軽にご使用頂けます。 。4 モバイルバッテリーとして使用可能です。 4,000mAh、iPhone14をフル充電1回以上可能です。【自動ストップ機能付き 充電式でコードレス 場所を選ばず使用可能】。 使い方簡単、バルブをセットし3ステップで充填開始。 充電式 待機時間不要なので、ツーリング先やご自宅でもすぐにご使用頂けます。 エアーの調節が必要な林道ツーリングを楽しむ方にもおススメです。 暗所での作業に便利なLEDライトを搭載しています(路肩に緊急停車した際に役立つ、点滅モード付)。 USB出力ポートを使用し、4,000mAhのモバイルバッテリーとして、スマートフォンなどの充電も可能です。 泊りがけのツーリングや休憩中に活躍します。 6モード搭載〔車・バイク・自転車・ボール・フリー・給電モード〕あらゆる製品に適応します。 任意で空気圧の数値設定が可能です。
用途自動車・バイク・自転車のタイヤやボール、浮き輪などのレジャー用品の空気入れ
付属品英/仏式用バルブ・ボール用針・浮き輪用(小・大)・L字型バルブ・米式バルブ(ホース一体式)・充電用TypeCケーブル・取扱説明書
本体質量(g)365
吐出し空気量(L/min)11
最高圧力150psi
バッテリー容量(mAh)4000
空気圧0.2~10.3bar
作動音(dB)70
適正電圧(V)DC5(2A)
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)71.5×40×123
駆動時間(分)最大30(満充電、作動温度25℃、無負荷の場合)
1個
¥5,598
税込¥6,158
当日出荷
安定したエアーの供給のための大容量タンク。
プロ仕様の最高使用圧力。
最高使用圧力(MPa)1.4
寸法L(mm)4-Φ10
質量(kg)20
高さ(mm)736
タンク容量(L)36
最高使用圧力(MPa)1
空気取出口Rc3/8ストップバルブ
胴径(Φmm)266
空気取入口1/2×3/8ブッシュ付
ドレン弁Φ6竹の子
1台
¥63,980
税込¥70,378
翌々日出荷
オゾン層を破壊せず、冷凍能力、エネルギー効率に優れた冷媒R-134aを採用しました。
ステンレス製熱交換器の採用により、熱交換器内での分離されたドレンによるサビの発生を低減しました。
電源の対応電圧を拡大 (HDN-30BFを除く)
熱交換器内部冷媒配管ろう付部を防錆塗装することにより信頼性が向上しました。
最高使用圧力1.57MPa、最高入口空気温度80℃に対応し、中圧ベビコンシリーズに対応可能。
周囲温度(℃)5~40
制御方式(容量)ホットガスバイパス弁
冷却方式強制空冷
最大気圧力(MPa)(圧縮空気入口)0.93
ドレン排出口径内径Φ5.7~6ナイロンチューブ接続
冷媒制御方式キャピラリチューブ
出口空気露点(℃)圧力下10以下
コンプレッサーの制御方式の特長を活かし、より効率的な運用ができます。
トラスコ品番455-8359
質量(kg)175
タンク容量(L)400
最高使用圧力(MPa)1.4
空気取出口Rc1 1/2ストップバルブ
空気取入口2×1プッシュ付
1台
¥399,800
税込¥439,780
8日以内出荷
食品・医療・半導体業界などサビの発生を嫌う業界に最適です。オイルフリーコンプレッサの補助タンクにおすすめです。
トラスコ品番455-8499
質量(kg)140
タンク容量(L)250
最高使用圧力(MPa)1
空気取出口Rc1ストップバルブ
空気取入口1 1/2×1ブッシュ
1台
¥779,800
税込¥857,780
3日以内出荷
グリップが細く長時間の作業でも疲れにくい。
切断能力(mm)30~40
対応外周(cm)約15(グリップ)
空気量(L)1.36(必要)
最高使用圧力0.98MPa(9.9kgf/cm2 )
適合ジョイント日東スーパーカプラ02PM
安全装置バルブストップ
1丁
¥46,980
税込¥51,678
3日以内出荷
食品・医療・半導体業界などサビの発生を嫌う業界に最適です。オイルフリーコンプレッサの補助タンクにおすすめです。
トラスコ品番455-8472
質量(kg)60
タンク容量(L)100
最高使用圧力(MPa)1
空気取出口Rc1ストップバルブ
空気取入口1 1/2×1ブッシュ
1台
¥419,800
税込¥461,780
3日以内出荷
食品・医療・半導体業界などサビの発生を嫌う業界に最適です。オイルフリーコンプレッサの補助タンクにおすすめです。
トラスコ品番455-8502
質量(kg)18
タンク容量(L)39
最高使用圧力(MPa)1
空気取出口G1/4ストップバルブ
空気取入口Rp3/8
1台
¥169,800
税込¥186,780
5日以内出荷
食品・医療・半導体業界などサビの発生を嫌う業界に最適です。オイルフリーコンプレッサの補助タンクにおすすめです。
トラスコ品番455-8481
質量(kg)100
タンク容量(L)160
最高使用圧力(MPa)1
空気取出口Rc1ストップバルブ
空気取入口1 1/2×1ブッシュ
1台
¥559,800
税込¥615,780
30日以内出荷
シリーズ最大の切断能力
用途街路樹などの剪定に
切断能力(mm)40~50
対応外周(cm)約15(グリップ)
空気量(L)6.2(必要)
最高使用圧力0.98MPa(9.9kgf/cm2 )
適合ジョイント日東スーパーカプラ02PM
安全装置バルブストップ
使用目的街路樹などの剪定
1丁
¥67,980
税込¥74,778
3日以内出荷
こんなお得な商品も!

サービス缶バルブ R134a用
モノタロウ
¥799
税込¥879
TA159P-3を使用すれば。M10フレア→7/16UNF-20(1/4F)に変更可能。
用途R134a用
対応冷媒種別R134a
接続口M10P1.5(ホース接続口)
危険物の類別非危険物
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
食品・医療・半導体業界などサビの発生を嫌う業界に最適です。オイルフリーコンプレッサの補助タンクにおすすめです。
トラスコ品番455-8511
質量(kg)45
タンク容量(L)65
最高使用圧力(MPa)1
空気取出口Rc1/2ストップバルブ
空気取入口Rc1/2
1台
¥399,800
税込¥439,780
3日以内出荷
ドラム缶内に0.025Mpaに減圧したエアを挿入し、押し出すしくみのエア式ドラム缶密閉型の吐出専用ポンプです。
ドラム缶口G2(50A)に取り付けて使用します。
エア式のため防爆地域での使用も可能です。
用途ドラム缶からの油の小分けに
アフタークーラ内蔵の省エネ設計
アフタークーラ内蔵により最高入口空気温度80℃を実現。
15kWクラスのベビコン、パッケージオイルフリーベビコン、オイルフリースクロール圧縮機(マルチドライブスクロール)との直接接続を可能としました。
周囲温度(℃)5~40
制御方式(容量)ホットガスバイパス弁
冷却方式強制空冷
最大気圧力(MPa)(圧縮空気入口)0.93
冷媒制御方式キャピラリチューブ
出口空気露点(℃)圧力下10以下
関連キーワード
1
2
3
次へ