漏水したままの管路でも止水が可能です。
加水分解せず半永久的に硬化しないので撤去・再充填が容易です。
いろいろな材質(鉄・コンクリート・PE・PVC等)に密着性が高く、止水効果を発揮します。
人体・環境にやさしい素材を使用しています。
用途止水材
温度(℃)-20~50(使用温度)、+20~+35(施工温度)
形状カートリッジタイプ
質量(kg)0.47
1本(310mL)
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
長さ(mm)1000
幅(mm)50
厚さ(mm)20
質量(kg)0.1
1組(5本)
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
1個(500g)
¥3,698
税込¥4,068
4日以内出荷
1個
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
1台
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
半永久的に硬化せず、錆びの原因となる水・空気を通しません。
いろいろな材質(鉄・コンクリート・PE・PVC等)に密着性が高いです。
人体・環境にやさしい素材を使用しています。
用途防食テープ
厚さ(mm)2
小さな隙間からの水漏れを防止・補修できるテープ材です。
優れた密着性でコンクリート・鋼管・プラスチック・塩ビなどあらゆる素材に使用できます。
半永久的に硬化せず、水・空気を通しません。
多様な外面材と一体型でお宅で簡単・スピード施工。
人体・環境にやさしいエコフレンドリー素材です。
表面にグレーのゴムシートが付いています。
用途止水テープ
排水管(鋼管・塩ビ)に。
幅(mm)50
厚さ(mm)1
タイプゴムタイプ
1巻(10m)
¥3,998
税込¥4,398
5日以内出荷
水膨張性一液弾性シーラントです。
硬化すると復元性が優れたゴム弾性体となり、さらに浸入水に触れると自己体積膨張し、隙間を充填してより確実な止水性を発揮します。
コンクリート、金属、塩ビ、ガラス等への接着性が良好です。
用途コンクリート打継部(地下部、垂直面)
コンクリート・プラスチック二次製品
水膨張性止水版取付け時のコンクリート不陸調整剤
セパレーター用止水剤
危険物の類別非危険物
充填、止水、接着の1つ3役。
硬化後は、塗料の上塗りが可能です。
用途水もれ部分の充填、シーリング。
浴槽まわり、すき間の充填、シーリング。
イルの接着、コンクリート部、木材等への接着と充填に。
硬化時間(時間)12以上/23℃(但し塗布量及び温度条件により異なります)
成分トルエン(10~15%)、酢酸エチル(10~15%)、酢酸ノルマルブチル(5~10%)
危険等級Ⅲ
危険物の類別第二類
危険物の品名引火性固体
危険物の数量128mL
軽くて耐久性に優れたカメラバックパックです。機材への素早いアクセスと収納しやすいカメラ収納システム(QuickDoor(TM))を備えています。
用途ミラーレスカメラやデジタル一眼レフカメラ、2~3本の交換用レンズ、13インチノートPC、タブレット、パーソナルアイテムを収納
質量(kg)1.2
色グレー
容量(L)20.5
外寸(cm)31.5×20×54
1個
¥17,980
税込¥19,778
4日以内出荷
カメラに加え、15インチノートPCとパーソナルアイテムを収納できるように設計された軽くて耐久性に優れたカメラバックパックです。機材への素早いアクセスと収納しやすいカメラ収納システム(QuickDoor(TM))を備えています。
用途グリップ付きの一眼レフカメラまたはミラーレスカメラ、2~3本の交換用レンズ、折りたたみ式ドローンキット、15インチノートPCとパーソナルアイテムを収納
質量(kg)1.45
色グレー
容量(L)25
内寸(cm)30×22×53
外寸(cm)31.5×23.5×54
1個
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
軽くて耐久性に優れたカメラバックパックです。機材への素早いアクセスと収納しやすいカメラ収納システム(QuickDoor(TM))を備えています。
用途ミラーレスカメラやデジタル一眼レフカメラ、2~3本の交換用レンズ、13インチノートPC、タブレット、パーソナルアイテムを収納
質量(kg)1.2
色ブラック
容量(L)20.5
外寸(cm)31.5×20×54
1個
¥17,980
税込¥19,778
4日以内出荷
コンクリート打継部の止水に最適です。生コン接着と水膨潤によるダブル止水で止水性良好です。
用途住宅の基礎打継部に。地下構造物のコンクリート打継部に。鋼材、貫通管コンクリートの打継部に。
材質ブチルゴム
幅(mm)30
長さ(m)10
NETIS番号CG-100011-A
お客様の用途に合わせた無料テストパックを致します!
どのようなものをどのくらい真空包装したいか?
真空包装機の設置スペースは?
真空包装の事例を知りたい…など
ご要望に沿ったご提案をいたします。
関連資料TOSEI(TOSPACK)無料真空包装テストパックの概要について(9.52MB)
サービス分類その他
1式
¥0
税込¥0
9日以内出荷
お客様の用途に合わせた無料テストパックを致します!
どのようなものをどのくらい真空包装したいか?
真空包装機の設置スペースは?
真空包装の事例を知りたい…など
ご要望に沿ったご提案をいたします。
関連資料TOSEI(TOSPACK)無料真空包装テストパックの概要について(9.52MB)
サービス分類その他
1式
¥0
税込¥0
9日以内出荷
お客様の用途に合わせた無料テストパックを致します!
どのようなものをどのくらい真空包装したいか?
真空包装機の設置スペースは?
真空包装の事例を知りたい…など
ご要望に沿ったご提案をいたします。
関連資料TOSEI(TOSPACK)無料真空包装テストパックの概要について(9.52MB)
サービス分類その他
1式
¥0
税込¥0
9日以内出荷
付属品を水没地等に施工する場合の防水処理に使用します。
ハンドホールへのベルマウス・コネクタ等の防水、固定に最適です。
セット内容ポキシパテ主剤×1、エポキシパテ硬化剤×1、手袋×1
色灰色(混合後)
容量(g)500
1セット
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
クッション性が高く、環境にも優しいバラ緩衝材のご提案です。
ポリプロピレン40%使用。
可燃ゴミとしての処理可能。
発泡剤には水蒸気を使用。
従来のエコタッチより、緩衝性を高めました。
機能可燃物、忌避性、耐湿性
再生材使用使用
ハイタッチはコーンスターチを主原料としていますので嫌な臭いはありません。(ポリプロピレン40%使用)
可燃ゴミとしての処理が可能です。(自治体により処理方法が異なる場合があります。)
発泡剤には水蒸気を使用しておりますので、環境に優しい商品です。従来のエコタッチEより、緩衝性能を高めました。
摩擦等による粉っぽさも従来品とくらべ大幅に軽減。
内容量(L)約400
パッケージサイズ(mm)直径600×高さ1400
機能可燃物、忌避性、耐湿性
再生材使用使用
1パック(400L)
¥5,598
税込¥6,158
3日以内出荷
原材料は天然の恵みトウモロコシ(コーンスターチ)とPVAを使用、100%自然に優しい商品です。
燃焼時のカロリーは、4090cal/gと低く有害ガス、ダイオキシン等は出ません。
耐湿性に優れ、オールシーズン安心して使用できます。緩衝性にも優れ、色々な種類の商材、様々な用途にも使用可能です。
用途段ボール内の緩衝材として
内容量(L)約400
包装形態バラ大袋詰め
粒サイズ(mm)40
生分解性プラマーク認定
生分解性プラスチック使用率(%)100
生分解性プラスチック種別PVA
生分解性プラマーク登録番号1124
1パック
¥6,598
税込¥7,258
4日以内出荷
水中でも硬化
2液混合型
完全乾燥のできない所に最適
用途水中・湿潤面充てん接着用
水回りタイルのはがれ
排水管の水漏れ
適合用途防水・耐水・屋外、低VOC
主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
ポリマー複合材料による高耐食・耐薬品・耐候性の為、海洋・沿岸部での設備に対応が可能な高強度樹脂製結束バンドです。
すべての部材(バンド部・バックル部)が樹脂材の為、腐食に強い結束バンドです。
樹脂製の為、軽量で、多様な形状に対応します。
特殊工具により結束・切断が簡単に行えます。
全長(m)30
材質PA66
特性耐候、耐食、耐薬品
梱包作業場で簡単にエアークッションの製造が可能
Cタイプはクッションを空間に入れて隙間を埋めるタイプです。
用途各種工場・物流倉庫の梱包現場
幅(mm)(フィルム)400
タイプCフィルム
厚さ25μ
1箱(2巻)
¥79,980
税込¥87,978
5日以内出荷
梱包作業場で簡単にエアークッションの製造が可能。
Bタイプは対象物を包むタイプです。
用途各種工場・物流倉庫の梱包現場
幅(mm)(フィルム)400
タイプBフィルム
厚さ25μ
1箱(2巻)
¥79,980
税込¥87,978
5日以内出荷
梱包作業場で簡単にエアークッションの製造が可能
Vタイプはケースの底や上部に敷いて空間を埋めるタイプです。
用途各種工場・物流倉庫の梱包現場
幅(mm)(フィルム)200
タイプVフィルム
厚さ25μ
1箱(4巻)
¥169,800
税込¥186,780
5日以内出荷
梱包作業場で簡単にエアークッションの製造が可能。
包装、緩衝、固定、空間充填と多様な用途。
1日、200~500箱の梱包が可能。見やすい液晶モニター。
クイックスタート機能。操作が簡単な機械設定。フィルムタイプ、エアーの注入量。
用途各種工場・物流倉庫の梱包現場
商品タイプ本体
1台
¥169,800
税込¥186,780
6日以内出荷
70-200mm f/4相当のレンズを装着した一眼カメラと、3本の交換レンズ、アクセサリー類を収納可能。バッグの両サイドから機材の出し入れが可能。トラベル三脚をバッグの前面に固定可能。15インチまでのノートパソコンを収納可能な専用コンパートメント。撥水性の表地に加え、レインカバーも付属
質量(kg)1.23
色黒
内寸(cm)30×18×43
外寸(cm)31×19×44
1個
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
1分(夏季)~2分で固まる。瞬結性セメントで、地下室などのキレツ部や排水溝、ヒューム管などコンクリート製品の接続部、それにコンクリートの打継ぎ部などからの漏水を止めるのに最適です。そのまま水で練ってお使いください。普通セメントの5~6倍の付着時間があり、強力に接着します。収縮キレが少なく、防水性、耐水性に優れ、鉄筋など金属が腐食しません。使用可能時間は30秒くらいです。手早く作業してください。水を加えるだけで砂は不要で手軽に使えます。
用途瞬結・超早強性接着材
色灰
特性防水性、耐水性
硬化時間1~2分
標準塗布量(1袋あたり)約750mL
危険物の類別非危険物
介護のプロ*が認める消臭&洗浄力!手強い尿臭、体臭、食べこぼし汚れを解決!尿臭ブロッカーEX配合*(一社)日本在宅介護協会認定品 〇抗菌*1 〇洗たく槽防カビ*1 〇抗ウイルス*2 *1すべての菌・カビの増殖を抑えるわけではありません *2すべてのウイルスを減少させるわけではありません *2エンペロープタイプのウイルス1種で効果を検証 *2繰り返し洗たくすることで効果を発揮します
1個(1150g)
¥699
税込¥769
当日出荷
試食用スプーンと試食用皿が一体化した画期的な商品です。片手で手軽に試食できます。めかぶやイクラ・納豆など食べづらい食材やアイスクリーム・ゼリー等のスイーツにも適しています(うどんやラーメン等のスープを使った試食を除く)。基本的に使い捨てをお勧めしますが、耐熱温度120℃あります。業務用の食洗機にも使えます。
材質ポリプロピレン
入数(個)5000
寸法(mm)37×69
1箱(100個×50パック)
¥29,980
税込¥32,978
6日以内出荷
諦めていたガンコな油・塗料・シリコンコーキング剤等をすばやく簡単除去!。個別包装タイプなので持ち運びに便利です。出張作業時やアウトドアでの使用に最適です。素材…不織布。シートサイズ…240×200mm。入数…12枚入×10パック
色白
区分新品
1個
¥14,980
税込¥16,478
翌々日出荷
布にシューで、空気清浄機レベルの消臭力 。しぶとい!しみつき5大悪臭に(汗・皮脂臭、調理臭、加齢臭、生乾き臭、ペット臭)。1プッシュで約1m広がるプレミアムスプレーだから、広範囲に均一にミストが広がります。リセッシュシリーズ内において、悪臭(調理臭・加齢臭)を長時間消臭する技術搭載。最高の消臭技術で汗・皮脂臭に加えて、調理臭や加齢臭も元から消臭 。香りでニオイをごまかさない「香りが残らないタイプ」
香り香りが残らない
危険物の類別非危険物
商品タイプつめかえ用
1個(630mL)
¥799
税込¥879
当日出荷
シリコン、イソシアネート、ハロゲンフリー。
湿った箇所にも使える接着・シーリング材。
タイルや水まわりのジョイントのシールなどに最適です。
水中でもリペアーが可能です。
コンクリート面にも接着可能です。
塗装(上塗り)可能です。
色白
エスコ品番EA935AA-1
使用温度範囲(℃)-40~90
可使時間(分)約25
完全硬化時間24時間(3mm厚のとき)
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量0.31L
危険物の性状非水溶性
1個
¥4,000
税込¥4,400
当日出荷
100%再生プラスチックと無溶剤粘着剤を使用した環境配慮型の梱包用テープです。リサイクルマークが印刷されています。
用途15kgまでの中・軽量物の梱包に
材質基材:ポリプロピレン、粘着剤:水系アクリル
幅(mm)50
厚さ(mm)0.057
備考切断にカッターが必要
長さ(m)66
粘着力(N/10mm)2.5
引張強度(N/10mm)40
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
次へ