寸法(mm)20×10
材質(本体)Al(JIS6N01相当)
質量(g)350/m
色(本体)ナチュラル
断面積(cm2)1.29
表面処理(本体)アルマイト表面処理
断面2次モーメントlx(cm4)0.12
断面2次モーメントly(cm4)0.53
寸法(mm)30×12
材質(本体)Al(JIS6N01相当)
質量(g)430/m
色(本体)ナチュラル
断面積(cm2)1.58
表面処理(本体)アルマイト表面処理
断面2次モーメントlx(cm4)0.25
断面2次モーメントly(cm4)1.46
寸法(mm)16×8
材質(本体)Al(JIS6N01相当)
質量(g)220/m
色(本体)ナチュラル
断面積(cm2)0.82
表面処理(本体)アルマイト表面処理
断面2次モーメントlx(cm4)0.06
断面2次モーメントly(cm4)0.23
寸法(mm)40×16
材質(本体)Al(JIS6N01相当)
質量(g)600/m
色(本体)ナチュラル
断面積(cm2)2.24
表面処理(本体)アルマイト表面処理
断面2次モーメントlx(cm4)0.64
断面2次モーメントly(cm4)3.34
寸法(mm)40×40
材質(本体)Al(JIS6N01相当)
質量(g)2470/m
色(本体)ナチュラル
断面積(cm2)9.16
表面処理(本体)アルマイト表面処理
断面2次モーメントlx(cm4)13.96
断面2次モーメントly(cm4)13.96
寸法(mm)160×16
材質(本体)Al(JIS6N01相当)
質量(g)3750/m
色(本体)ナチュラル
断面積(cm2)13.88
表面処理(本体)アルマイト表面処理
断面2次モーメントlx(cm4)3.8
断面2次モーメントly(cm4)307.83
寸法(mm)20×20
材質(本体)Al(JIS6N01相当)
表面処理(本体)アルマイト表面処理
寸法(mm)30×30
材質(本体)Al(JIS6N01相当)
質量(g)1260/m
色(本体)ナチュラル
断面積(cm2)4.67
表面処理(本体)アルマイト表面処理
断面2次モーメントlx(cm4)4.15
断面2次モーメントly(cm4)4.15
寸法(mm)40×20
材質(本体)Al(JIS6N01相当)
表面処理(本体)アルマイト表面処理
寸法(mm)40×40
材質(本体)Al(JIS6N01相当)
表面処理(本体)アルマイト表面処理
適合SF20シリーズ
材質S10C相当、ユニクロメッキ
質量(g)2
タイプM5
ねじの呼びM5
1個
¥45
税込¥50
当日出荷
用途FA装置のセンサスイッチの取付レールとして
その他補助用部材として
材質A6063S-T5
表面処理白アルマイト
寸法(mm)120×60
材質(本体)Al(JIS6N01相当)
質量(g)5050/m
色(本体)ナチュラル
断面積(cm2)18.7
表面処理(本体)アルマイト表面処理
断面2次モーメントlx(cm4)76.61
断面2次モーメントly(cm4)259.65
寸法(mm)80×80
材質(本体)Al(JIS6N01相当)
色(本体)ナチュラル
表面処理(本体)アルマイト表面処理
寸法(mm)40×40
材質(本体)Al(JIS6N01相当)
色(本体)ナチュラル
表面処理(本体)アルマイト表面処理
寸法(mm)80×40
材質(本体)Al(JIS6N01相当)
表面処理(本体)アルマイト表面処理
寸法(mm)60×30
材質(本体)Al(JIS6N01相当)
表面処理(本体)アルマイト表面処理
2穴加工がしてあり、取付が容易です。
用途FA装置のセンサスイッチの取付レールとして
その他補助用部材として
表面処理白アルマイト処理
材質A6063S-T5
形状正方形
材質(本体)A6063S-T5
種類4面溝
溝数1列溝×1列溝
質量(kg/m)0.53
伸び(%)8以上
フレーム幅(mm)20
引張強力(N/mm2)245以上
耐力(N/mm2)215以上
断面2次モーメントIx=7.87×103mm4Iy=7.87×103mm4
サイズ(mm)20×20
表面処理(本体)白アルマイト
断面積(mm2)194.7
適合SF30シリーズ
材質S10C相当、ユニクロメッキ
質量(g)8
タイプM6
1個
¥52
税込¥57
当日出荷
製品ファミリー = RS Structural System。適合ストラットプロファイル = 40 x 80。適切な溝サイズ = 8mm。長さ = 2m。内部幅 = 68mm。内部幅 = 35mm。。RS PRO 18
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥13,980
税込¥15,378
7日以内出荷
適切な溝サイズ = 8mm。適合ストラットプロファイル = 40 mm。長さ = 2m。材料 = アルミ合金。製品ファミリー = RS Structural System。シリーズ = Profile 8。。RS PRO 18
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
¥19,980
税込¥21,978
7日以内出荷
適切な溝サイズ = 8mm。適合ストラットプロファイル = 40 mm。カラー = 黒。長さ = 20m。材料 = ニトリル。製品ファミリー = RS Structural System。製品システム = 40。。RS PRO V18
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥48,980
税込¥53,878
7日以内出荷
スライダーSRD-30とセットで使用
用途スライドレール
材質アルミ合金[AL]
長さ(mm)2000
色シルバー
質量(g)790/本
表面処理アルマイト処理
RoHS指令(10物質対応)対応
推奨締結部品BCS-04-10、NSM-06-4、NH-06-GR(各必要個数分)
1本
¥5,998
税込¥6,598
4日以内出荷
コネクタタイプ = アングルブラケット。適切な溝サイズ = 8mm。適合ストラットプロファイル = 40 x 40 x 40 mm。材料 = 亜鉛ダイキャスト。ストラクチャーエレメントタイプ = コネクタブラケット及びジョイント。製品ファミリー = RS Structural System。製品システム = 40。。Angle Bracket with Cap Set
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,798
税込¥1,978
7日以内出荷
RS Pro ロールインダブル T スロットナットRS Pro ダブル T スロット亜鉛めっきスチール製ロールの長さは 28 mm です。6 mm の溝サイズと 30 mm のストラットプロファイルに適合します。このナットのねじサイズは M6 です。特長と利点亜鉛コーティング用途固定部品と接続部品認定 EN 準拠
仕様コネクタタイプ = Tスロットナット適切な溝サイズ = 6mm適合ストラットプロファイル = 30 mmネジサイズ = M6材料 = スチールストラクチャーエレメントタイプ = 固定及び接続エレメント長さ = 28mm製品ファミリー = RS Structural System製品システム = 30
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥6,698
税込¥7,368
7日以内出荷
ストラットプロファイル = 20 x 40 mm。ストラクチャーエレメントタイプ = ストラットプロファイル。長さ = 1000mm。溝サイズ = 5mm。溝の数 = 6。材料 = アルミ。カラー = シルバー。製品システム = シリーズ2。シリーズ = Profile 5。。RS Pro アルミ合金ストラット - 20 x 40 mm. RS Pro アルミストラットのことを「チューブ」と呼ぶこともあります。各ストラットは、 8 x 5 mm の溝で構成され、この溝により、使用する用途で強力かつ確実に接続されます。 この RS Pro ストラットは、一般的な作業スペースや家具システムの構造での用途に最適です。. 特長及び利点. プロが承認した製品 プロファイル - グリッド 5 により、この製品をプロファイル 5 の範囲と互換性を持たせることができます RS Pro ストラットは、アイテムプロファイル 6 及び 8 にも対応しています 強力で軽量、容易に交換可能な要素を容易にする ( 要素は、さまざまな家具構造を形成するために構築できるモジュール式のコンポーネントシステムの一部を形成する ) 陽極酸化押出アルミ製 頑丈で、頑丈 コンピュータに最適化された設計 コスト効果が高く、安定したソリューション
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,298
税込¥4,728
7日以内出荷
RS Pro プラスチック製丸形エンドキャップタイプ 2 ストラットプロファイルRS Pro シリーズのこの丸型チューブエンドキャッププラグは、一般的に DIY 構造や金属製家具の仕上げに使用され、 RS Pro 手すりシステムに不可欠なコンポーネントです。 耐久性を高めるために、軽量で耐摩耗性に優れたプラスチック製です。ストラットやチューブを汚染や埃から保護します。特に輸送時及び長期保管時に役立ち、直径 42.4 mm のチューブや、タイプ 2 のストラットプロファイルに適しています。外側にテーパーの付いたリブシリーズにより、チューブ内に密着してキャップを外します。 RS Pro シリーズに属する製品は、その品質を確認できるように試用及びテストされています。汎用性と現場での使いやすさのために、プラグは BS 1387 寸法規格に準拠しており、マルチコンポーネントシステムにおけるさまざまなプロファイルタイプと互換性があります。特長と利点.丸形チューブプラグ . RS Pro 手すりシステム用に設計 ・直径 33.7 mm のチューブに適しています .タイプ 2 ストラットプロファイルに適しています . BS 1387 の寸法に適合 . RS 製品システム 133 シリーズ . Durable Black プラスチック製RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
仕様適合ストラットプロファイル = タイプ2適合チューブ直径 = 42.4mmストラクチャーエレメントタイプ = 丸形エンドキャップ材料 = プラスチック製品ファミリー = RSハンドレールシステム製品システム = 133
1袋(10個)
¥2,398
税込¥2,638
7日以内出荷
RS Pro プラスチック製丸形エンドキャップタイプ 1 ストラットプロファイルこれらの丸型チューブエンドキャッププラグは、外側にテーパーの付いたリブを備えているので、チューブ内にぴったりフィットしてチューブをキャップで外れます。これらは RS 手すりシステムに不可欠なコンポーネントです。 このプラグは、内径 25 mm の 33.7 mm チューブ及びタイプ 1 ストラットプロファイル向けに特別に設計されています。汎用性と現場での使いやすさのために、プラグは BS 1387 寸法規格に準拠しており、マルチコンポーネントシステムにおけるさまざまなプロファイルタイプと互換性があります。Durable な黒色プラスチック製で、軽量で頑丈です。 RS Pro シリーズには、品質と一貫性が絶えずテストされています。丸形チューブプラグは、金属製の家具、電化製品、及び仕上げとして独自の構造で広く使用されています。また、特に出荷時及び長期保管時に、ストラット及びチューブを汚染及びほこりから保護します。特長と利点.丸形チューブプラグ . RS の手すりシステム用に設計 ・外径 33.7 mm のパイプに適しています 内径 25 mm です .タイプ 1 ストラットプロファイルに適しています . BS 1387 の寸法に適合 . RS 製品システム 133 シリーズ . Durable Black プラスチック製RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
仕様適合ストラットプロファイル = タイプ1適合チューブ直径 = 33.7mmストラクチャーエレメントタイプ = 丸形エンドキャップ材料 = プラスチック製品ファミリー = RSハンドレールシステム製品システム = 133
1袋(10個)
¥2,098
税込¥2,308
7日以内出荷
製品ファミリー = RS Structural System。適合ストラットプロファイル = 40 x 40。適切な溝サイズ = 8mm。長さ = 2m。内部幅 = 28mm。内部幅 = 35mm。。RS Pro 、 8 mm グルーブ、スロット 40 mm x 40 mm 、 2 m Lこの RS Pro 8 mm グルーブスロットを使用すると、ケーブルの邪魔にならないすっきりした安全な環境で配線を隠すことができます。工場、オフィス、倉庫などの商業環境や産業環境で使用されています。 このスロットの長さは 2 m で、内部寸法は 28 mm ( W )及び 35 mm ( H )です。40 mm x 40 mm のストラットプロファイルに適合するように設計されていて、溝サイズは 8 mm です。この部品はアルミ合金製で、重量はわずか 0.89 kg/ メートルなので、軽量で、優れた熱伝導性と電気伝導性を発揮します。 RS PRO RS Pro の他の高メーカーの構造システムケーブル管理プロファイルシリーズのコンポーネントに適合するように設計されています。この溝スロットは、収納ラック、コンピュータステーション、作業台などの屋内の機器と併用することができます。特長と利点.構造システムのケーブル管理 .ケーブルトランキング .アルミ合金 .内径 28 mm (幅) x 35 mm ( H ) .長さ 2 m .ストラットプロファイル 40 mm x 40 を取り付けます mm .溝のサイズは 8 mm ですRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥8,898
税込¥9,788
7日以内出荷
RS Pro コネクタブラケットとジョイント接続コンポーネント、グルーブサイズ 5あらゆる種類の構造系をセットアップする場合、この RS Pro 接続コンポーネントを使用すると、プロファイルやパネルをすばやく簡単に結合できます。コネクタブラケットは、部品を垂直に取り付け、スロットを簡単に組み立てられるように設計されています。 軽量で耐久性に優れたダイキャストアルミ製のこの信頼性の高いブラケットは、スロット 5 及び 6 用で、溝サイズ 5 mm とストラットプロファイル 20 mm を取り付けます。接続コンポーネントをアルミプロファイル又はパネルに差し込んで、ねじを使用してアセンブリを固定するだけです。この種の接続により、クロス粒子の張力やその他の摩耗や腐食の原因を最小限に抑えることで、安定した構造が実現されます。 この接続部品は、風の強い条件やその他の種類の応力に耐えられるため、窓やドアの取り付け具のアルミフレームや、その他の建設用途に最適です。特長と利点コネクタブラケットとジョイント 接続角度 溝のサイズは 5 mm です 長さ 18 mm ストラットプロファイル 20 mm アルミダイキャスト製 重量は 4.6 グラム /4.8 グラムですRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
仕様コネクタタイプ = アングルブラケット適切な溝サイズ = 5mm適合ストラットプロファイル = 20 mm材料 = アルミダイキャストストラクチャーエレメントタイプ = コネクタブラケット及びジョイント長さ = 18mm製品ファミリー = RS Structural System製品システム = 20
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥1,998
税込¥2,198
7日以内出荷
形状正方形
サイズ(mm)30×30
フレーム幅(mm)30
溝数1列溝×1列溝
種類4面溝
材質(本体)A6063S-T5
質量(kg/m)0.98
伸び(%)8以上
引張強力(N/mm2)245以上
耐力(N/mm2)215以上
断面2次モーメントIx=2.99×104mm4Iy=2.99×104mm4
表面処理(本体)白アルマイト
断面積(mm2)327
製造業者k.i.m. = RS PRO。コンポーネントタイプ = ボールラッチキット。適合ストラットプロファイル = 最小15 mm。製品ファミリー = Elesa。製品システム = BPS。。;ul> ;li>最小プロファイル適合 = 15 mm ;/li> ;li>ドアとフレーム間の距離: 2.5 mm及び3.5 mm ;/li> ;/ul>. RS PROボール形ドアロック. この優れた開閉機構をすべてのヒンジ付きドア及びスライドドアに使用してください。このボール形ドアロックは、溶剤、オイル、グリースに対する耐性があるテクノポリマー製です。アプリケーション時に、クランプはフレームに固定され、ボールはドアに固定されます。2つの要素が一致すると、クランプはしっかりとグリップし、ドアの動きを停止します。このデバイスは20,000回以上テストされており、常に故障なしで動作します。. 特長と利点:. ;ul> ;li>テクノポリマー素材 ;/li> ;li>色: マット仕上げ ;/li> ;li>溶剤、オイル、グリース、その他の化学薬品に対する耐性 ;/li> ;li>ロックが簡単 ;/li> ;li>20,000回のサイクルでテスト済み ;/li> ;li>シャッタードア及びスライドドアに最適 ;/li> ;li>2本のねじで簡単に取り付け可能 ;/li> ;li>潤滑は不要 ;/li> ;/ul>. 用途. ;ul> ;li>キッチン ;/li> ;li>浴室 ;/li> ;li>ユーティリティルーム ;/li> ;/ul>
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥739
税込¥813
7日以内出荷
RS Pro 鋳鉄 132 ベースフランジ、 48 mm 丸型チューブ、タイプ 3RS Pro のこのベースフランジは鋳鉄製で、丸型チューブとペアになるように設計されています。支柱と一緒に使用すると、手すりを固定して保護することができます。 2 つの穴が開けられているため、ベースレールフランジの接続が簡単です。また、鋳鉄製であるため、頑丈で安全な基盤が確保されます。このようなベースフランジは、直立丸型ポールの構造的な支持が必要な場合に使用できます。フランジはタイプ 3 丸型チューブに適合し、 2 本の六角レンチ対応グラブねじで固定できます。 このコンポーネントは、スチールチューブの寸法と重量について、英国規格 1387 を満たしています。また、安全フェンスを構築したり、職場の手すりを保護したりする場合にも適しています。RS Pro では、支柱用フランジの他に、さまざまなサイズ、スタイル、タイプの脚、キャスター、ベースクランプを幅広く取り揃えています。アルミやプラスチックから亜鉛ダイキャストやスチールに至るまで、さまざまな材質のものがあります。特長と利点.手すり用の鋳鉄製ベースフランジ .事前にドリル加工された穴がある .管球の直径は 48.3 mm です .タイプ 3 丸型チューブサイズに適合 .タイプ 3 ストラットプロファイルに適合 .ハンドレールシステム 132 を使用します .丸形チューブ構造エレメント . BS 1387 規格に適合RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
仕様コンポーネントタイプ = ベースフランジ適合チューブ直径 = 48mm適合ストラットプロファイル = タイプ3ストラクチャーエレメントタイプ = 丸形チューブ適合円管サイズ = タイプ3製品ファミリー = RSハンドレールシステム材料 = 鋳鉄製品システム = 132
1個
¥4,498
税込¥4,948
7日以内出荷
長さ(mm)15~4000
形状溝幅混合
材質(本体)A6063S-T5(205)
種類4面溝
溝数1列溝×5列溝
質量(kg/m)2.592
適合キャップブラック:ECP-1560-6+ECP-1590-6 グレー:(無し)
フレーム幅(mm)15
引張強度(N/mm2)225
サイズ(mm)15×150
表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装
断面積(mm2)960.1
RoHS指令(10物質対応)対応
断面2次モーメント(104 mm4)Ix 2.59・Iy 180.4
サービス分類オーダー・加工
電源電圧 12 dc。AC/DC動作 DCmm。幅 60mm。奥行 25mm。寸法 60 60 25mm。騒音レベル 19dB。ファン回転速度 3000rpm。ベアリングタイプ スリーブ。ebm-papst 600シリーズスリーブベアリングDC軸流ファン. ebm-papstの600シリーズのDC軸流ファンは、高性能と省スペースサイズを両立するように設計されています。このシリーズの軸流ファンは、スリーブベアリングを搭載しているため、中心軸が環境要因からコスト効率よく保護されています。この結果、多くの熱管理用途に適したシンプルで経済的な設計になっています。 効率的なブラシレスドライブを採用し、逆極性を防止する通信電子部品を組み込んだこのシリーズのファンは、信頼性と使いやすさを両立しています。
. 特長と利点.? 低プロファイル 低消費電力 ストラット越しに排気 逆極性及びロッキングに対する保護 電子通信機能搭載 ガラス繊維強化プラスチック製. 用途.
このコンパクトファンは、ACTA (高度な通信コンピューティングアーキテクチャ)の設備に最適です。つまり、さまざまな用途に使えるということです。 キャビネットの冷却 スイッチネットワーク 電源システム 通信 医療. よくある質問. Q: スリーブベアリングファンは、ボールベアリングファンよりどのような点が優れているのですか? A: 通常、ボールベアリングファンの方がスリーブベアリングよりも厳しい条件で長く稼働できますが、スリーブベアリングには、構造が単純でコスト効果が高いというメリットがあります。スリーブベアリングは設計が単純なので耐衝撃性にも優れています。 Q: 使いやすいですか? A: ねじ止めで簡単に取り付けられ、必要な通信電子部品も設計に組み込まれているため、このDC軸流ファンを設置して運転するのは簡単です。 Q: このファンは、競合他社製品よりどのような点が優れているのですか? A: コンパクトで薄型の設計のため、低プロファイル用途に便利です。省スペースが優先される場合は、このモデルのファンが最適です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,798
税込¥4,178
5日以内出荷
電源電圧 5 dc。AC/DC動作 DCmm。幅 25mm。電流 Max 80mA。終結タイプ リードワイヤm3/h。騒音レベル 16dB。ファン回転速度 9600rpm。ベアリングタイプ スリーブ。IP定格 IP20。ebm-papst 250 シリーズスリーブベアリングコンパクト軸流ファンです. ebm-papstのシリーズ250のDC軸流ファンは、高性能と省スペースサイズを両立するように設計されています。このシリーズの軸流ファンは、スリーブベアリングを搭載しているため、中心軸が環境要因からコスト効率よく保護されています。この結果、多くの熱管理用途に適したシンプルで経済的な設計になっています。 効率的なブラシレスドライブを採用し、逆極性を防止する通信電子部品を組み込んだこのシリーズのファンは、信頼性と使いやすさを両立しています。
. 特長と利点.? 低プロファイル 低消費電力 ストラット越しに排気 逆極性及びロッキングに対する保護 電子通信機能搭載 ガラス繊維強化プラスチック製. 用途.
このコンパクトファンは、ACTA (高度な通信コンピューティングアーキテクチャ)の設備に最適です。つまり、さまざまな用途に使えるということです。 キャビネットの冷却 スイッチネットワーク 電源システム 通信 医療 産業用. よくある質問. Q: スリーブベアリングファンは、ボールベアリングファンよりどのような点が優れているのですか? A: 通常、ボールベアリングファンの方がスリーブベアリングよりも厳しい条件で長く稼働できますが、スリーブベアリングには、構造が単純でコスト効果が高いというメリットがあります。スリーブベアリングは設計が単純なので耐衝撃性にも優れています。 Q: 使いやすいですか? A: ねじ止めで簡単に取り付けられ、必要な通信電子部品も設計に組み込まれているため、このDC軸流ファンを設置して運転するのは簡単です。 Q: このファンは、競合他社製品よりどのような点が優れているのですか? A: コンパクトで薄型の設計のため、低プロファイル用途に便利です。省スペースが優先される場合は、このモデルのファンが最適です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,398
税込¥4,838
5日以内出荷
電源電圧 12 dc。AC/DC動作 DCmm。幅 60mm。奥行 25mm。風量 21m3/h。騒音レベル 16dB。ファン回転速度 2500rpm。カーブの方向 前方向。ベアリングタイプ スリーブ。ebm-papst 600シリーズスリーブベアリングDC軸流ファン. ebm-papstの600シリーズのDC軸流ファンは、高性能と省スペースサイズを両立するように設計されています。このシリーズの軸流ファンは、スリーブベアリングを搭載しているため、中心軸が環境要因からコスト効率よく保護されています。この結果、多くの熱管理用途に適したシンプルで経済的な設計になっています。 効率的なブラシレスドライブを採用し、逆極性を防止する通信電子部品を組み込んだこのシリーズのファンは、信頼性と使いやすさを両立しています。
. 特長と利点.? 低プロファイル 低消費電力 ストラット越しに排気 逆極性及びロッキングに対する保護 電子通信機能搭載 ガラス繊維強化プラスチック製. 用途.
このコンパクトファンは、ACTA (高度な通信コンピューティングアーキテクチャ)の設備に最適です。つまり、さまざまな用途に使えるということです。 キャビネットの冷却 スイッチネットワーク 電源システム 通信 医療. よくある質問. Q: スリーブベアリングファンは、ボールベアリングファンよりどのような点が優れているのですか? A: 通常、ボールベアリングファンの方がスリーブベアリングよりも厳しい条件で長く稼働できますが、スリーブベアリングには、構造が単純でコスト効果が高いというメリットがあります。スリーブベアリングは設計が単純なので耐衝撃性にも優れています。 Q: 使いやすいですか? A: ねじ止めで簡単に取り付けられ、必要な通信電子部品も設計に組み込まれているため、このDC軸流ファンを設置して運転するのは簡単です。 Q: このファンは、競合他社製品よりどのような点が優れているのですか? A: コンパクトで薄型の設計のため、低プロファイル用途に便利です。省スペースが優先される場合は、このモデルのファンが最適です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,898
税込¥4,288
5日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ