紙管内径3インチ(約76mm)タイプ用。上下装着タイプのストレッチフィルムホルダーです。
握った部分は固定で、ストレッチフィルム本体だけが動きに合わせて回転します。
握りの強弱でお好みの強さに調整できる便利なブレーキ機能付きです。
素手で行うよりも、ケガの防止にもなり、また効率性がアップします。
用途ストレッチフィルムの巻き作業。
適合3インチ(約76mm)紙管用
材質ポリプロピレン
質量(g)約103/個
タイプブレーキ付き
寸法(幅W×奥行D)(mm)約97.5×118.5
1セット(2個)
¥839
税込¥923
当日出荷
紙管内径3インチ(約76mm)タイプ用。上下装着タイプのストレッチフィルムホルダーです。
握った部分は固定で、ストレッチフィルム本体だけが動きに合わせて回転します。
素手で行うよりも、ケガの防止にもなり、また効率性がアップします。
指をひっかけるグリップがあるため握りやすく、手も痛くなりにくいです。
用途ストレッチフィルムの巻き作業。
適合3インチ(約76mm)紙管用
材質ポリプロピレン
質量(g)約88/個
寸法(幅W×奥行D)(mm)約100×113
1セット(2個)
¥679
税込¥747
当日出荷
こんなお得な商品も!

ストレッチフィルムホルダー グリップ付
モノタロウ
¥679
税込¥747
ストレッチフィルムの紙管の上下にセットするだけで簡単にフィルムを巻く作業ができます。
セット内容上用・下用
材質ポリプロピレン(PP)
適合3インチ紙管用
こんなお得な商品も!

ストレッチフィルムホルダー ブレーキ付き
モノタロウ
¥839
税込¥923
ストレッチフィルムにセットし使用する工具です。親指一本でブレーキの調整ができます。
トラスコ品番389-4649
材質ポリプロピレン(PP)
質量(g)194
適合サイズ3インチ紙管用
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)109×118×62
1セット(2個)
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
ストレッチフィルムの紙管上下にセットするだけの簡易タイプのストレッチフィルムホルダー。握った部分は固定し、フィルム本体だけが回転し作業性アップ。素手使用による擦り傷の防止や作業効率。
用途梱包、包装作業、小さな物のストレッチフィルム巻作業に。
材質PP
適合サイズ紙管内径3インチ(約76mm)タイプ
入数(個)10
1セット(10個)
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
使いやすいグリップ付きの自立式ストレッチフィルムホルダーです。
2インチ・3インチの紙管サイズに対応しており、300mm・500mm幅のストレッチフィルムが使用可能です。
特許・意匠出願中。
用途荷くずれ防止用ストレッチフィルムを巻く時に使用して下さい。
適合ストレッチフィルム/300mm・500mm幅
材質鉄
色黒
質量(g)約800
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×88×465~622
適合フィルム内径(Φmm)51・76(2インチ・3インチ)
取扱説明書(0.8MB)
1台
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
すべり止め手袋のままで作業OK!ホルダーと紙管とのすき間でフィルム本体が程よく回転します。
用途ストレッチフィルム用簡易ホルダーとして
材質ポリプロピレン
色白
紙管径(inch)(有効)3
再生紙使用マーク適合
1袋(2個)
¥179
税込¥197
当日出荷
作業効率をアップのためのミニストレッチフィルム用のホルダーです。
簡易ブレーキ付なので、親指ワンプッシュで回転を止めることが出来ます。
取っ手部に吊り下げ用の穴が付いていて便利です。
用途ミニストレッチフィルムのホルダーとして。
全長(mm)275
色黒
適合サイズ(mm)長さ約141×Φ38
グリップ長さ(mm)124
1個
¥259
税込¥285
当日出荷
グリップが長いので握りやすく作業がはかどります。
小型のストレッチフィルムを巻く場合にも便利です。
グリップはブレーキ付なので強く握るとひっぱり強度が強くなり軽く握るとひっぱり強度が弱まります。
仕様3インチ紙管用
トラスコ品番301-2701
質量(g)246
グリップ長さ(mm)100
質量(g/セット)246
寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)207×80×80
1セット(2個)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
ロッドタイプで低いところから高いところまでラクに作業ができます。
ブレーキ機能付きでテンションをかけながらフィルムを巻けるので、作業の効率化が図れます。
2インチ・3インチの紙管サイズに対応しています。
先端にゴムキャップが付いているので、一時的に立てかけておく場合滑りにくい構造です。
用途荷くずれ防止用ストレッチフィルムを巻く時に使用して下さい。
適合ストレッチフィルム500mm幅専用
材質アルミ・ポリプロピレン
質量(g)約910
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約1233×100×100
適合フィルム内径(Φmm)51・76(2インチ・3インチ)
取扱説明書(0.9MB)
1本
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
握り棒ホルダーと差込ホルダーをストレッチフィルムにセットするだけで簡単に作業ができます。
仕様3インチ紙管用
トラスコ品番446-1819
材質ABS樹脂
質量(g)295
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)93×95×190
1台
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
※背の高い荷物を簡単にラッピングでき、低い位置にある荷物も膝と腰を曲げる必要がありません。※フォークリフトでパレットが持ち上げた状態でも作業することが出来ます。※ピン差し方式でフィルムを簡単に固定したり外すことができます。※アルミ合金とプラスチックを採用し軽量化実現。
用途ストレッチフィルムの巻き作業。
適合(推奨ストレッチフィルム)15μm以下
質量(kg)1.3
材質(本体)アルミ合金
対応幅(mm)約300, 380, 450, 500(12", 15", 18", 20")
最小長(mm)920
適合フィルム内径(Φmm)50/76
最大長(mm)1400
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(0.5MB)
1台
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
紙管内径3インチ(約76mm)タイプ用のストレッチフィルムホルダーです。
より梱包しやすくするため、グリップがついており作業効率UPします。
またストレッチフィルムを差し込んだままだと自立します。
樹脂製のため軽量で扱いやすく、セットもストレッチフィルムに差し込むだけ簡単にセット出来ます。
用途ストレッチフィルムの巻き作業。
適合3インチ(約76mm)紙管用
材質ナイロン(台座)、ABS(ホルダー)、ゴム(ハンドル)
寸法(mm)220×97×205
質量(g)456
適合幅(mm)300/500
1セット(2個)
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
ストレッチフィルムのラッピング作業をより簡単にするホルダーです。背の高い荷物も楽にラッピングでき、低い位置にある荷物は膝と腰を曲げる必要がありません。フォークリフトに持ち上げたまま安全にラッピング可能です。ねじ方式でフィルムを簡単に固定したり外すことができます。頑強なアルミ合金と強化繊維プラスチックを採用し軽量化と頑丈さを実現しました。
厚さ(μm)(推奨)12~15
質量(g)約1800
対応幅(mm)500専用
最小長(mm)1300
最大長(mm)1480
ハンディストレッチフィルム専用のホルダーです。
材質ポリプロピレン
色ブルー
質量(g)60
寸法(幅W×長さL)(mm)40×250
コード41562208
アズワン品番65-0372-13
1個
¥289
税込¥318
当日出荷
内径76mmのストレッチフィルム専用ホルダーとして使用できます。
全長(mm)200
色黒
適合内径(Φmm)76
適合幅(mm)50~150
紙管径(inch)3
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
大きな荷物にフィルムを巻くときに便利です。幅500mmのストレッチフィルムに適合。ストレッチフィルム巻き作業の作業性向上に。
用途梱包、包装のストレッチフィルム巻作業に。
材質スチール
質量(kg)1.6
適合サイズ3インチ紙管・幅500mmのストレッチフィルムに対応
1台
¥5,798
税込¥6,378
当日出荷
職場環境を安心・安全・快適にするラップロッド専用カートです。
別途販売のラップロッドWR-03500(500mmフィルム幅・紙管内径3インチ対応製品)もしくはWR-02500(500mmフィルム幅・紙管内径2インチ対応製品)を2本まで収納可能です。
キャスター付きで移動が簡単です。
バスケット付で作業に必要な小物も一緒に保管・移動できます。
予備フィルムを2本保管可能です。
幅(mm)352
質量(kg)5.5
高さ(mm)970
奥行(mm)545
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(バスケット)283×108×128
1台
¥39,880
税込¥43,868
4日以内出荷
ストレッチフィルムの紙管の上下にセットして使用できます。
トラスコ品番301-2689
材質ポリプロピレン(PP)
本体寸法(mm)奥行116
本体寸法(mm)高さ43
紙管径(inch)3
本体寸法(mm)幅104
1セット(2個)
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
より梱包しやすくする、ストレッチフィルムを持つためのホルダーです。
仕様3インチ紙管用(300/500mm幅用)
トラスコ品番394-0411
質量(kg)1.5
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×250×600
適合幅(mm)(フィルム)300・500
1台
¥28,980
税込¥31,878
当日出荷
荷くずれ防止用ラップフィルムを巻く時に使用して下さい。
適合(ラップサイズ)幅300/500mm芯、内径37.5・50・76mm
エスコ品番EA944T-1
材質アルミ
1個
¥8,390
税込¥9,229
当日出荷
ストレッチフィルムの幅に応じて、使用できる画期的な商品です。
2018年トラスコ掲載ページ6 1797
ハンディタイプのストレッチフィルムとホルダーのセットになります。
ホルダーは簡易ブレーキ付きでしっかり巻き付けでき作業性がよいです。
交換用フィルムはキラックスのハンディミニストレッチフィルムをお買い求めください。
他のフィルムは紙管サイズ(長さや内径)の違いで使用できない場合があります。
用途空き瓶や空き缶を束ねたり、古新聞や古雑誌のまとめ結束に。引っ越し時の家具等の引き出しの押さえなどに。パイプや木材のまとめ結束に。
仕様ハンディフィルムホルダーセット
材質フィルム:ポリエチレンフィルム、巻芯:紙
径(Φmm)【ホルダー】約40
ホルダー長さ(mm)約280
紙管長さ(mm)約135
1セット
¥699
税込¥769
当日出荷
セットでも、ハンドル一方のみでも使用可能です。
ブレーキ機能付きで、グリップを押すことでブレーキがかけられます。
500g未満の軽量で、使用感抜群です。
トラスコ品番207-6132
材質/仕上本体:台座:ナイロン、コア:ポリプロピレン(PP)、グリップ:ゴム
質量(g)454
本体寸法(mm)奥行96
本体寸法(mm)高さ205
本体寸法(mm)幅220
アズワン品番64-8745-83
1台
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
環境に優しいコアレスストレッチフィルムに対応したホルダーです。
本体が紙管の役割を果たすので、最後までしっかりと、スムーズにフィルムを使い切ることができます。
親指一本でブレーキの調整ができます。
トラスコ品番114-1613
材質ポリプロピレン(PP)
質量(g)610
適合サイズ(フィルム幅)300-500mm、(紙管径)3インチ
本体寸法(mm)高さ500
本体寸法(mm)幅120
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
ノンコアストレッチフィルムにセットし使用する工具です。
トラスコ品番207-6133
材質/仕上ポリプロピレン(PP)
質量(g)178
本体寸法(mm)奥行107
本体寸法(mm)高さ150
本体寸法(mm)幅107
アズワン品番64-8731-08
1セット(2個)
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
ストレッチフィルムのラッピング作業負荷を軽減するホルダーです。
背の高い荷物も楽にラッピングでき、低い位置にある荷物は膝と腰を曲げる必要がありません。
ねじ方式でフィルムを簡単に固定したり外すことができます。
頑強なアルミ合金と強化繊維プラスチックを採用し軽量化と頑丈さを実現しました。
用途荷物のラッピングに。
幅(mm)(適合フイルム)500
厚さ(μm)(推奨ラップ厚)12~15
3紙管サイズ対応可能、2サイズ(幅)ストレッチフィルムにも対応可能、汎用性が高く、作業性の効率UPを実現、自立可能
用途ストレッチフィルム巻く時セットすると、楽に作業できます。
幅(mm)260
全長(mm)465
材質(本体)アルミ/ゴム
適合幅(mm)300/500
材質(クリップ)EVA
取扱説明書(0.4MB)
適合紙管(mm)37.5/50/76
1個
¥5,990
税込¥6,589
当日出荷
ストレッチフィルムの幅に応じて、使用できる画期的な商品です。
適合1.5・2・3インチ紙管用
トラスコ品番114-1118
材質本体:スチールグリップ:塩化ビニール(PVC)
質量(kg)1.8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)98×270×680/720
適合幅(mm)フィルム:300~530
適合径(Φmm)フィルム:最大240
1台
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
背の高い荷物や低い位置でのフィルム作業で、長尺ハンドルが腕や腰の負担を軽減します。独自のブレーキ機構でしっかりとテンションをかけてフィルムを巻けます。アルミ製のハンドルなので軽量で取り回しが簡単です。特殊ベアリングによりスムーズにフィルムが回転します。
用途ストレッチフィルム巻き作業に。
トラスコ品番363-3094
材質本体:アルミニウム、ハンドル部:アルミニウム+ゴム、エンドキャップ、テンションナット、ベース板:超高分子量ポリエチレン
本体寸法(mm)奥行155
本体寸法(mm)高さ1510
適合幅(mm)フイルム:300~500
紙管径(inch)適合:3
本体寸法(mm)幅155
1本
¥24,980
税込¥27,478
当日出荷
作業効率をアップのためのミニストレッチフィルム用のホルダーです。
モノタロウ ミニストレッチフィルムに対応しています。
フィルムを挿し込むだけで、使用時にフィルムが空回りして巻きやすい構造となっております。
取っ手部に吊り下げ用の穴あり。
全長(mm)約260
色青
適合サイズ(mm)紙管収納部:長さ約141×Φ35
1本
¥249
税込¥274
当日出荷
手巻き用なので簡単に使用できます。梱包物の形を選ぶことなく、搬送上の荷崩れ防止に最適です。
材質ポリエチレン
質量(g/本)2400
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応証明書(0.1MB)
モノタロウ ミニストレッチフィルム コアレスタイプ専用のホルダーです。
別売のミニストレッチフィルム コアレスタイプと併用することでエコで経済的。
簡単便利なブレーキ付です。
用途ミニストレッチフィルム コアレスタイプ専用のホルダーとして
全長(mm)225
材質PP
グリップ長さ(mm)128
適合コアレスタイプ ミニストレッチフィルム(11541759、11541768、11541777、11541786)
色黒
タイプミニストレッチフィルム コアレスタイプ専用
仕様ブレーキ付
1本
¥339
税込¥373
当日出荷
安心の20μ厚となり業務用なので安心の強度、そして接着力。50巻入りなのでお買い得の価格となっております。テープと違い糊残しの心配もありません。専用ホルダー付きとなります。
用途雑誌や新聞、長尺などの梱包に最適です。
1箱(50巻)
¥16,980
税込¥18,678
6日以内出荷
紙芯の無い「コアレスタイプ」なのでゴミが出ません。
別売の専用ストレッチフィルムホルダーと併用することでエコで経済的!
コンパクトで簡単結束!強化タイプフィルムの採用により、厚みを抑えながらも巻きやすさと実用強度を両立させました。
用途製品の梱包作業に、新聞/書類/雑誌/段ボールなどの廃棄物の結束に、引越し時や荷物輸送時の梱包に
仕様詰替用
材質ポリエチレン
タイプコアレス
内径(Φmm)約39
RoHS指令対応証明書(0.1MB)
紙芯の無い「コアレスタイプ」なのでゴミが出ません。
別売の専用ストレッチフィルムホルダーと併用することでエコで経済的!
コンパクトで簡単結束!厚手仕様なので、破れにくくしっかり結束することが出来ます。
用途製品の梱包作業に
新聞、書類、雑誌、段ボールなどの廃棄物の結束に
引越し時や荷物輸送時の梱包に
材質ポリエチレン
タイプコアレス
内径(Φmm)約39
商品タイプ詰替用
幅狭のミニタイプストレッチフィルム用の手巻き用ホルダー。
用途紙管径3インチの幅狭タイプのストレッチフィルムを巻きつける際に使います。
色黄
適合内径(Φmm)76
紙管径(inch)3
1個
¥859
税込¥945
当日出荷
ハンディタイプのミニストレッチフィルム(交換用)です。
キラックスのホルダー専用品なので他のホルダーには使用できない場合がございます。
用途空き瓶や空き缶を束ねたり、古新聞や古雑誌のまとめ結束に。引っ越し時の家具等の引き出しの押さえなどに。パイプや木材のまとめ結束に。
材質フィルム:ポリエチレンフィルム、巻芯:紙
紙管長さ(mm)約135
ホルダー1本付属。段ボールや商品の梱包に便利です!サッと梱包したい時に便利なハンディタイプのストレッチフィルム。
用途段ボールや雑誌など簡易結束用として
付属品バインダー1本(L260mm・PP製)
材質LLDPE(ポリエチレン)
幅(mm)100
質量(g)約470
伸び(%)330
引張強度(MPa)約28
フィルム厚さ(μm)20
持ち手寸法(mm)約40
関連キーワード
1
2
次へ