154件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
外出先でも本格ストレートアレンジ。
付属品クイックコードバンド・海外の電圧とプラグ一覧表 径(Φmm)【アイロン】26 スイッチ電源スイッチ「ON -OFF」 本体質量(g)235 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)195×25×60 立ち上がり時間約45秒※100℃到達時間(最高温度になる時間とは異なります)
1個
2,290 税込2,519
当日出荷

セラミックコーティング仕様、遠赤外線が髪に熱をムラなく伝えます 自然でなめらかな仕上がり、さらさらのストレートヘアに コネクターが回転するので、コードが絡まりにくい シンプルON/OFFスイッチ 通電ランプで電源のON/OFFをお知らせ 安全な開閉ロック付き
質量(g)約280 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)約28 スイッチON/OFF 温度(℃)【アイロン板】最高 180 電源コード(m)約1.8 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約340×31×35 取扱説明書(2.15MB)
1個
1,790 税込1,969
当日出荷

セラミックから放出されるマイナスイオン・遠赤外線で、キューティクルを保護しながら艶のあるストレートヘアに。
消費電力(W)45 ブラック 電源(V)100(50/60Hz) 温度(℃)60~210 コード長さ(m)2.8 寸法(mm)32(W)×237(L)×72(H) 質量(g)369 プレート寸法(mm)25×85 プレートセラミックコーティングプレート
1個
8,998 税込9,898
3日以内出荷

ナチュラルカールもストレートも、すばやく艶スタイリング。1台でカールもストレートも楽しめます。髪の立ち上がりやナチュラルカールがきれいに作れる、32mm径パイプ。4段階の温度設定。(約140/160/180/200℃)髪に熱をすばやく伝える、セラミック配合のクリスタルブラックコーティング。マイナスイオン機能搭載。約60分後の自動電源OFF機能つき。
電源(V)100-240 消費電力(W)71 本体質量(g)420 本体寸法(mm)奥行32 プレート長さ(mm)110 プレート幅(mm)32 本体高さ(mm)68 本体幅(mm)335
1個
3,490 税込3,839
当日出荷

アイリスオーヤマストレートアイロン
髪に優しいセラミックコーティングで、摩擦を軽減します。(メーカー調べ) 5段階の温度調節(120・140・160・180・200℃)が可能なので、髪質に合わせてお好みのスタイリングに。 立ち上がり時間が約30秒で、忙しい朝もすぐに使えます。(最低設定温度に到達するまでの時間) 軽量・コンパクトなので、持ち運びが便利です。 海外対応の為、海外旅行にも使用できます。(海外でご使用の際は、国や地域に合わせた変換プラグをご用意ください。) 4カラー展開のため、お好みに合わせてお選びいただけます。
材質PET 質量(g)365 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)285×27×39
1台
3,990 税込4,389
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

上下フローティングパネルを採用したプロ仕様のストレートアイロンです。 温度設定は60~190℃の間で5℃刻みで設定ができます。 液晶パネルでデジタル表示されるので温度がひと目で分かります。 セラミックコーティングを施したプレートはすべるようになめらかで、髪を傷めることなくストレートに伸ばすことができます。 また、アイビルFDストレートアイロンはプレス時の厚みがわずか25mm。 持ち手もフラットなので手が小さい女性の方でも手に負担をかけることなくお使い頂くことができます。
消費電力(W)AC100~127V:0~300 / AC220~240V:0~1000 電源1Φ 50/60Hz AC100~127V / AC220~240V 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)本体:約280×27×27 コード長さ(m)3 本体質量(g)約170 温風温度(℃)60~190 寸法(長さL×幅W)(mm)プレート:約105×23.5
1台
21,980 税込24,178
6日以内出荷

欧米で大ヒット!遂に日本上陸!人間工学に基づいて設計された美しいフォルム
寸法(mm)325×40×38 質量(g)440 プレート寸法(mm)25.3×114
1個
9,998 税込10,998
3日以内出荷

クッション機能搭載のクレイツイオンゴールドプレートで憧れの『キレイ』を叶える、輝く上質ストレートに。
寸法(mm)230×35×30 質量(g)230 温度範囲(℃)120~200(5段階温度調節) プレート寸法(mm)20×80 保証期間1年
1個
5,998 税込6,598
3日以内出荷

くっきりカールもストレートも、すばやく艶スタイリング。1台でカールもストレートも楽しめます。ウェイビーヘアやしっかりカールがきれいに作れる、25mm径パイプ。4段階の温度設定。(約140/160/180/200℃)髪に熱をすばやく伝える、セラミック配合のクリスタルブラックコーティング。マイナスイオン機能搭載。約60分後の自動電源OFF機能つき。
電源(V)100-240 消費電力(W)63 本体質量(g)390 本体寸法(mm)奥行32 プレート長さ(mm)110 プレート幅(mm)25 本体高さ(mm)68 本体幅(mm)335
1個
3,490 税込3,839
7日以内出荷

濡れた髪のままアイロンが使えるので、わずかな時間でセットできます。プレート温度は、約130℃~230℃まで設定でき、一目でわかるデジタル表示機能付き。イオン装置付きなので、しっとりなめらかな、まとまりのある髪に!上下両面プレートにセラミックヒーター採用で、熱ムラを防ぎ、素早く使用出来ます。約1時間で自動電源OFF機能付き。
材質PET樹脂 寸法(mm)35×265×40 質量(g)350 保証期間1年
1台
9,990 税込10,989
4日以内出荷

ドライヤーとヘアーアイロンをすっきり同時収納!洗面台の扉・鏡などにも取り付け可能。 ドライヤーなどのコードはコード用フックに巻きつけて収納!
材質本体:スチール(粉体塗装)
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

すばやい加熱とマイナスイオン。すばやく艶めくストレート。 5段階の温度調節ができます。 均一な温度で熱を伝える高性能ヒーターを採用しています。 約25秒のスピード加熱です。(200℃設定時に約25秒で100℃に到達します)
幅(mm)264 高さ(mm)73 奥行(mm)30 電源(V)100~120/200~240 コード長さ(m)約1.7 本体質量(g)330 最大消費電力(W)440(100-120V時) 最高使用温度(℃)200 プレート長さ(mm)105 プレート幅(mm)28 温度調節5段階(約120-200℃)
1個
3,990 税込4,389
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

温度範囲(℃)約120~210(10段階) コード長さ(m)約3 仕上加工:イオンチタニウム加工(グローブ部)/イオンチタニウム加工・イオンシリコンラバー加工(ロッド部) 保証期間1年
1個
6,498 税込7,148
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アイリスオーヤマストレートアイロン
両面プレートなので、1台でストレートもカールも自由自在にスタイリングできます。 スムースケアコーティングで、すべりやすさが40%UP。摩擦によるキューティクルの損傷を防ぎます。(メーカー基準に基づく毛束での滑り性(HIR‐MS101と 比較)) 5段階の温度調節(120・140・160・180・200℃)が可能なので、髪質に合わせてお好みのスタイリングに。 立ち上がり時間が約30秒で、忙しい朝もすぐに使えます。(最低設定温度に到達するまでの時間) 軽量・コンパクトなので、持ち運びが便利です。 海外対応の為、海外旅行にも使用できます。(海外でご使用の際は、国や地域に合わせた変換プラグをご用意ください。) 4カラー展開のため、お好みに合わせてお選びいただけます。
材質PET 質量(g)370 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)295×28×40
1台
7,990 税込8,789
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

付属品掃除用ブラシ サイズ高さ26.7×幅 3.15×奥行4.2 cm 電源AC100 V 50-60 Hz コード長さ(m)約3(360 °回転式コード) 本体質量(g)約385 消費電力41 温度【アイロン部】約60 ℃ / 100 ℃ / 160 ℃ / 180 ℃ / 200 ℃(5段階)
1個
19,980 税込21,978
4日以内出荷

ミニサイズで使いやすく最高温度約180℃のストレートアイロン セラミックコーティング/フローティングプレートで髪に優しく滑らかな仕上がりに
材質本体:PET・PTC・アルミ、プレート:セラミックコーティング 質量(g)約230 最高温度(℃)約180±10 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約180×30×35 定格時間(分)30 プレート寸法(幅W×高さH)(mm)約70×24 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
1,980 税込2,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

2段階調節可能なスチーム機能付きです。髪はよりきれいなストレートに。マイナスイオン機能も搭載しています。5段階の温度調節付きです。約200℃の高温設定もできます。髪に熱をやさしく素早く伝えるセラミックコーティングです。髪に密着しやすくやさしくはさめるクッションプレートです。コンパクトに収納できるプレートロック機構つきです。絡まりにくい回転式のコードです。
付属品スポイト 本体質量(g)450 プレート寸法(mm)幅25×長さ110 機能スチーム機能、マイナスイオン発生機能 温度調節範囲(℃)約140/150/160/180/200 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)353×34×39(開いたときH約93) タンク容量(mL)約8
1個
6,490 税込7,139
5日以内出荷

うるおいをあたえながら、しっかりストレートへ。プレートのシルキーモイスト加工は、水分の蒸発を抑え、髪への熱ダメージとうるおいを守ります。熱ダメージによる水分の蒸発やカラー剤の流出などにより起こるカラーの色落ちを抑制。ヘアカラーの色落ちや退色を抑えます。スチームで髪にうるおいをあたえながら、しっかりとしたストレートヘアへ。ヘアスタイリングしながら、マイナスイオンを髪全体へしっかりといきわたらせることが可能です。デジタル温度調節17段階。(約120~200℃/5℃刻み)
質量(g)390 温度(℃)約120~200 電源(AC V)100~240 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)283×32×41 水タンク容量(mL)約5
1個
11,900 税込13,090
5日以内出荷

普段お使いのトリートメントを髪に湿布後、このアイロンで髪をプレスするだけ。 髪の内部まで薬剤が浸透し、いつもとは違う効果を体感。 理想的な髪のまとまり感と、しっとり、なめらかな髪に仕上がります。 フル充電から約350回使用出来るので換算すると約3年間使用可。
付属品充電スタンド、充電ケーブル、USB-ACアダプター ネイビーブルー 質量(g)296 電源充電式 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)280×40×35 使用電池リチウムイオン電池 充電時間(時間)約3 (フル充電後約1時間稼働) 入力電源DC5V1A / USB-ACアダプター使用時:入力AC100-240V 50-60Hz 出力DC5V 1A RoHS指令(10物質対応)対応 防水IPX6準拠
1台
27,900 税込30,690
4日以内出荷

ツヤストレートやツヤカールもするっと 簡単ラウンドモデル。。アレンジのしやすいラウンドモデル。ストレートだけでなく、内巻きや外巻き、スパイラル、波ウェーブまで自由自在。。はさみ心地向上。少ない力でも髪をしっかりキャッチ。スムーズな使い心地に。。マイナスイオン搭載。。サロン仕様の最高温度200℃。120℃~200℃の無段階温度調節機能で、髪質に合わせてダメージレスにも強力セットにも対応。。忙しい時の嬉しい立ち上がり約45秒(※)。急速な立ち上がりで、外出前の急いでいるときにも便利。※約100℃到達時点。。シャインコーティング。熱をムラなく伝え、ツヤのある仕上がりに。。海外兼用。海外でも使える。旅行や出張にも。
質量(g)約332 電源(V)AC100~240 シリーズmod's hair(モッズ・ヘア) 消費電力(W)100VAC時:0~250 / 240VAC時:0~1600 温度(℃)120~200 コード長さ(m)約1.7 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約282×31×36
1台
4,290 税込4,719
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1.髪にツヤ感。「グロスコーティング」搭載。2.コンパクト・軽量で使いやすい。3.360° 回転式コード、開閉ロック付き。
1台
4,580 税込5,038
翌日出荷

コードレスタイプのストレートアイロン。海外使用OK、充電池取り外しOK。2段階温度切替え(約160/200℃)、チタンコーテイングプレート、両面ヒーター。専用USB-ACアダプター、USBケーブル付属。本体側USB Type-C対応。2段階式で誤作動を防ぐ安全スイッチ、プレートロック機構、ポーチ付き。海外使用OK、充電池取り外しOK、ポーチ付
付属品USB-ACアダプター、USBケーブル、ポーチ 幅(mm)183 質量(kg)0.17 高さ(mm)35 奥行(mm)31 電源充電式(専用USB-ACアダプター使用) コード長さ(m)約1.0(USBケーブル)
1台
5,998 税込6,598
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

充電式コードレスタイプ。男性の短い髪に適した幅10mm 細型プレート。チタンコーティング+髪に密着しやすいクッションプレート。USB充電式(USB-ACアダプター +USBケーブル付属) ※本体側 USB Type-C対応。持ち運びやすい手のひらサイズ。毛先をアレンジしやすいラウンドボディ。2段階温度調節(約200/160℃)。持ち運びに便利なキャップ + プレートロック機構付
付属品キャップ、USB-ACアダプター、USBケーブル 幅(mm)187 質量(kg)0.125 高さ(mm)33 奥行(mm)31 電源充電式(専用USB-ACアダプター使用) プレートチタンコーティング 使用時間(分)約25分(200℃設定) 温度調節2段階(200・160℃) 充電時間(時間)約4
1個
6,898 税込7,588
3日以内出荷

付属品耐熱パッド 材質PBT、アルミ(セラミックコーティング) 寸法(mm)約232×33×36 質量(g)318 消費電力(W)48-33 電源AC100V-240V、50/60Hz コード長さ(m)約3 温度ヒューズ240℃ 温度設定範囲(℃)100、130、160、165、170、175、180、185、190(計9段階)
1台
18,980 税込20,878
3日以内出荷

ロングプレート×マイナスイオンで素早く、綺麗なストレートへ
用途髪を一気に挟める、110mmのロングプレートを採用。スタイリング時間が短縮できます。 。髪の流れに沿ってプレートが傾き、ぴたっと密着。毛先も後れ毛も逃さずキャッチします。 。ヘッドが薄いため、前髪や髪の根元も挟みやすいです。 。マイナスイオンにより、髪の広がりの一因となる静電気を低減します。 。<温度メモリー機能>前回使用した温度に自動で立ち上がるので、毎回設定しなくても同じ温度で使用できます。<温度ロック機能>自動的に温度がロックされ使用中の温度変更を防ぎます。 。最終操作後約30分で自動的に電源が切れるので安心です。 。AC100-240V※の地域で使用できます。※国や地域によりプラグ形状が異なります。別途変換プラグをお買い求めください。 。本体取り付け部で360度回転するため、コードがねじれにくいので使いやすく快適です。 ブラック 質量(g)320 消費電力(W)0~1200 スイッチ電源スイッチ「ON - OFF」・温度切替スイッチ「+ / -」 電源AC100-240V 50/60Hz コード長さ(m)1.7 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)288×30×37(収納時)、288×30×82(使用時・プレート開の状態) イオンマイナスイオン 機能【温度ロック】○、【温度メモリー】○、【自動電源OFF】○(約30分後)、【開閉ロック】◯、【ラク抜きプラグ】× 温度調節範囲(℃)140~200(4段階20刻み) 保証期間1年間 使用地区【海外使用】○
1個
3,398 税込3,738
翌々日出荷

髪のコンプレックスに寄り添い、髪にまつわる悩み、特にくせ毛や縮毛に着目しました。くせ毛や縮毛のケアは難しく、失敗するリスクも少なくない。だからこそ、安心して使える最良の道具を選びたい。BI-G1は、プロが認めた機能性、デザイン性の両方を兼ね備え、かつその性能や取り回しやすさによって、誰にでも使いやすい全く新しいヘアアイロンです。縮毛というコンプレックスに美しいストレートヘアの新しい光を。
付属品取扱説明書(保証書)、耐熱シート 質量(g)約186(電源コードを除く) 電源(V)AC100 50 -60Hz 消費電力(W)38 温度(℃)約100~約200 電源コード(m)約1.8 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約239×32×40 プレート温度(℃)約100~200
1個
22,545 税込24,800
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カロスビューティストレートアイロン
ストレートもカールもできる2WAY仕様。 丸みのある形状で、ストレートはもちろんカールやウェーブもばっちり。
付属品USBケーブル(1.5m)、ACアダプター、耐熱キャップ、説明書(保証書付き) スイッチスライド式(OFF/140℃/180℃)(※電源ONから30分で自動OFF) 本体寸法(mm)21×20×200
1個
3,690 税込4,059
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

男性の短い髪に適した幅12mm 細型プレート。チタンコーティング+髪に密着しやすいクッションプレート。高性能ヒーター搭載(毎秒25 回以上のセンシングで温度低下を抑制)。スピード加熱(立ち上がり約25秒)※最高温度設定、100℃到達時。マイナスイオン機能搭載、2段階温度調節(約200/160℃)。海外使用OK(AC100V-240V対応)、自動電源OFF(約60分後)。収納、持ち運びに便利なプレートロック機構
幅(mm)250 質量(kg)0.23 高さ(mm)38 奥行(mm)26 消費電力(W)23 コード長さ(m)約1.7 最高温度(℃)約200 プレートチタンコーティング 安全装置電流ヒューズ6.3A イオンマイナスイオン 温度調節2段階(200・160)
1個
6,898 税込7,588
3日以内出荷

「ブレ・ムラ・不均一」を徹底排除したプロフェッショナルストレートアイロン。細い毛束でも握りこまずにキャッチできる均一なプレート、施術しやすい開口角度に調整できるアジャスタブルロックリング搭載。
仕様温度:約60~200℃(5℃刻み) 寸法(mm)246×62×28 質量(g)315 コード長さ(m)3 プレート寸法(mm)25×90
1台
23,980 税込26,378
3日以内出荷

1.ワイドで温度均一なアイロン板が髪にしっかり熱を伝える。2.マイナスイオンが髪表面をコートし、さらさらでツヤのある髪に。3.ちょっとしたお出かけ前や忙しい時にも、とかすだけで簡単スタイリング。
1台
5,790 税込6,369
翌日出荷

根元から毛先まで逃さない 簡単艶めきストレート。3Dぴたっとプレート&ラウンドヘッドでアレンジ自在。髪の流れに沿ってプレートが前後左右に傾いて「ぴたっと」密着します。髪質に合わせて選べる温度幅 80~200℃。13段階(10℃刻み)で設定できるので、髪の状態や作りたいスタイリングに合わせて使えます。スタイリング剤OK!2ケアしながら使えます。高速ヒート約25秒、上下プレートを温めるダブルヒーターで立ち上がりすばやく。ムラなく熱を伝える、髪のすべりが良いナノセラミックコーティング。温度メモリー機能、温度ロック機能、自動電源OFF。レバーを押すだけラク抜きプラグ、ねじれにくい回転式コード。
電源(V)AC100-240(50/60Hz) 消費電力(W)0-650 スイッチ電源スイッチ「ON-OFF」、温度切替スイッチ「▲ / ▼」 温度(℃)アイロン部:80~200(13段階、10℃刻み) コード長さ(m)1.7 本体質量(g)334 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)287×35×35 立ち上がり時間(s)25(100℃到達時間)
1個
4,490 税込4,939
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

最高温度約200℃で、美しいヘアスタイルをしっかりとキープ。髪に熱を優しく素早く伝えるセラミックコーティング。髪に密着しやすく優しく挟めるクッションプレート。マイナスイオン機能搭載。4段階の温度調節機能付き。コンパクトに収納できるプレートロック機構。絡まりにくく使いやすい、回転式コード。海外でも使用可能(100~240V地域対応)
適合自動電源OFF:約60分 幅(mm)300 質量(kg)0.28 高さ(mm)39 奥行(mm)27 電源(V)AC100-240・50/60Hz共用 消費電力(W)30 プレートセラミックコーティング 対応マイナスイオン:〇 温度調節4段階(200・180・160・140)
1個
3,998 税込4,398
4日以内出荷

クセ直しも毛先アレンジも自在に。理想のストレート髪に導くスチーム機能搭載のストレートアイロン。アレンジカーブプレート、密着プレート、スリムヘッドの3つで思い通りの前髪スタイリングやウェーブアレンジも叶えます。立ち上がり<30秒>&リアルタイムで分かる温度推移表示。温度ロック機能&温度メモリー機能搭載。プロテクトイオン(マイナスイオンとプラスイオンを同時)を放出します。ナノセラミックコーティングで髪すべりなめらか。海外での使用OK:AC100-240Vの地域で使用できます。抗菌剤配合で清潔に使えます。
付属品クイックコードバンド 電源(V)AC100~240(50/60Hz) 消費電力(W)0~1100 スイッチ電源スイッチ「ON - OFF」、温度調節ボタン「 ▲ / ▼ 」、開閉ロック「 OPEN - LOCK 」 本体質量(g)470 イオンプロテクトイオン 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)311×39×80 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,990 税込8,789
4日以内出荷

上品な木目のカーブが美しいドライヤー&ヘアーアイロンスタンド。上品な木目のカーブが美しいドライヤー&ヘアーアイロンスタンド。ドライヤーをホルダー部分に掛けるだけのスタンド式なので、サッと使えて片付けも楽です。逆向きにセットすれば、両手がフリーな状態で髪を乾かすことができます。ヘアーアイロンも収納可能。電源コードは台座部分にまとめて置けます。
材質本体:天然木積層合板(ウレタン樹脂塗装) ナチュラル 質量(g)180 耐荷重(kg)1(静止荷重) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)8.5×21.7×17.1 内寸(cm)ホルダー部 上側:W4.5×H4.5 下側:W2×H3.4 上下ホルダー部の間隔:12.2
1個
2,800 税込3,080
4日以内出荷

ふわっとボリューム。簡単ボブスタイル。内巻き、カール、ボリュームアップもこれ1本で思いのまま。髪をキャッチしやすく、絡まりにくい独自のブラシ形状。持ち運びに便利なコンパクトサイズ。
ピンク 高さ(mm)230 電源(AC V)AC100~240 最高使用温度(℃)200
1個
4,290 税込4,719
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

180℃まで約40秒!忙しい朝に頼もしい温度上昇の早いヒーターを搭載したストレートアイロンです。熱の伝わりやすいチタンコーティング、セットしやすく髪へのダメージを抑えるクッションプレートを採用し、何度も通さなくてもサラサラストレートに仕上げます。カールスタイルも作りやすい形状で前髪のセットやワンカールなどのアレンジもお楽しみいただけます。
質量(g)約300 消費電力(W)36 定格電圧(V)AC100-240 50/60Hz コード長さ(m)約2 本体寸法(mm)本体:約285×32×29、プレート:26×110 機能360°回転コード、30分オートオフ、ボタンロック機能、LED温度表示、設定温度到達アラーム、クッションプレート、ダブルマイナスイオン 設定温度(℃)100~200(11段階)
1台
4,898 税込5,388
6日以内出荷

ブラシでスーッと簡単ボブスタイル。シリコンコームが髪をしっかりキャッチして、毛先にきちんとカール。ブローも外巻き&内巻きも、前髪もこれ1本で思いのまま。髪にたっぷり届ける、ツインマイナスイオン。
幅(mm)244 グレー 高さ(mm)44 質量(g)265 奥行(mm)43 消費電力(W)300~370 電源(AC V)AC100~120/200~240 最高使用温度(℃)200
1個
6,590 税込7,249
5日以内出荷

上品な木目のカーブが美しいドライヤー&ヘアーアイロンスタンド。上品な木目のカーブが美しいドライヤー&ヘアーアイロンスタンド。ドライヤーをホルダー部分に掛けるだけのスタンド式なので、サッと使えて片付けも楽です。逆向きにセットすれば、両手がフリーな状態で髪を乾かすことができます。ヘアーアイロンも収納可能。電源コードは台座部分にまとめて置けます。
材質本体:天然木積層合板(ウレタン樹脂塗装) ブラウン 質量(g)180 耐荷重(kg)1(静止荷重) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)8.5×21.7×17.1 内寸(cm)ホルダー部 上側:W4.5×H4.5 下側:W2×H3.4 上下ホルダー部の間隔:12.2
1個
2,800 税込3,080
4日以内出荷

仕様【ラク抜きプラグ】〇 付属品クイックコードバンド 幅(mm)250 ブラック 高さ(mm)82 奥行(mm)30 消費電力(W)42 スイッチ電源スイッチ:ON/OFF、温度切替スイッチ:+/- 電源AC100V 50/60Hz 温度(℃)【アイロン部】60~200(29段階 5刻み/デジタル表示) コード長さ(m)3 本体質量(g)365 プレート寸法(mm)25×90 電源コード(m)3 イオンプロテクトイオン 機能【自動電源OFF】約30分後 立ち上がり時間12秒(最高温度設定時100℃到達時間)
1台
7,998 税込8,798
6日以内出荷

ヘアーアイロントレー ボーテス 山崎実業 動画あり
置き場に困る熱くなったヘアーアイロンの先を浮かせて収納。熱に強く、柔らかいシリコーン製。ヘアーアイロンを置かない時は入浴・手洗い時のアクセサリーの一時置きトレーとしても使えて便利です。
材質本体:シリコーン
1個
689 税込758
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)