材質亜鉛メッキ鋼
質量(kg)0.8
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)500×40×5
真直度(μm)400
アズワン品番64-7910-90
1個
¥8,840
税込¥9,724
翌日出荷
呼び寸法(mm)500
精度±(10+L/100)μm
トラスコ品番471-9271
幅(mm)47
厚さ(mm)5
全長(mm)500
質量(kg)0.8
1個
¥68,980
税込¥75,878
翌々日出荷
呼び寸法(mm)500
精度B級±(20+L/25)μm
トラスコ品番838-1025
幅(mm)47
厚さ(mm)5
全長(mm)500
質量(kg)0.8
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥18,980
税込¥20,878
92日以内出荷
用途平面度、平行度、真直度の検査に使用します。
種別A級仕上
材質炭素工具鋼
呼び寸法(mm)500
真直度(μm)4
平行度(μm)4
トラスコ品番838-1240
厚さ(mm)10
全長(mm)540
質量(kg)1.5
高さ(mm)50
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥119,800
税込¥131,780
4日以内出荷
精密直定規で、平面度、真直度、平面度の検査等にご使用いただけます。
焼入れ品(焼入硬度60Hs以上)、非焼入れ品がございます。
水準器を併用する場合はコウ形ストレートエッジをお勧めいたします。
本器は罫書用に使用され、材質は軟鋼製で研磨仕上げを施してあります。
精度は表示面一面です。
種別普通形
材質/仕上軟鋼製/研磨仕上げ
測定面は研磨仕上げ品です。
高精度定規として使用できます。
用途板金、仕上等のケガキ用、平面、真直検査用に
RoHS指令(10物質対応)対応
呼び寸法(mm)500
精度±(10+L/50)μm
トラスコ品番838-1046
幅(mm)50
厚さ(mm)10
全長(mm)500
質量(kg)1.5
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥35,980
税込¥39,578
92日以内出荷
用途平面度・真直度の検査、ケガキ
仕様目盛り付
材質工具鋼焼入、表面処理:クロムメッキ
平面度の測定や精密なケガキ作業にご使用いただけます。
精度保証は、一面(A~B面)のみです。
焼入れ品、非焼入れ品がございます。
用途平面度、平行度、真直度の検査に使用します。
種別A級仕上
材質炭素工具鋼
両面研磨されていますので、方向を気にせず使用することができます。
専用ケース入りで収納に便利です。
用途エンジンヘッドの歪み測定やシリンダー・ブロック・インテークマニホールドの平面度測定に
材質S50C(焼入)
形状アイビーム型
質量(kg)2.4
硬度HRC34~38
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)600×16×36
平行度(μm)50(商品全長に対する)
熱処理焼入あり
真直度(μm)-
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1本
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
ケース入りです。
ハンドル付きです。
無反射加工です。
用途エンジンヘッド等の平面検査
トラスコ品番224-1262
長さ(mm)500
材質/仕上ステンレス
質量(kg)1.18
1本
¥85,980
税込¥94,578
5日以内出荷
平面度の測定や精密なケガキ作業にご使用いただけます。
使用面がベベル状に加工されており、非常に便利です。
精度保証は、一面(A~B面)のみです。
焼入れ品、非焼入れ品がございます。
平面度、真直度の測定、ひずみチェックに使用します。SEIWは水準器を併用し工作機械芯出し、タービンの測定に使用します。研磨仕上げを施しています。平面度・真直度、平行度の検査測定用です。
厚さ(mm)50
材質特殊工具鋼
精密直定規で、平面度、真直度、平面度の検査等にご使用いただけます。
焼入れ品(焼入硬度60Hs以上)、非焼入れ品がございます。
水準器を併用する場合はコウ形ストレートエッジをお勧めいたします。
平面度の測定や精密なケガキ作業にご使用いただけます。
精度保証は、一面(A~B面)のみです。
焼入れ品、非焼入れ品がございます。
真直度と平面度の測定に使用します。
精密機械などの精度確認用として使用できます。特急並みの高精度仕上げです。
高精度のストレートエッジで、エッジ面は薄刃になっております。
刃先の先端は極めて小さいR形状になっており、ワークに一線で当たるため正確な真直、平面の測定ができます。
焼入れ品になります。
呼び寸法(mm)2500
精度±(10+L/100)μm
トラスコ品番838-1221
幅(mm)100
厚さ(mm)10
全長(mm)2500
質量(kg)19
刃厚(mm)3
1個
¥359,800
税込¥395,780
翌々日出荷
測定面は研磨仕上げ品です。
高精度定規として使用できます。
精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。
用途平坦度、平行度、真直度の測定に
RoHS指令(10物質対応)対応
測定面は研磨仕上げ品です。
用途板金、仕上等のケガキ用、平面、真直検査用に
RoHS指令(10物質対応)対応
・材料は良質の鋳鉄製で、精度面はキサゲ仕上げの基準ストレートエッジです。
・工作機械の精度面の検査、摺り合わせ用に最適です。
種別櫛形
RoHS指令(10物質対応)対応
材料は良質の鋳鉄製で、精度面はキサゲ仕上げの基準ストレートエッジです。工作機械の精度面の検査、摺り合わせ用に最適です。
種別櫛形
RoHS指令(10物質対応)対応
用途平面度、平行度、真直度の検査に使用します。
種別A級仕上
材質炭素工具鋼
平面度の測定や精密なケガキ作業にご使用いただけます。
使用面がベベル状に加工されており、非常に便利です。
精度保証は、一面(A~B面)のみです。
焼入れ品、非焼入れ品がございます。
用途平面度、平行度、真直度の検査に使用します。
エッジ面が広くなっているので水準器と併用することが出来ます。
種別A級仕上
材質炭素工具鋼
用途平面度、平行度、真直度の検査に使用します。
種別B級仕上
材質炭素工具鋼
高精度のストレートエッジで、エッジ部は薄刃になっております。刃先の先端はきわめて小さいR形状になっております。ワークに一線であるため、正確な真直、平面の測定が出来ます。光線をあてて検査すると、いっそう正確な測定が出来ます。焼入品です。
種別ナイフ形
用途平面度、平行度、真直度の検査に使用します。
エッジ面が広くなっているので水準器と併用することが出来ます。
種別B級仕上
材質炭素工具鋼
用途平面度、平行度、真直度の検査に使用します。
エッジ面が広くなっているので水準器と併用することが出来ます。
種別A級焼入
材質炭素工具鋼
機械設置、定盤設置時の必需品です。
電子水準器での検査表および検査成績表付です。
用途平坦度、平行度、真直度の測定に
RoHS指令(10物質対応)対応
測定面は研磨仕上げ品です。
焼入品です。
用途板金、仕上等のケガキ用、平面、真直検査用に
焼入硬度490-620
RoHS指令(10物質対応)対応
呼び寸法(mm)500
真直度(μm)(1+L/250)μm
トラスコ品番838-1109
幅(mm)40
厚さ(mm)8
全長(mm)500
硬度HS60°
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥179,800
税込¥197,780
4日以内出荷
測定面は研磨仕上げ品です。
測定したまま数値が読める片面1mm通し目盛付です。
高精度定規として使用できます。
用途平坦度、平行度、真直度の測定、精密ケガキ用に
RoHS指令(10物質対応)対応
用途平面度、平行度、真直度の検査に使用します。
種別A級焼入
材質炭素工具鋼
測定面は研磨仕上げ品です。
測定したまま数値が読める片面1mm通し目盛付です。
端面0基点です。
高精度定規として使用できます。
用途平坦度、平行度、真直度の測定、精密ケガキ用に
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
1
2
次へ