2本のパイプを直線形に固定します。
用途19mm丸パイプの直線形固定
1袋(6個)
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
引き抜き方向に負荷がかからない箇所のフレームの連結にご使用ください。
材質アルミ押出材
質量(g)29
1個
¥442
税込¥486
当日出荷
パイプとパイプを平行に連結するときに使用します。
仕様ガーデンアグリパイプ用ストレートジョイント
トラスコ品番855-1531
材質ナイロン、スチール
2018年トラスコ掲載ページ9 1516
1個
¥289
税込¥318
当日出荷
スッキリダクト本体とジャバラ部で切断したフリージョイントを接続する部分に使用します。
種類ストレートジョイント
寸法A(mm)60
チューブ内径分フルに流用を流せます、難熱性樹脂を標準採用、チューブと継手のシールはV型形状パッキンを採用、軽い力で挿入でき確実にシールします
形状ストレート
使用流体圧縮空気
最高使用圧力(MPa)1
使用温度(℃)-10~60(但し凍結なきこと)
使用チューブソフトナイロンチューブ(F-12※※)/ウレタンチューブ(U-95※※,NU-※※)
負圧性能(kPa)-100
こんなお得な商品も!

ホース継手
モノタロウ
¥149~
税込¥164~
材質C3604BD
形状ストレート
種類ホース継手
最高使用圧力(MPa)3.45
使用温度(℃)-50~150
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]
使用流体水、空気、油
用途室内用
材質アルミ
寸法(mm)100
仕様スマートライン、らくらく取付け、らくらく取替え、バリアフリー推奨品、抗菌
付属品M5×16
色ベージュ
1個
¥739
税込¥813
4日以内出荷
耐熱・耐薬品性に優れています。
オートクレーブ滅菌が可能です。
タイプストレート型
材質PP(ポリプロピレン)
RoHS指令(10物質対応)対応
材質鉄
質量(g)55
1個
¥419
税込¥461
当日出荷
1個
¥419
税込¥461
3日以内出荷
材質亜鉛
形状ストレート
仕上クロームメッキ
難燃性PBT樹脂を採用しスパッタ等の延焼事故を防止。全ての継手に型式表示。継手を構成する部品は最小5 パーツとしコストダウン。金属パーツはニッケルメッキ仕様。オールプラスチック継手空気圧汎用型継手では初の軽量化を実現。
使用流体圧縮空気、真空、工業用水
最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1
最高使用圧力(水)(MPa)0.3
材質(本体)難燃性PBT(ポリブチレンテレフタレート)
使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40
適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)
材質(パッキン)NBR(二トリルゴム)
使用真空圧力(kPa)-100
目的に応じて様々は組み合わせが可能です。
用途ドラフトベンチ・ポータブルヒュームフード共通の配管用部品
スッキリダクト本体相互の直線接続に使用します。
種類ストレートジョイント
スッキリダクト本体およびフリージョイント相互の直線接続に使用します。ねじ固定(ベースカバー)タイプ。
種類ストレートジョイント
寸法A(mm)60
手すりを直線上で継ぎ足すことができます。
材質黄銅
形状ストレート
スックリダクト本体相互やフリージョイントを接続する場合に使用します。
種類ストレートジョイント
色ホワイト
1本
¥449
税込¥494
5日以内出荷
AAS樹脂製。
用途外部アプローチ歩行補助用手摺り部品
色ブラウン
適合サイズ35Φ
関連資料(1.28MB)
1個
¥389
税込¥428
翌日出荷
材質(本体)亜鉛ダイカスト
形状ストレート
材質(ゴム)ニトリルゴム
用途屋外用
材質ステン/真鍮
適合径(Φmm)35
仕様簡単高さ調整、高耐久性接続タイプ、厚生労働省介護保険制度住宅改修工事対応製品
付属品C8-50オールアンカー(コンクリート用) ナベ 6×40 タッピンネジ(木質用) ANC-28 皿6×70 6×8ホーロー
耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体
支柱の高さ(mm)800~950
支柱径(Φmm)45
耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
直線上で手すりを継ぎ足すことができます。
材質亜鉛合金
形状ストレート
実測レスで現場施工ができるスタイリッシュで高級感のある手摺です豊富なバリエーション機能が華やかに演出します
用途ストレートジョイント トップレールの接続部材です。
材質SCS16A
長さ(mm)100
幅(mm)43
仕上ヘアライン
1個
¥2,698
税込¥2,968
翌日出荷
ドレンホース相互の接続に使用します。
耐熱・耐薬品性に優れています。
オートクレーブ滅菌が可能です。
タイプストレート異径型
材質PP(ポリプロピレン)
RoHS指令(10物質対応)対応
用途戸建・住宅用
材質硬質塩化ビニル樹脂
サイズ丸120
種類軒継手
シリーズ丸120
木杭、釘を使わず、端材(ゴミ)のない現場へ!
用途鋼製遣方部材
1箱(25個)
¥36,980
税込¥40,678
4日以内出荷
用途戸建・住宅用
材質硬質塩化ビニル樹脂
サイズ丸105
種類軒継手
シリーズ丸105
用途リサイクルエッジング用直線ジョイント。
セット内容細:3本、太:3本
色ブラウン
種類その他
1セット
¥1,298
税込¥1,428
4日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
次へ