108件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アルミホイールに最適
適合シングルタイヤ 全長(mm)70 先端径(mm)12 接続方式G1/4外ねじ 弁の種類オープンタイプ
1個
3,698 税込4,068
当日出荷

1個
1,960 税込2,156
翌日出荷

1個
11,980 税込13,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

BIGニューハイパワーミーリングチャックとの組合せで、干渉対策にフレキシブルに対応。 貫通穴があいていますのでセンタースルーにて使用可能です。(寸法Lが200mm以上のものは貫通穴は開いておりません)
質量(kg)1.05 寸法L1(mm)34 寸法D1(Φmm)46 寸法D2(Φmm)45.5 付属品ナット 寸法L(mm)150 寸法d(Φmm)2.5~20 寸法D3(Φmm)32 刃具調整量(mm)Min:48Max:65 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
25,980 税込28,578
3日以内出荷

1個
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


BIGニューハイパワーミーリングチャックとの組合せで、干渉対策にフレキシブルに対応。 貫通穴があいていますのでセンタースルーにて使用可能です。(寸法Lが200mm以上のものは貫通穴は開いておりません)
付属品ナット 寸法D3(Φmm)25
1個
11,980 税込13,178
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

もっとも標準的なコレットです。ミーリングチャックでくわえ、エンドミル等を把握するものです。
1個
2,598 税込2,858
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (127種類の商品があります)

文字盤が更に大型になり視認性が向上しました。ラバーカバー部に引っ掛け穴が付き更に使いやすくなりました。 グリップには、エストラマー樹脂を使用し、手に馴染みやすいデザインと機能性を実現しました。 簡単レバー操作でタイヤ空気圧の測定、増圧、減圧が可能です。 万が一制度に誤差が生じてしまった場合はゲージ上部の精度補正ネジを使用して指針の誤差を補正することができます。 乗用車・バンのタイヤ空気圧が計れるストレートチャック(アルミホイールなどの狭い箇所でも計れる小口径ストレートチャック) メーターをブルドン管からばね式に変更し、不意の落下による振動に強くなりました。
用途乗用車・バン用 測定範囲(kPa)50~600 最小目盛(kPa)5 付属品クリップチャック付き(チャックをクリップしたまま増圧できます) 質量(g)660 タイプ自動車用
1個
15,980 税込17,578
当日出荷

1個
9,398 税込10,338
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)



トラスコ品番336-6740 適合機種NHG-65K 質量(g)75 コレット内径(Φmm)6
1本
4,898 税込5,388
当日出荷

シンプルなストレートタイプ。 全長が長いので奥まった場所へのエアーの充填などに最適です。
弁の種類クローズタイプ タイプ片口、グリップ付ロング
1個
2,398 税込2,638
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

チャックC-452はアルミホイールに最適な先端の細い小口径ストレートチャック。 とても押しやすく、使いやすいので乗用車系ならこのタイプがおすすめ!
用途乗用車・バン用 仕様一次側ホース接続:カプラソケット 質量(g)655 接続ねじチャック側:メネジG1/4 測定精度±10kPa 測定範囲(kPa)60~600 寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)102×93×750 ホース長さ(mm)500 最小目盛(kPa)10
1台(1本)
24,980 税込27,478
当日出荷

BIGニューハイパワーミーリングチャックとの組合せで、干渉対策にフレキシブルに対応。 貫通穴があいていますのでセンタースルーにて使用可能です。(寸法Lが200mm以上のものは貫通穴は開いておりません)
寸法L1(mm)24 付属品ナット 寸法D1(Φmm)20 寸法D2(Φmm)19.5 寸法d(Φmm)0.25~6 寸法D3(Φmm)20 刃具調整量(mm)Min:21Max:40
1個
9,998 税込10,998
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

旭産業(エアーゲージ)ORストレートチャック
大型バルブ(12V1)対応チャック
長さ(mm)285
1個
9,998 税込10,998
当日出荷


もっとも標準的なコレットです。 ミーリングチャックでくわえ、エンドミル等を把握するものです。
コレット外径(Φmm)32 ツバ径(Φmm)37 全長(mm)73 質量(g)220
1個
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

耐久性に優れたチャックホルダーです。
寸法GM12×1.75P
1個
16,980 税込18,678
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)



1個
3,500 税込3,850
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

スリーブ使用により様々な径に対応できます。 価格対応タイプです。 センタースルーに対応します。
用途ハイドロチャックへの使用に 振れ精度(μm)3以内
1本
7,398 税込8,138
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)


BIGニューハイパワーミーリングチャックとの組合せで、干渉対策にフレキシブルに対応。 貫通穴があいていますのでセンタースルーにて使用可能です。(寸法Lが200mm以上のものは貫通穴は開いておりません)
寸法L1(mm)34 寸法D1(Φmm)42 寸法D2(Φmm)41.5 付属品ナット 寸法d(Φmm)2.5~16 寸法D3(Φmm)32 刃具調整量(mm)Min:45Max:65 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
19,980 税込21,978
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

BIGニューハイパワーミーリングチャックとの組合せで、干渉対策にフレキシブルに対応。 貫通穴があいていますのでセンタースルーにて使用可能です。(寸法Lが200mm以上のものは貫通穴は開いておりません)
寸法L1(mm)34 寸法D1(Φmm)35 寸法D2(Φmm)34.5 付属品ナット 寸法d(Φmm)2.5~13 寸法D3(Φmm)32 刃具調整量(mm)Min:41Max:60
1個
14,980 税込16,478
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

BIGニューハイパワーミーリングチャックとの組合せで、干渉対策にフレキシブルに対応。 貫通穴があいていますのでセンタースルーにて使用可能です。(寸法Lが200mm以上のものは貫通穴は開いておりません)
寸法L1(mm)26 寸法D1(Φmm)25 寸法D2(Φmm)24.5 付属品ナット 寸法d(Φmm)0.5~8 寸法D3(Φmm)32 刃具調整量(mm)Min:26Max:42
1個
13,980 税込15,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

BIGニューハイパワーミーリングチャックとの組合せで、干渉対策にフレキシブルに対応。 貫通穴があいていますのでセンタースルーにて使用可能です。(寸法Lが200mm以上のものは貫通穴は開いておりません)
寸法L1(mm)34 寸法D1(Φmm)46 寸法D2(Φmm)45.5 付属品ナット 寸法d(Φmm)2.5~20 寸法D3(Φmm)32 刃具調整量(mm)Min:48Max:65 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
26,980 税込29,678
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

BIGニューハイパワーミーリングチャックとの組合せで、干渉対策にフレキシブルに対応。 貫通穴があいていますのでセンタースルーにて使用可能です。(寸法Lが200mm以上のものは貫通穴は開いておりません)
寸法L1(mm)28 寸法D1(Φmm)30 寸法D2(Φmm)29.5 付属品ナット 寸法d(Φmm)1.5~10 寸法D3(Φmm)32 刃具調整量(mm)Min:35Max:45
1個
14,880 税込16,368
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
11,980 税込13,178
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

BIGニューハイパワーミーリングチャックとの組合せで、干渉対策にフレキシブルに対応。 貫通穴があいていますのでセンタースルーにて使用可能です。(寸法Lが200mm以上のものは貫通穴は開いておりません)
寸法L1(mm)24 寸法D1(Φmm)20 寸法D2(Φmm)19.5 付属品ナット 寸法d(Φmm)0.25~6 寸法D3(Φmm)32 刃具調整量(mm)Min:21Max:40
1個
12,980 税込14,278
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

BIGニューハイパワーミーリングチャックとの組合せで、干渉対策にフレキシブルに対応。 貫通穴があいていますのでセンタースルーにて使用可能です。(寸法Lが200mm以上のものは貫通穴は開いておりません)
寸法L1(mm)26 付属品ナット 寸法D1(Φmm)25 寸法D2(Φmm)24.5 寸法d(Φmm)0.5~8 寸法D3(Φmm)20 刃具調整量(mm)Min:26Max:42
1個
11,980 税込13,178
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

BIGニューハイパワーミーリングチャックとの組合せで、干渉対策にフレキシブルに対応。 貫通穴があいていますのでセンタースルーにて使用可能です。(寸法Lが200mm以上のものは貫通穴は開いておりません)
寸法L1(mm)28 付属品ナット 寸法D1(Φmm)30 寸法D2(Φmm)29.5 寸法d(Φmm)1.5~10 寸法D3(Φmm)20 刃具調整量(mm)Min:35Max:45
1個
12,980 税込14,278
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

フライス盤やマシニングセンターにジャコブステーパ(JT)を作る時に使用します。
テーパーJT6(接続テーパ)
1個
9,998 税込10,998
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
8,898 税込9,788
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

キーレスチャックとストレートシャンクが一体型なので取り付ける手間が省けます。チャックハンドルが不要で、手で回すだけでドリルの着脱が可能です。スピンドル回転方向に遠心力が発生すると自然に把握力が増す内部設計です。チャックアーバーは焼入研磨品です。
用途主にボール盤等に取り付け、ドリルを装着します。 付属品フックスパナ 材質スチール 精度(mm)0.05
1個
19,980 税込21,978
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個のコレットで1mmのチャッキング能力 高剛性・高精度 高バランス ロックナット端面とコレット端面が面一 クーラントシールスクリューをセットで高圧クーラント対応(スピンドスルー方式) 長さ調整ねじAPM型タイプをセットでツールの傾きを吸収し振れ精度を安定
仕様サイドロック用 シャンク径公差h6
1個
12,980 税込14,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
39,980 税込43,978
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

1個
32,980 税込36,278
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)