ストレート刃で、シャープな切れ味です。切断面がフラットにきれいに仕上がります。
用途通信機器・TV・パソコン・精密機器等の電線を切断するニッパ。
全長(mm)152
仕様成形カバー付
トラスコ品番369-3309
質量(g)120
刃部硬度HRC57~61
切断能力(Φmm) 鉄線1.6
切断能力(Φmm) 銅線2
1個
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
スリムな先端形状なので、狭い場所での作業に最適です。刃長が長く、奥まった場所にも届きます。結束バンドの面切りが可能なストレート刃です。細かな作業に最適なコンパクトサイズです。
用途狭い場所での配線作業や通信工事・弱電作業などに最適です。
材質特殊鋼
長さ(mm)152
寸法(mm)152×51×44
色ブルー
質量(g)112
切断能力(mm)鉄線:Φ1.6●銅線:Φ2.6
バネ無
1丁
¥2,998
税込¥3,298
4日以内出荷
本体が薄型で軽量設計のプロニッパーです。
切断面がきれいで食い込みがよい薄型鋭角ストレート刃を採用。
質量(g)225
切断能力(Φmm) 銅線2
切断能力(mm)プラスチックΦ6
職人がひとつひとつ丁寧に仕上げた日本国内メーカー同等基準の高性能プラスチックニッパーです。
刃部は、メーカー独自開発の最先端研磨技術で、被覆線を軽く切断でき、切断面もきれいに仕上がります。
刃部の形状はストレート刃です。
コイルバネ付ですので、連続切断作業でも快適です。
用途硬い樹脂(プラスチック)の切断に最適です。
材質本体:特殊鋼、グリップ:塩化ビニール
表面処理防錆
刃部硬度HRC56~60
刃先形状ストレート刃
バネ有
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応証明書(0.1MB)
こんなお得な商品も!

プラスチックニッパー
モノタロウ
¥1,098
税込¥1,208
樹脂製品のバリ取り作業等に最適!
刃部は、メーカー独自開発の最先端研磨技術「マイクロミラーブレード」で、被複線を軽く切断でき、切断面もきれいに仕上がります。
バネ付ですので、連続切断作業でも快適です。
衛生的な抗菌樹脂グリップを使用。
寸法d(mm)50
プロが待ち望んだ電設工事に最適な電工VAニッパ!。切断能力、耐久性は抜群。さらに、軽量化を実現することで使用感にも優れた電気設備工事のプロユースモデル。刃部は、メーカー独自開発の最先端研磨技術「マイクロミラーブレード」で、被複線を軽く切断でき(メーカー従来品比20~30%UP)、切断面もきれいに仕上がります。
用途内線・外線工事など電気設備工事等のVA・VVF線の切断に最適です。
仕様ソフトカバー付、ストレート刃
材質クロムバナジウム鋼
硬度HRC(刃部)57~61
熱処理無酸化焼入れ・刃部高周波焼入れ
こんなお得な商品も!

マイクロニッパー
モノタロウ
¥889
税込¥978
刃部の耐摩耗性と耐久性(長切れ)に優れたプロ仕様。
スプリング付。
MN-B05は薄刃タイプ(刃部が薄く狭い箇所での作業に最適)。
MNC-A05はツーコンポーネンツハンドル(しっかり握れ、しっとりとした感触で水にぬれても滑らない高級グリップ)。
材質クロバナ入り70カーボン鋼 (CR-V70C)
寸法D(mm)6.5
寸法C(mm)50
RoHS指令(10物質対応)対応
直刃とR刃の刃先をもち、中心部に力がかかり易いので切断力がUPします。直線切りに適しています。
全長(mm)200
刃幅(mm)16
1本
¥3,698
税込¥4,068
翌々日出荷
プラスチック射出成型品のゲートの切断やバリ取りの作業に適しています。
全長(mm)157
仕様ストレート刃、バネ付
材質S55C
質量(g)145
最大口開き(mm)17.5
刃部硬度HRC58
切断能力(mm)プラスチック5
1本
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
こんなお得な商品も!

強力ニッパー(JIS)
モノタロウ
¥759
税込¥835
鋭い切れ味と耐久性抜群です。刃部硬度は、HRC58±4です。ばね付。
用途精密配線作業などに。
材質S55C
刃部硬度HRC58±4
RoHS指令(10物質対応)対応
JIS規格商品で、切断力に優れ、電気工事、弱電関係等での電線の切断用ニッパー
全長(mm)160
材質S55C
幅(mm)(先端開)15以上
質量(g)170
刃部硬度55~65HRC
切断能力(Φmm) 鉄線2
切断能力(Φmm) 銅線3
切断能力(Φmm) 軟鉄線3.6
1本
¥759
税込¥835
当日出荷
こんなお得な商品も!

強力ニッパー(JIS)
モノタロウ
¥759
税込¥835
軽くて強靱につくられ耐久力にすぐれているため、一般に広く使用されているニッパです。
用途エレクトロニクス、精密機器等の分野での切断作業に最適
角度i(°)23
スリムな先端形状なので、狭い場所での作業に最適です。刃長が長く、奥まった場所にも届きます。結束バンドの面切りが可能なストレート刃です。細かな作業に最適なコンパクトサイズです。
用途狭い場所での配線作業や通信工事・弱電作業などに最適です。
材質特殊鋼
寸法(mm)132×50×10
色ブルー
質量(g)93
切断能力(mm)鉄線:Φ1.2/銅線:Φ2.0
バネ無
1丁
¥2,998
税込¥3,298
4日以内出荷
No.60スタンダードの姉妹品で、スプリング付になっていますので連続切断作業時に手が疲れず能率アップの出来る製品です。
用途電信、ラジオ、テレビなどの電線切断
角度i(°)23
小型で軽量なニッパで、プラスチックの成型後の切断作業、バリ取り作業やプラモデルの製作等に最適です。
全長(mm)110
仕様ストレート刃、ソフトカバー付、ばね付
トラスコ品番276-2803
質量(g)58
切断能力(mm)(樹脂)Φ3.0
1本
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
太径に適したニッパです。
平刃タイプです。
刃のくい違い防止ストッパー付です。
仕様ストレート刃、ソフトカバー付、ばね付
刃形平刃
金属線材の切断に最適な超硬ブレード。超硬合金の刃をロウ付けして、さらに耐久性を向上させた金属切断用ストレート刃(フラット刃)
用途金属線材の切断
形状刀仕様:ストレート(フラット)
RoHS指令(10物質対応)対応
金属線材の切断に最適な超硬ブレード。超硬合金の刃をロウ付けして、耐久性を向上させた金属切断用ストレート刃(フラット刃)。両刃で切り込み強力に切断できる
用途金属線材の切断
適合機種GT-NS30/NS30A/NR30/NR30A/N30/NL30
形状刀仕様:ストレート(フラット)
寸法a(mm)52
全長L(mm)136
本体質量(g)349
有効長(mm)d:25
寸法b(mm)17
寸法c(mm)7.5
能力(Φmm)(銅線)3.3、(鉄線)2.8
刃開き(先端)(mm)e:14
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥23,980
税込¥26,378
3日以内出荷
手にフィットするエラストマーグリップ!
用途鉄線、より線、VVFの切断作業
全長(mm)163
質量(g)160
材質(グリップ)エラストマー成型
頭部厚(mm)11
頭部幅(mm)19
先端長(mm)22
柄幅(mm)54
切断能力(mm)プラスチックVVF:1.6×3芯、軟鉄線:Φ1.8、銅線:Φ2.6、より線:Φ2.0
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
最先端技術「マイクロミラーブレード」で切断能力が20%アップしています。(メーカー比)。電気工事でのVA/VVF線の切断に最適です。作業性の良いバネ付タイプです。交換用バネはFNS-8(5本入り)です。
用途内線・外線工事など電気設備工事でのVA・VVF線の切断に。
全長(mm)186
寸法(mm)185
質量(g)245
材質特殊鋼
幅(mm)50
切断能力(Φmm) 銅線3
切断能力(Φmm) VA・VVF線(三芯)2
光造形方式の3Dプリンターで生成されるサポート材切除作業用の専門工具です。ストレート刃。細やかな作業を繰り返さなくてはいけないサポート材除去を効率的に行うことが出来ます。刃先端は薄刃精密に仕上げてありますので、狭い隙間にも入りやすいです。ハンドルをつまむように持つことができ、視界を遮らず作業可能です。柄部に平面を設け、研磨を施したことで指が密着し持ちやすいです。
仕様●メーカー:マルト長谷川工作所(KEIBA)●型番:UN-E05●用途:光造形方式の3Dプリンターで生成されるサポート材切断用●全長(mm):122●切断能力(mm):UV硬化レジン/Φ1.0mm●呼び全長(mm):120●材質:ステンレス鋼●重量:48g
アズワン品番65-9263-33
1丁
¥6,200
税込¥6,820
翌日出荷
この切れ味こそKEIBAの真骨頂。三芯ケーブルを楽々キレイに切断。作業効率アップをお約束します。
呼び寸法(mm)200
トラスコ品番760-8462
材質クロバナ入り70カーボン鋼(CR-V70C)
全長(mm)200
質量(g)305
切断能力(Φmm) 軟銅線3.5
切断能力(Φmm) 軟鉄線2.5
切断能力(Φmm)三芯線2.6
RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
材質に特殊合金鋼を採用し、一般的な鋼線の切断や樹脂の切断などに適しています。
ニッパとワークのゲートカット部との間に距離がある場所に有効です。
用途プラスチック樹脂成型業界等。
刃形逆刃
超硬チップをロウ付けしているため、硬質樹脂やガラス繊維含有樹脂の切断に有効です。
ゲートに対して直角に当てることができます。
用途硬質樹脂やガラス繊維含有樹脂の切断。
刃形逆刃
0595E傾斜ニッパーです。ストレートヘッド付きの標準傾斜ニッパーです。
仕様●ESD対応:あり●材料カット:銅ワイヤ、硬質ワイヤ
全長(mm)115
タイプカット:フラッシュ
最大切断能力(mm)1.3
切断方法サイドカッター
1個
¥13,980
税込¥15,378
5日以内出荷
ヒートニッパー用の樹脂用ストレートロング刃です。
ヒートエアーニッパー(角型)と組み合わせてご使用ください。
用途ダイレクトゲートの荒切りに
トラスコ品番226-1630
適合機種GT-NSH30B-S
材質特殊合金鋼
質量(g)408
1個
¥119,800
税込¥131,780
翌々日出荷
刃先が90度折れ曲がった金属切断用ストレート刃。ニッパーが入りにくいスペースが狭く限られた場合に有効。超硬合金の刃をロウ付けして、耐久性が向上
用途金属線材の切断
適合機種GT-NS3/NR3/N3/NL3
形状刀仕様:ストレート(フラット)
寸法a(mm)28
全長L(mm)35.5
本体質量(g)31
有効長(mm)d:12
寸法b(mm)7
寸法c(mm)4
寸法f(mm)13
能力(Φmm)(銅線)1.0、(鉄線)0.5
刃開き(先端)(mm)e:5
RoHS指令(10物質対応)対応
軟質樹脂(プラスチック)の切断に最適。
切断面がきれいに仕上がりプラモデル・プラスチック成型品のゲート切断に最適。
独自開発の特殊鋼で切れ味と耐久性に優れる。
セーフティコード対応。
ストレート刃。
刃部鏡面仕上げで軽く美しい切断面。
バネ付で連続切断作業も快適。
寸法(mm)150
材質特殊鋼
全長(mm)150
質量(g)190
切断能力(樹脂)Φ2.0mm
熱処理無酸化焼入れ・刃部高周波焼入れ
1個
¥1,398
税込¥1,538
4日以内出荷
ヒートニッパー用の樹脂用ストレートロング刃です。
NH20AJLはストッパー調整ネジ付です。
ヒートエアーニッパー(角型)と組み合わせてご使用ください。
用途ダイレクトゲートの荒切りに
トラスコ品番226-1612
適合機種GT-NSH20B-S
材質特殊合金鋼
質量(g)199
1個
¥99,980
税込¥109,978
翌々日出荷
RS Pro電工用工具32点キット. RS Pro電工用工具32点キットは、各種工具を取り揃えた総合的なキットで、DIYや業務用に最適です。工具すべてが収納 / 整理用のキャリングケースに収められています。. 特長と利点. 調節式ワイヤストリッパ(0.25 → 0.8 mm). スナップオフブレードナイフ. 6-in-1ビットドライバセット. オフセットマイナスドライバ - 4.0 mm. 先尖ピンセット(ストレート). 精密トリマセット. 電工用ショートニードルノーズプライヤ. 電工用傾斜ニッパー(フラッシュカット). ファイバグラスペンシル. ジュエリードライバ(ブレード x 4). 電工用マイナスドライバ - 3 x 100 mm. モンキーレンチ(リン酸塩 / PVC) - 150 mm. 絶縁ミラー. 工具袋
仕様セットタイプ = 電気技術者セット内容 = ビット, ニッパー, ナイフ, プライヤ, 精密ドライバ, ドライバ, ピンセット, レンチ個数 = 32ストレージタイプ = ポーチ
1セット
¥44,980
税込¥49,478
7日以内出荷
豊富な20種類のビットは、三角ネジ、Y型ネジ、トルクスネジなどにも対応します。ミニニッパは、プラスチック・軟線の切断に使用できます。ピックツールは、細かな部品の着脱・調整に最適です。
用途時計、メガネ、精密機器の修理・組立などの精密作業。
種類セット品
セット内容マスターハンドル・エクステンションホルダー・プラスビット(+No.00(2.0mm)・+No.0(2.5mm)・+No.1(3.5mm))・マイナスビット(-1mm・-1.5mm・-2mm・-2.5mm・-3mm・-3.5mm)・トルクスビット(T2・T3・T4・T5・T6・T8・T10・T15・T20)・三角ビット2.2mm・Y型ビット2.6mm・ミニニッパ・ピンセット・ミニハンマー・ミニヤスリ半丸・ピックツール(ストレート型・フック型)
1セット
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
関連キーワード