適合機種VC860D、438、473、474(P)、483(P)、470、471(P)、481(P)、439(P)/SP(P)、475(P)/SP(P)、484(P)/SP(P)、472(P)、482(P)、VC2200、VC3200、490/S、407/S、491(P)、408(P)、435(P)、437、436X(P)、436(P)、406、432、433、404X、405X、430、434、431
全長(mm)約570
1個
¥1,698
税込¥1,868
欠品中
パイプ形状ストレート
長さ(m)1
パイプ形状ストレート
材質鉄/メッキ
長さ(m)2
仕上アルミニウム溶融めっき
種別一般的素材
長さ(m)約2.75
材質ステンレス製(SUS304)#400研磨品(光沢あり)
長さ(m)1
軸径6~50のシャフトを、長さ1mm単位で指定できます。公差変更や、スパナ掛け・平削りの追加工も可能です。
材質SUJ2
軸径(Φmm)6~50
寸法L(mm)20~1500
焼入硬度HRC60~(D部のみ)
サービス分類オーダー・加工
ホビー工作や家具の補修など、幅広い用途に使用できるスチールパイプです
各種補修・ホビー・DIY用素材
ユニクロ仕上げの丸パイプです
材質スチール
仕上ユニクロ
こんなお得な商品も!
オールステンレスパイプ
モノタロウ
¥469~
税込¥516~
美観、耐食性、耐久性、強度などに優れ、かつメンテナンスフリーの研摩仕上げを施した装飾・構造用ステンレス管は、手すりや防護柵などに使用され、現在の建築構造材としてなくてはならない素材として幅広く活用されております。
#400鏡面研磨(横目)は400番バフによって研磨仕上げしたもので、使用頻度の高い仕上げです。光沢がありますが、鏡面ほどピカピカではありません。
仕上#400鏡面研磨(横目)
パイプ形状ストレート
材質セミステンレス(SUS409)
長さ(m)2.75
パイプ形状ストレート
長さ(m)1
仕上ユニクロメッキ(白)
材質亜鉛
形状ストレート
仕上クロームメッキ
SGPは、ガス・電器・水など一般建築設備配管用として広範囲に使用され、好評を得ています。白管は、黒管の内外面に溶融亜鉛めっきが均一にほどこされています。
用途比較的低い圧力の蒸気、水(上水道用は除く)、油、ガスおよび空気などの配管用
材質炭素鋼
長さ(m)4
形状パイプ
種類鋼管
形状パイプ
材質スチール
長さ(mm)2750
JIS規格JIS G 3452
厚さ許容差(mm)+規定しない、-12.5%
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途ホビーなど幅広い用途に使用されています。
材質SUS304
外径公差(mm)±0.1
RoHS指令(10物質対応)対応
適合CL001Gシリーズ、CL280FD,CL281FD.CL282FD
1台
¥399
税込¥439
当日出荷
トラスコ品番390-2838
適合機種PX-201
種別替ヒーターパイプ
質量(g)5
コード長さ(m)1.5
1個
¥129
税込¥142
当日出荷
適合CL001Gシリーズ、CL280FD,CL281FD.CL282FD
1台
¥489
税込¥538
当日出荷
形状パイプ
最高使用圧力(MPa)70
適合CL001Gシリーズ、CL280FD,CL281FD.CL282FD
1台
¥489
税込¥538
当日出荷
適合CL001Gシリーズ、CL280FD,CL281FD.CL282FD
1台
¥489
税込¥538
当日出荷
充電式クリーナー18V MOKVC-18.0L用専用部品です。
用途充電式クリーナー18V MOKVC-18.0L用専用部品
適合MOKVC-18.0Li用
1個
¥179
税込¥197
当日出荷
用途EARTH MAN 乾湿両用バキューム&ブロワ用交換用ストレートパイプ
材質PP
内容1本
対応機種VCM-20STA、VCM-30STA
アズワン品番64-4063-62
1個
¥479
税込¥527
翌々日出荷
こんなお得な商品も!
パイプレンチ アルミ製
モノタロウ
¥1,798~
税込¥1,978~
普通のパイプレンチに比べて質量が約半分の軽さで作業性が大幅に向上。
呼び寸法(mm)250
トラスコ品番120-9060
種別パイプレンチ
幅(mm)60
寸法(mm)250
全長(mm)250
質量(kg)0.52
サイズ(inch)10
能力(inch)継ぎ手サイズ:1 1/2
1丁
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
こんなお得な商品も!
パイプレンチ アルミ製
モノタロウ
¥1,798~
税込¥1,978~
1丁
¥21,980
税込¥24,178
翌日出荷
こんなお得な商品も!
パイプレンチ アルミ製
モノタロウ
¥1,798~
税込¥1,978~
普通のパイプレンチに比べて質量が約半分の軽さで作業性が大幅に向上。
呼び寸法(mm)300
トラスコ品番120-9078
種別パイプレンチ
幅(mm)75
寸法(mm)300
全長(mm)300
質量(kg)1.1
サイズ(inch)12
能力(inch)継ぎ手サイズ:2
1丁
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
こんなお得な商品も!
パイプレンチ アルミ製
モノタロウ
¥1,798~
税込¥1,978~
1丁
¥15,980
税込¥17,578
翌日出荷
こんなお得な商品も!
パイプレンチ
モノタロウ
¥979~
税込¥1,077~
頑丈な鋳鉄ハウジングにIビーム構造のハンドル、完全フロート式の鍛造フックジョー、さらにセルフクリーニング式のネジ山、交換可能なフックジョーとヒールジョーなどで構成された丈夫で使いやすいレンチです。
1丁
¥15,980
税込¥17,578
翌日出荷
こんなお得な商品も!
パイプレンチ
モノタロウ
¥979~
税込¥1,077~
頑丈な鋳鉄ハウジングにIビーム構造のハンドル、完全フロート式の鍛造フックジョー、さらにセルフクリーニング式のネジ山、交換可能なフックジョーとヒールジョーなどで構成された丈夫で使いやすいレンチです。
1丁
¥9,798
税込¥10,778
翌日出荷
頑丈な鋳鉄ハウジングにIビーム構造のハンドル、完全フロート式の鍛造フックジョー、さらにセルフクリーニング式のネジ山、交換可能なフックジョーとヒールジョーなどで構成された丈夫で使いやすいレンチです。
1丁
¥7,798
税込¥8,578
当日出荷
強力型。頑丈な鋳鉄ハウジングにIビーム構造のハンドル、完全フロート式の鍛造フックジョー、さらにセルフクリーニング式のネジ山、交換可能なフックジョーとヒールジョーなどで構成された丈夫で使いやすいレンチです。
外径(Φmm)くわえられる管:~165
くわえられる管径(Φmm)~150
全長(mm)1200
質量(kg)15.6
くわえられる管径(inch)~6
モデル番号:48HD
1個
¥119,800
税込¥131,780
翌日出荷
こんなお得な商品も!
パイプレンチ アルミ製
モノタロウ
¥1,798~
税込¥1,978~
1丁
¥12,980
税込¥14,278
翌日出荷
こんなお得な商品も!
パイプレンチ
モノタロウ
¥979~
税込¥1,077~
頑丈な鋳鉄ハウジングにIビーム構造のハンドル、完全フロート式の鍛造フックジョー、さらにセルフクリーニング式のネジ山、交換可能なフックジョーとヒールジョーなどで構成された丈夫で使いやすいレンチです。
1丁
¥8,798
税込¥9,678
翌日出荷
・普通のパイプレンチに比べて質量が約半分の軽さで作業性が大幅に向上。ジョーがハンドルと平行に開くので、頭上作業や狭い場所での作業に最適。(オフセットパイプレンチ)
トラスコ品番120-9124
種別パイプレンチ
寸法(mm)1200
質量(kg)8.4
能力6
1個
¥98,980
税込¥108,878
翌日出荷
普通のパイプレンチに比べて質量が約半分の軽さで作業性が大幅に向上。
呼び寸法(mm)900
トラスコ品番120-9116
種別パイプレンチ
幅(mm)130
寸法(mm)900
全長(mm)900
質量(kg)4.76
サイズ(inch)36
能力(inch)継ぎ手サイズ:5
1丁
¥51,980
税込¥57,178
当日出荷
1丁
¥33,980
税込¥37,378
当日出荷
こんなお得な商品も!
パイプレンチ
モノタロウ
¥979~
税込¥1,077~
頑丈な鋳鉄ハウジングにIビーム構造のハンドル、完全フロート式の鍛造フックジョー、さらにセルフクリーニング式のネジ山、交換可能なフックジョーとヒールジョーなどで構成された丈夫で使いやすいレンチです。
1丁
¥21,980
税込¥24,178
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ