20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
髪をとかすだけで、うるおいスタイリング。 ストレートからふんわりボリュームも。 「イオンバランステクノロジー」搭載。 静電気を抑制し、髪の広がりを抑えてまとまりよく、うるおいアップ。 スピード加熱。立ち上がりは約60秒で100℃に。 海外使用できます。(プラグアダプターは別売です。) 最高180℃まで、5段階の温度設定ができます。 約60分後に自動で電源が切れる安全機能も装備しています。
付属品取扱説明書(保証書付) 質量(g)約330 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約275×60×49 プレートナノセラミックコーティング 電源自動OFF約60分 温度調節5段階(約100/120/140/160/180℃) マイナスイオン機能あり
1個
7,990 税込8,789
5日以内出荷

マクセルUSBモバイルヒートブラシ
エコ商品
ブラシタイプのヘアアイロン、髪をとかすだけで簡単ストレートに。ヒートピン24本、髪をしっかりキャッチしてスタイリング。USB電源&モバイルバッテリー対応で外出先でも手軽に使える。コンパクトサイズなので持ち運びに便利。設置温度2段階 High:180℃、Low:160℃
用途外出先でのお直しに。 付属品USBケーブル1m(USB-A-Type-C)、ポーチ 温度(℃)180/160(設定) 本体質量(g)約85 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)35×32×200 温度調節2段階 立ち上がり時間約40秒 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,990 税込5,489
4日以内出荷

ブラッシングだけでかんたんツヤ髪ストレート。最高で約210℃の高温設定で、ボリュームアップやストレートヘアもかんたんスタイリング。髪型や髪質に合わせて選べる5段階の温度調節付きです。髪に熱をやさしく素早く伝えるクリスタルブラックコーティングを採用しています。絡まりにくい、回転式コードです。
電源(V)AC100-240・50/60Hz共用 最高使用温度(℃)約210(周囲温度30℃の場合) コード長さ(m)約1.6 消費電力(W)42 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)53×40×260 本体質量(g)320 温度調節範囲(℃)約90/120/150/180/210 機能セラミックコーティング、マイナスイオン搭載、自動電源OFF機能(約30分後) ブラック
1個
3,990 税込4,389
5日以内出荷

ストレートやワンカール、ボリュームアップにも。いつものブラシ感覚でサッとまとまるツヤ髪へ。。ダブルマイナスイオン機能を搭載。。安心設計。熱くなるブラシピンにコーティングを施し、従来品よりもやけどしにくい設計に。。140/180℃、2段階温度調節。髪の状態にあわせて選べる、 2 段階温度調節。 ひとつのスイッチでシンプル操作。。自動電源OFF。約30分後に自動で電源がOFFに。
質量(g)約261 シリーズmod's hair(モッズ・ヘア) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約220×46×42
1台
3,990 税込4,389
4日以内出荷

1個
2,745 税込3,020
3日以内出荷

持ち運びできる折り畳み式のヘアアイロン。ブラシはセラミックコーティング。ブラシ側にマイナスイオン発生装置内蔵。温度は5段階調節。LEDランプで設定温度を知らせてくれる。忙しくて時間が無いときでもブラシアイロンで素早くツヤ感のあるまとまった髪へ。
用途ヘアアイロン、ヘアーアイロン、ブラシアイロン、ストレートアイロン、カールアイロン、ブラシアイロンとして。ブラッシングに。 セット内容取扱説明書、収納ポーチ 質量(g)340 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)48×265×46 設定温度(℃)110/130/150/170/190 保証期間お買い上げ日より1年
1台
6,890 税込7,579
6日以内出荷

シリコンピンのキャッチ力で思い通りの髪型にスタイリング。34本あるシリコンピンで髪にテンションをかけるので、髪を逃がさずしっかりキャッチします。ナノセラミックコーティングで髪すべりなめらか。マイナスイオン4か所から発生で静電気低減。選べる2段階温度設定(140℃/180℃)。高速ヒート約60秒。100℃到達時間(最高温度設定時)。自動電源OFF機能(最終操作から30分後)。海外対応 AC100-240V。簡単ラク抜きプラグ。
付属品ポーチ ホワイト 質量(g)245 電源(V)AC100~240(50/60Hz) 消費電力(W)0~600 ケーブル長(m)1.7 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)225×36×40 主材質PET+30%GF 入数1台
1個
5,490 税込6,039
4日以内出荷

日本でも海外でも使えるブラシ型のヘアアイロンです。超軽量、薄型設計で携帯に便利なコンパクトサイズ。電源ONから1分で約100℃、3分で約200℃。素早い立ち上がりでしっかりヘアスタイリングできます。髪の隅々まで熱の伝わりやすいヒートブラシピンを採用。高温で髪の流れを整え素早くスタイリングできます。ひと目で通電が分かるLED通電ランプ付き電源スイッチ。使いやすい360度回転スイングコード採用。入力保護ヒューズ搭載です。本製品は航空機へのお持ち込みが可能です。詳しくはご利用の航空会社規約をご確認ください。なお、航空会社の規約変更や法律の改正等で持ち込み方法が変更になることがあります。
質量(g)150 電源(V)AC100~240 消費電力(W)25 寸法(幅W×高さH)(mm)(ヒートエリア)78×43 温度(℃)(アイロン部)最大約200(自動電源オフ機能はありません。) コード長さ(m)1.8 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)200×53×28 電源プラグ(本体)Aプラグ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,990 税込2,189
4日以内出荷

カロスビューティブラシアイロン
業界初!どこでも使えるUSBブラシアイロン。 とかすだけでだれでも簡単につやつやサラサラのまとまる髪に。 マイナスイオンで見違えるようなツヤとまとまりに。 目の細かいピンが髪をキャッチ。スムースなスタイリングを実現。 手になじむカタチで握りやすい。使いごこちもやさしく。
付属品USBケーブル(1.5m)、アダプター、説明書(保証書付き) スイッチスライド式(OFF/140℃/180℃)(※電源ONから30分で自動OFF) 本体寸法(mm)31×30×200
1個
4,590 税込5,049
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ワイドなブラシとシリコンピンで、とかすだけで簡単&時短ストレート。ブラシ感覚で、簡単ヘアスタイリングが叶います。セミロング~ロングの方、毛量の多い方におすすめです。
用途40本のシリコンピンが髪にテンションをかけて、とかすだけで簡単にきれいなストレートヘアが完成します。さらに、長さの異なるピン&こだわりのピン配列で、くし通りとキャッチ力を両立。頑固なうねりもストレートに導きます。 。ワイドなブラシで広範囲の髪を一気にキャッチし、忙しい朝でもとかすだけで簡単にクセ直しができます。セミロング~ロングヘアの方、毛量の多い方におすすめです。 。約100万個/cm2以上※のイオン量を放出し、髪の広がりの一因と なる静電気を低減します。 ※メーカー測定 。温度幅140~200℃、4段階(20℃刻み)で設定できるため、髪質や作りたいスタイリングに合わせて使えます。電源ONから約40秒※で立ち上がり、忙しい朝や急いでいる時もすぐに使えて便利です。最終操作後約30分後に自動的に電源が切れるので安心です。 ※100℃到達時間(最高温度設定時) 。〈温度ロック機能〉 使用中の温度変更を防ぎます。うっかりボタンを押してしまっても安心です。〈温度メモリー機能〉 前回設定した温度に自動で立ち上がります。 。〈髪すべりが良いセラミックコーティング〉 粒子が細かい「ナノセラミック」を配合しました。なめらかな髪すべりで、摩擦ダメージに配慮しながらスタイリングできます。〈海外使用OK※〉 ※国や地域によりプラグが異なります。別途変換プラグをご用意ください。 AC100-240Vの地域で使用できます。海外旅行の際にも使えて便利です。 〈ツバキオイル配合※〉 ※ツバキオイルは多孔質マイクロカプセルに含まれています マイクロカプセルは2~3μm(マイクロメートル)で目には見えません 。 〈専用ポーチ付き※〉 ポーチが付属し、外出時の持ち運びにも便利です。※本体が冷めてからポーチに入れてください 。〈ラク抜きプラグ〉 レバーを押すだけでコンセントから簡単に抜くことができます。〈回転式コード〉 電源コードが本体取り付け部で360度回転し、ねじれにくいです。 。※テスコムのサロン専用ブランド「Nobby(ノビー)」はヘアサロンドライヤーシェアNo.1です。(*2022年2-3月 株式会社セイファート調べ) 。インテリアに調和するシンプルなカラーです。 仕様パーツ:ポーチ(TA032775) 付属品ポーチ ホワイト 電源(V)AC100-125/200-240 50/60Hz 消費電力(W)0-1200(AC100-125V) / 0-1500(AC200-240V) スイッチ電源スイッチ コード長さ(m)1.7 本体質量(g)360 (本体のみ) 温度表示LED表示 対応海外使用 イオン(搭載)マイナスイオン 機能●温度メモリー機能有り●温度ロック機能有り●自動電源OFF機能有り●開閉ロック機能無し プラグラク抜きプラグ 温度調節範囲(℃)200/180/160/140 保証期間1年間 本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)50×275×60 (本体のみ)
1個
6,498 税込7,148
翌々日出荷

毛先のカールもトップのボリュームも簡単スタイリングできる、ロールブラシ型ヘアアイロン。熱版プレート搭載により時間短縮が可能。海外兼用。デジタル温度表示ディスプレイ採用。髪質に合わせて100℃~200℃まで20℃毎に5段階温度調節が可能。誤作動防止ロック機能付き。2種類のナイロンピン採用で髪をしっかり整えながら一定のテンションを与える。
用途コテ、ヘアアイロン、カールアイロン、ウェーブ、ウェーブコテとして。巻き髪に。 消費電力(W)140 電源(V)AC100~240 コード長さ(m)2 質量(g)330 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45×45×295 アズワン品番64-3284-24 プレート温度(℃)120~200(20度毎5段階調節可能)
1台
7,998 税込8,798
5日以内出荷

1個
209 税込230
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
489 税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

全長(mm)196 質量(kg)0.87 種類洗面アメニティ TKG品番9-2465-0901 TKG品番(2017)6-2250-1101
1セット(30個)
2,798 税込3,078
当日出荷

ナチュラルカールもストレートも、すばやく艶スタイリング。1台でカールもストレートも楽しめます。髪の立ち上がりやナチュラルカールがきれいに作れる、32mm径パイプ。4段階の温度設定。(約140/160/180/200℃)髪に熱をすばやく伝える、セラミック配合のクリスタルブラックコーティング。マイナスイオン機能搭載。約60分後の自動電源OFF機能つき。
電源(V)100-240 消費電力(W)71 本体質量(g)420 本体寸法(mm)奥行32 プレート長さ(mm)110 プレート幅(mm)32 本体高さ(mm)68 本体幅(mm)335
1個
3,490 税込3,839
当日出荷

1袋(6個)
2,398 税込2,638
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


プロ用ブローブラシ。7行植毛で、髪の巻きほどきがスムーズです。ショート、ミディアムヘアー向きになっています。 先丸のナイロン毛が地肌に優しく、植毛ゴム部は弾力性と耐熱性に優れています。
材質(毛)ナイロン 材質(柄部)AS樹脂 全長(mm)207 行数7行
1個
1,198 税込1,318
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

柄が木製で持ちやすく鉄板などの研磨に向いている
用途さび落とし・研磨用 タイプブラシ形状D型 行数3行 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)