31件中 1~31件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

充実した基本性能を誇る宅地内排水マスのスタンダード。軽量・コンパクトだから、狭い場所でも施工が容易です。水密性・耐久性に優れているので、不明水の浸入や汚水漏れの心配がありません。段差のないVUストッパーがスムースな流れを実現します。運搬や工事後のメンテナンスが容易に行なえます。凍上や凍結を抑え寒冷地での使用も安心です。美観に配慮しているので、地表面の仕上がりもすっきり。
材質塩化ビニル 使用流体排水
1個
1,598 税込1,758
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

侵入水防止と省スペースな排水配管が可能です。
用途排水の中間点に使用するマスです。 材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)
1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

コンパクトな設計の雨水マスです。
用途雨水配管にて使用して下さい。 材質(バスケット)PP 材質(本体)PVC 材質(取手)SUS
1個
3,998 税込4,398
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1個
1,698 税込1,868
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

1個
5,798 税込6,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
10,980 税込12,078
3日以内出荷



侵入水防止と省スペースな排水配管が可能です。
用途排水の勾配・変化点に使用するマスです。 材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC) 使用流体排水 寸法z1(mm)27
1個
2,298 税込2,528
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

充実した基本性能を誇る宅地内排水マスのスタンダード。軽量・コンパクトだから、狭い場所でも施工が容易です。水密性・耐久性に優れているので、不明水の浸入や汚水漏れの心配がありません。段差のないVUストッパーがスムースな流れを実現します。運搬や工事後のメンテナンスが容易に行なえます。凍上や凍結を抑え寒冷地での使用も安心です。美観に配慮しているので、地表面の仕上がりもすっきり。
材質塩化ビニル 使用流体排水
1個
2,198 税込2,418
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

密閉性だから、浸入水対策も万全。 小さな蓋で、外観はスッキリと。 優れた荷重強度。 凍上・凍結を防止。
材質硬質塩化ビニル
1個
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

充実した基本性能を誇る宅地内排水マスのスタンダード。軽量・コンパクトだから、狭い場所でも施工が容易です。水密性・耐久性に優れているので、不明水の浸入や汚水漏れの心配がありません。段差のないVUストッパーがスムースな流れを実現します。運搬や工事後のメンテナンスが容易に行なえます。凍上や凍結を抑え寒冷地での使用も安心です。美観に配慮しているので、地表面の仕上がりもすっきり。
材質塩化ビニル 使用流体排水
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

1個
2,298 税込2,528
4日以内出荷

サンコー(三甲)集水マス#250本体 白
トラスコ品番147-3007 種別SKMA250WH 材質強化PP 質量(kg)2 ホワイト 種類ますぶた 外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)288×288×310 外寸(mm)288×288×310 外寸法・奥行(mm)288 外高(mm)310
1個
3,500 税込3,850
翌々日出荷

透水面積が大きく、多量の水処理が可能です。 穴あけ加工はホールソーでできるため、作業効率が良くなります。 持ち運びが楽なプラスチック樹脂製です。 浸透管との組み合わせで、設置場所に対応した配管レイアウトが可能です。 住宅や公園などの設置条件にも各種ます・浸透管の組み合わせで浸透量の調節が可能です。
用途屋根に降った雨水の計画的かつ効率的な浸透・排水 材質ポリプロピレン 規格プラスチック・マスマンホール協会規格適合品
1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Aron(アロン化成)ストレート雨水マス
マス径(Φmm)150 管径(Φmm)100 タイプ- 規格日本下水道協会規格(JSWAS K-7)対象品・プラスチック・マスマンホール協会規格対象品 勾配なし
1個
4,798 税込5,278
4日以内出荷

1個
149 税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

コンパクトな設計の雨水浸透マスです。
用途雨水浸透配管にて使用して下さい。 呼び径100-150 材質(バスケット)PP 材質(本体)PVC 材質(取手)SUS
1個
3,998 税込4,398
4日以内出荷

充実した基本性能を誇るスタンダードな宅地内排水マス。
口径(mm)管路:150 内径(mm)200 関連資料(0.04MB)
1個
8,798 税込9,678
4日以内出荷

1個
2,898 税込3,188
翌々日出荷

排水マスや雨水マスへの塩ビパイプの接続作業に最適です。6.35mm(六角軸)+10mm(ストレート軸)のコンビ軸です。ボディーにスリットを入れたため、クズはけが良くなり切断スピードがアップしました。
用途被削材:プラ排水マス、塩ビ板、塩ビパイプ。 有効長(mm)32 シャンク径(mm)6.35・10 全長(mm)123 適合機種電気ドリル/振動ドリル(回転モード)・充電インパクトドリルドライバ(14.4V以上) 刃厚(mm)1.2
1個
特価
8,798 税込9,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

人気イラストレーターNAPPYさんコラボデザイン。ニキビや肌荒れをケアする薬用シートマスク。ニキビのもとになりやすいオイル不使用のみずみずしい美容液。あれがちな肌の炎症もおさえ、健やかなすっぴん美肌へ。
シリーズごめんね素肌 医薬品医療機器等法医薬部外品
1個(7枚)
599 税込659
8日以内出荷

土の体積を間接的に測定する装置 粘性土、非粘性土またはレキ混じり土のいずれの場合にも適用します。JIS A 1214の「砂置換法による土の密度試験方法」に適合した現場密度測定器です。この試験の土の最大粒計は53mm以下と、JIS規格で規定されています。
仕様【ジャー】容量約4リットル、アクリル製底付きビン。アタッチメントに接続できる雄ネジとなっている【アタッチメント】ジャーを接続するピクノメータートップとバルブを有する【ベースプレート】表面とロートが密接しない場合および試験孔がロートの径より大きいか小さいかの場合に用いる正方形の板【標準マス】砂の単位体積重量を測定するための金属製の標準マス、内径169.4mm×内高8.88mm容量2000cc 【キャッピング板】ロート部分を砂で満たす砂の重量を求めるときに使用、厚さ6mm、一辺の長さ200mm正方形で塩ビ透明製 セット内容ジャー、アタッチメント、ベースプレート、標準マス、キャッピング板、ストレートエッジ平型×1、移植用スコップ ×1、プレート×1、収納ケース
1台
4,498 税込4,948
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

材質超硬 刃形スパイラル シャンクストレートシャンク止まり穴用右リードリーマ コーティングTiNコ-ティング 刃先l(mm)0.6
1個
16,980 税込18,678
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

シャープに貫き、ターゲットを完璧にホールドするスプロート系ロングシャンクフックです。スプーン、スピナー、小型メタルジグとバーサタイルに対応可能。その他フレキシブルジグヘッドのスペアフック、フットボールジグへのトレーラーフック等応用は様々。ターゲットはマス族からソルトウォーターにおける中型魚まで柔軟に対応。シングルフックの性能を存分に実感できるバーサタイルフックです。シャープでスムーズな貫通性能を誇るロングテーパー&ストレートポイント。スプリットリングがセットできるワイドアイ。キープ力をサポートし、貫通の妨げとなりにくいマイクロバーブ。ワイヤー硬度を引き出すNSブラック仕上げ。
用途釣り、針
1枚(10本)
319 税込351
8日以内出荷

シャープに貫き、ターゲットを完璧にホールドするスプロート系ロングシャンクフックです。スプーン、スピナー、小型メタルジグとバーサタイルに対応可能。その他フレキシブルジグヘッドのスペアフック、フットボールジグへのトレーラーフック等応用は様々。ターゲットはマス族からソルトウォーターにおける中型魚まで柔軟に対応。シングルフックの性能を存分に実感できるバーサタイルフックです。シャープでスムーズな貫通性能を誇るロングテーパー&ストレートポイント。スプリットリングがセットできるワイドアイ。キープ力をサポートし、貫通の妨げとなりにくいマイクロバーブ。ワイヤー硬度を引き出すNSブラック仕上げ。
用途釣り、針
1枚(10本)
319 税込351
8日以内出荷

シャープに貫き、ターゲットを完璧にホールドするスプロート系ロングシャンクフックです。スプーン、スピナー、小型メタルジグとバーサタイルに対応可能。その他フレキシブルジグヘッドのスペアフック、フットボールジグへのトレーラーフック等応用は様々。ターゲットはマス族からソルトウォーターにおける中型魚まで柔軟に対応。シングルフックの性能を存分に実感できるバーサタイルフックです。シャープでスムーズな貫通性能を誇るロングテーパー&ストレートポイント。スプリットリングがセットできるワイドアイ。キープ力をサポートし、貫通の妨げとなりにくいマイクロバーブ。ワイヤー硬度を引き出すNSブラック仕上げ。
用途釣り、針
1枚(10本)
319 税込351
8日以内出荷

シャープに貫き、ターゲットを完璧にホールドするスプロート系ロングシャンクフックです。スプーン、スピナー、小型メタルジグとバーサタイルに対応可能。その他フレキシブルジグヘッドのスペアフック、フットボールジグへのトレーラーフック等応用は様々。ターゲットはマス族からソルトウォーターにおける中型魚まで柔軟に対応。シングルフックの性能を存分に実感できるバーサタイルフックです。シャープでスムーズな貫通性能を誇るロングテーパー&ストレートポイント。スプリットリングがセットできるワイドアイ。キープ力をサポートし、貫通の妨げとなりにくいマイクロバーブ。ワイヤー硬度を引き出すNSブラック仕上げ。
用途釣り、針
1枚(10本)
319 税込351
8日以内出荷

下穴曲りを修正可能なエンド刃付リーマです。 右ネジレなので切り粉を手前に排出します。ネジレ角は30~40 °です。 TiNコーティングで耐溶着性・耐摩耗性が向上します。
仕様リーマ:底付き シリーズRNS-F 刃形スパイラル シャンクストレートシャンク止まり穴用右リードリーマ コーティングTiNコ-ティング ねじれ角(°)30~40 食付長さ(mm)0.6 シャンク形状ストレートシャンク止まり穴用右リードリーマ 製品分類区分標準品
1個
14,980 税込16,478
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)