給水口側ナット回転式、ストレーナー内蔵式、メッキなし
種類ストレーナ
仕様パッキン付
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
非常にコンパクトなサイズのストレーナで、取付ける場所を選びません。
ストレーナをはずす時に、工具を使う必要がなく、誰でも簡単にメンテナンスできます。
給水装置等の手前・内部に設置する事で、機器類の砂・ゴミ噛み等による作動不良を防ぎます。
材質本体:CAC406、キャップ:CAC406、ストレーナ:SUS304、水抜栓:C3604
使用圧力(MPa)0~1.0
使用温度(℃)不凍0~60(ST)、不凍0~100(STS)
適合流体上水
網目標準60メッシュ
寸法(mm)L:123、H:72、H1:105
アズワン品番64-7851-68
ねじ径Rc1”
1個
¥14,300
税込¥15,730
翌日出荷
種別青銅
形状ねじ込み形
使用温度範囲(℃)170以下
使用流体水、油、ガス
材質(キャップ)Bronze CC491K
材質(ガスケット)P.T.F.E
材質(スクリーン)SUS304(24メッシュ)
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
非常にコンパクトなサイズのストレーナで、取付ける場所を選びません。
ストレーナをはずす時に、工具を使う必要がなく、誰でも簡単にメンテナンスできます。
給水装置等の手前・内部に設置する事で、機器類の砂・ゴミ噛み等による作動不良を防ぎます。
材質本体:CAC406、キャップ:CAC406、ストレーナ:SUS304、水抜栓:C3604
使用圧力(MPa)0~1.0
使用温度(℃)不凍0~60(ST)、不凍0~100(STS)
適合流体上水
網目標準60メッシュ
ナット回転式、ストレーナ内蔵式、メッキなし
種類ストレーナ
材質黄銅
仕様パッキン付
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
鉛カット、給水用。標準品のスクリーンは約40メッシュ。特殊メッシュ仕様(多孔板の内側に平織金網を貼り付け)。
接続Rc
種別Y形ストレーナ
形状Y形
規格JV5-1
使用流体脈動水・静流水
最高許容圧力(MPa)(40℃以下の脈動水)1.0、(40℃以下の静流水)1.0
ハンドル形状ハンドル無し
材質(フタ)C3771BE
素材青銅
呼び圧力10K
材質(コア)PE
こんなお得な商品も!

青銅製Y形ストレーナ
モノタロウ
¥1,598~
税込¥1,758~
形状Y形
種類ストレーナ
使用流体水
ハンドル形状ハンドル無し
材質(Oリング)FKM
材質(ガスケット)PTFE(シーリング)
材質(ボディキャップ)C3771BE
クラス150型(10K)
網目(ストレーナ)40メッシュステンレス鋼線網
備考ARAG3141621 3~7フクム
規格ARAG3142162
部品名称ストレーナクミタテ(#32)
関連資料展開図1(0.96MB) 展開図2(0.96MB) 展開図3(1MB) 展開図4(0.85MB) 展開図5(1.2MB) 展開図6(1.17MB) 展開図7(0.68MB) 展開図8(1MB) 展開図9(1.12MB) 展開図10(0.72MB) 展開図11(0.77MB) 展開図12(0.77MB) 展開図13(0.72MB) 展開図14(0.72MB) 展開図15(0.85MB) 展開図16(0.77MB) 展開図17(0.86MB) 展開図18(0.93MB) 展開図19(0.95MB) 展開図20(0.92MB) 展開図21(0.87MB) 展開図22(0.77MB) 展開図23(0.9MB) 展開図24(0.9MB) 展開図25(1.03MB) 展開図26(0.86MB) 展開図27(0.82MB) 展開図28(0.82MB) 展開図29(1MB) 展開図30(0.82MB) 展開図31(0.93MB) 展開図32(0.93MB) 展開図33(0.94MB) 展開図34(0.94MB) 展開図35(0.81MB) 展開図36(0.84MB) 展開図37(0.78MB) 展開図38(1.09MB) 展開図39(1.09MB) 展開図40(1.09MB) 展開図41(1.09MB) 展開図42(1.09MB) 展開図43(1.09MB) 展開図44(0.91MB) 展開図45(0.91MB) 展開図46(0.91MB) 展開図47(0.91MB) 展開図48(0.74MB) 展開図49(1.19MB) 展開図50(0.74MB)
図解NoSSA-α610C 給水ストレーナ部品_No.3、BSA-950シリーズ ストレーナ組立 ~2010年1月部品_No.3、SSA-F616VT ストレーナボックス部品_No.2、SSA-α510 M-A 吸水ストレーナ部品_No.1、SSA-V1000 給水ストレーナ部品_No.2、SSA-α510 動噴配管、ホースリール部品_No.5、SSA-α510DX M-A 吸水ストレーナ部品_No.1、SSA-α602 給水ストレーナ部品_No.2、SSA-S600DX 2001ネン 給水ストレーナ・ホースリール部品_No.2、SSA-L600 薬液配管(1)部品_No.27、KBM-400 ストレーナボックス部品_No.2、SSA-α1004 給水ストレーナ部品_No.1、SSA-α1003 給水ストレーナ部品_No.1、SSA-S1002 給水ストレーナ部品_No.2、SSA-S602DXM 給水ストレーナ部品_No.2、SSA-α603-1 給水ストレーナ部品_No.1、SSA-α600 給水ストレーナ部品_No.2、MJI300 1996ネン 薬液配管部品_No.19など
1個
¥19,980
税込¥21,978
7日以内出荷
優れた耐食性、透明なボディ、容易なメンテナンス
形状Y形
種類ストレーナ
メッシュ標準40
流体温度(℃)0~50
材質(Oリング)EPDM
材質(ダイヤフラム)EPDM
RoHS指令(10物質対応)対応
小型・軽量で、最も経済性に富んだ汎用品です。
目詰まりからくる流量低下等を十分考慮し、できる限り濾過面積を大きくした高流量のマリン型です。
形状Y形
流体蒸気・空気・冷温水・油・その他非危険流体
種類ストレーナー
最高温度(℃)220
ハンドル形状ハンドル無し
材質(スクリーン)ステンレス鋼
網目(こし筒)Φ2.5-7.21ケ/cm2
寸法(mm)L:198、H:123、H1:188
アズワン品番64-7851-71
ねじ径Rc2”
1個
¥36,700
税込¥40,370
翌日出荷
寸法(mm)L:91、H:51、H1:68
アズワン品番64-7851-66
ねじ径Rc1/2”
1個
¥7,180
税込¥7,898
翌日出荷
材質本体:CC911、ふた:C6803(2)
寸法(mm)L:104、H:59、H1:83
呼び径(A)20
最高許容圧力(MPa)1.0
アズワン品番64-7851-67
ねじ径Rc3/4”
1個
¥9,330
税込¥10,263
翌日出荷
寸法(mm)L:160、H:100、H1:149
アズワン品番64-7851-70
ねじ径Rc1・1/2”
1個
¥24,600
税込¥27,060
翌日出荷
材質本体:CC911、ふた:C6803(2)
寸法(mm)L:141、H:84、H1:124
呼び径(A)32
最高許容圧力(MPa)1.0
アズワン品番64-7851-69
ねじ径Rc1・1/4”
1個
¥20,600
税込¥22,660
翌日出荷
材質(本体)CAC911
材質(弁体)スクリーンSUS304
使用流体水
バルブ種類Y形ストレーナ
使用圧力(MPa)1
使用温度範囲(℃)40以下
規格JV5:2008
クラス10K
備考水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管、水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管、スクリーン:40メッシュ
寸法L(mm)91
寸法H(mm)51
規格10K、JV5:2008、Z-356
寸法W(mm)0.4
材質(弁体)スクリーンSUS304
1個
¥3,998
税込¥4,398
翌々日出荷
ごみ噛みを防止するためのストレーナを内蔵した水道用減圧弁です。
KRMJは逆止弁機構部の水抜きを手動で容易に操作できます。
材質(本体)CAC406
使用圧力(MPa)0~0.75
使用温度(℃)不凍0~60
使用流体上水
適合流体上水
設定圧力(kPa)80
主に温水用熱交換器の給水に用いて、所定の給水圧力を保持します。
逆流防止機能、負圧作動機能、圧力バランス機能、ストレーナを内蔵しています。
取付方向は水平・垂直任意
材質(本体)CAC
タイプ直動式
最高温度(℃)60
接続方式ねじ込み形
使用流体冷温水
適合流体冷温水
端接続JIS Rcねじ
材質(ダイヤフラム)耐熱耐水合成ゴム
面間寸法(mm)90
材質(弁箱)CAC
一次側圧力(kPa)100~750
設定圧力(kPa)80(±6)
1個
¥9,698
税込¥10,668
当日出荷
ゴミ噛みなどの恐れがある器具の前に取付けて器具の故障を防止します。
材質青銅
メッシュ60
1個
¥3,490
税込¥3,839
欠品中
備考21~26フクム
部品名称ストレーナ
関連資料展開図1(1.2MB) 展開図2(1.2MB) 展開図3(1.2MB) 展開図4(1.2MB) 展開図5(1.2MB)
図解NoBSM-1670LT-HE 給水ストレーナ部品_No.20、BSM-1170LT-E 給水ストレーナ部品_No.20、BSM-1670LT-HD 給水ストレーナ部品_No.20、BSM-1370LT-HD 給水ストレーナ部品_No.20、BSM-1370LT-HE 給水ストレーナ部品_No.20
1個
¥28,980
税込¥31,878
7日以内出荷
規格37X128L155メツシユ
部品名称ストレーナ
関連資料展開図1(1.03MB) 展開図2(0.83MB) 展開図3(0.83MB) 展開図4(0.83MB)
図解Noパコガードフンムユニット タンク及び給水配管部品_No.26、MS410ENA-K 動力噴霧機2部品_No.36、MS410ENA-M 付属品部品_No.26、MS410ENA-K 動力噴霧機2部品_No.26、MS410ENA-M カバー、ラベル部品_No.36、MS410ENA-M 動力噴霧機1部品_No.36、MS410ENA-M カバー、ラベル部品_No.26
1個
¥19,980
税込¥21,978
7日以内出荷
規格125X80L
部品名称ストレーナ
関連資料展開図1(0.97MB) 展開図2(0.97MB) 展開図3(0.88MB) 展開図4(1.02MB) 展開図5(0.98MB) 展開図6(1.01MB) 展開図7(0.98MB) 展開図8(0.98MB) 展開図9(1.38MB) 展開図10(1.2MB) 展開図11(1.14MB)
図解NoSSA-V1000C 給水ポンプ(2)部品_No.27、VSM100-11 薬液配管部品_No.19、SSA-R1000C 給水ポンプ(テンション・給水ホース)部品_No.26、SSA-α1010 給水ストレーナ部品_No.9、SSA-F1010 給水ポンプ部品_No.50、SSA-α1000 給水ストレーナ部品_No.5、SSA-V1000 給水ポンプ(テンション・給水ホース)部品_No.27、NCD-10ST-1 水配管部品_No.65、VSA100-11 1990ネン 薬液配管部品_No.41、VSA100-11 1992ネン 薬液配管部品_No.19、SSA-R1000 給水ポンプ(テンション・給水ホース)部品_No.26
1個
¥2,898
税込¥3,188
7日以内出荷
規格ARAG304371
部品名称ストレーナ
関連資料展開図1(0.94MB) 展開図2(1.02MB) 展開図3(0.94MB) 展開図4(1.02MB) 展開図5(1.03MB) 展開図6(0.91MB) 展開図7(0.91MB) 展開図8(0.9MB) 展開図9(0.9MB) 展開図10(1.1MB) 展開図11(0.84MB) 展開図12(0.92MB) 展開図13(0.94MB) 展開図14(0.94MB) 展開図15(1.02MB) 展開図16(0.94MB) 展開図17(1.02MB) 展開図18(1.03MB) 展開図19(1.02MB) 展開図20(1.03MB) 展開図21(0.91MB) 展開図22(0.91MB) 展開図23(0.9MB) 展開図24(0.9MB) 展開図25(1.1MB) 展開図26(0.84MB) 展開図27(0.92MB) 展開図28(0.95MB) 展開図29(0.7MB) 展開図30(0.95MB) 展開図31(0.7MB) 展開図32(0.95MB) 展開図33(0.84MB) 展開図34(0.92MB) 展開図35(1.02MB) 展開図36(0.95MB) 展開図37(0.9MB) 展開図38(0.9MB)
図解NoBSM-1070SLT オプション1 (給水ホース 回転計 自動調圧装置)部品_No.7、BSM-840SLT-BC2 希望付属品2部品_No.6、BSM-1260SLT オプション2 給水ホース,チェックベン,圧力センサ検査治具部品_No.7、BSM-1240SLT-C2S オプション2 給水ホース,タコメータ,流量計部品_No.10、BSM-1040SLT-BC2 希望付属品2部品_No.6、BSM-1670SLT(18) オプション1 給水ホース,回転計,自動調圧装置部品_No.7、BSM-1350 1550L-2シリーズ センタブーム 給水ホース部品_No.6、BSM-1550L-18GK オプション1 給水ホース,コンテナブラケット部品_No.7、BSM-1240SLT-C2-1 オプション2 給水ホース,タコメータ,流量計部品_No.10、BSM-1500L 付属品2部品_No.9、BSM-1510L 付属品部品_No.47、BSM-1040SLT-C2-1 オプション2 給水ホース タコメーター 流量計部品_No.10など
1個
¥8,498
税込¥9,348
7日以内出荷
備考80メツシユ
部品名称ストレーナ
関連資料展開図1(1.2MB) 展開図2(0.93MB) 展開図3(0.93MB) 展開図4(0.93MB) 展開図5(0.93MB) 展開図6(1.2MB) 展開図7(1.2MB) 展開図8(1.2MB) 展開図9(1.2MB)
図解NoBSM-1170LT-E 給水ストレーナ部品_No.21、BSM-1670LT-HE 給水ストレーナ部品_No.21、BSM-1370LT-HE 給水ストレーナ部品_No.21、BSM-1670LT-HD 給水ストレーナ部品_No.21、BSD-6010LTP タンク ポンプ周囲水配管部品_No.52、BSD-6010LT タンク ポンプ周囲配管部品_No.52、BSM-1370LT-HD 給水ストレーナ部品_No.21、BSD-5010LTP タンク ポンプ周囲水配管部品_No.52、BSD-5010LT タンク ポンプ周囲ミ水配管部品_No.52
1個
¥9,198
税込¥10,118
7日以内出荷
部品名称ストレーナホルダマトメ
関連資料展開図1(0.75MB) 展開図2(0.75MB) 展開図3(0.74MB) 展開図4(0.74MB) 展開図5(0.75MB) 展開図6(0.74MB) 展開図7(0.75MB) 展開図8(0.74MB) 展開図9(0.74MB) 展開図10(0.75MB)
図解NoSSA-Z600T 給水ポンプ1部品_No.22、SSA-Z600VT 給水ポンプ1部品_No.22、SSA-Z600MAT 給水ポンプ(1)部品_No.22、SSA-Z600V 給水ポンプ1部品_No.22、SSA-Z600VT-1 給水ポンプ1部品_No.11、SSA-Z600MA-1 給水ポンプ-1部品_No.11、SSA-Z600MAT-1 給水ポンプ-1部品_No.11、SSA-Z600 給水ポンプ(1)部品_No.22、SSA-Z600V-1 給水ポンプ 1部品_No.11、SSA-Z600MA 給水ポンプ部品_No.22
1個
¥9,798
税込¥10,778
7日以内出荷
備考2~12フクム
部品名称ストレーナクミタテ
関連資料展開図1(0.91MB) 展開図2(0.92MB) 展開図3(0.92MB) 展開図4(0.92MB) 展開図5(0.92MB) 展開図6(0.92MB) 展開図7(0.92MB) 展開図8(0.91MB)
図解NoSSA-E500DX ストレーナボックス部品_No.1、SSA-E541DX 給水ストレーナ部品_No.1、SSA-E501DX 給水ストレーナ部品_No.1、SSA-E540DX 給水ストレーナ部品_No.1、SSA-E500KP 給水ストレーナ部品_No.1、SSA-E500DX-120 給水ストレーナ部品_No.1、SSA-G535 給水ストレーナ部品_No.1、SSA-G550 給水ストレーナ部品_No.1
1個
¥39,980
税込¥43,978
7日以内出荷
部品名称アウトストレーナ
関連資料展開図1(0.92MB) 展開図2(0.84MB) 展開図3(0.8MB) 展開図4(0.78MB) 展開図5(0.88MB)
図解NoSSA-V1010C 給水ポンプ(1)部品_No.23、SSA-G1020 2インチモノフレ部品_No.23、SSA-G1010 給水ポンプ部品_No.18、SSA-V1010 給水ポンプ(1)部品_No.21、SSA-V1021CL 給水ホース部品_No.12
1個
¥6,398
税込¥7,038
7日以内出荷
備考26~28フクム
部品名称ストレーナクミタテ
関連資料展開図1(0.88MB) 展開図2(1.02MB) 展開図3(1.01MB) 展開図4(0.98MB) 展開図5(0.98MB)
図解NoSSA-V1000C 給水ポンプ(2)部品_No.25、SSA-V1000 給水ポンプ(テンション・給水ホース)部品_No.25、VSA100-11 1992ネン 薬液配管部品_No.16、VSM100-11 薬液配管部品_No.16、VSA100-11 1990ネン 薬液配管部品_No.38
1個
¥29,980
税込¥32,978
7日以内出荷
規格400メツシユ
部品名称ストレーナーマトメ
関連資料展開図1(1.03MB) 展開図2(0.72MB) 展開図3(0.83MB) 展開図4(0.83MB) 展開図5(0.83MB)
図解No細霧ノズルBセット 部品_No.10、MS410ENA-M 付属品部品_No.14、MS410ENA-K 動力噴霧機2部品_No.14、MS410ENA-K 高圧ホース部品_No.4、MS410ENA-M ホース巻取機部品_No.4、パコガードフンムユニット タンク及び給水配管部品_No.11、MS410ENA-K 動力噴霧機2部品_No.4、MS410ENA-M エンジン取付部品_No.14
1個
¥1,298
税込¥1,428
7日以内出荷
部品名称ストレーナマトメ
関連資料展開図1(0.92MB) 展開図2(0.86MB) 展開図3(1.19MB) 展開図4(1.06MB) 展開図5(1.26MB) 展開図6(1.06MB) 展開図7(1.18MB) 展開図8(1.16MB) 展開図9(1.12MB) 展開図10(0.73MB) 展開図11(1.01MB) 展開図12(1.36MB) 展開図13(1.09MB) 展開図14(1.16MB) 展開図15(1.18MB) 展開図16(0.68MB) 展開図17(0.72MB) 展開図18(0.71MB) 展開図19(1.32MB) 展開図20(1.38MB) 展開図21(1.43MB) 展開図22(1.44MB) 展開図23(0.69MB) 展開図24(1.17MB) 展開図25(1.26MB) 展開図26(1.43MB) 展開図27(0.73MB) 展開図28(1.03MB) 展開図29(1.03MB) 展開図30(0.87MB) 展開図31(0.98MB) 展開図32(0.99MB) 展開図33(0.98MB) 展開図34(0.99MB) 展開図35(1.1MB) 展開図36(0.88MB) 展開図37(1.05MB) 展開図38(0.92MB) 展開図39(1.05MB) 展開図40(1.26MB) 展開図41(0.98MB) 展開図42(1.03MB) 展開図43(1.19MB) 展開図44(0.97MB) 展開図45(1.37MB) 展開図46(1.32MB)
図解NoSSA-α1003MA 薬液配管-2部品_No.50、SSA-α601 薬液配管(2)部品_No.43、SSA-S600 1996ネン 希望付属品(2)部品_No.46、SSA-F615 V 薬液配管部品_No.112、SSA-α1001ST 薬液配管(2)部品_No.46、SSA-α1000ST 薬液配管(2)部品_No.46、SSA-F616(4) 薬液配管部品_No.53、SSA-F610 付属品部品_No.6、SSA-α610C 薬液配管(1)部品_No.52、MP4100E-M 本体,付属品部品 ストレーナマトメ_No.35、SSA-S600DX 1997ネン 給水ポンプ部品_No.46、SSA-F610I 1991ネン 付属品部品_No.5、SSA-S1000 希望付属品2部品_No.48、SSA-C610 薬液配管部品_No.74、SSA-F616M 薬液配管部品_No.53、SSA-S600 1997ネン 希望付属品 (3)部品_No.45、SSA-S602DXM 給水ポンプ(2)部品_No.4、SM-140A その他(1)部品_No.3など
1個
¥4,498
税込¥4,948
7日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ