種別青銅
形状ねじ込み形
使用温度範囲(℃)170以下
使用流体水、油、ガス
材質(キャップ)Bronze CC491K
材質(ガスケット)P.T.F.E
材質(スクリーン)SUS304(24メッシュ)
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
小型・軽量で、最も経済性に富んだ汎用品です。
目詰まりからくる流量低下等を十分考慮し、できる限り濾過面積を大きくした高流量のマリン型です。
形状Y形
流体蒸気・空気・冷温水・油・その他非危険流体
種類ストレーナー
最高温度(℃)220
ハンドル形状ハンドル無し
材質(スクリーン)ステンレス鋼
網目(こし筒)Φ2.5-7.21ケ/cm2
ろ過面積を大きく取ったU型ストレーナです。
本体は球状黒鉛鋳鉄製で耐圧に優れています。
種類ストレーナー
形状U形
流体冷温水・油(灯油、A・B重油)・その他非危険流体
材質(本体)球状黒鉛鋳鉄(FCD450)
接続JIS 10K FFフランジ
ハンドル形状ハンドル無し
最高圧力(MPa)1
最高温度(℃)220
材質(スクリーン)ステンレス鋼
網目(こし筒)Φ6-1.42ヶ/cm2
網目(こし網)標準60メッシュ
こんなお得な商品も!

青銅製Y形ストレーナ
モノタロウ
¥1,598~
税込¥1,758~
種別青銅製
形状Y形
種類ストレーナ
使用流体水
材質(キャップ)C3771BE
ハンドル形状ハンドル無し
クラス10K
呼び径20A(3/4B)
種類ストレーナ
形状Y形
使用流体水
材質(本体)透明U-PVC
接続方式ソケット
ハンドル形状ハンドル無し
最高使用圧力(MPa)1
質量(kg)0.31
1個
¥15,980
税込¥17,578
10日以内出荷
種類ストレーナ
形状Y形
使用流体水、油、空気、蒸気、ガス
接続方式ねじ込み形
ハンドル形状ハンドル無し
最高使用圧力(MPa)1.96(+180℃以下の脈動水、蒸気、ガス、空気、油)
クラス20K
材質(キャップ)SCS13A
材質(ガスケット)充填材入りPTFE
材質(カバーボルト/ナット)SCS13A
材質(スクリーン)304ステンレス板で補強された、内網40メッシュステンレス鋼線網
材質(ボディ)SCS13A
網目(ストレーナ)304ステンレス板で補強された40メッシュステンレス鋼線網
仕様ストレーナ
材質(カバー)SCS13A
最高許容圧力(MPa)1.96(180℃以下の脈動水・蒸気・ガス・空気・油)
材質(ボンネット)SCS13A
接続形状ねじ込み:JIS B0203
接続方式ねじ込み形
材質(ボディ)FCD-S
使用流体水、油、空気、蒸気、ガス
ハンドル形状ハンドル無し
最高使用圧力(MPa)1.37(-10℃~+120℃の静流水)、0.98(-10℃~+220℃の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)
形状Y形
種類ストレーナ
クラス10K
こんなお得な商品も!

青銅製Y形ストレーナ
モノタロウ
¥1,598~
税込¥1,758~
形状Y形
種類ストレーナ
使用流体水
ハンドル形状ハンドル無し
材質(Oリング)FKM
材質(ガスケット)PTFE(シーリング)
材質(ボディキャップ)C3771BE
クラス150型(10K)
網目(ストレーナ)40メッシュステンレス鋼線網
標準品のスクリーンは約13メッシュ。特殊メッシュ仕様(多孔板の内側に平織金網を貼り付け)。
種別Y形ストレーナ
形状Y形
使用流体油・空気・脈動水・静流水
ハンドル形状ハンドル無し
材質(ガスケット)ノンアスベスト
材質(スクリーン)SUS304
材質(フタ)C3771B
素材青銅
呼び圧力10K
優れた耐食性、透明なボディ、容易なメンテナンス
形状Y形
種類ストレーナ
メッシュ標準40
流体温度(℃)0~50
材質(Oリング)EPDM
材質(ダイヤフラム)EPDM
RoHS指令(10物質対応)対応
配管内のゴミや異物の流出防止に。
用途配管資材に
接続方式ねじ込み形
網目(ストレーナ)目数20(1インチ(25.4mm)の中に20個のメッシュ)の千鳥板
材質SUS316
使用圧力(MPa)5.49(常温の水、油、ガス)
ねじの種類PTネジ
クラス800
関連資料よくある商品Q&A(0.3MB)
形状Y形
種類ストレーナ
使用流体水、油、空気、蒸気、ガス
材質(カバー)SCS14A/SUS316
ハンドル形状ハンドル無し
材質(ガスケット)充填材入PTFE
材質(スクリーン)316ステンレス板で補強された40メッシュステンレス鋼線網
材質(プラグ)SUS316
クラス20K
非常にコンパクトなサイズのストレーナで、取付ける場所を選びません。
ストレーナをはずす時に、工具を使う必要がなく、誰でも簡単にメンテナンスできます。
給水装置等の手前・内部に設置する事で、機器類の砂・ゴミ噛み等による作動不良を防ぎます。
材質本体:CAC406、キャップ:CAC406、ストレーナ:SUS304、水抜栓:C3604
使用圧力(MPa)0~1.0
使用温度(℃)不凍0~60(ST)、不凍0~100(STS)
適合流体上水
網目標準60メッシュ
端接続JIS Rcねじ
材質(フタ)CAC406
材質(本体)CAC406(青銅)
材質(網)SUS
適合流体蒸気・気体・液体
バルブ種類ストレーナ
ハンドル形状なし
形状Y形
耐圧性(MPa[kgf/cm2])水圧:1.75
適合圧力(MPa)1.0以下
網目60メッシュ
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
網目(ストレーナ)40メッシュ
RoHS指令(10物質対応)対応
優れた耐食性、透明なボディ、容易なメンテナンス
形状Y形
材質(本体)U-PVC
種類ストレーナ
規格JIS
材質(シール)EPDM
接続形式ソケット形
メッシュ標準40
流体温度(℃)0~50
材質(Oリング)EPDM
材質(ボディ)透明PVC
材質(ダイヤフラム)EPDM
RoHS指令(10物質対応)対応
非常にコンパクトなサイズのストレーナで、取付ける場所を選びません。
ストレーナをはずす時に、工具を使う必要がなく、誰でも簡単にメンテナンスできます。
給水装置等の手前・内部に設置する事で、機器類の砂・ゴミ噛み等による作動不良を防ぎます。
材質本体:CAC406、キャップ:CAC406、ストレーナ:SUS304、水抜栓:C3604
使用圧力(MPa)0~1.0
使用温度(℃)不凍0~60(ST)、不凍0~100(STS)
適合流体上水
網目標準60メッシュ
吸水用のホース先端に取り付けてゴミの混入を防ぎます。(鉄板入り)
材質プラスチック製
使用温度範囲(℃)-10~+120
接続方式ねじ込み形
使用流体水
材質(ガスケット)非石綿シート
材質(スクリーン)SUS304
材質(プラグ)SUS304
材質(ボディ)FCD-S
材質(フタ)C3771BE
クラス16K
自動給油装置、ボイラー燃料油、井水、工業用水の除塵用。
種類ストレーナ
形状U形
材質(本体)球状黒鉛鋳鉄(FCD450)
接続JIS 10K FFフランジ
ハンドル形状ハンドル無し
最高圧力(MPa)1
最高温度(℃)220
材質(スクリーン)ステンレス鋼
網目(こし筒)Φ6-9P
適合流体冷温水・油(灯油、A・B重油)・その他非危険流体
ステンレス製で食品関係・化学工業関係・給油配管等に使用。
自動給油装置、ボイラー燃料油、井水、工業用水の除塵用。
最高圧力(MPa)1
最高温度(℃)220
本体は透明のため、流体やスクリーンの状態が容易に確認できます(15~50A)。
キャップナットを外すだけでスクリーンの交換・掃除などメンテナンスが容易です。
耐圧・耐久性及び耐食性に優れています。
材質(受口)PVC
形状Y形
種類ストレーナ
使用温度(℃)0~50
使用流体水、油、薬品
ボルト穴数4
材質(Oリング)EPDM
材質(スクリーン)PVDC:30メッシュ
最高使用温度(℃)150
材質(ガスケット)PTFE
網目100メッシュ
関連資料展開図1(0.93MB) 展開図2(1.09MB)
図解NoGS51ET-20 タンクシャ、フゾクヒン部品 ストレーナ_No.9、GS35MT-20 本体、モータ部品 ストレーナ_No.10、MLSE-30HR 薬剤タンク、タンク車部品 ストレーナ_No.9、MSE-50H-A タンクシャ、フゾクヒン部品_No.15、GS51TR-50 タンクシャ部品 ストレーナ_No.15、GS51TR-20 タンクシャ部品 ストレーナ_No.15、MSE-30HR タンクシャ部品_No.9
1個
¥1,198
税込¥1,318
7日以内出荷
規格レモンイエロー
関連資料展開図1(1MB) 展開図2(0.96MB) 展開図3(0.84MB) 展開図4(0.77MB) 展開図5(0.85MB) 展開図6(1.1MB) 展開図7(0.73MB) 展開図8(1.15MB) 展開図9(1.15MB) 展開図10(0.98MB) 展開図11(0.98MB) 展開図12(0.74MB) 展開図13(1.09MB) 展開図14(1.07MB) 展開図15(0.9MB) 展開図16(0.87MB) 展開図17(0.91MB) 展開図18(0.93MB) 展開図19(0.79MB) 展開図20(1MB) 展開図21(1MB) 展開図22(0.75MB) 展開図23(1.03MB) 展開図24(1.03MB) 展開図25(0.92MB) 展開図26(0.92MB) 展開図27(0.86MB) 展開図28(0.92MB) 展開図29(0.78MB) 展開図30(0.92MB) 展開図31(1.22MB) 展開図32(1.38MB) 展開図33(1MB) 展開図34(0.82MB) 展開図35(0.98MB) 展開図36(0.81MB) 展開図37(1MB) 展開図38(1.08MB)
図解NoMS5900D-20 薬剤タンク,ハリマーク部品_No.6、MS5301D-20 薬剤タンク,ハリマーク部品_No.6、MS5310D-20 薬剤タンク,ハリマーク部品_No.6、MS5901D-25 薬剤タンク,ハリマーク部品_No.6、MS7300H-20 薬剤タンク,ハリマーク部品_No.6、MS3910D-15 薬剤タンク,ハリマーク部品_No.6、MS043 薬剤タンク,ハリマーク部品_No.7、MS039D-15 薬剤タンク,ハリマーク部品_No.6、MSB2200TR-50 フレーム、薬剤タンク部品_No.40、GKS21P 薬剤タンク,背負バンド,背当て部品_No.2、MS037D-15 -A 薬剤タンク,背負バンド,背当て部品_No.2、MS039D-20JA 薬剤タンク,ハリマーク部品_No.6、MS5910D-25 薬剤タンク,ハリマーク部品_No.6、MS920W-20 薬剤タンク,ハリマーク部品_No.6、MS037 薬剤タンク,背負バンド,背当て部品_No.2、GKS20 薬剤タンク,背負バンド,背当て部品_No.2など
1個
¥1,998
税込¥2,198
欠品中
種類ストレーナ
形状Y形
材質(本体)FCD450(ダクタイル)
接続Rc
ハンドル形状ハンドル無し
最高使用圧力(MPa・G)1.96
材質(スクリーン)ステンレス(SUS304)
網目80メッシュ
最高使用温度(℃)200
RoHS指令(10物質対応)対応
規格レモンイエロー
関連資料展開図1(0.89MB) 展開図2(0.96MB) 展開図3(0.93MB) 展開図4(0.93MB) 展開図5(0.93MB) 展開図6(0.89MB) 展開図7(1.05MB) 展開図8(0.96MB) 展開図9(0.99MB) 展開図10(1.09MB) 展開図11(0.93MB) 展開図12(1.44MB) 展開図13(1.09MB) 展開図14(1.09MB) 展開図15(0.93MB) 展開図16(0.93MB) 展開図17(0.99MB) 展開図18(0.89MB) 展開図19(1.13MB) 展開図20(1.11MB) 展開図21(1.13MB) 展開図22(1.13MB) 展開図23(1.13MB) 展開図24(1.13MB) 展開図25(0.95MB) 展開図26(0.92MB) 展開図27(0.89MB)
図解NoSD058SP-20 薬剤タンク部品 ストレーナ_No.8、JAS058SP-20 薬剤タンク,ハリマーク部品_No.8、JAS048SP-20 薬剤タンク,ハリマーク部品_No.8、MS048SP-20 薬剤タンク部品_No.8、JAS058SP-25 薬剤タンク,ハリマーク部品_No.8、MS058SP-25 薬剤タンク部品_No.8、JAS058R-25 薬剤タンク,ハリマーク部品_No.8、SD058SP-25 薬剤タンク部品 ストレーナ_No.8、MK058SP-20 薬剤タンク部品_No.8、GS10R 薬剤タンク 背負バンド 背当て部品 ストレーナ_No.2、MK035SP 薬剤タンク部品_No.2、JAS048R-20 薬剤タンク,ハリマーク部品_No.8、MJS-20 薬剤タンク部品_No.7、MS035SP 薬剤タンク部品_No.2、JAS058R-20 薬剤タンク,ハリマーク部品_No.8、MS035T-1 薬剤タンク部品_No.2、MJS-10 薬剤タンク,背負バンド,背当て部品_No.2、GS15EM 薬剤タンク 背負バンド 背当て部品 ストレーナ_No.2、MK058SP-25 薬剤タンク部品_No.8、MS058SP-20 薬剤タンク部品_No.8、MS048R-20 薬剤タンク部品_No.8、MK048SP-20 薬剤タンク部品_No.8、MS030SP 薬剤タンク部品_No.2、MK030SP 薬剤タンク部品_No.2、SD030SP 薬剤タンク部品_No.2、MS035R 薬剤タンク,背負バンド,背当て部品_No.2、SD035SP 薬剤タンク部品 ストレーナ_No.2、SD048SP-20 薬剤タンク部品 ストレーナ_No.8、GS10EM-1 薬剤タンク、背負バンド、背あて部品 ストレーナ_No.2、GS10EM 薬剤タンク、背負バンド、背あて部品 ストレーナ_No.2、MS072H 薬剤タンク部品_No.8、MS058R-25 薬剤タンク部品_No.8、MJS-21 薬剤タンク部品_No.7、MS058R-20 薬剤タンク部品_No.8、MS052 本体部品_No.16A
1個
¥1,098
税込¥1,208
7日以内出荷
目詰まりからくる流量低下等を十分考慮し、できる限り濾過面積を大きくした高流量のマリン型です。
極力小型化し、質量を軽減して配管を容易にしています。
形状Y形
流体蒸気・空気・冷温水・油・その他非危険流体
最高温度(℃)220
ハンドル形状ハンドル無し
材質(スクリーン)ステンレス鋼
ワンタッチ式のふたを採用し、ボルト1本で取り外しができ分解掃除が容易。
種類ストレーナ
形状U形
材質(本体)球状黒鉛鋳鉄(FCD450)
接続JIS 10K FFフランジ
ハンドル形状ハンドル無し
最高温度(℃)80
材質(スクリーン)ステンレス鋼SUS
仕様ワンタッチ式
適合流体冷温水・油(灯油、A・B重油)・その他非危険流体
内網はステンレス平織、外網はステンレス打抜板の二重構造
種類ストレーナ
形状Y形
材質(本体)FC200(鋳鉄)
接続フランジ形(JIS 10K-FF)
ハンドル形状ハンドル無し
最高使用圧力(MPa・G)0.98
材質(スクリーン)ステンレス(SUS304)
最高使用温度(℃)120
フィルターとは別に強力な磁石が内蔵されており、微細な金属片をマグネット部に吸着させて異物が配管内に入るのを防ぎます。
用途冷温水用。
材質黄銅
最高許容圧力(MPa)3
適合流体冷温水
材質(本体)SUS304(ステンレス)
形状フラット形
種類ストレーナ
網目40メッシュ
RoHS指令(10物質対応)対応
ワンタッチ式のふたを採用し、ボルト1本で取り外しができ分解掃除が容易。
自動給油装置、ボイラー燃料用、工業用水の防塵用。
ステンレス製で、食品関係・化学工業関係・給油配管等に使用。
接続JIS 10KFFフランジ
材質(本体)SCS
適合流体冷温水、油、その他非危険流体
最高圧力(MPa)1
タイプU形
最高温度(℃)80
材質(スクリーン)SUS
網目(こし筒)Φ6~1.42ヶ/cm2
網目(こし網)60メッシュ標準
公共建築工事標準仕様書適合品
接続フランジ
材質(スクリーン)304ステンレス板で補強された内網40メッシュステンレス鋼線網
部品名称ストレーナマトメ
関連資料展開図1(0.91MB) 展開図2(0.76MB) 展開図3(0.81MB) 展開図4(0.81MB) 展開図5(0.91MB) 展開図6(0.9MB) 展開図7(0.66MB) 展開図8(0.59MB) 展開図9(0.7MB) 展開図10(0.76MB) 展開図11(0.75MB) 展開図12(0.79MB) 展開図13(0.8MB) 展開図14(0.89MB) 展開図15(0.77MB) 展開図16(0.81MB) 展開図17(0.8MB) 展開図18(0.8MB) 展開図19(0.9MB) 展開図20(0.89MB) 展開図21(0.81MB) 展開図22(0.8MB) 展開図23(0.72MB) 展開図24(0.96MB) 展開図25(0.97MB) 展開図26(0.97MB) 展開図27(0.9MB) 展開図28(0.95MB) 展開図29(0.94MB) 展開図30(0.95MB) 展開図31(0.95MB) 展開図32(0.89MB) 展開図33(0.91MB) 展開図34(0.86MB) 展開図35(0.86MB) 展開図36(0.86MB) 展開図37(0.86MB) 展開図38(0.83MB) 展開図39(0.7MB) 展開図40(0.72MB) 展開図41(0.72MB) 展開図42(0.7MB) 展開図43(0.7MB) 展開図44(0.72MB) 展開図45(0.72MB) 展開図46(0.67MB) 展開図47(1.03MB) 展開図48(0.95MB) 展開図49(0.95MB) 展開図50(0.95MB)
図解NoSSA-E500KP オプション-3(ジェットポンプ・二方切換ノズル)部品_No.4、CBM-520BA 付属品部品_No.21、SSW-302A 付属品,希望付属品部品_No.18、BSA-410 付属品 希望付属品(1)部品_No.20、SSA-Z500DX-2 オプション2 (制風板 ジェットポンプ レバーストッパ)部品_No.9、SSW-400CM-3 オプション部品_No.3、MRS90-500BSLT オプション(1)ジェットポンプ、マキシャ部品_No.3、KBM-3015D-2 付属品部品_No.7、SSA-G535 オプション(2)部品_No.4、MRS60-300クミタテ 付属品部品_No.17、SSA-Z601S オプション2 制風板、ジェットポンプ、レバーストッパ部品_No.9、KBM-501D 付属品部品_No.7、MRS30-130T 付属品、希望付属品部品_No.23、SSA-E501DX オプション-3(ジェットポンプ・二方切換ノズル)部品_No.4、MRS30-132 オプション(11)マキノリキ、ジェットポンプ部品_No.26など
1個
¥6,298
税込¥6,928
7日以内出荷
関連資料展開図1(0.6MB) 展開図2(0.72MB) 展開図3(0.72MB) 展開図4(0.64MB) 展開図5(0.64MB) 展開図6(0.69MB) 展開図7(0.69MB) 展開図8(0.99MB) 展開図9(0.99MB) 展開図10(0.6MB) 展開図11(0.6MB) 展開図12(0.6MB) 展開図13(0.6MB) 展開図14(0.66MB) 展開図15(0.66MB) 展開図16(0.66MB) 展開図17(0.66MB) 展開図18(0.66MB) 展開図19(0.64MB) 展開図20(0.59MB) 展開図21(0.63MB) 展開図22(0.63MB) 展開図23(0.86MB) 展開図24(0.86MB) 展開図25(0.6MB) 展開図26(0.6MB) 展開図27(0.6MB) 展開図28(0.6MB) 展開図29(0.63MB) 展開図30(0.63MB) 展開図31(0.86MB) 展開図32(0.86MB) 展開図33(0.59MB) 展開図34(0.64MB) 展開図35(0.9MB) 展開図36(0.87MB) 展開図37(0.87MB) 展開図38(0.71MB) 展開図39(0.87MB) 展開図40(0.87MB) 展開図41(0.92MB) 展開図42(0.92MB) 展開図43(0.88MB) 展開図44(0.6MB) 展開図45(0.6MB) 展開図46(0.6MB) 展開図47(0.6MB) 展開図48(0.6MB) 展開図49(0.6MB)
図解NoSD058SP-20 オプション部品 ストレーナアミ_No.5、JAS058SP-20 オプション部品_No.5、GS50D 付属品、希望付属品部品 ストレーナアミ_No.27、MS5910D-25 オプション部品_No.5、MS072H オプション部品_No.5、MS055D 希望付属品部品_No.5、SP-M055S 希望付属品部品 ストレーナアミ_No.5、JAS058R-20 オプション部品_No.5、MS058-25 希望付属品部品_No.5、MS057 希望付属品部品_No.5、MS5910D-20 オプション部品_No.5、MS5901D-20(Z) オプション部品_No.5、MK048SP-20 オプション部品_No.5、MS058SP-20 オプション部品_No.5、JAS048R-20 オプション部品_No.5、GS23E 付属品、希望付属品部品 ストレーナアミ_No.27、MS5901D-20 オプション部品_No.5、MS059D-20 -A オプション部品_No.5、JAS048SP-20 オプション部品_No.5、MK057S 希望付属品部品_No.5など
1個
¥339
税込¥373
7日以内出荷
グローブバルブ(玉形弁)とストレーナを一体構成にしたもので、流路を開閉する玉形弁の機能に、ストレーナとしての機能を付加したものです。
用途ガス配管資材に
材質(本体)FCD-S
使用温度範囲-5~60℃
使用流体可燃性ガス、不活性ガス
ストレーナー100メッシュ
耐圧試験圧力(MPa)4
気密試験圧力(MPa)2.5
内網はステンレス平織、外網はステンレス打抜板の二重構造
接続Rc
材質(本体)SCS13A(ステンレス鋳鋼)
ハンドル形状ハンドル無し
形状Y形
種類ストレーナ
最高使用温度(℃)150(PTFE)
材質(スクリーン)ステンレス(SUS304)
最高使用圧力(MPa・G)1.96
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ