定番のキムタオル4つ折りよりも強度アップ。衛生面を重視する現場で活躍するホワイトカラーのキムタオル。多量な水や油の拭き取りに適した紙ウエス。毛羽立ちが少なく、シートサイズが均一で無駄なく使用可能。蛍光染料不使用なので安心です。
用途素材色をホワイトに変更し、衛生面を考慮する現場でも使用できます。
色ホワイト
種別厚手
材質パルプ100%
タイプ4つ折り
シートサイズ(mm)380×330
シリーズキムタオル
定番のキムタオル4つ折りよりも強度アップ。衛生面を重視する現場で活躍するホワイトカラーのキムタオル。多量な水や油の拭き取りに適した紙ウエス。毛羽立ちが少なく、シートサイズが均一で無駄なく使用可能。蛍光染料不使用なので安心です。
用途素材色をホワイトに変更し、衛生面を考慮する現場でも使用できます。
色ホワイト
シリーズキムタオル
RoHS指令(10物質対応)対応
使いきりタイプの中での厚手仕様。突刺し強度、耐油性に大変優れています。
食品に混入しても発見しやすいブルー色。左右兼用タイプのためムダなくお使いいただけます。食品衛生法適合。
用途食品加工、自動車整備、機械のメンテナンス、衛生作業、DIY
材質ニトリルゴム
厚さ(mm)0.11
色ブルー
入数(枚)100
規格食品衛生法適合
機能耐突刺し、耐油
全長(cm)23以上
RoHS指令(10物質対応)対応
粉有無粉無
アクリル粘着剤で強力接着。全天候型。耐水性にすぐれ屋内・外OK。平滑面・粗面どちらもOK
用途さまざまな素材の固定及び接着
質量(g)60
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

ペーパーウエス 工業用ロールタイプ
モノタロウ
¥259~
税込¥285~
売れ筋No1のペーパウエス。吸水性・強度に優れ、濡らしても絞れるペーパーウエスです。
吸水(油)性に優れ、一枚で機械・工具などのグリースや油汚れ、またペイントなどの液体こぼれをきれいに拭き取り可能です。
通常のRAGSより薄く、強いシートでウェット状態でも快適に作業できます。
毛羽立ちにくい万能タイプの不織布ワイパーです。
水に濡らしても破れにくい素材。濡らしてもタオルのように絞って使用できます。
薄手タイプで簡易的な拭き取りにご使用できます。
毛羽立ちにくい万能タイプの不織布ワイパー
ドライでもウェットでも幅広く使用可能
シートにScottの文字をプリント
用途自動車・バイク・自転車メンテナンス
仕様ロールタイプ50カット
材質パルプ・ポリプロピレン
色ホワイト
枚数50
シートサイズ(mm)245×275
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
1個(50カット)
¥439
税込¥483
当日出荷
即効性強力サビ取り剤
高濃度チオグリコール酸塩×無機酸塩が頑固なサビを強力に溶解&徹底除去する即効性の強力サビ取り剤。
高いサビ除去効果と素材への安全性を両立した弱酸性タイプです。
サビを溶解しながら紫色に変化するので効果を視認できます。
錆びた金属から移るもらいサビもすっきり落とします。
素材に密着するリキッドジェルタイプです。
用途鉄・銅・真鍮などのサビの除去。
アルミ・ステンレス・陶器・樹脂などに付着したもらいサビの除去。
液性弱酸性
危険物の類別非危険物
丸かんが90°毎にストップして確実に掛け外しできます。
美しくさびにくい高級ステンレス(SUS-304)製です。
用途ドアや戸の内締り金具として最適です。南京錠を付けることにより、いたずら行為の抑止にもつながります。物入れ、ペット小屋・道具箱等の扉やふた部分の止め金具に最適です。
材質/仕上ステンレス(SUS-304)製/研磨仕上げ
色シルバー
RoHS指令(10物質対応)対応
パルプ混素材で柔らかく、布のような感覚で水や油を素早く吸収する不織布ワイパーです。
拭き取り時の摩擦に強く、異物混入の防止対策に。
洗浄剤、抗菌剤などの薬液を浸透させた作業に便利です。
不織布タイプ。
アルコール使用OK。
食品に触れても問題ない素材です。
用途工場・施設での清掃に、汚れ・液体の拭き取り
毛羽立ちにくく、水や油のふき取りに適している不織布ワイパーです。
液体を含んでも強度が変わらず、しかも耐久性に優れています。
洗って使えます。
パルプ、PP配合品。
アルコール使用OK。
食品に触れても問題ない素材です。
用途工場・施設での清掃に、汚れ・液体の拭き取り
色ホワイト
南京錠で施錠もでき、軸芯のストロークの長い丈夫で便利なラッチです。
用途出入口、窓などの開きドアの戸じまりに最適です。物入れ、ペット小屋、家具などの扉やふた部分の止め金具に最適です。
材質/仕上鉄製/カラー塗装
手のひらに発泡させたゴムを使用し、高いグリップ性能を実現。
油にも強いニトリルゴムを使用し、磨耗にも優れています。
背抜きタイプなので通気性に優れムレにくい。
用途油・薬品作業。自動車整備。建築・土木作業。
厚さ(mm)1
ラッチとしても使用できる便利な打掛金具です。
用途出入口、窓などの開きドアの戸じまり補強に最適です。物入れ、ペット小屋、家具などの扉やふた部分の止め金具に最適です。
材質/仕上ステンレス(SUS-304)製/ブロンズ
色GB
RoHS指令(10物質対応)対応
機能性に美観としてのデザイン性を付加した掛金の逸品です。
商品は、焼付塗装加工を施したカラー掛金です。
用途ドアや戸の内締り金具として最適です。南京錠を付けることにより、いたずら行為の抑止にもつながります。物入れ、ペット小屋・道具箱等の扉やふた部分の止め金具に最適です。
材質/仕上ステンレス(SUS-304)製/焼付塗装仕上げ
色ブロンズ
RoHS指令(10物質対応)対応
コイル径が従来のTPSに比べ30%ほど小さくなり、複数使用時でも絡みにくくなっています。横引きしやすいようにしています。柔軟性に優れています。両端に金具を標準装備しております。
ホース寸法(内径×外径)(mm)5×8
色グレー
使用圧力(MPa)0.8
内径(Φmm)5
外径(Φmm)8
接続ホースフィッティング
使用流体空気
流体温度(℃)-5~60
コイル径(mm)30
継手G1/4
長い間手を入れず固着した油汚れなど、頑固な汚れも素早く除去する強力タイプ。
基材への影響も少なく、ムセにくい設計で作業者の負担を軽減。
希釈倍率(こげ付いた汚れ)原液~5倍、(こびり付いた汚れ)原液~30倍、(軽度・普通汚れ)30~100倍
アルカリ性の脱脂洗浄剤で各種工作機械・部品などのガンコな油汚れもスッキリ落とします。
スプレーガン使用でムース状になり、汚れにしっかりと密着します。
ムース状になるため空気中に拡散しにくく、目や喉を刺激しません。
汚れに応じて水で希釈して使用してください。
用途各種工作機械・部品などのガンコな油汚れの洗浄に。
トラスコ品番136-0087
材質アルカリ剤、溶剤
色赤色
容量(L)4
希釈倍率原液~水で100倍希釈
液性アルカリ性
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
耐熱、耐寒、難燃性のプロ仕様のビニールテープです。
用途電気配線工事における600Vまでの一次電気絶縁用に。各種配線の結束、固定、識別に。
材質PVC
伸び(%)260
粘着力(N/10mm)2.2
引張強度(N/10mm)30
RoHS指令(10物質対応)対応
特性耐熱、耐寒
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
つまみ部に南京錠をかけて施錠する事ができます。
仕様取付ネジは付属していません。別途ご用意下さい。
材質ステンレス鋼板(SUS-304)
仕上電解研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
高耐久・紫外線にも強いポリカーボネート採用耐久性、長持ち約2倍先端が丸型形状なので、衣類にやさしくはさめる角ハンガーの取り替え用洗濯ばさみとしても使えます
材質(本体)ポリカーボネート、(バネ)鋼
外形寸法(cm)約5.5×3.4×1.3
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
受金具に南京錠をかけて施錠する事ができます。
用途重要機器、設備管理等
仕様取付ネジは付属していません。別途ご用意下さい。
材質ステンレス鋼板(SUS-304)
仕上ヘアーライン仕上
RoHS指令(10物質対応)対応
手切れ性の良いフラットヤーンを使用しています。他の養生番長より強粘着です。
用途内装、建築、塗装、引っ越し、改装作業などに
色緑
テープ幅(mm)48
基材ポリエチレン、合繊布
テープ長さ(m)25
テープ厚さ(mm)0.125
粘着剤アクリル系
ボールタックNo.14
引張強度(N/10mm)30
粘着力(N/25mm)8.2
RoHS指令(10物質対応)対応
保持力(落下分)0
耐熱、耐薬品性に優れ、高い導電性を発揮します。
耐弱酸、強酸に溶解、耐アルカリ、一般有機溶剤に不溶解、フェノール類に溶解します。
用途基板製造時の飛びはんだのはんだボール除去、異物除去等。
耐熱温度(℃)180
表面抵抗値(Ω)1.3×104
RoHS指令(10物質対応)対応
線径(mm)0.3
打ち込みやすく空転の心配がありません。
使用ビスは適応範囲が広く引き抜き強度抜群!!
品質・作業性・コスト面に優れた特殊ナイロン材を使用!!
用途コンクリート、ALC、石材、レンガ、ブロック等への中・軽量物取付け用
適合材コンクリート、ALC、石材、レンガ、ブロック等
RoHS指令(10物質対応)対応
つまみ部に南京錠をかけて施錠する事ができます。
材質冷間圧延鋼板(SPCC)
仕上緑色塗装
RoHS指令(10物質対応)対応
牛表革を使用していて柔らかく作業性が抜群です。
用途溶接業、鉄鋼業、建設業、土木業、自動車関連、造船業
RoHS指令(10物質対応)対応
1双
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
シャフトジョイントストロング
トラスコ品番351-3790
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
防水端末に最適なビニールテープです。
69KVまでの電圧で使用可能です。
用途防水端末処理に。
仕様耐湿性・耐UV性、剥離ライナー付き
トラスコ品番390-5336
材質エチレンプロピレンゴム
幅(mm)19
厚さ(mm)0.76
色黒
電圧600V~69KV
質量(g)181
長さ(m)9.1
最高使用温度(℃)90
引張強度(N/cm)2.3
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
耐熱・耐寒・難燃性のヘビーデューティグレードのビニールテープです。
用途電気配線工事における600Vまでの一次電気絶縁用に。各種配線の結束、固定、識別に。
材質PVC
伸び(%)300
粘着力(N/10mm)2.2
引張強度(N/10mm)38
RoHS指令(10物質対応)対応
特性耐熱、耐寒
LOGICOOL STRONG USB CABLE
通常のUSB 3.xケーブルと比較して距離が8倍のロジクール ストロングUSBによって、USB周辺機器とホストパソコンを最長25メートルまで離すことができます。
アラミド強化のアクティブオプティカルケーブルはプレナム定格で、壁内、天井の上、および標準の4分の3”導管内への商用設置に対してEca認定を受けています。
長いリーチ
10メートルと25メートルの長さが利用可能なロジクール ストロングUSBにより、ホストパソコンから非常に離れた場所に、電源内蔵型のUSBデバイスまたはハブを導入することができます。
ロジクールTapタッチコントローラなどの電源内蔵型デバイスを配置して簡単なアクセスを実現しながら、ホストパソコンをキャビネット、クローゼット、またはディスプレイの後ろに隠すことができます。
信頼できる強度
牽引力や圧壊力が加えられると破損する可能性がある通常のUSBケーブルとは異なり、アラミド強化のロジクール ストロングUSBは高耐久構造になっています。200ニュートンの伸張強度と1000kgの圧壊負荷がかけられた場合、
ロジクール ストロングUSBは、壁内、天井の上、および導管を通した商用配備に持ちこたえます。
ロジクールTapとパソコンマウントのケーブル保持システムとの互換性により、接続がしっかりと保持されます。
速度と互換性
アクティブオプティカル ケーブルとして、ロジクール ストロングUSBは、電源内蔵型のデバイス(ロジクールTap、Rally Camera、およびMeetupを含む)では最大10 Gbpsを実現します。
USB 3.2 Gen 2仕様に対応しているため、USB 2.0、3.0、3.1 デバイスおよびパソコンとの後方互換性を保証します。
インターフェースUSB
仕様USB 3.2 Gen 2アクティブオプティカルケーブル、USB Type A(オス)-USB Type C(オス)、スループット:SuperSpeed USB 10Gbps、商用設置向けのアラミド強化、伸張強度:200ニュートン、圧壊負荷:1000kg、導管対応:19mm
互換性USB 2.0/3.0/3.1/3.2、ロジクールTap、ロジクールMeetUp、ロジクールRally Camera、電源内蔵型のUSB 2.0/3.0/3.1/3.2ハブおよび外部電源を搭載したデバイスロジクールBRIOおよびその他のUSBバスパワーデバイスには対応していません
RoHS指令(10物質対応)対応
各種認証プレナム定格、Eca/IEC 60332-1-2準拠
高耐久・紫外線にも強いポリカーボネート採用耐久性、長持ち約2倍洗濯ばさみの取り替えができます
材質(本体)ポリカーボネート、(バネ)鋼
外形寸法(cm)約60.5×30×35.5
RoHS指令(10物質対応)対応
サムターンクランパーストロング
寸法L(mm)16.3
寸法H(mm)29
寸法d(mm)8
d114
寸法D(mm)25
寸法M(mm)M2×0.4深さ3
寸法H1(mm)14.5
寸法Dp(mm)21
RoHS指令(10物質対応)対応
クランプ力(N)250
d225
寸法d330
適合プレート厚さ(mm)3~20
牛表革を使用し袖は床革でコストパフォーマンスに優れ、とても柔らかく作業性が抜群です。
用途溶接業、鉄鋼業、建設業、土木業、自動車関連、造船業
RoHS指令(10物質対応)対応
1双
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
ダブルカムハンドルを併用することで広範囲で使用出来ます。
用途加工物押えとして。
セット内容単品
材質S45C
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
ビニールの絶縁被覆のついたメス型の圧着端子です。
用途電線の接続に。
トラスコ品番267-9661
材質本体:銅、被覆:ビニール
長さ(mm)推奨剥き線:7.1
全長(mm)26.2
色黄
外形寸法(mm)7.6
定格電圧(V)600
電線抱合範囲AWG(#)12~10
適合サイズタブ:250
最高使用温度(℃)90
RoHS指令(10物質対応)対応
適合電線範囲 撚線(mm2)3.5~5.5
1箱(10袋×25個)
¥13,980
税込¥15,378
23日以内出荷
防水端末に最適なビニールテープです。
69KVまでの電圧で使用可能です。
用途防水端末処理に。
仕様耐湿性・耐UV性、剥離ライナー無し
トラスコ品番390-5388
材質エチレンプロピレンゴム
幅(mm)38
厚さ(mm)0.76
色黒
電圧600V~69KV
質量(g)181
長さ(m)4.6
最高使用温度(℃)90
引張強度(N/cm)2.3
RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
電気配線工事における電気絶縁や色識別に最適です。日曜大工などにもおすすめです。屋内外用。UL適合品(600V、80℃以下)。UL510適合品。2000/53/EC and RoHS 2001/65/EU directives 適合品。鉛フリー
用途電気配線工事における600Vまでの一次電気絶縁用に。各種配線の結束、固定、識別に。
材質PVC
伸び(%)200
粘着力(N/10mm)1.6~1.8
引張強度(N/10mm)25
RoHS指令(10物質対応)対応
特性絶縁
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
つまみ部に南京錠を掛けて施錠する事ができます。
つまみ部はポジションストップ機能付きです。
材質ステンレス鋼板(SUS-304)
仕上電解研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
治工具の締付けボルトの先端に取り付けることでご使用出来ます。
用途クランンプ作業に。
トラスコ品番118-1887
セット内容単品
材質S45C
高さ(mm)11
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
径(mm)M6
1個
¥659
税込¥725
翌々日出荷
軸が短く安定した作業が可能です。
ドリル、インパクトドライバー、フレキシブルシャフトで作業可能です。
サビ・塗装はがしにおいては従来の商品より1.5倍速く作業出来ます。
用途頑固なサビ・塗装が楽に剥がす
RoHS指令(10物質対応)対応
今までの標準品ではなかった不等分割で加工精度向上・真円度安定します。コレットが使用できます。超硬付刃です。ストロングリーマは不当分割を採用しており共振を抑え、真円度の安定につながります。超硬チップをSCMにロー付する事で主軸の振れを緩和します。
用途不当分割でビビり防止に。
トラスコ品番837-6145
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
1本
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
次へ