49件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
品番PA-24ネジ式スナップボタンキットでご使用下さい。
材質ネジ付ゲンコ:真鍮製ニッケルメッキ、ボタン:鉄製ニッケルメッキ、バネ:真鍮製ニッケルメッキ 寸法(mm)【全体】115×80×15 シルバー 質量(g)【全体】57 タイプ15mm用 入数10セット
1袋(10個)
1,198 税込1,318
当日出荷


日本紐釦貿易縫い付マグネット
ぬい付けですので、簡単に後付けできます。
厚さ(mm)4 直径(Φmm)15
1袋(3個)ほか
689 税込758
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


厚地のジャケットやポケットのボタンにピッタリの、しっかりまとまるホックボタンです。打具付。
寸法(mm)15
1個
719 税込791
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ゴルフバッグ、ブルゾン等のスナップファスナーの取付、補修に最適です。スナップファスナーパンチ(No.1600・1650・1700・1750)用の15mmスナップファスナーです。 薄生地の補強や厚さ調整にはポリワッシャー(NO.180)をご使用ください。
用途スナップファスナーパンチNO.1600・1650・1700・1750用。 材質スナップファスナー:鉄・真鍮 適合機種SK11スナップファスナーパンチ(No.1600・1650・1700・1750) 長さ(mm)足:約6 ねじ下穴サイズ(mm)約3 頭径(Φmm)約15 最大取付物厚さ(mm)約3
1袋(10組)
899 税込989
当日出荷

スナップパンチNo.1600・1700用のスナップファスナーです。スナップファスナーパンチ(No.1600、No.1700)用の15mmスナップファスナーです。 薄生地の補強や厚さ調整にはポリワッシャー(No.180)をご使用ください。
用途ゴルフバッグ、ブルゾン等のスナップファスナーの取付、補修。 適合機種SK11スナップファスナーパンチ(No.1600・No.1700) 長さ(mm)約6 径(Φmm)約15 ねじ下穴サイズ(mm)約3 最大取付物厚さ(mm)約3
1パック(10組)
959 税込1,055
当日出荷


Clover(クロバー)ホック釦スナップ
小物やバッグのボタンに。ソフトに開閉できるスナップタイプのホックボタンです。打具付。
寸法(mm)15
1個
649 税込714
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サイズ(mm)スナップ用コマ、10mm ツメ用コマ・凹用コマ、12/15mm 兼用凹用コマ、15mm ツメ用コマ、抜き棒付
1個
399 税込439
当日出荷

簡単でお手軽、スナップファスナーの取付け作業に便利なセットです。プライヤーを握るだけで手軽にスナップファスナーを取付けることができます。
用途ゴルフバッグ、ブルゾンなどのスナップファスナーの取付け、補修。 材質スナップファスナー:鉄・ニッケルメッキ 材質(本体) 付属品スナップファスナー6組・ポリワッシャー(1.5mm厚)10個付 長さ(mm)足:6 ねじ下穴サイズ(mm)約3 頭径(Φmm)約15 材質(グリップ)PP 取付厚(mm)約3
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

プリムが展開する、種類豊富なボタンパーツシリーズ。「プラスナップ」「金属スナップ」「リベット」「ハトメ」「ジーンズトップボタン」など豊富に展開。豊富なカラー、ユニークなデザインも豊富。これらのシリーズ商品は「VARIO ハンドプレス機」に対応しているので、ハンドプレス機、対応コマがあれば簡単に取り付けることができます。スポーツ用やアウトドア用に向いた、大きめのスナップボタン。
寸法(Φmm)15
1個(10組)
1,498 税込1,648
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

プリムが展開する、種類豊富なボタンパーツシリーズ。「プラスナップ」「金属スナップ」「リベット」「ハトメ」「ジーンズトップボタン」など豊富に展開。豊富なカラー、ユニークなデザインも豊富。これらのシリーズ商品は「VARIO ハンドプレス機」に対応しているので、ハンドプレス機、対応コマがあれば簡単に取り付けることができます。アウトドア用やスポーツウェア用などに向いたスナップボタン。
1個(10組)ほか
1,098 税込1,208
翌日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

金属キャップを被せた金属ホック調プラスチックスナップです。従来の真鍮製ホックと比較して約2/1の軽量化を実現しました。金属のデザイン性と樹脂の軽さを両立した業界初のスナップ。金属キャップに施したメッキは、すべてニッケルフリー及び真鍮素材を使用した仕上げです。検針性能もNC-A基準をクリアーしております。メタルの全種が入ったお得なアソートセットです。
セット内容アソートセット(金属ホック調ヘッド / バネ/ ゲンコ / ヘッド)10ミリ3色各4組入り、13ミリ5色各3組入り、15ミリ10色各2組入り 材質ポリアセタール マルチ ボタンサイズ(mm)15
1セット
3,490 税込3,839
8日以内出荷


金属キャップを被せた金属ホック調プラスチックスナップです。従来の真ちゅう製ホックと比較して約1/2の軽量化を実現しました。金属のデザイン性と樹脂の軽さを両立した業界初のスナップ。
材質真ちゅう(金属ホック調ヘッド表面)/ポリアセタール ボタンサイズ(mm)15
1袋(3組)
449 税込494
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

しっかりスナップで、お部屋の間仕切り、車のカーテン止めに便利です。 どんな位置にも打てる。
セット内容ハンドル・スナップボタンセット(6セット)・受台・穴あけ用下敷 材質打具・受台:鉄クロームメッキ、ハンドル:レジン加工、ネジ付ゲンコ:真鍮製ニッケルメッキ、ボタン:鉄製ニッケルメッキ、バネ:真鍮製ニッケルメッキ、ポンチ:ハガネ製、穴あけ用下敷:ポリプロピレン樹脂 寸法(mm)【全体】225×100×20 質量(g)【全体】202 タイプ15mm用 入数6セット
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

機関車トーマスのキャラクターのスナップボタンです。専用工具は不要で、はめ込むだけの簡単なスナップです。
材質ポリアセタール 寸法(mm)15
1袋(6組)
639 税込703
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ノイズシールドチューブ スナップボタン タイプ JAPPY 動画あり
電線、ハーネス等のノイズ対策と結束にご使用いただけます シールド効果の高いアルミ箔を使用 電磁波対策と結束が可能 スナップボタンでとめるだけの簡単結束 柔軟な材質でフィットし外観もスマート スナップボタンでとめるだけの簡単結束と高いシールド効果
材質シート部/難燃性軟質塩化ビニル+PET+アルミ箔+1.25sq編組線(平編スズメッキ銅線)、嵌合部/ポリアセタール樹脂 長さ(m)25 ブラック 仕様嵌合部/スナップボタン 特性難燃性
1巻(25m)
29,980 税込32,978
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

PRM673136 VARIO Creative Tool スナップボタン[Anorak] 専用コマ プリム(Prym) 動画あり
セット内容スナップボタン(Anorak)取付用コマ Φ12mm/15mm/20mm用上コマと下コマ+ボタン取付下コマ各サイズ1つずつ 適合サイズ直径12mm・15mm・20mm用
1個
1,698 税込1,868
翌日出荷

カスタムAS-501用スナップキット
エコ商品
AS-501設置用のスナップキット
用途精密機器の検査、組立など 寸法(mm)Φ15×4 質量(g)約36 スナップ径(mm)10 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
389 税込428
当日出荷

スナップボタンによる嵌合のため工具無しで簡単に着脱できます。 サイズは10Φ~100Φまで9サイズあり、配線にぴったりな被覆が可能です。 着脱が簡単なので配線変更・点検が容易です。 柔軟な材質でどんな形状にもフィットし、スマートな外観を作り上げます。 部分的な着脱ができ、配線の分岐も可能です。 リバーシブルタイプはブラック、グレーが目的・用途に合わせて使用できます。
材質シート部:PEsクロス入り難燃性塩化ビニール、嵌合部(スナップボタン):ポリアセタール樹脂 リバーシブルタイプ(ブラック&グレー) 使用温度(℃)-15~70 定尺(m)25 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5m)ほか
3,598 税込3,958
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

スナップボタンによる嵌合のため工具無しで簡単に着脱できます。 サイズは10Φ~100Φまで9サイズあり、配線にぴったりな被覆が可能です。 着脱が簡単なので配線変更・点検が容易です。 柔軟な材質でどんな形状にもフィットし、スマートな外観を作り上げます。 部分的な着脱ができ、配線の分岐も可能です。 鉄道車両用材料燃焼試験合格(車材燃試・難燃性)。 RoHS指令適合製品です。
材質(シート)PEsクロス入り難燃性塩化ビニール、 (スナップボタン)ポリアセタール樹脂 グレー 長さ(m)25 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
8,698 税込9,568
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


スナップボタンによる嵌合のため工具無しで簡単に着脱できます。 サイズは10Φ~100Φまで9サイズあり、配線にぴったりな被覆が可能です。 着脱が簡単なので配線変更・点検が容易です。 柔軟な材質でどんな形状にもフィットし、スマートな外観を作り上げます。 部分的な着脱ができ、配線の分岐も可能です。 鉄道車両用材料燃焼試験合格(車材燃試・難燃性)。 RoHS指令適合製品です。
材質(シート)PEsクロス入り難燃性塩化ビニール、 (スナップボタン)ポリアセタール樹脂 ブラック&グレー 長さ(m)25 RoHS指令(10物質対応)対応 特性難燃
1箱ほか
9,998 税込10,998
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

12・15mm兼用タイプです。 服飾などのスナップボタンの取り付け、補修用にぴったりです。
用途服のスナップボタンの取り付け、補修に、カバンのスナップボタン取り付け・補修に 種類その他プライヤ 使用厚さ(mm)(使用可能スナップボタン径)12・15 トラスコ品番859-2919
1本
1,398 税込1,538
当日出荷


手でパチっとはめるだけで取り付けができるスナップです。薄地でもスナップパッキンで厚みを増すことで取り付けが可能。
用途薄地生地の衣類、バッグ、ベビー服などのスナップとして 仕様(取り付けに最適な生地の厚み)10ミリ:圧縮して約0.4~1.4ミリ13ミリ:圧縮して約0.8~1.6ミリ 材質ポリアセタール
1パック(13mm×6組)ほか
特価
279 税込307
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1セット(10組)
699 税込769
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

スナップボタンの取付け・修理・交換用の玉です。 メッキ仕上げで装飾性に優れた、ホックスナップボタンです。
用途スナップボタンの取付けや補修・交換。 材質スナップボタン:真鍮製+ニッケルメッキ 最大取付物厚さ(mm)約1.0
1パック
549 税込604
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スナップボタンの取付けや補修・交換などに使えるスナッププライヤーです。 付属のコマを付け替えることで、3サイズのホックスナップボタンが使用できます。
用途スナップボタンの取付けや補修・交換。 仕様対応替玉:NO.30MT/NO.31MT/NO.32MT/NO.33MT、対応替コマ:NO.4060MT 付属品コマサイズ(mm):10/12/15 材質コマ:樹脂製 最大取付物厚さ(mm)約1.0
1個
5,998 税込6,598
翌々日出荷

スナップボタンにより着脱が容易にでき、専用工具も必要ない為、作業効率UP! 箱から引き出すことができるつづら折り収納!
材質【生地】ポリエステルクロス入り難燃性硬質塩化ビニールシート(UL94VTM-0)【ボタン】ポリアセタール樹脂(UL64HB) 厚さ(mm)0.35 長さ(m)50 使用温度範囲(℃)-15~+60 端子間ピッチ(mm)ボタン/65
1個
9,498 税込10,448
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ノイズプロテクトチューブスナップタイプカット品 興和化成 動画あり
ノイズ対策用としてシールド効果の高いアルミ箔(10μ)を使用したスナップチューブです。 スナップボタンによる嵌合のため工具無しで簡単に着脱できます。 サイズは10Φ~100Φまで9サイズあり、配線にぴったりな被覆が可能です。 柔軟な材質でどんな形状にもフィットし、スマートな外観を作り上げます。
材質シート部:難燃性軟質塩化ビニール+PET+アルミ箔 1.25sq編組線(平編スズメッキ銅線)、嵌合部(スナップボタン):ポリアセタール樹脂 ブラック 使用温度(℃)‐15~70 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料商品概要(0.56MB)
1本(5m)ほか
5,798 税込6,378
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

ボタン×スナップの新発想!オスとメスのボタンをそれぞれ縫い付けるだけでスナップのように留めあわせできます。
材質ポリアセタール
1袋(4組)ほか
419 税込461
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

導電ペースト不要、ドライでμVオーダーの脳波測定を実現。柔らかいシリコーンゴム製で痛みや違和感が少ない。ブラシタイプは毛髪の上から測定可能です。犬や猫、ペットの心電測定用としてご使用頂けます。汎用スナップボタン付きで接続、取り外しが容易。エタノール等で洗浄することで繰り返し使えます。
材質シリコーン系導電性ゴム 寸法(mm)1個:20×20×15 濃灰 質量(g)5/個、28/袋(5ヶ入り) アズワン品番68-5849-13
1袋(5個)
14,998 税込16,498
4日以内出荷

定番のプリム社製スナップ。 縫い付けるタイプのスナップボタンで、工具(ハンディプレス)は不要です。 手縫いで簡単に縫いけらけれて、とても軽くて薄いです! 軽くて薄いので、薄手の生地でもOKです。 さらに、プラスチック製なのでさびません。 赤ちゃんや金属アレルギーの方にも安心してお使いいただけます。 小物やお洋服、ベビー服にどうぞ。 錆びを気にしなくていいので、頻繁にお洗濯をしたり、つけおき洗いをしても安心です。 アウトドア用品やレインウェアなどにもお使いいただけます。 どんな色にも合わせやすい2色からお選びください。
用途洋裁用
1個
439 税込483
翌日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ホワイト セット内容ミニはさみ×1、糸通し×1、毛抜き×1、まち針×3、針×3、安全ピン×1、ボタン×2、スナップボタン×2、糸×6色 材質ABS 寸法(mm)69×64×15 質量(g)46
1個
364 税込400
当日出荷

ホックチューブ リバーシブル JAPPY 動画あり
後付ハーネスとして使用可能。 数種類の電線の化粧カバーとしても使用可能。 鉄道車両用材料燃焼試験合格(規格UL94 VTM-0)
材質シート部/難燃性軟質塩化ビニル(290μm)+ポリエステルフィルム(30μm)、嵌合部/ポリアセタール製 長さ(m)25 グレー/ブラック 仕様嵌合部/スナップボタン(ピッチ50mm) 特性難燃性
1巻(25m)
7,998 税込8,798
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

アーテック[学校教材・教育玩具]基礎縫いマスクセット イエロー
調理実習や給食当番の際にも利用できて実用的!。縫い幅を変えると自分に合ったサイズのマスクを制作できる!。選べる4色!。ブルー、ピンク、イエローはリバーシブル!。生地は裁断済なので、短時間で実用的な作品が作れます。学習内容:本返し縫い、半返し縫い
仕様●商品サイズ:ダブルガーゼ/250×270mm、150×230mm、150×120mm、マスクゴム/300mm、ボタン4つ穴/Φ15mm、スナップボタン/Φ15mm●セット内容:ダブルガーゼ×3、マスクゴム×2、ボタン4つ穴×1、スナップボタン×1●重量:35g●包装形態:チャッポリ付袋●包装サイズ:417×278×1mm アズワン品番65-9013-80
1個
169 税込186
5日以内出荷